ゴミ探し、ゴミ取り時のP1500相当の研磨目をP3000以上の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度3000番相当
仕様濃色車の仕上げ用
種別ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
適度の研磨力があるタイプ。塗膜に傷つけることがないため光沢が良い。
用途アクリルウレタン塗膜、フッ素クリヤー塗膜等硬質塗膜の鏡面仕上げとツヤ出し。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
サンジェットコンパウンド(一般研磨用)は、乗用車、トラック車輌等の塗装表面、テレビ、冷蔵庫、家具等の家庭用品の塗装表面の仕上げ用研磨剤です。塗装時に起こるガン肌、ブツ、すり傷を修復し平滑化して光沢を増加します。又、古くなった塗装表面の汚れの除去にも効果があります。一般研磨用は研磨剤の粒子の大きさにより粗目より細目まで揃っています。ノンシリコン・ノンワックスで安心してご使用頂けます。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。
研磨角度は、主に5度から60度まで変更可能。
研磨目は、タテ(軸)方向・ヨコ方向・斜め方向が可能です。
研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。
研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
電源(V)交流100/110(50/60Hz)
消費電力(W)60/70
仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃
電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8
研磨角度(°)5~60(ホイール突起部使用時:120)
主研磨剤の種類ボラゾン
研磨内容手動
RoHS指令(10物質対応)対応
軽研削・研磨用フレキシブル砥石です。ノーパッド設計で安全性が高い砥石です。ソフトな感覚で作業時のゴトツキがなく高い作業性を発揮します。汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、コストダウンを図れます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の軽研削・研磨用。
トラスコ品番835-5038
粒度80(#)
厚さ(mm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
外径(mm)125
穴径(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
各種スーパーバフレックスシート(ミシン目で半分にカットしたサイズ)の手研磨用パッドです。スーパーバフレックスの特長を活かすソフトな特殊面ファスナーを使用しています。
用途手研磨用
パッド寸法(mm)78×123
厚さ(mm)30
適合スーパーアシレックスシート(85mm×130mm)用※ミシン目で半分にカットしたサイズ
材質3層スポンジ
タイプ手研磨用
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
あらゆる形状に馴染む柔らかい素材が作業時間の短縮と作業労力の軽減を実現します。
用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ塗装前の足付け仕上げ研磨、新品パーツの足付け・仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨
粒度280番相当
適合材金属、木工、樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆる形状に馴染む柔らかい素材が作業時間の短縮と作業労力の軽減を実現します。
用途自動車補修各種工程研磨作業(スポット溶接後の研磨、パテ仕上げ研磨、バンパー傷取り等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨
粒度220番相当
適合材金属、木工、樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(ステンレス鋼用)です。
用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。
仕様最高使用回転数(rpm):13750
付属品専用パット×1枚
厚さ(mm)2
砥材WA
適合材ステンレス
外径(mm)100
穴径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(一般材用)です。
用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。
仕様最高使用回転数(rpm):13750
付属品専用パット×1枚
厚さ(mm)2
砥材AC
外径(mm)100
穴径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨
粒度180番相当
適合材金属、木工、樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード