29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O-リング形状のフッ 素ゴムをPFAで全 面被覆したガスケッ トです 。耐 薬 品 性 能 に優れています。温 度変化による変形が 少なく高温での使用 にも優れた性能を発 揮します。
使用温度範囲(℃)-20~200
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内面の平滑性が優れています。像鮮明度に優れています。金属イオンの流出が従来品と変わりません。耐薬品性、ほぼ万全。
半透明
1本(1m)ほか
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
2,376 税込2,614
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アコーディオン形状 のフッ素樹脂ガス ケットです
用途アコーディオン形状のフッ素樹脂製ガスケットです。 使用温度範囲(℃)-20~100
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途カムロック用 材質フッ素樹脂(FEP)全包フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)0~120 使用流体薬品 関連資料カムロック用ガスケット一覧(0.16MB) 取扱説明書(1.4MB)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
1個
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)10
1巻(10m)
4,247 税込4,672
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
用途ゲージ管や直線配管用 材質PFA 透明 全長(m)1
1本
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ビッグボーイ広口(PTFEスーパーPFAボトル) アズワン 動画あり
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。 表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。 透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。 目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。 経年変化が少ないので長期保管に。 材質高純度PTFE
1本
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル) アズワン 動画あり
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。 表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。 透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。 目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。 経年変化が少ないので長期保管に。 材質高純度PTFE
1本
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広口50mLタイプが新登場!漏れ検査、外観検査を全数実施しています!
寸法(mm)(口内径×キャップ外径×胴径×全高)28.0×40×46×69.5 アズワン品番4-5342-09
1本
3,290 税込3,619
欠品中

1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます。
材質カルレッツ(R)(No.4079)
1個
5,762 税込6,338
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。 仕様固定用、JIS規格外 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-196~260 2018年トラスコ掲載ページ2 0191
1セット(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
5,410 税込5,951
翌日出荷

NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに 材質PFA(フッ素樹脂) 半透明
1巻
特価
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

100nmサイズのパーティクルが数個/mLの清浄度です(クラス100以上のクリーンルーム下での開栓、濯ぎ後)。昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度のPFAボトルです。
材質PFA
1本
32,076 税込35,284
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能耐薬品、耐熱 耐熱温度(℃)260(瞬時最高)
1個
特価
759 税込835
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器にオリジナル液面計がついた商品です。 液面計で容量の確認が目視できます。
用途実験用、保存用 材質PFA/PTFE 質量(kg)1 タイプ液面計付タイプ 内径×外径(Φmm)8×13.5
1個
329,800 税込362,780
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品や、溶剤の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・塗料などの移送配管。
材質ホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング) 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~80
1本
200,981 税込221,079
45日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器にオリジナル液面計がついた商品です。 液面計で容量の確認が目視できます。
用途実験用、保存用 材質PFA/PTFE 質量(kg)1 タイプ液面計付タイプ 内径×外径(Φmm)8×13.5
1個
359,800 税込395,780
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品や、溶剤の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・有機溶剤・塗料などの移送配管。
材質ホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング) 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~80
1本
219,800 税込241,780
45日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)SUS316
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)SUS316
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。耐薬品性に優れています。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。 材質フッ素ゴム(FPM) 仕様固定用、JIS規格外 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-196~260 機能耐薬品性 2018年トラスコ掲載ページ2 0191
1セット(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
6,220 税込6,842
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)