「ズボン 金具」の検索結果
品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ
寸法(mm)【全体】115×80×15
色シルバー
質量(g)【全体】57
タイプ15mm用
入数10セット
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ベルト付きスカート、ズボンにご使用ください。白5組入り。広い幅用。
色白
サイズL
1セット(5個)
¥189
税込¥208
当日出荷
材質真ちゅう、ニッケルフリー鍍金
幅広のベルトに最適なダブル前カン。金属アレルギーの人にやさしいニッケルフリーとなっております。
用途衣服・小物など
材質真鍮
ズボンのフックに差し込むだけ。ウエストが1.5と3cmの2段階に広がる。針も糸もいらない手軽なワンタッチ装着。
材質本体:ポリエステル、金具:真鍮
寸法(cm)約3×6(1個あたり)
柄オーク柄
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
座る時や満腹時など、ウエストが張って少しきつく感じられるズボンやスカートに。ホック部分が伸びる、バネ付の前かんです。ウエストに合わせて伸縮します。(約1.5cm伸びます)。衣類に取り付けてある前かんに差し込んでから縫い付けるだけで簡単に取り付けられます。ホックを「ジャストフィットかん」に付け替えると、ウエストが楽になり、快適な着心地になります。ズボン・スカートに簡単に取り付けられます。
材質本体・バネ/ステンレス鋼
寸法(mm)13×31
アズワン品番62-4082-33
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
ワンピースやスカートの開き止まりにおすすめのスプリングホック。金属アレルギーの人にやさしいニッケルフリーとなっております。
用途衣服・小物など
材質真鍮
ウエストサイズが3段階に調節できるホックです。ウエストサイズを調節したいスカートなどに。
材質真鍮(ニッケルフリー)
座る時や満腹時など、ウエストが張って少しきつく感じられるズボンやスカートに。ホック部分が伸びる、バネ付の前かんです。ウエストに合わせて伸縮します。(約1.5cm伸びます)。ズボン・スカートに簡単に縫い付けられます。
材質真鍮(ニッケルフリー)、ステンレス
アズワン品番62-4082-32
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
材質真鍮
外径(Φmm)15
普通のベルト幅のパンツやスカートのホックに。
材質真鍮(ニッケルフリー)
スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。
適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700)
長さ(mm)約6
径(Φmm)約15
ねじ下穴サイズ(mm)約3
最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。
材質スナップファスナー:鉄・真鍮
適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)
長さ(mm)足:約6
ねじ下穴サイズ(mm)約3
頭径(Φmm)約15
最大取付物厚さ(mm)約3
1袋(10組)
¥899
税込¥989
当日出荷
座る時や満腹時など、ウエストが張って少しきつく感じられるスカートやズボンに。ホック部分が伸びる、バネ付の前かんです。ウエストに合わせて伸縮します。(約1.5cm伸びます)。スカート・ズボンに簡単に縫い付けられます。レディースはホック部分にロック機構が付いているので外れにくくなっています。
材質真鍮(ニッケルフリー)、ステンレス
アズワン品番62-4082-31
1個
¥449
税込¥494
12日以内出荷
ロック機構付の薄型ホックです。外れやすいウエストのホックとして使うとピタっと止まり、きれいなスタイルを保ちます。細幅のウエストベルト部にも付けられるサイズです。スカート・ズボンに簡単に縫いつけられます。薄型なので、洋服の前止めなどにも使用できます。
材質真鍮(ニッケルフリー)
手でパチっとはめるだけで取り付けができるスナップです。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして
仕様(取り付けに最適な生地の厚み)10ミリ:圧縮して約0.4~1.4ミリ13ミリ:圧縮して約0.8~1.6ミリ
材質ポリアセタール
円盤状でクランクに取り付けるタイプのチェーンガードです。
ズボンの裾などをチェーンの汚れや巻き込みから守ります。
用途自転車のチェーンカバー
付属品取付金具
材質樹脂
色ブラック
防爆・防滴型※なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、。同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒保持タイマー:10秒・30秒・60秒・120秒のいずれか設定可能)。押しボタンによる緊急コールもできます。付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。送信ディレイタイマー機能付きです。(予備警報音鳴動10秒後送信)
適合電池切れ時:点滅、信時:点灯
材質ソフトケース:樹脂(透明・ブラック)、体:樹脂(ブラック)
質量(g)150
タイプ空中線:内蔵型、(警報送信)ディレイタイマー:0(なし)、10秒
寸法W112 H70 D23
スイッチ操作:非常ボタン、復旧ボタン
出力10mW以下
角度(°)傾斜検知:鉛直線より60~135
音量約90dB/1m
機能電池切れ報知機能、定期送信機能、警報音:予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ)
周波数帯域(MHz)送信部:426帯(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
対象ガス爆発等級2、発火度G3
防爆構造本質安全防爆(ia)
電池寿命対応 マイク:あり(オーディオ範囲約5m)、体:樹脂(ブラック)
タイマー設定倒れ検知タイマー
検知方式送信機:防爆・防滴型転倒
表示灯(赤色LED)送
周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります) C19
電波到達距離(m)100以内(見通し距離)
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
非接触ドアオープナ RS Pro 非接触ドアオープナは、ドアハンドルやその他の表面の接触を最小限に抑えるのに最適です。接触面を 99 % 削減することで、特に公共の場所で十分な衛生対策を実施するのに最適なソリューションです。ドアオープナは小型かつコンパクトで、特に外出中にポケットに入れておくことができ、利便性を向上させ、非接触エクスペリエンスのための優れた安心を提供します。 この高品質な RS Pro 非接触型ドアオープナは、ドアハンドル、タッチスクリーン、 ATM 、エレベータボタン、照明スイッチなどに使用でき、さまざまな用途で非常に高い汎用性を実現します。 特長と利点: RS Pro 非接触ドアオープナは、タッチボタン、開口部、細菌や細菌を簡単に転送できるその他の方法で作られた表面接触を簡単に低減するのに使用できる最適なツールです この工具は、洗浄剤に耐性がある高強度 Durable コポリマー製で、簡単に拭き取って消毒することができます 小型でコンパクトなため、ズボンのポケットやハンドバッグに簡単に入れることができ、必要に応じて使用することができます 人間工学に基づいた設計により快適に使用できますが、工具を一貫して使用するためにメンテナンスは必要ありません このタイプのドアオープン装置は、接触面を 99 % 減らすことができ、公共エリアの表面に直接接触する衛生的なソリューションを提供します ドアの開閉、エレベータボタンの押下、食料品バッグの持ち運びなどに適しています 用途: 非接触ドアオープナは、人が表面積との限られた接触を確保するために持ち運びできる汎用性の高い工具で、細菌、細菌などの送信を防止するために、優れた衛生的及び安全性を実施します。ハンズフリードアオープナは、次のようなさまざまな表面の物理的な接触を交換する、汎用的で安全なソリューションです。 ドアハンドル エレベーターボタン タッチスクリーン キャリングバッグ 照明スイッチ 注: この非接触式ドアオープナを使用することで、衛生的な状態を改善できます これは、標準的な衛生慣行の代用としては意図されていません 規格および認定: ISO9001 認定 RoHS 対応です REACH FDA (バッチ固有) EU 10/2011 (バッチ固有) 航空宇宙認定
仕様ハンズフリー = なし色 = 白
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。
適合機種SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750)
長さ(mm)約12
径(Φmm)約15
ねじ下穴サイズ(mm)約3
最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
職人魂を燃やす紅(あか)の腰袋です。背面から底面まで一体式で縫製してあるので、縁巻きでズボンを傷めることがありません。ベルト通しの裏側には使い勝手の良い切り込みがあるので、思い通りの装着位置にセットできます。
用途各種道工具類の収納、携帯。
材質生地:ナイロン、金具:スチール
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)270×240×200
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
スカート、ボトム(スラックス、ズボン、パンツ)をしっかりとホールドできる専用木製ハンガーです。金具にはこだわりのホワイトブロンズ加工を採用。天然木のやさしいぬくもりと艶消しの上品な光沢の金具の組み合わせで高級感あふれるハンガーに仕上がりました。スカート・ボトムを本体全体でしっかりと挟める跡が残らないホールド式。内側にはすべり止め防止の細かい溝を加工しています。折り返して生地が厚くなる中心部は掘り込み加工。頭の金具は360°回転できます。世界的な木製ハンガーの産地として有名な中国の桂林地方で作られたハンガーです。日本国内で出荷前に全数検品をしていますが、天然素材、手作り品のためサイズや質感等に多少の個差がある仕様となっております。
高さ(mm)170
材質(本体)天然木(ラッカー塗装)
質量(g)120
縦(mm)20
横(mm)250
材質(金具)スチール
1個
¥399
税込¥439
欠品中
ベルト通しには、使い勝手の良い切込みがあり、思い通りの装着位置にセットできます。
Y型ハーネス対応。
シームレス加工:背面から底面まで一体式で縫製。縁巻きでズボンを傷めることを軽減します。
D管リング付き 安全コードを装着できます。
ハンマーホルダー付き:ハンマーなどを差し込むことのできるリング形状です。
D管が360度回転し、取付やすい位置に安全コードを装着できます。
傷みやすい開口部をカシメで補強しています。
電工ドライバー差し付き:電工ドライバーなどを差し込むことのできるポケットです。
寸法(cm)32×31×13
本体質量(g)550
材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール
スリット幅(mm)50(ベルト通し)
スリット入のベルト通し【スリット幅:40mm】:ベルト通しには、使い勝手の良い切込みがあり、思い通りの装着位置にセットできます。
シームレス加工:背面から底面まで一体式で縫製。縁巻きでズボンを傷めることを軽減します。貫通タイプのツール差し付。ツールポケット付き。
ベルト通し部には、滑り止め+補強加工をしており、ズレにくく丈夫になっています。ツール、小物ポケット付き:前面には、3個のラバーネット付きツール差しがあります。
傷みやすい開口部をカシメで補強しています。底面に、水抜き穴付き。D管リング付き安全コードを装着できます。1段目に、便利な内ポケットが2個付いています。
材質【生地】ポリエステル【金具】スチール
寸法(cm)25×20×16
本体質量(g)320
形状2段
スリット入のベルト通し【スリット幅:35mm】:ベルト通しには、使い勝手の良い切込みがあり、思い通りの装着位置にセットできます。
シームレス加工:背面から底面まで一体式で縫製。縁巻きでズボンを傷めることを軽減します。
筒状のツール差しで、シノー差しなどに使用できます。
ハンマーホルダー付き:ハンマーなどを差し込むことのできるリング形状です。
ベルト通し部には、滑り止め+補強加工をしており、ズレにくく丈夫になっています。
ツール、小物ポケット付き:前面には、2個のラバーネット付きポケットがあります。
傷みやすい開口部をカシメで補強しています。底面に、水抜き穴付き。
材質【生地】ポリエステル【金具】スチール
寸法(cm)28×29×19
本体質量(g)480
形状2段
スリット入のベルト通し【スリット幅:40mm】:ベルト通しには、使い勝手の良い切込みがあり、思い通りの装着位置にセットできます。
シームレス加工:背面から底面まで一体式で縫製。
縁巻きでズボンを傷めることを軽減します。
貫通タイプのツール差し付。ツールポケット付き。
ベルト通し部には、滑り止め+補強加工をしており、ズレにくく丈夫になっています。
ツール、小物ポケット付き:前面には、1個のラバーネット付きポケットがあります。
傷みやすい開口部をカシメで補強しています。
底面に、水抜き穴付き。
D管リング付き安全コードを装着できます。
1段目に、便利な内ポケットが2個付いています。
材質【生地】ポリエステル【金具】スチール
寸法(cm)25×20×16
本体質量(g)300
形状2段