軽量で腐食しないグラスファイバー製の伸縮ハンドル(柄)です。91cm~165cmまでの長さ調整が可能ですので、お好きな長さで使用することができます。
用途モップ柄
長さ(mm)910~1650
質量(g)415
軽量で腐食しないグラスファイバー製の伸縮ハンドル(柄)です。
お好みの長さ調節が簡単にできます。
91cm~165cmまでの長さ調整が可能。
用途伸縮が簡単に出来る清掃用ハンドル柄。
材質グラスファイバー、ナイロン、PE、ステンレス、スチール
長さ(mm)910~1640
色ホワイト
質量(g)375
寸法(cm)短縮時91、伸長時164
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
1本の柄で長さ調節ができる便利な伸縮タイプのハンドルです。作業シーンなどに合わせて使いやすい最適サイズに調節できます。また他社商品との互換性がございます。
用途モップ柄、アルミハンドル、ヘッドチェンジ式、伸縮タイプ
長さ(mm)1110~1800
質量(g)550
材質/仕上甲:ポリプロピレン(PP)、柄:アルミ
使用シーンに合わせて5色展開しているモップハンドル。ワンタッチで替糸がセットできます。軽量で扱いやすいアルミ製で、手にやさしいソフトグリップ付きです。
用途モップ柄、アルミハンドル、ヘッドチェンジ式
種別ハンドル
材質頭/PP(ポリプロピレン)、柄/Φ22アルミパイプ
寸法(mm)全長1380
質量(g)390
仕様ハンドル
軽量で丈夫なカーボンファイバーとグラスファイバーを採用した画期的な二層構造高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
軽量でカラフル、腐食しないグラスファイバー製ハンドル(柄)です。
用途業務用ハンドル(柄)
材質グラスファイバー(アクリル系樹脂コーティング仕様)、ポリプロピレン、ポリアセタール
高肉厚1.2mmアルミを使用した丈夫なアルミ製ハンドル(柄)です。
用途業務用ハンドル(柄)
「モップセット(柄付)フラットタイプWF-400-1SET」の交換用モップになります。モップのみ。
カラフルな色合い、抜群の汚れ除去力、そして耐久性抜群のフラット型水拭きモップです。洗濯して繰り返し使用できます。
用途業務用マイクロファイバー入りフラット型水拭きモップ
質量(g)135
寸法(横×縦)(mm)430×150
掃きにくい髪の毛もしっかりキャッチするコンパクトホーキ。毛が寝ないワルツ毛を使用。カラフルな色でどんな場所でも似合います。
用途業務用コンパクトホーキ
高さ(mm)890
幅(mm)270
全長(mm)890
質量(g)245
ヨリクロモップ替糸、ながもちモップ替糸、クレンリネスドライヤー、スプラッシュ・デッキブラシを使用する際に必要なクリップです。クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)に接続します。
用途業務用ハンドル(柄)接続パーツ
寸法(mm)90×160×40
質量(g)105
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
クリップ(H-CS)用ジョイントパーツになります。(例)クリップ(H-CS)付きのクレンリネスハンドル(グラスファイバー製)とマイクロモップ400ホルダー(W-400N)を接続する場合に本製品が必要となります。
用途業務用ハンドル(柄)接続パーツ
寸法(mm)100×20×70
質量(g)45
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
防音対策ゴム。ハンドル柄に取り付けておくと、ハンドル柄が倒れた時、衝撃音を軽減します。
用途防音パーツ
質量(g)20
直径(Φcm)6.5
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
車のトランク内や自転車・原付のカゴ、キャリーカー・台車などの荷物の固定に。伸縮するロープにフックと引っ掛けループが付いて使い勝手が良いです。
色ブルー/ブラック
ロープ径(Φmm)6
凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
高光沢でありながら、耐ブラックヒールマーク性、耐スカッフマーク性、光沢維持性に優れ、長期間清潔な環境を維持できます。
用途床用ワックス
容量(L)18(BIB)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1200
1箱(18L)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
金属完全不使用
ドライ、ウェットどちらでも使用可
清掃効率の高いフラット式モップ
色ホワイト
不審者と間合いを取りながら取り押さえることができます。最大に伸ばしたときにロックして使用します。握り手付きでより強く押さえることができます。U字部分と柄が分離できるので収納に便利です。プッシュボタン式でロック解除し、伸縮します。
用途公共機関、学校、店舗、会社等の防犯対策に。
トラスコ品番509-7593
材質ステンレス
本体寸法(mm)長さ1290~2030
1本
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
左右のアームがスライド伸縮しモバイル機器を挟んで固定します。お車のシートのヘッドレストシャフト取り付け専用スマートフォン&タブレットホルダーです。左右のアームがスライド伸縮しモバイル機器を挟んで固定します。取り付けアームをスライドさせてシャフトに取り付けられます。ボールジョイントにより上下左右見やすい角度に調整できます。充電ケーブルを接続したままホールドできます。
取付方式ヘッドレストシャフト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×160×27
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
付属のフックとベルトを使用して、シートサイド・背面の2カ所に取り付け可能な傘入れです。
付属のヒモを使用して、シートにしっかり固定も出来ます。
水受けキャップで水を簡単に捨てることが出来ます。
本体が伸縮する構造で、使用しないときはコンパクトに収納することができます。
色グレー×ブラック
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)136×90×95
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
片手でスマホを持ったままホルダーに取り付け・取り外しができます
強力吸盤&ロングアームで希望の位置にスマホを固定できます。(アームは約50mm伸縮可能)
左右のスプリングアームによりホールドをサポートします。
曲面にも固定できる吸盤サポートアダプター付きです。
高級感のあるサテン調メッキとラバー素材を使用。
質量(g)263
取付方式吸盤
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
マイクロモップ400専用ホルダー。丈夫で軽い樹脂製です。
用途マイクロモップ400用ホルダー
幅(mm)400
高さ(mm)140
質量(g)340
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
伸縮式なのでコンパクトに収納でき、持ち運びも便利なコーンです。縮めた時の高さはわずか6cmです。取り外し可能な点滅式LEDライト付きで、反射材ライン入りなので視認性もよいです。
窓ガラスを洗浄するウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。水含みが良いので効率的に窓ガラスを洗浄することができます。本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄布
持運び・保管が便利な伸縮式コーンです。点滅ライト付きなので、日夜どちらでも使用可能です。
材質樹脂/ポリエステル
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)280
径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)
材質(毛)ナイロン
材質(ハンドル)木
ブラシ長(mm)70
毛丈(mm)約70
線径(mm)約0.4
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
地下式消火栓用スタンドパイプ。消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。伸縮式スタンドパイプは、エルボ回転と伸縮機能で、深い位置にある地下式消火栓から給水するのに適しております。
材質アルミ製
吐出口径(呼び径)65A
口径吸水側(呼び径)65A
こんなお得な商品も!

ラスター 掃除用
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
今までの刷毛の製法ではなく、ブラシの機械植毛(丸線植毛)で商品化。
NON接着剤製法により溶剤に侵されることなく毛抜けが生じません。
100%化繊で特殊先付加工の毛材なので、仕上がりも最適。
滑りにくいラバーグリップ採用。
用途ホコリ払い、塗装作業(水性・油性兼用)、薬品の塗布にも最適で、幅広い用途に
毛丈(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
用途下地の掃除や接着剤塗布用
形状平・金巻
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途のり用、掃除用
毛色黒色
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップ(柄付)です。モップ糸は丈夫な編み込み式混紡糸を使用。柄は軽量でカラフルなグラスファイバー製。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ(柄付)
全長(mm)約1560
質量(g)670
柄長さ(mm)1350
CE、EN ISO20471クラス3、GO/RT 3279 Issue 8. RS Pro GO/RT Hi-Visカバーオール. RS Pro Hi-Visカバーオールは、重量のある生地で作られ、頑丈な設計によりこのカバーオールは長期にわたって使用できます。このカバーオールは、腕、脚、胸、肩にHi-visテープを備え、視認性が高くなっています。ウエストに伸縮性があり、快適なフィットを実現し、2ウェイ隠しジップによりすばやく簡単に出し入れできます。多数のポケットに収納でき、Texpel仕上げで汚れやシミをはじきます。カバーオールを洗浄するには、業務用洗浄が必要です。. 特長と利点:. Hi-visカバーオール 重量のある生地 高耐久設計 腕、脚、胸、肩にHi-visテープ 高い視認性 伸縮性のあるウエスト部 2ウェイ隠しジップ 伸縮性のあるウエスト部 ゆったりフィット Texpel仕上げで汚れやシミをはじく ポリエステル80% 綿20%の280 g 電話用ポケット サイドアクセスポケット 業務用洗浄が必要
仕様サイズ = XL生地特性 = 通気性, 耐久性, 防汚性色 = オレンジ種別 = カバーオール使い捨て/再利用可能な = 再利用可能材質 = 綿、ポリエステル認定規格 = CE, EN ISO20471 Class3, GO / RT3279 ISSUE 8長さ = Regular閉鎖型 = ファスナー
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
CE、EN ISO20471クラス3、GO/RT 3279 Issue 8. RS Pro GO/RT Hi-Visカバーオール. RS Pro Hi-Visカバーオールは、重量のある生地で作られ、頑丈な設計によりこのカバーオールは長期にわたって使用できます。このカバーオールは、腕、脚、胸、肩にHi-visテープを備え、視認性が高くなっています。ウエストに伸縮性があり、快適なフィットを実現し、2ウェイ隠しジップによりすばやく簡単に出し入れできます。多数のポケットに収納でき、Texpel仕上げで汚れやシミをはじきます。カバーオールを洗浄するには、業務用洗浄が必要です。. 特長と利点:. Hi-visカバーオール 重量のある生地 高耐久設計 腕、脚、胸、肩にHi-visテープ 高い視認性 伸縮性のあるウエスト部 2ウェイ隠しジップ 伸縮性のあるウエスト部 ゆったりフィット Texpel仕上げで汚れやシミをはじく ポリエステル80% 綿20%の280 g 電話用ポケット サイドアクセスポケット 業務用洗浄が必要
仕様サイズ = L生地特性 = 通気性, 耐久性, 防汚性色 = オレンジ種別 = カバーオール使い捨て/再利用可能な = 再利用可能材質 = 綿、ポリエステル認定規格 = CE, EN ISO20471 Class3, GO / RT3279 ISSUE 8長さ = Regular閉鎖型 = ファスナー
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
CE、EN ISO20471クラス3、GO/RT 3279 Issue 8. RS Pro GO/RT Hi-Visカバーオール. RS Pro Hi-Visカバーオールは、重量のある生地で作られ、頑丈な設計によりこのカバーオールは長期にわたって使用できます。このカバーオールは、腕、脚、胸、肩にHi-visテープを備え、視認性が高くなっています。ウエストに伸縮性があり、快適なフィットを実現し、2ウェイ隠しジップによりすばやく簡単に出し入れできます。多数のポケットに収納でき、Texpel仕上げで汚れやシミをはじきます。カバーオールを洗浄するには、業務用洗浄が必要です。. 特長と利点:. Hi-visカバーオール 重量のある生地 高耐久設計 腕、脚、胸、肩にHi-visテープ 高い視認性 伸縮性のあるウエスト部 2ウェイ隠しジップ 伸縮性のあるウエスト部 ゆったりフィット Texpel仕上げで汚れやシミをはじく ポリエステル80% 綿20%の280 g 電話用ポケット サイドアクセスポケット 業務用洗浄が必要
仕様サイズ = M生地特性 = 通気性, 耐久性, 防汚性色 = オレンジ種別 = カバーオール使い捨て/再利用可能な = 再利用可能材質 = 綿、ポリエステル認定規格 = CE, EN ISO20471 Class3, GO / RT3279 ISSUE 8長さ = Regular閉鎖型 = ファスナー
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
たくさんしまえて、すっきり隠す。透けないカーテンの 大容量ハンガーラック。メーカー通常品より2倍厚い、肉厚1.2mmパイプを使ったしっかり構造のハンガーバーを採用。しっかりしてシンプルな、生成りのカーテン式のカバー付きで服を隠してお部屋すっきり。128cmから、最大で200cmまで伸縮する大容量タイプ。内寸でも172cmの高さ設計で、コートやワンピースなどの長尺衣類もまとめて収納可能。サイドフック4個付属、外側・内側どちらにも設置でき、デッドスペースを活かしてちょい掛けも可能。
用途ハンガーラック、ワイドハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。大型/大型ハンガー/パイプハンガー/ハンガー/ラック/コートハンガー/ロッカー/衣類収納/収納/衣替え/玄関収納/大容量
材質本体:プリント化粧繊維板、スチール(粉体塗装、クロムめっき)、天井部:繊維板、ハンガーバー:スチール(クロムめっき)、カーテン:綿・ポリエステル
質量(kg)27
耐荷重(kg)(ハンガーバー)22、(フック部1個あたり):2、(全体)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)128~200×55×180
高さ(cm)(床からハンガーまで)172.5
組立時間約60分以上
内寸(cm)(ハンガー:幅)124-196
関連キーワード