1,065件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック(学校教材・教育玩具)セキュリティワイヤー
PC盗難防止のためのセキュリティ用品PC盗難防止のためのセキュリティ用品 スロットサイズ7×3mmに対応
セット内容本体×1、鍵×2 材質亜鉛合金 寸法(mm)(対応セキュリティスロット)7×3 直径(Φmm)×長さ(m)3.5×1.2
1個
700 税込770
欠品中

セキュリティ鍵収納ボックス サンワサプライ 動画あり
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵を収納できるBOXです。 4桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 U字金具ではなく、ワイヤーになっているので、様々な場所に取付けできます。
仕様暗証番号桁数:4桁 材質スチール ワイヤー:ブラック 保証期間初期不良のみ 色(本体)ブラック 収納寸法(mm)有効内寸:約W69×D13~26×H75~101
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライeセキュリティ
取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤーです。
ワイヤー長さ(m)1 ワイヤー径(Φmm)2.2 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工) アズワン品番64-0849-95
1個
399 税込439
欠品中

鍵を収納できるBOXです。 4桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。(リセットピン付属)
仕様暗証番号桁数:4桁 付属品暗証番号リセットピン 材質(本体)スチール 質量(g)約490 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納スペース有効:約42×70×31 内寸(幅W×高さH)(mm)U字型金具有効:約44×54 色(本体)ブラック 金具径(Φmm)U字型:約8 取扱説明書あり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

セキュリティーサインナットの取付・取り外しにはこちらの専用鍵をご使用ください。
仕様リング付き 材質/仕上(鍵本体)鋼/ツヤ消しニッケルメッキ(リング)鋼/ニッケルメッキ
1個
329 税込362
翌々日出荷

通帳、判子、鍵などの貴重品を収納できるBOXです。 3桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 付属の鍵でも開錠できます。 U字金具ではなく、カバー付きの太いワイヤーになっており、伸縮も可能です。 縦方向になっているので、洋服ダンスのハンガーに隠して使用できます。
仕様暗証番号桁数:3桁 付属品取扱説明書、鍵×2本 ワイヤー:ブラック 色(本体)ブラック
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

キーセイフティボックス モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 ロックダイヤル式 付属品ダイヤル設定ピン×1 材質本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC ブラック 質量(g)約474(本体のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70 金具高さH(mm)51 金具幅(mm)42 金具径(Φmm)約8 取扱説明書(3.8MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鍵に詳細を記載して本体に貼れるシール付。 鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。 壁面に取付けるためのネジ付属。 付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります(鍵2本付属)。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライセキュリティ
ピッキング(開錠)が難しいディンプルキー。
用途ピッキングしにくいディンプルキータイプのeセキュリティ用南京錠 付属品鍵×2 質量(g)156 外寸(mm)U字型金具:W31.0×D5.5×H22.5 内寸(mm)U字型金具:W20×H17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22×52.5 太さ(Φmm)U字型金具:5.5 南京錠
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

SL-75N セキュリティ鍵収納ボックス サンワサプライ 動画あり
鍵などの貴重品を収納して、保管できるセキュリティボックス。鍵の受け渡しなどに最適。暗証番号は4桁の数字で設定可能。設定した暗証番号でU字金具が開錠、「3333」を足した番号で本体が開錠されます。ダイヤル部分にはダストカバーがあり、汚れの防止になります。
太さ(mm)10(U字型金具) 内寸(幅W×高さH)(mm)32.8×50.6(U字型金具) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.8×52.8×60.6(U字型金具) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×27.5×91(収納部) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×35×203.4 本体質量(g)452 外寸(幅W×高さH)(mm)52.8×60.6(U字型金具) 本体形状一体型 仕様暗証番号桁数:4桁※設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

複製が難しく防犯性の高いディンプル錠2個付き!丈夫で強度の高い8号帆布を使用!ファスナーをこじ開けられないように、鍵の裏側に裏座を打ち付けています。 底板付きなので重いものを入れても安心です。バッグのふちをパイプ加工してあるので擦れにくく長持ち。 ポケット付きなので、内容物や宛先などを書いた紙を入れられます。通い便にも最適です。持ち手付きなので重い荷物も楽に運べます。 鍵や鞄の縫製はすべて国内製!(ファスナーはYKK社製です。)
用途個人情報などの重要書類に!貴重品の収納・運搬、持ち運びに!企業・学校の個人情報管理担当の方、介護業界のケアマネージャーの方、研究室のデータや法的文書を取り扱う方、集金や夜間金庫を使う方に。 材質8号帆布 仕様底板付 付属品ディンプル錠2個 寸法(幅W×高さH)(mm)350×250 マチ(mm)150 ポケットタイプ両面(透明) ポケット寸法(mm)(外寸)160×110、(内寸)135×80
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。 マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)2.2 適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど セット内容取付部品×1個ワイヤー×1本南京錠×1個鍵×2本スペーサー×3種
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

サンワサプライセキュリティ
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小) セット内容本体×1、カギ×2 材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄 質量(g)36 種類南京錠 外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2 内寸(mm)U字型金具:W11×H12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2 太さ(Φmm)U字型金具:3.2 No.1
1個
799 税込879
当日出荷

ワイヤーロープ直径(Φmm)2 ワイヤー長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×24×93.6 アズワン品番64-0888-90 ダイヤルタイプ
1個
1,798 税込1,978
欠品中

安心設計のダイヤル錠で、番号設定ミスを防ぎます。 鍵の紛失によるトラブルから解放されますダイアル錠
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) 仕様ダイヤル錠 材質亜鉛合金 シルバー 質量(g)56 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×16×66(シャックル径3.2)
1個
949 税込1,044
当日出荷

1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複製が難しく防犯性の高いディンプル錠2個付き!丈夫で強度の高い8号帆布を使用!ファスナーをこじ開けられないように、鍵の裏側に裏座を打ち付けています。 ポケット付きなので、内容物や宛先などを書いた紙を入れられます。通い便にも最適です。鍵や鞄の縫製はすべて国内製!(ファスナーはYKK社製です。)
用途個人情報などの重要書類に!貴重品の収納・運搬、持ち運びに!企業・学校の個人情報管理担当の方、介護業界のケアマネージャーの方、研究室のデータや法的文書を取り扱う方、集金や夜間金庫を使う方に。 材質8号帆布 仕様底板付 付属品ディンプル錠2個 寸法(幅W×高さH)(mm)350×250 マチ(mm)75 ポケットタイプ片面(透明) ポケット寸法(mm)(外寸)160×110、(内寸)135×80
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2連の壁コンセント、スイッチやオフィス空調の壁操作パネルがスッキリ収まる汎用セキュリティカバーです。透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付け。(電気工事不要)。コンセントにプラグを差し込んだままでも施錠が可能で、イタズラ防止が図れます。錠は市販の200番カギと互換性により施錠・解錠が可能です。
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

用途セキュリティーサインナット専用鍵 トラスコ品番855-5743 材質本体:鋼(艶消しニッケルメッキ仕上げ)、リング:鋼(ニッケルメッキ仕上げ) 質量(g)4 2018年トラスコ掲載ページ2 0419
1個
369 税込406
当日出荷

質量(g)79 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18.5×140.5 アズワン品番64-0895-40 関連資料取扱説明書・組立説明書(1.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

サンワダイレクトセキュリティボックス
鍵付き扉のセキュリティボックスです。 扉裏にはブックトレーを付けているので説明書の収納などにお使いいただけます。 鍵は2個付属しています。 複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。 ※スタッキング用部品は付属しています。 ※上には最大4台までスタッキング可能です。 背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。 取り外し可能な中棚付きです。 棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです
仕様セキュリティワイヤ取り付け可 付属品鍵×2個、連結用プラスチック部品×5組(1組は予備) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスターなし 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間30分 10種類、その他カムロック錠 総耐荷重(kg)25/中棚:3 アジャスターなし 組立人数1
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
用途情報コンセントの空きポート 仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3) 付属品キー2本 適合ジャックRJ45(ISO8877) 材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン タキゲンコード23788
1個
2,361 税込2,597
当日出荷

貴重品などを保管できる小型金庫。 暗証番号は3~8桁で設定が可能。 電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。
仕様暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄) 付属品鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用) 材質(本体)スチール 電源単3乾電池4本 色(本体)アイボリー
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)62 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18.5×140.5 アズワン品番64-0895-41 関連資料取扱説明書・組立説明書(1.2MB)
1個
1,898 税込2,088
欠品中

サンワダイレクトセキュリティボックス
鍵付き扉の付いた樹脂製の収納ボックスです。 内部に棚板が1枚標準装備です。 背面部にはケーブル口があります。(初期の状態は塞がれています。切れ込みがありますので、お客様にて抜いていただきます。もとには戻せません)。 こどもやペットに触られたくない、無線ルーターなどを収納させておくことが来ます。 各ボックスを連結させて、収納箇所をふやすことができます。上下左右連結可能です(上下は4段程度まで)
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 個口数:1個口 付属品鍵×2個(10種類)、連結パーツ×4個 材質PP樹脂 ホワイト 耐荷重(kg)10 キャスターなし鍵番号:101~110 フレーム色ホワイト 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 アジャスターなし 組立人数1
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

SL-5H-5 鍵のナンバーキーパーセキュリティシール サンワサプライ 動画あり
1個
599 税込659
当日出荷

サンワダイレクトセキュリティ
標準スロット、nobleスロット、nanoスロット全てに対応したセキュリティワイヤー ロックボタンを押すことで、先端部分が2段階で幅調整が可能
仕様マスターキー対応 セット内容本体×1、鍵×2 ワイヤー径(Φmm)5 ワイヤー長さ(m)1.8 本体形状一体型 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり) スロット取り付け可能:(寸法)3×7mm、ケンジントン(標準)標準、noble、nano全てに対応 シリンダー錠(50種類)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

鍵や印鑑などを複数人でシェア、管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。直接会って手渡しの時間と手間を節約して、安全・安心に貴重品の受渡が可能になります。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。ダイヤル錠の枠にスライド式窓がついているので雨風などからサビを予防します。
用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に 付属品取付ビス×4本 スリーブ×4本 取付クランプセット 寸法(mm)85×40×115 シルバー 質量(g)150 ロックダイヤル式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様ポジション数:4 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP 、 コンタクト定格電流:150 mA @ 250 V ac 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 ケースの材質:亜鉛合金クロムめっき 、 ベゼルの形状:丸型 、 パネルからの奥行き:48.7mm 、 キーインデックス角:90° 、 コンタクト材質:黄銅銀めっき 、 動作温度範囲:-30 → +85℃ 、 2つのキーが付属. 19 mm高セキュリティキースイッチ - CKLシリーズ. 成形シングルウエハースイッチ アンチピックシステムに内蔵の8ディスクロック 4キー引き抜きポジション フラットダブルエントリキー(キーコード85000) 全360°のロック移動 パネルのフロントに挿入されたロックと、背面から挿入されたCKモジュールの2つの部分から構成 ノンショートタイプのBBMコンタクト パス用キー(共通コンビネーション) パネル厚: 3.0 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,630 税込3,993
7日以内出荷

鍵収納可能本数(56本)。持ち運びに便利な取っ手、鍵に詳細を記載して本体に貼れるシール付き。鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。壁面に取付けるためのネジ付属。付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります(鍵2本付属)。色:ライトグレー
対応マスターキー:非対応
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

鍵収納可能本数(80本)。持ち運びに便利な取っ手、鍵に詳細を記載して本体に貼れるシール付き。鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。壁面に取付けるためのネジ付属。付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります(鍵2本付属)。色:ライトグレー
対応マスターキー:非対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ESL-ECBOX01 セキュリティ キーボックス  ボックス 鍵 貴重品 収納 ダイヤル式 4桁 暗証番号 防犯 玄関 ドアノブ エレコム 動画あり
鍵などの貴重品の受け渡しや保管に使う、セキュリティキーボックス。
仕様セキュリティキーボックス(4桁ダイヤル錠) セット内容セキュリティキーボックス, 補助パーツ 材質本体:亜鉛合金、U字フック:PVC・鉄 ブラック 質量(g)本体:約593、ハンドル用樹脂パーツ:約16 サイズ(mm)セキュリティキーボックス:約W76×D40×H180(ツル幅 約40、ツル経約10)、ハンドル用樹脂パーツ:(ツル幅 約27×厚み約16.8) アズワン品番64-7705-96
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワダイレクトセキュリティ(200-SL069)
HPなどが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。 2.5×6.0mmのnanoスロット対応。
付属品鍵2本 材質ワイヤー部:確認中 ワイヤー:ブラック 内寸法(mm)ワイヤーの輪:確認中 名称取り付け可能スロット:NanoSaver(ナノ) 色(本体)ブラック サイズ(mm)取り付け可能スロット:約2.5×6.0
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

オフィスやご家庭で使用されているネットワークハブの無断使用や誤使用によるネットワーク障害を防止するために空きポートに装着する鍵付プロテクタです。 RJ-45コネクタポートを丸ごとカバーします 鍵付なので、無断使用・誤使用を防げます 埃カバーとしても使えます
セット内容ロック本体×3、鍵×1
1式
2,198 税込2,418
3日以内出荷

サンワサプライセキュリティ
nanoSaverスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。
用途Nano Saverスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。ダイヤル錠タイプ。 セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1 質量(g)80 ワイヤー径(Φmm)2.2 ワイヤー長さ(m)2 対応機種nanoSaverスロット搭載ノートパソコン ダイヤル 適合寸法(mm)スロット:2.5×6.0
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

質量(kg)1 材質(本体)合成皮革 容量(L)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×310 アズワン品番64-2279-08 外寸法・幅(mm)420 外寸法・高さ(mm)310 外寸法・奥行(mm)220
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

質量(kg)1 材質(本体)8号キャンパス+弱撥水加工 容量(L)39 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×400 アズワン品番64-2279-09 外寸法・幅(mm)500 外寸法・高さ(mm)400 外寸法・奥行(mm)200
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

サンワサプライセキュリティ
標準、nanoの2種のセキュリティスロット全てに対応したセキュリティワイヤー。(nobleは不対応です)。シリンダ部は回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
仕様取り付け可能スロットサイズ:3×7mm2.5×6mmにも全て対応します。3.2×4.5には対応しません、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)NanoSaver(ナノ)にも全て対応、マスターキー対応:対応 セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2 形状一体型 ワイヤー径(Φmm)約4.5 ワイヤー長さ(m)約1.8 対応機種3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応 シリンダー径(Φmm)約11 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷