木材の灰汁止め効果があります。
超微粒子で下地に食い込み、乾燥後、しっかりと塗膜を形成します。
用途珪カル板/モルタル/コンクリート/石膏ボード/ベニヤ合板・コンパネ/繊維壁・土壁の下地調整
色淡黄色
主な用途コンクリート、壁紙
主成分アクリル系特殊変性樹脂
不揮発分27±2%
外観淡黄色半透明エルマジョン
危険物の類別非危険物
1個(4L)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
材質/仕上鉄/クロメート
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
表面処理三価クロメートメッキ
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状プラスマイナス
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
まるでジャケットが呼吸している様な爽やかな着心地。
ストレッチ素材でストレスフリーな動作性を実現。
撥水加工で水や汚れをブロック。
ウエスト部分にフィット感の調整に便利な紐付き。
小物の収納に便利なポケット付。
別売りのブレスジャケットとセットアップ可能。
色チャコールグレー
機能ストレッチ、撥水・防水
種別パンツ
材質ポリエステル100%
[型番:TA409J]。[ NEW collection ]。大人気ストリートスタイル!年間通して着用できるトラックトップ ジャージ ジャケットが登場!。ゆるっとルーズなサイズ感がカギ!感度の高い人が注目する韓国系ファッション。ストリート感のある目を惹くビッグシルエットデザイン、韓国っぽデザイン。こなれ感のあるサイズ感でスタイリッシュに。定番のブラッグとトレンドのヴィヴィッドカラーも◎。これ1枚で韓国、韓流ファッションのような雰囲気が完成する1着。メンズ、レディース、ユニセックスデザインでペアルックやリンクコーデにも。スタンダードなアイテムだからこそ、デザインやサイズ感、着こなしによっていろいろなファッションを楽しめる。胸元に配置されたキュートなロゴ。両腕のサイドーラインが目を引くスポーティで。ストリートなコーデの幅を広げてくれるデザインが◎。男性が着ればストリート感のあるこなれ感のある着こなしに。女性がざっくり大きく着てもお洒落度UP!。今注目のワンマイルウェアとしても大活躍。ざっくり着こなせるルーズなシルエットでメンズ、レディースどちらでもジェンダーレスに使えるからアウトドアやイベント、デート、旅行先でのペアルック、リンクコーデなどにもオススメです。※海外製品のため多少サイズ感デザイン等。イメージと異なる場合がございます。
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
石膏ボード、ベニヤ/コンパネ、 モルタル、ケイカル板、塗り壁などの吸水性下地調整剤。3倍希釈で塗布し、完全乾燥。ベニヤ/コンパネのアク止め効果あり。
用途壁紙施工用 下地調整剤 ・補強剤
材質アクリル系樹脂
内容量(kg)2
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約40~60(3倍希釈=本品1)
1箱(2kg×4本)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
さまざまな下地基材に内部浸透し吸水調整するとともに、下地を強力に固め、乾燥後、優れた耐水・耐湿性能を発揮します。
壁紙施工用でん粉系接着剤との接着性に優れているため、シーラー処理後の捨て糊や、壁紙施工の際、でん粉系接着剤に合成樹脂エマルジョンを加える必要がほとんどありません。
文部科学省 学校環境衛生基準適合品
特性耐水、耐湿
主な用途紙
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1個(4kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
仕様M4
材質ポリエチレン
質量(g)0.23
システム家具・ユニット家具等の組み立て用ボルトの頭の美装カバー。連結パーチビス(連結シリーズ)Φ13の頭部にピッタリ。セットキャップワッシャー使用でネジ径4mmから5.1mmの皿頭・ラッパ頭に取り付けできます。
外径(Φmm)16
厚さ(mm)3.5
材質ポリエチレン
袖を通した瞬間から快適な着心地を体感できる綿リッチ素材を使用。
色落ち・縮み・シワになりにくい製品洗い仕上げ。
スリムなシルエットでありながら動きを邪魔せず、セットアップでも
単体でも様々なシーンにマッチ。
種別ジャケット
混率(%)綿98・ポリウレタン2
仕様製品洗い仕上げ
色番1
RoHS指令(10物質対応)対応
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4
質量(g)150
仕上素地
2WAYストレッチで動きやすい
パンチング加工生地で通気性UP
ヒンヤリ接触冷感素材
SSからのサイズ展開でユニセックス対応
左胸ファスナーポケット
両脇ファスナーポケット
左袖はペン差し、再帰反射テープ付き
袖下はパンチング切替で通気性抜群
種別ジャケット
混率(%)ナイロン90、ポリウレタン10
機能ストレッチ、涼感・冷感、吸汗速乾
生地2WAYストレッチナイロン
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂
接触仕様(冷感)Q-max値0.324
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13.5×19
ボタン仕様ドット
まるでジャケットが呼吸している様な爽やかな着心地。
ストレッチ素材でストレスフリーな動作性を実現。
撥水加工で水や汚れをブロック。
ファスナー操作を容易にするラスタカラーのファスナートップ。
小物の収納に便利なポケット付。
別売りのブレスパンツとセットアップ可能。
機能ストレッチ、撥水・防水
種別長袖ジャケット
材質ポリエステル100%
材質ステンレス
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びMNO.0390005
材質良質合成樹脂
色白
1パック(20個)
¥539
税込¥593
当日出荷
自然体でありのままの自分を見つめる「きどらない」レインウェア
仕様ボタン取りはずし式フード、スナップボタン式で着脱簡単(フロントボタンの内側に水滴の浸入を防ぐフラップ)、ボタンで2段階の袖口調節、ボタンで2段階の裾口調節、シームテープ加工:縫製部分の裏側は水滴の浸入を防ぐ防水テープ仕様
材質ポリエステル100%、熱可塑性ポリウレタンラミネート、耐水圧:10,000mmH2O
スタイル襟付きシャツスタイル:レインスーツに珍しい襟付きデザインオフィシャル、カジュアルどちらでも。TPUラミネートで軽量・快適に。フロントボタン:スナップボタン式で着脱簡単。雨の浸入はしっかり防ぎながら通気性アップ。取り外しフード付き:ボタン取り外しのフード付き。ヘルメット着用時にも対応できます。
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
材質ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
材質ステンレス鋼(SUS303)
仕上素地
RoHS指令(10物質対応)対応
針金のように自在に形状を保持できるです。手縫いやミシンで縫付できて針金のように自在にラインをキープできます。襟・帽子・衣装・マスク・ドール手芸・インテリア用品・コサージュなどに!
用途衣類・小物の形状保持に
材質ポリエスエル・ポリエチレン
1巻長さ(m)1
地面などに固定して使用することができます。
用途レーザー距離計用ターゲットプレート
トラスコ品番825-2652
材質ポリスチレン
寸法(mm)197×274
本体質量(g)約190
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ツールセッティング・プルスタッドの締付けが簡単・スピーディ。
段取り時間を短縮できる。
縦横自在
パンツ丈が調節できる!裾上げ機能付きレインウェアです。マットでしなやかな質感はレインウェア特有のパリパリ・シャカシャカ感を軽減しました。ウォーキング・サイクリングなどの運動から、釣り・登山などのアウトドアまで幅広くお使いいただけます。ウォーキング・サイクリングなどの運動から、釣り・登山などのアウトドアまで幅広くお使いいただけます。
材質ポリエステル100%、TPUラミネート/耐水圧:10,000mmH2O/透湿度:5,000g/m2-24HR
針金のように自在に形状を保持できるです。手縫いやミシンで縫付できて針金のように自在にラインをキープできます。襟・帽子・衣装・マスク・ドール手芸・インテリア用品・コサージュなどに!
用途衣類・小物の形状保持に
材質ポリエスエル・ポリエチレン
1巻長さ(m)1
仕様インバータセットアップソフトウェア
対応OSWindows 10、Windows 8.1/Pro/Enterprise、Windows 8、Windows 7(32ビット版、64ビット版)、Windows Vista(32 ビット版)
バイス取付型
適合ホルダHSK-F63
寸法HI(mm)120
寸法W(mm)98
寸法t(mm)26
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ひんやりと感じる爽やかな着心地と抗菌防臭で菌と臭いをバリアします。
まるでジャケットが呼吸している様な着心地です。
ストレッチ素材でストレスフリーな動作性を実現します。
反射プリントを施し、夜間の視認性を向上します。
小物の収納に便利なポケット付きです。
種別ストレッチパンツ
材質ナイロン、ポリウレタン
機能ストレッチ/抗菌防臭
1Uマウントキット。2K-0001は、ATEN製LCDコンソールドロワーCL3800/CL3700/CL31000とラックKVMスイッチをシステムラックにおいて1Uのスペースで取り付けることができる製品です。このマウントキットによって省スペースが実現できるため、操作環境をより便利に、そして、より柔軟に活用することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,490
税込¥11,539
3日以内出荷
1Uマウントキット。2K-0002は、ATEN製LCDコンソールドロワーCL3800/CL3700/CL3100とラックKVMスイッチをシステムラックにおいて1Uのスペースで取り付けることができる製品です。このマウントキットによって省スペースが実現できるため、操作環境をより便利に、そして、より柔軟に活用することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ