207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
システム家具・ユニット家具等の組み立て用ボルトの頭の美装カバー。連結パーチビス(連結シリーズ)Φ13の頭部にピッタリ。セットキャップワッシャー使用でネジ径4mmから5.1mmの皿頭・ラッパ頭に取り付けできます。
外径(Φmm)16 厚さ(mm)3.5 材質ポリエチレン
1パック(27個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

システム家具・ユニット家具等の組み立て用ボルトの頭の美装カバー。連結パーチビス(連結シリーズ)Φ13の頭部にピッタリ。セットキャップワッシャー使用でネジ径4mmから5.1mmの皿頭・ラッパ頭に取り付けできます。
材質ポリエチレン
1箱(1000個)
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテックセットキャップカバー
ボルト・ナットなどの頭部に嵌めて使用する美装カバーです。取付けは押し込むだけ。取外しも簡単です。 セットキャップボルト、セットキャップナット、スーパーハイローS-HLに使用できます。 家具の色に合わせて選べるよう、6色を揃えてあります。
材質PE複合材(PE:ポリエチレン)
1箱(1000個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セットキャップワッシャーと一緒に使用する、ビスの頭隠し化粧キャップです
材質樹脂 寸法(外径×厚さ)(mm)17×4
1箱(500個)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビスの頭隠し化粧キャップです。セットキャップワッシャーとご一緒にご使用ください。
用途ビス化粧キャップ 材質ポリエチレン 内径(Φmm)13 寸法H(mm)3.5 寸法L(Φmm)16
1袋(100個)
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(20個)
539 税込593
当日出荷


ちょっと気になるビスの頭隠しに!ワッシャーとキャップが10個づつ入ったセット商品です。
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。 材質キャップ:PE セット内容キャップ、ワッシャー 適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
1箱(10個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ビスの頭隠し化粧キャップです。セットキャップワッシャーとご一緒にご使用ください。
用途ビス化粧キャップ 材質ポリエチレン 内径(Φmm)13 寸法H(mm)3.5 寸法L(Φmm)16
1箱(1000個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セットキャップカバー用の座金ワッシャーです。セットキャップカバーとあわせてご使用ください。
1箱(500個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。 ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。 座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。
用途船舶・車両・屋外用機器
1個
85 税込94
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビスデコキャップ OHSATO(大里) 動画あり
ビスデコシリーズ共通の専用キャップです。 ビスデコドリルビス、ビスデコ木工用ビス、ビスデコ座金の各種に使用可能です。
材質ポリエチレン製(シルバー、ブロンズはアルミ粉を含む)
1パック(50個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビスの頭隠し化粧キャップです。セットキャップワッシャーとご一緒にご使用ください。
用途ビス化粧キャップ 材質ポリエチレン 内径(Φmm)13 寸法H(mm)3.5 寸法L(Φmm)16
1箱(500個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(20個)
539 税込593
当日出荷

コネクターシステム座金用キャップ CS-492 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
仕様M4 材質ポリエチレン 質量(g)0.23
1セット(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(20個)
539 税込593
当日出荷

プラス穴に、キャップが出来ます。(No.2十字穴)
用途ビスをネジ込んだ後のビスの頭が気になるとき 十字穴番号No.2用 材質ポリエチレン
1パック(20個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。 材質キャップ:PE 適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
1箱(100個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷




呼び径4~5mm皿ネジにお使いいただけるPOMワッシャーです。 セットキャップカバーとあわせてご使用ください。
用途ビスワッシャー 材質POM(ポリアセタール) 乳白 寸法L(mm)13 寸法H(mm)2.5 内径(mm)5.3
1袋(100個)ほか
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



Hawa オルデナ 70/F、70/P 単品部品 カバーキャップ4個セット、角型、ガラスホルダー用、70/F 70/P
用途木製、及びガラス引き戸 材質プラスチック
1個
21,980 税込24,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hawa オルデナ 70/F、70/P 単品部品 カバーキャップ4個セット、丸型、ガラスホルダー用、70/F 70/P
用途木製、及びガラス引き戸 材質プラスチック
1個
17,980 税込19,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックスーパーハイローS-HL
先端が鋭くカッター割りになっているため、木部が割れずに楽に入っていきます。また、下穴をあける必要がありません。 ねじの山谷が深いため、強い締付け力を有します。 セットキャップカバー、ワッシャーがセットできます。併せてご使用ください。
材質 仕上ユニクロ
1箱(600個)ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様【白衣止め部分仕様】ジッパー 材質PPSB(ポリプロピレンのスパンボンド不織布) 対象男女兼用
1パック
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売の「空気が漏れないエアーマット(京石産業製)」用の不織布カバーです。医療用にも使用されている不織布を採用したカバーで覆うことで、簡易マットを肌触りが良く清潔な状態で使用することができます。本体4枚(別売)に対して予備を追加した5枚セットです。
用途防災/災害備蓄/緊急避難時/アウトドア/車中泊 材質PP+PE ブルー 質量(g)約80 寸法(cm)80×210(両端折り返し仕様)
1セット(5枚)
1,498 税込1,648
6日以内出荷


柔らかいシリコン製の椅子脚カバーです。被せるだけで簡単に装着ができます。椅子やテーブル脚による床の傷や騒音防止に役立ちます。
用途椅子・テーブル脚による床の傷、騒音防止に 材質シリコン、フェルト クリア タイプ円形 内容1セット(8個)
1セット(8個)
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10枚)
349 税込384
6日以内出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質PP 寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。 ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。 ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。 付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。 使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。 ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。 USBコネクタには、横方向に180°回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 ケーブル長は、デスクトップパソコンなど、離れた場所のパソコンに接続する場合にも便利な2.0mです。
用途接続しているUSB機器を個別にオン/オフできる「個別スイッチ」を装備したUSBハブです。 USB機器ごとに電源供給をオン/オフできるので、より細やかな節電が可能です。 抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。 ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。 また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。 ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。 付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。 使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。 ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。 付属品USBポート用カバーキャップ×7、専用ACアダプタ×1、ネームプレート用シール×1セット 適合機種Windows 7、Vista(~SP2)、XP(~SP3)、2000(~SP4)、Me、98が動作するPC/AT互換機 MacOS X 10.3~10.6が動作するIntelMac機、MacOS8.6~9.2、MacOS X 10.0~10.5が動作するPowerPC機 質量(g)約130 ※ケーブル含む 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×約165×約22 ※突起部、ケーブル除く 保証期間6ヶ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時) インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) 供給電流(mA)セルフパワー時/7ポート合計3500以内バスパワー時/7ポート合計300以内(100未満/1ポート)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角穴付止めねじ(ホーローセット)用のカバーキャップです。六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。仕様は全5サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。
用途六角穴付止めねじ(ホーローセット)用のキャップに。 材質シリコンゴム 寸法T1(mm)2
1セット(4個)
175 税込193
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

すばやく表面温度を測定出来ます。 測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。 温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。 仕様レーザーマーカー:クラス2バックライト・オートパワーオフ機能付き 材質(本体)ABS樹脂 電源9V乾電池6F22(006P) 分解能(℃)100℃未満/0.1℃、100℃以上/1℃ 波長(nm)650 距離係数D:S=10:1 出力(mW)1以下 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来より深めにかぶれるクールマックス製インナーキャップ。 耳も含め、汗をかきやすいブイをフルカバーできるため、ヘルメット内をより清潔に快適に保ちます。 交互に洗濯できる2枚セット。
サイズFree BLACK 材質クールマックス 機能抗菌防臭加工/速乾/冷感
1セット(2枚)
2,798 税込3,078
当日出荷