69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラ(プランジャタイプ)
プランジャ機能つきボールローラ。セットスクリュータイプ。 内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。 ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩耗を低減します。 [[BRPSS-S]]----オールステンレス [[BRPSS-N]]----メインボール:ポリアセタール 水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
用途搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミッタ/割り出し 1袋入数(個)1 寸法B(mm)2.5 寸法d(mm)1.2 寸法Db(Φmm)2.38 寸法L(mm)12 寸法M(mm)M5 寸法s(mm)0.7 寸法t(mm)2 ねじピッチ0.8 荷重(最小~最大)(N)4.4/19.6 ねじ規格並目
1個
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)セットスクリュー
エコ商品
適合ユニット用軸受け呼び番号:UC206、207、305~306、UCX05、AS206、207、UEL204~205D1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L タイプ重荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め 硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60 材質(ボール)SUJ2
1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L) タイプ軽荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
233 税込256
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合ユニット用軸受呼び番号:UC201~205、AS201~205 形状角フランジ形
1個
170 税込187
当日出荷

1個
243 税込267
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質/仕上本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)スプリング:SUS631J1
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

●パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(38個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
189 税込208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最大角30°倒してもネジが回せるボールポイントビットです。 簡単にネジを掴めるので作業性アップします。 六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業 全長(mm)85 材質特殊鋼 硬さH 先端形状ボールポイント 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ピアスボールレンチ WISE(若穂囲製作所) 動画あり
従来の六角レンチでは反復角度が約60度必要でした。 ピアスボールレンチは表裏で棒レンチの角度が15度ずれているため、反復角度が30度で締め付け可能です。 2サイズ使用できる両口タイプです。
用途狭い場所のねじ締めに。 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチ
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グランド部は、シール効果の高い形状のパッキンをダブルに設け、コニカルスプリングが熱変形及びシールの面圧の低下を防ぎ、長時間の使用に耐えます。 ハンドルを外し、セットスクリューをゆるめて、グランドナットが増し締め出来る構造で万全を期しています。 断熱・保温材の巻きやすいロングネックタイプです。
材質(本体)C3771 流体蒸気 使用温度範囲(℃)-10~200(不凍) 最高使用圧力(MPa)1.47 接続方式ねじ込み形 寸法L2(mm)120 材質(シート)PTFE(カーボンセンイ15%入り) 材質(ボール)SUS304 材質(アダプター)C3604 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)ZDC2/クロムメッキ 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット)C3604 材質(リング)C3604 ボア径スタンダードボア 材質(ステムベアリング)PTFE(ルーロン相当品) 材質(エンドキャップ)C3771 バルブ種類ボールバルブ
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密に作られたボールポイント部で角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類ボールポイントドライバー 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチ
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1本
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ
エコ商品
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類ボールポイントドライバー 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチ
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ボールポイントドライバー
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)サントプレン 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0695
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(ボールポイント)
クランプレバーとグラブスクリューを一体化。締めつけのための工具が不要です。 ねじの先端は球面です。スラストパッド[[SBP]]を別途購入し、セットでご使用ください。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。接着剤やピン止めを使用していません。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチ (ロング)
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ
エコ商品
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。
トラスコ品番595-0492 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 全長(mm)165 対辺(mm)5 対辺寸法(mm)5 首下長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャップスクリューM6 適合セットスクリューM10
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付六角棒レンチ
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付六角棒レンチ
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1本
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルボール付六角棒レンチ(ロング)
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。ボールポイント部は30°まで傾けて使用できます。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状T型
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付六角棒レンチ
100°角度のショートピンパーツで届かないねじはありません。 精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。 ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)