ノズル長(cm)70~160(3段伸縮のため)
適合本体SSA-5 SSA-10
幅(mm)55
質量(g)200
奥行(mm)20
1式
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル
ノズル長(cm)60~150
幅(mm)40
質量(g)260
奥行(mm)20
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル
ノズル長(cm)86~300
幅(mm)30
奥行(mm)40
こんなお得な商品も!
散水用ノズル 前レバー
モノタロウ
¥599
税込¥659
散水作業に最適です。
7種類の水流変化が可能です。
用途散水パーツ。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20mmまで
サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。
用途ポンプパーツ。
シャワー種類2種類(直噴・拡散)
仕様噴射パターン:直噴・拡散
使用ホース中厚用ブルーホース
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
飛散を抑えた殺虫殺菌剤ノズル
用途防除用(立体野菜用)
材質NBRPOMSUS304
幅(mm)25
高さ(mm)40
質量(g)20
奥行(mm)25
ねじ径PF1/4
ノズルNN-SL-10
噴出量(mL/min)960(0.2MPa)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。散水ノズルは2パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。
シャワー種類ジェット・広角
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質真鍮、TPR、PP
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!
ノズル 洗浄作業用
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
通常の水圧に比べて1.5倍の水圧で、頑固な土も一気に落とします。先端ノズルを取替でジェット・広角へ変更可能です。ノズルパターンは2パターンです。
用途農機具の洗浄・洗車。
シャワー種類ジェット・広角
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20
仕様手元止水・通水レバー付、広角先端ノズル付、散水パターン:ジェット・広角
材質アタッチメント:ABS樹脂
全長(mm)780(アタッチメント・カップリング含)
材質(本体)アルミ・亜鉛合金・銅
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)12~15/20
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
除草剤の噴霧に最適です。
軽量小型タイプの為、家庭用噴霧器に最適です。
飛散防止カバー付きの為、風等による飛散を防止します。
適合本体SSD-3、SSD-5
ねじ径G1/4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×84×138
噴出量(mL/min)0.2Mpaで約0.54
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式
ホース長さ(m)約10
ノズル長(mm)700~1600
噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
コード長さ(m)約2.5
タイプACタイプ
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリプロピレン
高さ(mm)385
電源AC100V
噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
こんなお得な商品も!
ノズル 散水用 メタル製 7パターン
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質真鍮、TPR、PP
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。
1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。
種類電池式
型式手持式
ホース長さ(m)約1.7
ノズル長(cm)約40~90
噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリエチレン
電源単1形乾電池6個
電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L
噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。
用途セフティ3散水ノズル専用アダプター。
材質アルミ
取付ねじG3/4
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。
材質真鍮 TPR PP
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ
質量(g)135
適合ホース内径(Φmm)12~15
水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
こんなお得な商品も!
ノズル 散水用
モノタロウ
¥399
税込¥439
コイルホース用の散水ノズルです。水形はジョウロ・シャワー大・シャワー小・ジェット・ヨコ・溢水・ミストです。
用途コイルホース用交換部品。
シャワー種類ジョウロ・シャワー大・シャワー小・ジェット・ヨコ・溢水・ミスト
材質ABS・NYLON・TPR
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.6[7]
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
用途植物の水やり、薬品の散布。
種類蓄圧式
型式手持式
ノズル長(mm)235
対応溶液薬剤、水
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)ポリプロピレン
材質(タンク)ポリエチレン
仕様360度可変ノズル、減圧力弁付
ホース先端に取り付け、散水に使用します。ロングタイプのため握り部があり使用しやすいです。
用途ポンプパーツ。
散水散水作業をより快適に行えます。散水ノズル用アダプターです。散水ノズルとコネクターの接続に使用します。
用途散水アタッチメント。
材質ABS
ねじ径3/4オス
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。ジェット・シャワー大・霧・整流・広角・シャワー小・横拡散の7パターンの水流変化が可能です。
用途水まき・掃除・洗車など。
シャワー種類ジェット・シャワー大・シャワー小・霧・整流・広角・横拡散
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質ポリプロピレン
洗剤タンクから吸い上げ、楽々泡洗浄できます。水形切り替えで水だけの洗浄も可能です。直射は水のみ、広角は洗剤+水で泡洗浄です。市販の家庭用・洗車用中性洗剤を使用できます。
用途洗浄・洗車用ノズル。
シャワー種類広角・直噴
材質PP・TPR
適合ホース外径(Φmm)20
ノズル2パターン
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
オートスプレー 加圧式
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液薬剤、水
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)ポリプロピレン
材質(タンク)ポリエチレン
仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
高所や車体下の清掃に最適な、丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。ヘッド部は作業、用途に合わせ180度角度を変えることができます。伸縮タイプで吊り鉢などの水やりも簡単です。レバーにはストッパー機能がついていますので、長時間の散水でも楽に使用できます。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。4種類の水流変化が可能です。
用途水まき・掃除・洗車など。
シャワー種類4パターン
材質メタル
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!
スプリンクラー 散水用 置き型
モノタロウ
¥499
税込¥549
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ
散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。ロングタイプなので奥まったところや狭い所へも楽々洗浄できます。首振りヘッドで最適な角度で洗浄が可能です。
用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。
材質メタル、ポリプロピレン、ABS
使用圧力(MPa)0.1~0.6
適合ホース外径(Φmm)20まで
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット)
シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ノズル内部に残った水が冬場に凍結しても内臓のスポンジが氷の膨張を吸収し、凍結によるノズル本体の割れを防ぎます。通水・ストップ機能が、一握りで可能です。
用途水まき作業。
材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス
機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)
耐熱温度(℃)60
適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
メタルボディで丈夫で長持ちします。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。散水パターンは2パターンでジェット・拡散です。ノズル外れ防止のためコネクターにはロック機能がついています。
。はめた後左右に回す事でロック機能が働きカチッと音がしますので、確認できてからご利用ください。
用途散水ノズル。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質メタル・ポリプロピレン ABS
使用圧力(MPa)0.1~0.6(1~6kgf/cm)
耐熱温度(℃)60
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。藻が発生しにくいホースを使用しています。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。
適合蛇口外径(Φmm)14~20
材質(ホース部)軟質塩化ビニール、(ノズル・アタッチメント部)ABS樹脂
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.6[7]
関連キーワード
1
2
3
次へ