ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。
この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。
ソケット形状6角
差込角(mm)9.5
セット内容(mm)8、10、12、13、14、15、17、19
材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ
全長(mm)40(8、10、12mm)、45(13、14、15、17、19mm)
質量(g)514
タイプ6角
1セット(8本組)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
穴角6角
差込角(sq.)9.5
穴角9.5角
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角6角
トラスコ品番811-8307
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
他メーカーではあまりラインナップされていない1/4SQのセミディープソケットです。
全長38mmというサイズは、様々なメーカーのソケットの長さを調べた上で店頭でユーザーにヒアリングを繰り返し、最も評判の良かったサイズを商品化しました。
セット内容5.5/6/7/8/10/12/13/14mm
全長(mm)38
穴角12角
差込角(sq.)6.35[1/4]
1セット
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
差込角(sq.)9.5
セット内容・セミディープソケット(六角)(B3M-08、10、12、14、17)・ソケットホルダー5個組(EHB305)
質量(g)500
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
トラスコ品番373-8442
穴角6角
1セット(5個組)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
セット内容4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14
質量(g)270
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
穴角12角
差込角(sq.)9.5
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
寸法L(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。
ピン・リングの装着が簡単にできます。
サイズを大きく見やすく表示しています。
ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。
ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
穴角12角
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)35
差込角(mm)9.5
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
差込角(mm)9.5
対辺形状:6角
差込角(sq.)9.5
ソケット形状6角
2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。ボルト/ナットを落とさないナットグリップソケットです。マグネットを使用していないため鉄粉等の付着が少なく、また非磁性のボルト/ナットも掴むことができます。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQセミディープソケット
差込角(sq.)1/4
タイプ12角
全長L(mm)31.8
差込角(mm)6.35
ソケット形状6角
材質特殊工具鋼
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQセミディープソケット
差込角(sq.)3/8
タイプ12角
差込角(mm)6.35
ソケット形状12角
材質特殊工具鋼
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
差込角(mm)9.5
対辺形状:12角
口形状十二角
差込角(mm)9.5
トラスコ品番807-0933
セット内容セミディープソケット
質量(g)400
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
寸法H2(mm)22
寸法L(mm)32
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドマグネット付き。
寸法(mm)15
質量(g)85
奥行(mm)ボルト接触部内面:(H1)7
全長L(mm)50
最大奥行(mm)H2:18
適合リングC型C32
穴角六角
外径D1(Φmm)ソケット部:21.9
外径D2(Φmm)差込部:22
差込角(sq.)3/8
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
トラスコ品番859-1544
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)30
薄型、全長100L
差込角(mm)12.7
全長(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
新開発の超高耐久シャンクを採用しています。
はめ合わせがしやすく、ボルト/ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口です。
軽量設計です。
全長(mm)90
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
深さ(mm)45
軸(mm)6.35
全長L(mm)76
外径A(Φmm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA618PR-5.5
アズワン品番64-7899-55
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
ショートタイプ。
適合ピン・Oリング:A42・B42
寸法(mm)15
質量(g)70
奥行(mm)ボルト接触部内面:(H)7.5
全長L(mm)26
適合リングC型C42
穴角六角
外径D1(Φmm)ソケット部:21.7
外径D2(Φmm)差込部:29
差込角(sq.)1/2
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
穴角12角
トラスコ品番811-8310
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
汎用性の高い全長設定のセミディープソケットセットです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
付属品ソケットレール(底面マグネット付)
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
関連キーワード
1
2
次へ