22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
植物から生成された安全無害な酸性水です。 タイル、鉄部等に付着したコンクリートを強力に取り除く事ができます。
用途付着したコンクリート、モルタルの除去。 仕様酸性モルタルはがし剤 成分水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤 材質水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤 無色 寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×70×40 危険物の類別非危険物 適応下地FRP,タイル、塩化ビニール、プラスチック、塗装面
1個(100mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

道具に付着した頑固なセメント、コンクリート、改良剤などを簡単に洗浄します。塩酸、硫酸、硝酸などの劇毒物は使用していません。ゴム、プラスチック素材、ポリカーボネート、塗装を傷めません。アルミ素材を傷めずに素材の質感を維持します。防錆剤を配合しているので、使用後の錆びを抑制します。作業する方にやさしい低臭タイプです。
用途セメント、モルタル、コンクリートの洗浄に。ガーデニング、外構DIYで飛び散ったモルタルの処理に。カーポート床の補修、外構のブロック積み、花壇のレンガ積み、玄関アプローチ 成分有機酸、分解促進剤、安定化剤 液性酸性 危険物の類別非危険物
1本(200mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型枠汚れが少なく美しい仕上がりを実現します。
用途木型・金型・二次製品型枠・合板等の離型 仕様鉱物油系離型剤 成分鉱物油、界面活性剤 材質鉱物油、界面活性剤 乳白色 寸法(Φ×高さH)(mm)75×180 危険物の類別非危険物 施工面積1m2当り30~50mL使用 適応下地木型、金型、二次製品型枠、合板など
1個(500mL)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。 手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。 水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。 大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。 カビの除去・洗浄に。 液性弱アルカリ性 成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール 使用面積(m2/L)80~100 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ液体
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート除去剤 サンエスエンジニアリング 動画あり
コンクリートの打設や運搬などで、重機・車両・発電機・グラウトポンプなどに飛散等で付着したコンクリート皮膜を除去する専用洗浄剤! レンタル重機や設備には見た目の維持の他、使用前の生コンへの付着物混入防止などのためには必須アイテム!
用途土木建築車両・機器に付着したコンクリート皮膜の除去洗浄 使用方法1.コンクリートの厚みによって原液~5倍に水で希釈します。2.洗浄液をまんべんなくコンクリート付着面に塗布します。3.約5分後軽くスポンジでこすり洗いをおこなってから水でよくすすぎ洗いしてください。(コンクリートが取りきれない場合は2~3回同じ工程を繰り返してください。洗浄廃液は消石灰などで中和処理してから廃棄してください。) 対応鉄・鋳物○ /ステンレス△ /軽金属× /メッキ△ /塗装面○ 液性酸性 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)コンクリートクリーン
対応材質鉄、アルミ、樹脂 主な用途洗浄 トラスコ品番496-5434 質量(kg)22.56 液性酸性 商品タイプ液体 繰り返し・詰め替え対応
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

セメント粉をスプレーして、セメント・モルタル・コンクリート面の細かいひび割れを補修します。主にコンクリートの外壁に発生した細かいひび割れ(幅5mm以下)を特殊なセメント粉で埋めて補修します。本品はセメントの粉がスプレーされます。
用途ひび割れ補修 塗膜硬化時間夏:約15時間、冬:約20時間 成分特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤 ガス容量(mL)200 質量(g)330 仕様粉末固形分:90g 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本(200mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

土木工事や各種コンクリート用の型枠剥離剤です。剥離効果が高く、仕上材料の接着性を損なわない剥離剤です。ハケ・ローラー・噴霧器などで薄く均一にムラのないように塗布してください。木製型枠には、水で10倍液(原液1:水9)にして塗布します。鋼製及び特殊型枠には、水で5倍液(原液1:水4)にして塗布します。各種型枠に使用できます。水希釈系剥離剤なので、希釈後は引火性・揮発性がなく安全です。水溶性のため油膜が残らず、ピンホール発生の低減とともに各種仕上材の接着性を損ないません。
用途コンクリート型枠の脱型。防錆効果による型枠・設備維持など 希釈倍率木製型枠/10倍(原液1:水9)、鋼製及び特殊型枠/5倍(原液1:水4) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート製品の脱型がスムーズになる。 コンクリート製品の仕上り面が美しくなる。 型枠にノロが付きにくいので、型枠寿命が延びる。 ケレン作業の手間が省け、作業効率が良くなる。 ベースオイル(基油)にバージンオイルを使用している。 「パネハクリ」は高度に精製されたベースオイルに各種の特殊添加剤を配合したはくり剤です。 廃油をベースオイルとして製造したはくり剤とは違い、「パネハクリ」は身体に安全なバージンオイルを使用して製造していますので、安心してご使用いただけます。 また、バージンオイルを使用することにより、ベースオイルの性状が一定していますので、「パネハクリ」の性状(粘度、色等)はたえず安定しています。
用途一般土木建築用として、木製パネル、合成型枠、鋼製型枠に適した化学反応型離型材です。 主な用途木、鋼、コンクリート タイプ油性原液 塗布面積(m2)スプレー使用の場合(1L当たり標準/18L当たり標準)鋼製:約25~35/約450~630、合板:約20~25/約360~450、化粧合板:約25~35/約450~630、発泡スチロール:約25~35/約450~630 危険物の類別非危険物
1箱(1個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷

無機酸中和剤。有機酸を使用していないため、処理後のCOD・BODの数値が上がりません。 工事現場で排出(発生)するアルカリ性排水(セメント・モルタル・コンクリート・アルカリ添加剤)の中和処理にご使用下さい。その他、工場排水・ボイラー排水などアルカリ性排水全般に使用できます。 安全:劇物、危険物非該当のため、作業者への安全を確保できます。 確実:アルカリ排水の流出による二次汚染の防止と排水トラブルの解消に貢献します。水質事故防止対策に。 敏速:液体のため反応が早く高速で中和が可能で複雑な管理も必要なく取扱いが容易です。対象水に入れて混ぜるだけの簡単処理。 手軽:持ち運びができ必要な時にすぐ使用できます。使用に許可はいりません。装置不要、作業車に常備ですぐに誰でも手軽に使えます。
用途コンクリート打設器具洗浄水の中和、左官器具洗浄水の中和、塗装器具洗浄水の中和、工場ボイラー(ブロー水)の中和、清掃剥離排水の中和、メッキ排水の中和、アルカリ廃液の中和など。 ボイラー排水(アルカリ)の中和に適しています。中和後の水質を汚染しませんので排水処理施設へ負担をかけません。 液性強酸性 pH値1.0以下(強酸性) 使用方法対象排水の量とpHを確認し、目安量の中和剤を少量ずつ投入して良く撹拌する。pHを測定して目的の数値になれば処理完了。 タイプ液体 使用の目安(例)セメント洗浄排水(1L当り):pH10以下=0.1mL、pH10~11=0.3mL、pH11~11.5=0.5mL、pH11.5~12=0.8mL、pH12以上=1.2mL 外観透明
1本(1.8L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型枠を浸蝕したり、変色したりはしません。ペイント等の塗膜・クロムメッキの表面処理被膜を浸蝕したり、しません。亜鉛メッキとは反応します。 水希釈対応で経済性があり、溶解力もすぐれ、あらゆる方面のコンクリートノロを溶解するのに便利です。 型枠修正、型枠塗装の場合の前処理としてのコンクリートノロ除去剤としてご使用下さい。 新ノロトールを槽の中に入れて使用の場合、劣化した液は再生できます。
用途アルミ及びステンレスフォーム、樹脂製フォーム、仮設機材等に付着したコンクリートノロの溶解除去剤 危険物の類別非危険物
1缶(18L)ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤に対して耐性があります。
用途セラミックタイル、グラウト(割目などを詰めるのに使用するセメント)、木からのペイントはがし、車の手入れ、スポーツ用品の手入れ等。 材質(ブラシ部)ナイロン 全長(mm)180 毛丈(mm)17 寸法・サイズ(mm)ブラシ:57×22 エスコ品番EA109ED-3 適合材セラミックタイル、グラウト、木材など
1個
470 税込517
当日出荷

ST-4002H 無機凝集剤『水夢』(品番:ST-4002H) | セメント/モルタル洗浄廃水・リグニン/タンニン廃水処理用 アクト 動画あり
水夢(品番:ST-4002H)は、左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル廃液を凝集・浄化できる粉末状の無機系凝集剤です。リグニン/タンニン廃水の処理にも使えます。 廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。 ■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減 ■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績 ■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理 ■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、水夢のみでpHを中性域へ導く
用途セメント/モルタル洗浄廃水、リグニン/タンニン廃水の凝集・浄化 ※セメント/モルタル洗浄廃水にセメント、モルタル以外の物質が含まれている場合、水夢(品番:ST-2502P)を推奨 仕様目安として、500~1000Lの処理が可能です。(対象水内容により変わります) 付属品スプーン、使用説明書付 使用方法分離剤を振り入れ3分程度よく混ぜます。濁り成分が分離し、水の透明度が確認できたら凝集処理完了です。固形物と水を分離し適切に処分してください。処理後はpH値を確認し、必要に応じてpH調整を行った上で適切に処理(放流)してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

モルタル面のエコGAセメント除去に優れる。
用途エコGAセメント専用除去剤 外観黄褐色液状 使用の目安40m2)/原液5L 希釈倍率2.5 種類リムーバー/除去剤
1箱(5L×2缶)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレー型離型剤です。 そのまま使用できますので取扱が簡単です。 型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
主成分シリコーン
1本(420mL)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和信ペイント超強力剥離剤
床の古い樹脂ワックスを落とし、床の塗料は傷めません。
用途フローリング等に塗ったワックスを剥がし、素地に戻します。
1缶(0.7L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート、モルタルの除去にご使用ください。
用途モルタル、コンクリート作業を行った後の道工具のお手入れに。モルタル、コンクリートが飛んだ仮設トイレの清掃に。使用可能な材質:樹脂製品、金属類(鉄、しんちゅう、ステンレス) 成分塩酸9.4%、金属腐食抑制剤、界面活性剤、その他。 液性酸性
1本(20L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

先端部分がスクレーバーになっています。溶剤に対して耐性があります。
用途セラミックタイル、グラウト(割目などを詰めるのに使用するセメント)、木からのペイントはがし、車の手入れ、スポーツ用品の手入れ等。 材質(ブラシ部)ナイロン 全長(mm)180 寸法・サイズ(mm)ブラシ:35×57 エスコ品番EA109EB-3 適合材セラミックタイル、グラウト、木材など
1個
715 税込787
当日出荷

水切りモールに差し込んでクリップ部分を引っ掛け上げれば簡単に取り外せる!
幅(mm)31(グリップ最大部) 厚さ(mm)1(金属部)・17.5(グリップ) 全長(mm)173 グリップ長さ(mm)97 先端幅(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

タオルペーパーケース モノタロウ 動画あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃が鋭角刃と鈍角刃のリバーシブルになっています。 鋭角刃は塗装やステッカーはがしに。鈍角刃はセメント漆喰等をはがすのに便利。
柄長(m)1.2 刃長(cm)10 繰り返し・詰め替え対応
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

コンドーテックユニクロ クイック TB H/H W 1/2
RoHS
ねじピッチがウィットねじの約2倍なので、締めたりゆるめたりする作業時間が半分になります。 RBねじ山形状は球状ですので、セメントが付着してもはがしやすく、ねじ部の手入れが簡単です。 使用荷重以内でいったん締め付けると、ねじはゆるみません。
質量(kg)0.57 呼び径12 口幅(mm)14 枠長(mm)200 使用荷重(kN[tf])2.4[0.24] RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(45個)
42,980 税込47,278
5日以内出荷