20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックバケツ(ロープ付き、金具付) バケツ内側面に目盛付(目安として、ご使用ください)
グリーン 材質ポリエチレン
1個
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質に柔軟性の高い、EVA、LLDPEを用い、建築現場でのハードな使用にも耐えるプロ仕様の左官バケツです。 内側には目盛りがついています。
用途左官バケツとして 材質LLDPE+EVA グリーン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤヨイ化学ポンポンバケツ
7kg程度までのパテを一度に練りたい場合に最も適したバケツです。使用後、中に固まった残材を外から軽くたたくだけで簡単に取ることができます。パテの他、セメント、糊、塗料等の練り合わせ、溶解にご使用ください。こびりつきにくく、洗浄が容易です。
用途パテ・セメント・糊等の練り合わせ、溶解 容量(L)14 外形寸法(mm)約Φ330×260
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

材質に柔軟な樹脂を用い、肉厚に成型されているため、モルタルなどのかくはんに適しています。
用途一般住宅の壁材、モルタルの攪拌に。 材質直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE) グリーン 仕様内側に目盛付
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅広い品ぞろえのバケツです。 ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。 フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。 ※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。
材質ポリプロピレン 形状丸形
1枚ほか
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。 乳白色 耐熱温度(℃)-10~+80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性のプラスチックを使用し、肉厚で丈夫な練り樽です。 内側にメモリがついており便利です。
材質LLDPE 容量(L)30 グリーン 質量(kg)1.1 高さ(mm)327 外径(Φmm)420
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

丈夫で持ちやすいです。
容量(L)14 トラスコ品番250-9237 材質ポリエチレン(PE) グリーン 質量(g)900 外径×高さH(Φmm×mm)327×257 底形状平底
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

バケツ 再生材 注ぎ口付 モノタロウ 動画あり
再生材仕様のバケツです。 注ぎ口付きで取っ手部にはホースを挿し込んで固定できる便利な穴が付いております。 広口サイズで使いやすい形状になっています。
用途掃除作業時や作業現場での水入れとして。 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 形状丸形 質量(g)約510 口径×高さH(mm)300×235 特性注ぎ口付、目盛付き 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1個
149 税込164
当日出荷

土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。大容量の丸型練り樽です。丈夫で使いやすい製品です。
用途プロ用建材容器。 容量(L)77 材質PP グリーン 外寸(mm)566×566×470 内寸(mm)493×493×447
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

バケツ PP製 モノタロウ 動画あり
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。 持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。 容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。 食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。 国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など 材質ポリプロピレン 形状丸形 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 特性目盛付き 商品タイプ本体
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用後、中に固まった残材を外から軽くたたくだけで簡単に取ることができます。 パテの他、セメント、糊、塗料等の練り合わせにご使用ください。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。 耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量で丈夫なプロユースにお応えできるバケツです。
材質PE・EVA 容量(L)14 質量(kg)0.7 高さ(mm)275 外径(Φmm)320
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーライナー アサヒペン 動画あり
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。 道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。 主な用途コンクリート、アスファルト 使用場所屋外用 トラスコ品番445-0124 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

園芸や日曜大工にも最適です。左官、塗装、他園芸や日曜大工にも使用できます。
用途左官用、塗装用等に使用。 寸法・規格(mm)450(パイプ柄) サイズ(mm)直径×柄長:160×360
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。 ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。 持ち手がビニールホイールで滑りにくい。
材質亜鉛鉄板 形状丸形 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)