「セメント瓦」の検索結果

223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックハイパーリアクターコート無機ルーフ(2液型) ロックペイントロックハイパーリアクターコート無機ルーフ(2液型)ロックペイント
46,980税込51,678
1セット(15kg)
3日以内出荷
弱溶剤2液型超低汚染リアルハイブリッド無機塗料。 フッソ塗料を凌ぐ、20年以上の耐候性。
用途カラーベスト、スレート屋根、セメント瓦、鋼製屋根塗替え危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性適合下塗りカラーベスト・スレート屋根:ハイパーシーラーエポ、カラー鋼板屋根:2液型サビカット
油性シリコン屋根(つやあり) カンペハピオ油性シリコン屋根(つやあり)カンペハピオ
12,980税込14,278
1缶(7L)ほか
3日以内出荷
[耐久性が強い!]アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、雪、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。[トタン板を長期間保護!]アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性 を強化し、長期の耐久性を保ちます。[優れた耐水性]耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水、雪から守ります。[トタンと瓦に対応]特殊樹脂を使用した高性能油性シリコン塗料でトタン以外に もセメント瓦、新生瓦等に強力に密着します。[超速乾]超速乾(半硬化約30分)と乾燥時間が短いため、作業性がよい。
用途[屋根材]トタン 瓦:トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアル) など [木部・鉄部] ※床を除く混率(%)【スプレー塗装】10~30【塗りにくくなった際】~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約6以上乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約2時間危険物の性状非水溶性洗浄【うすめ液・用具】ペイントうすめ液 または アクリルトタン専用うすめ液
水性シリコン屋根用リファイン(ツヤあり)銀黒C ロックペイント水性シリコン屋根用リファイン(ツヤあり)銀黒Cロックペイント
7,998税込8,798
1個(3kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
耐候性にすぐれ、長期間光沢低下や変退色が少なく温度変化や雨、露などの自然条件の変化に耐える強靭な塗膜性能を持ちます。長期にわたり美観を維持するため、塗り替えサイクルの延長が可能です。美観を損なう藻・かびの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。水性塗料のため、環境に配慮しています。
用途スレート瓦、セメント瓦、住宅用化粧スレート(各種新屋根材)の塗り替え。(磁器瓦、洋風セメント瓦、シングル材、トタン屋根には使用できません。)乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4危険物の類別非危険物希釈率(%)水(5~15)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
水性シリコン屋根用リファイン(ツヤあり)グレー ロックペイント水性シリコン屋根用リファイン(ツヤあり)グレーロックペイント
7,998税込8,798
1個(3kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
耐候性にすぐれ、長期間光沢低下や変退色が少なく温度変化や雨、露などの自然条件の変化に耐える強靭な塗膜性能を持ちます。長期にわたり美観を維持するため、塗り替えサイクルの延長が可能です。美観を損なう藻・かびの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。水性塗料のため、環境に配慮しています。
用途スレート瓦、セメント瓦、住宅用化粧スレート(各種新屋根材)の塗り替え。(磁器瓦、洋風セメント瓦、シングル材、トタン屋根には使用できません。)乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4危険物の類別非危険物希釈率(%)水(5~15)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
水性シリコン屋根用リファイン(ツヤあり)ココアブラウン ロックペイント水性シリコン屋根用リファイン(ツヤあり)ココアブラウンロックペイント
7,998税込8,798
1個(3kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
耐候性にすぐれ、長期間光沢低下や変退色が少なく温度変化や雨、露などの自然条件の変化に耐える強靭な塗膜性能を持ちます。長期にわたり美観を維持するため、塗り替えサイクルの延長が可能です。美観を損なう藻・かびの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。水性塗料のため、環境に配慮しています。
用途スレート瓦、セメント瓦、住宅用化粧スレート(各種新屋根材)の塗り替え。(磁器瓦、洋風セメント瓦、シングル材、トタン屋根には使用できません。)乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4危険物の類別非危険物希釈率(%)水(5~15)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
水性シリコン屋根用リファイン(ツヤあり)ブラック ロックペイント水性シリコン屋根用リファイン(ツヤあり)ブラックロックペイント
7,998税込8,798
1個(3kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
耐候性にすぐれ、長期間光沢低下や変退色が少なく温度変化や雨、露などの自然条件の変化に耐える強靭な塗膜性能を持ちます。長期にわたり美観を維持するため、塗り替えサイクルの延長が可能です。美観を損なう藻・かびの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。水性塗料のため、環境に配慮しています。
用途スレート瓦、セメント瓦、住宅用化粧スレート(各種新屋根材)の塗り替え。(磁器瓦、洋風セメント瓦、シングル材、トタン屋根には使用できません。)乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4危険物の類別非危険物希釈率(%)水(5~15)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
水性シリコン屋根用リファイン(ツヤなし)つや消しブラック ロックペイント水性シリコン屋根用リファイン(ツヤなし)つや消しブラックロックペイント
7,998税込8,798
1個(3kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
耐候性にすぐれ、長期間光沢低下や変退色が少なく温度変化や雨、露などの自然条件の変化に耐える強靭な塗膜性能を持ちます。長期にわたり美観を維持するため、塗り替えサイクルの延長が可能です。美観を損なう藻・かびの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。水性塗料のため、環境に配慮しています。
用途スレート瓦、セメント瓦、住宅用化粧スレート(各種新屋根材)の塗り替え。(磁器瓦、洋風セメント瓦、シングル材、トタン屋根には使用できません。)乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4危険物の類別非危険物希釈率(%)水(5~15)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
ルーフマイルドSiR 水谷ペイントルーフマイルドSiR水谷ペイント
29,980税込32,978
1セット(15kg)
3日以内出荷
最も過酷な条件にさらされている屋根は外壁と比較して経年劣化が速く、塗料の選択が重要です。ルーフマイルドSiRは、過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮し、大切な建物の外観を美しく保ち、資産価値を維持します。低汚染性・高対候性・高光沢・耐アルカリ性・防カビ・防藻性
用途適合素材住宅屋根用化粧スレート波形スレート乾式洋瓦プレスセメントがわら金属系屋根材希釈剤RMシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL希釈率(%)5~20油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15塗回数2
ルーフピアニ 水谷ペイントルーフピアニ水谷ペイント
27,980税込30,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系11液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板仕様希釈率:0.7~2.3kgNo.36 ナチュラルグレー希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2
ルーフピアニ 水谷ペイントルーフピアニ水谷ペイント
27,980税込30,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系14液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板仕様希釈率:0.7~2.3kgNo.41 オリーブグリーン希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2
ルーフピアニ 水谷ペイントルーフピアニ水谷ペイント
27,980税込30,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系9液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板仕様希釈率:0.7~2.3kgNo.25 ウェザードグリーン希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2
ルーフピアニ 水谷ペイントルーフピアニ水谷ペイント
27,980税込30,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系16液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板仕様希釈率:0.7~2.3kgNo.44 ナスコン希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2
ルーフピアニ 水谷ペイントルーフピアニ水谷ペイント
27,980税込30,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系6液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板仕様希釈率:0.7~2.3kgNo.7 グレー希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2
ルーフピアニ 水谷ペイントルーフピアニ水谷ペイント
27,980税込30,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系5液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板仕様希釈率:0.7~2.3kgNo.6 赤さび希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2
ルーフピアニ 水谷ペイントルーフピアニ水谷ペイント
27,980税込30,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系12液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板仕様希釈率:0.7~2.3kgNo.39 バイエルンブラウン希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2
ルーフピアニ 水谷ペイントルーフピアニ水谷ペイント
27,980税込30,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系4液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板仕様希釈率:0.7~2.3kgNo.5 マルーン希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2
ルーフピアニ 水谷ペイントルーフピアニ水谷ペイント
27,980税込30,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系2液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板No.1 スカイブルー希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)3~10油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2
ルーフピアニ 水谷ペイントルーフピアニ水谷ペイント
27,980税込30,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系10液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板仕様希釈率:0.7~2.3kgNo.34 ダンケルブラウン希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2
ルーフピアニ 水谷ペイントルーフピアニ水谷ペイント
27,980税込30,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系7液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板仕様希釈率:0.7~2.3kgNo.14 チョコレート希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2
ルーフピアニ 水谷ペイントルーフピアニ水谷ペイント
29,980税込32,978
1セット(15kg)
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系17液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板仕様希釈率:0.7~2.3kg銀黒5号希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2
ルーフピアニ 水谷ペイントルーフピアニ水谷ペイント
28,980税込31,878
1セット(15kg)
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系18液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板仕様希釈率:0.7~2.3kg希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2
ルーフピアニ 水谷ペイントルーフピアニ水谷ペイント
27,980税込30,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系3液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板仕様希釈率:0.7~2.3kgNo.4 アッシュブラック希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2
ルーフピアニ 水谷ペイントルーフピアニ水谷ペイント
27,980税込30,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系8液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板仕様希釈率:0.7~2.3kgNo.15 黒希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2
ルーフピアニ 水谷ペイントルーフピアニ水谷ペイント
27,980税込30,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系15液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板仕様希釈率:0.7~2.3kgNo.43 ニューグリーン希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2
ルーフピアニ 水谷ペイントルーフピアニ水谷ペイント
27,980税込30,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系13液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板仕様希釈率:0.7~2.3kgNo.40 グライニットブラウン希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2
パワーフロンマイルド 水谷ペイントパワーフロンマイルド水谷ペイント
89,980税込98,978
1セット(15kg)
3日以内出荷
耐酸性・対アルカリ性耐薬品性に優れるフッ素樹脂が、分子レベルで性能を発揮します。防カビ・防藻性屋根の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。高艶有りバランスのとれた塗料設計にすることで高光沢な塗膜を形成します。幅広い素材に適応下塗り材との相性が良く、下塗り材の選別によって種々の屋根基材に適応します。弱溶剤型塗料の優れた機能地球環境にやさしく、安全な作業環境を提供します。弱溶剤型ですので幅広い塗り替えに適しています。溶剤型塗料に比べ臭気が少なく、塗装作業性に優れています。優れた作業性ハケ・ローラーへの含みが良く作業性に優れています。また、隠ぺい力も良好で、2回塗りで下地の透けや艶むらを抑えます。
用途住宅屋根用化粧スレート、波形スレート(アスベスト含有)ノンアスベスト波形スレート※ノンアスベスト波形スレートへの塗装はエポックマイルドシーラーをご使用ください。プレスセメントがわら陶器瓦(釉薬瓦・無釉瓦)※いぶし瓦には塗装できません。モニエル瓦※モニエル瓦への仕様は特別仕様となるため、メーカー営業者までお問い合わせください。※アスファルトシングルへの塗装は不可です。金属系屋根材※金属の種類によっては付着しないものもありますので、メーカー営業者にお問い合わせください。カラー鋼板(カラートタン、カラーステンレス、カラーガルバリウム)、亜鉛めっき鋼板フッ素鋼板希釈剤RMシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL希釈率(%)10~20油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15塗回数2
パワーシリコンマイルドⅡ 水谷ペイントパワーシリコンマイルドⅡ水谷ペイント
36,980税込40,678
1セット(15kg)
3日以内出荷
優れた塗膜性能シロキサン結合と紫外線吸収機能の合体により大幅に耐候性がアップし、限りなくフッ素樹脂塗料に近い塗膜性能を有します。弱溶剤型塗料の優れた機能地球環境にやさしく、安全な作業環境を提供します。弱溶剤型ですので幅広い塗り替えに適しています。従来の溶剤型塗料に比べ臭気が少なく、塗装作業性に優れています。多種の素材に適合鉄、トタン、アルミニウム、ステンレスなどの金属系、スレートやセメント系の窯業系屋根材の上塗りなど、幅広い素材に適合します。
用途用途金属系:カラー鋼板(塗装溶融亜鉛メッキ鋼板、カラーアルミニウム板、塗装ガルバリウム鋼板)、表面未加工のアルミニウム板、表面未加工のアルミ合金メッキ鋼板(ガルバリウム鋼板)、フッ素鋼板業系:住宅屋根用化粧スレート、波形スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦、陶器瓦※いぶし瓦への塗装は避けてください。希釈剤RMシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL希釈率(%)10~20油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15塗回数2
ナノルーフ20遮熱+ 水谷ペイントナノルーフ20遮熱+水谷ペイント
99,980税込109,978
1缶(12kg)
3日以内出荷
・20年の耐久性・シリーズ中最高の耐久性を発揮する最高級 無機系フッ素グレード・フッ素樹脂塗料は、他の樹脂の塗料と比較して初期の導入費用は高価です。しかし、抜群の耐久性を誇るので塗り替え回数が少なくなり、ライフサイクルコスト(LCC) が低減します。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地・住宅屋根用化粧スレート・プレスセメントかわら・波形スレート・ノンアスベスト波形スレート・乾式洋瓦・アスファルトシングル・金属系屋根材性能遮熱機能、防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル希釈剤耐久性(年)20相当耐久性【ナノテクノロジー】無機系ハニカムレジン、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ツインパワーHALS、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング、【フッ素配合】危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10光沢鏡面光沢度(60度):70以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2つや艶有、艶消し※艶調整はできません。艶は製品(樹脂)の種類毎に若干異なります。あらかじめご了承ください。
ナノルーフ20 水谷ペイントナノルーフ20水谷ペイント
99,980税込109,978
1缶(12kg)
3日以内出荷
・20年の耐久性・シリーズ中最高の耐久性を発揮する最高級 無機系フッ素グレード・フッ素樹脂塗料は、他の樹脂の塗料と比較して初期の導入費用は高価です。しかし、抜群の耐久性を誇るので塗り替え回数が少なくなり、ライフサイクルコスト(LCC) が低減します。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地・住宅屋根用化粧スレート・プレスセメントかわら・波形スレート・ノンアスベスト波形スレート・乾式洋瓦・アスファルトシングル・金属系屋根材性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル希釈剤耐久性(年)20相当耐久性【ナノテクノロジー】無機系ハニカムレジン、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ツインパワーHALS、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング、【フッ素配合】危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10光沢鏡面光沢度(60度):70以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数1つや艶有、艶消し※艶調整はできません。艶は製品(樹脂)の種類毎に若干異なります。あらかじめご了承ください。
ナノルーフ15遮熱+ 水谷ペイントナノルーフ15遮熱+水谷ペイント
29,980税込32,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・15年の耐久性・最高峰の高耐久性を発揮する 高級シリコングレード高耐久性を発揮するシリコン成分を多く配合。さらにナノシリコンテクノロジーが、そのポテンシャルを最大限にまで引き出すことで最もコストパフォーマンスに優れています。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地・住宅屋根用化粧スレート・プレスセメントかわら・波形スレート・ノンアスベスト波形スレート・乾式洋瓦・アスファルトシングル・金属系屋根材性能遮熱機能、防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル希釈剤耐久性(年)15相当耐久性【ナノテクノロジー】ナノシリコンテクノロジー(Si量少)、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10光沢鏡面光沢度(60度):70以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2つや艶有、艶消し※艶調整はできません。艶は製品(樹脂)の種類毎に若干異なります。あらかじめご了承ください。
ナノルーフ15 水谷ペイントナノルーフ15水谷ペイント
26,980税込29,678
1缶(15kg)
3日以内出荷
・15年の耐久性・最高峰の高耐久性を発揮する 高級シリコングレード高耐久性を発揮するシリコン成分を多く配合。さらにナノシリコンテクノロジーが、そのポテンシャルを最大限にまで引き出すことで最もコストパフォーマンスに優れています。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地・住宅屋根用化粧スレート・プレスセメントかわら・波形スレート・ノンアスベスト波形スレート・乾式洋瓦・アスファルトシングル・金属系屋根材性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル希釈剤耐久性(年)15相当耐久性【ナノテクノロジー】ナノシリコンテクノロジー(Si量少)、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10光沢鏡面光沢度(60度):70以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2つや艶有、艶消し※艶調整はできません。艶は製品(樹脂)の種類毎に若干異なります。あらかじめご了承ください。
ナノルーフ10 水谷ペイントナノルーフ10水谷ペイント
19,980税込21,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・10年の耐久性・アクリル成分とシリコン成分をナノスケールで均一に融合させ、シリコン樹脂のポテンシャルを最大限まで引き出すことで優れた耐久性を発揮 !!・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地・住宅屋根用化粧スレート・プレスセメントかわら・波形スレート・ノンアスベスト波形スレート・乾式洋瓦・アスファルトシングル・金属系屋根材性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル希釈剤耐久性(年)10相当耐久性【ナノテクノロジー】無機系ハニカムレジン、ナノシリコンテクノロジー(Si量少)、コアシェル構造、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10光沢鏡面光沢度(60度):70以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2つや艶有、艶消し※艶調整はできません。艶は製品(樹脂)の種類毎に若干異なります。あらかじめご了承ください。
エポックマイルドシーラー 水谷ペイントエポックマイルドシーラー水谷ペイント
21,980税込24,178
1セット(15kg)
3日以内出荷
幅広い基材に適合一般住宅屋根に広く使われている各種スレート系基材および乾式洋瓦に使用できます。既存塗膜に優しい弱溶剤なので、リフティングしにくく、多くの窯業系下地に適用できます。※粘土がわらには塗装できません。幅広い上塗りが選択可能上塗りには弱溶剤系塗料はもちろん、水系塗料も使用できます。現場に合わせた幅広い選択が可能です。優れた補強効果で仕上がりが美しく下地に深く浸透してがっちり密着させる2液反応型エポキシ樹脂を採用することで、吸い込みが大きい下地に対して高い補強効果を発揮します。固形分濃度が高いので造膜性能が高く、上塗り塗装後の外観が美しく仕上がります。
用途塗装仕様住宅屋根用化粧スレート/波形スレート(アスベスト含有、ノンアスベスト)/プレスセメントがわら/乾式洋瓦(モニエル瓦・スカンジア瓦等)希釈剤既調合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL希釈率(%)既調合油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15塗回数1
NADポリマSi 水谷ペイントNADポリマSi水谷ペイント
21,980税込24,178
1缶(15kg)
3日以内出荷
特長耐久性NAD樹脂により、1回塗りでも充分な膜厚がつく塗料設計を可能にし安定した耐久性を実現。優れた仕上がり外観1回塗りながら高光沢で肉持ち感のある仕上がり。防カビ・防藻性水溶成分を含まない塗膜は、カビ・藻を寄せ付けず、長期にわたり美観を保持。耐汚染性緻密に配列したNAD樹脂が汚染物質を寄せ付けない優れた耐汚染性の塗膜を実現。耐酸・アルカリ性耐酸・耐アルカリ性に優れるため、酸性雨や、基材(アルカリ性)からの影響を受けにくい。工期短縮1回塗りで充分な物性を発揮するため、工期を短くすることが可能です。SDGs水谷ペイントは、SDGs活動に参加しています。NADポリマSiは、使用している溶剤量が少なく環境配慮型製品です。高隠ぺい性黒と白とに塗り分けて作った下地の上に同じ厚さで塗装したときの塗膜が下地の色の差を覆い隠す度合。(JIS K 5600-4-1、JIS K 5600-4-2 参照)垂れにくいサグテスター試験:金属板に一定の膜厚で塗料を塗布し、試験片を垂直に立てることにより、どの塗付量で塗料がたれるかを評価する試験です。塗料用シンナー可溶一般的に使用されているA塗シンと言われる塗料用シンナーで希釈可能。※塗料用シンナーAの種類によっては適合しないものがあります。その場合、メーカーの塗料用シンナーAをご使用ください。RMシンナーもご使用可能です。1液タイプ1液タイプで、硬化剤との混合の手間がなく、安定した性能を発揮。優れた乾燥性余分な溶剤を含まないハイソリッドタイプで、気温の変化を受けにくい優れた乾燥性を発揮し、冬場でも安心して作業が出来ます。※極度に気温が下がる地域での冬場の塗装はお控えください。幅広い下地適正下地、旧塗膜に最適な下塗りを塗装することにより、様々な屋根材に適合し、優れた密着性を発揮。また、鉄部、破風板、樋等の付帯部にも適合します。
用途用途◆窯業系屋根材住宅屋根用化粧スレート、波形スレート(アスベスト含有)、プレスセメントがわら、ノンアスベスト波形スレート、乾式洋瓦(モニエル瓦・スカンジア瓦)<注意>いぶし瓦への塗装は避けてください。乾式洋瓦を塗装される場合は必ずエポックマイルドシーラーのカタログをご参照ください。◆金属系屋根材・金属系素材カラー鋼板(塗装溶融亜鉛メッキ鋼板、カラーガルバリウム鋼板、カラーアルミニウム板)、溶融亜鉛メッキ鋼板(トタン)、表面未加工のアルミ合金メッキ鋼板(ガルバリウム鋼板)、表面未加工のアルミニウム板、ステンレス鋼板、鉄部◆各種付帯部破風板、樋※下塗りは不要です。直接塗装可能です。希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL希釈率(%)5~10油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.20塗回数1
NADポリマSi 水谷ペイントNADポリマSi水谷ペイント
21,980税込24,178
1缶(15kg)
3日以内出荷
耐久性NAD樹脂により、1回塗りでも充分な膜厚がつく塗料設計を可能にし安定した耐久性を実現。優れた仕上がり外観1回塗りながら高光沢で肉持ち感のある仕上がり。防カビ・防藻性水溶成分を含まない塗膜は、カビ・藻を寄せ付けず、長期にわたり美観を保持。耐汚染性緻密に配列したNAD樹脂が汚染物質を寄せ付けない優れた耐汚染性の塗膜を実現。耐酸・アルカリ性耐酸・耐アルカリ性に優れるため、酸性雨や、基材(アルカリ性)からの影響を受けにくい。工期短縮1回塗りで充分な物性を発揮するため、工期を短くすることが可能です。SDGs水谷ペイントは、SDGs活動に参加しています。NADポリマSiは、使用している溶剤量が少なく環境配慮型製品です。高隠ぺい性黒と白とに塗り分けて作った下地の上に同じ厚さで塗装したときの塗膜が下地の色の差を覆い隠す度合。(JIS K 5600-4-1、JIS K 5600-4-2 参照)垂れにくいサグテスター試験:金属板に一定の膜厚で塗料を塗布し、試験片を垂直に立てることにより、どの塗付量で塗料がたれるかを評価する試験です。塗料用シンナー可溶一般的に使用されているA塗シンと言われる塗料用シンナーで希釈可能。※塗料用シンナーAの種類によっては適合しないものがあります。その場合、メーカーの塗料用シンナーAをご使用ください。RMシンナーもご使用可能です。1液タイプ1液タイプで、硬化剤との混合の手間がなく、安定した性能を発揮。優れた乾燥性余分な溶剤を含まないハイソリッドタイプで、気温の変化を受けにくい優れた乾燥性を発揮し、冬場でも安心して作業が出来ます。※極度に気温が下がる地域での冬場の塗装はお控えください。幅広い下地適正下地、旧塗膜に最適な下塗りを塗装することにより、様々な屋根材に適合し、優れた密着性を発揮。また、鉄部、破風板、樋等の付帯部にも適合します。
用途用途◆窯業系屋根材住宅屋根用化粧スレート、波形スレート(アスベスト含有)、プレスセメントがわら、ノンアスベスト波形スレート、乾式洋瓦(モニエル瓦・スカンジア瓦)<注意>いぶし瓦への塗装は避けてください。乾式洋瓦を塗装される場合は必ずエポックマイルドシーラーのカタログをご参照ください。◆金属系屋根材・金属系素材カラー鋼板(塗装溶融亜鉛メッキ鋼板、カラーガルバリウム鋼板、カラーアルミニウム板)、溶融亜鉛メッキ鋼板(トタン)、表面未加工のアルミ合金メッキ鋼板(ガルバリウム鋼板)、表面未加工のアルミニウム板、ステンレス鋼板、鉄部◆各種付帯部破風板、樋※下塗りは不要です。直接塗装可能です。No.69 グレー希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL希釈率(%)5~10油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.20塗回数1
スピードスロット超硬チップホールソー イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホールソーイチネンTASCO
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。
スピードスロット超硬チップホールソー イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホールソーイチネンTASCO
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。
寸法(mm)19有効長(mm)8ホールソー外径(mm)19
スピードスロット超硬チップホールソー イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホールソーイチネンTASCO
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。
サイズ(mm)64
エポラオールプライマー 万能プライマー 日本特殊塗料エポラオールプライマー 万能プライマー日本特殊塗料
8,698税込9,568
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷
日特の万能プライマー エポラオールプライマー【特長】1 1つの現場でプライマーの使い分けが不要です。 一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。JASS 18 M-109適合品です。2 塗り替え適性に優れます。 弱溶剤のため、既存塗膜を溶かしにくく、塗り替え用プライマーとして最適です。3 作業性が抜群です。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件によっては、その日のうちに上塗りの塗装が可能です。4 良好な防錆効果を発揮します。 特殊エポキシ樹脂を使用しており、他社構造物さび止めペイント(JIS K5551 A種相当)と同等レベルの防錆力を示します。5 遮熱タイプをラインアップしています。 エポラオールプライマーの性能に、遮熱機能をプラス! 遮熱タイプの上塗りとの組み合わせをおすすめします。6 環境配慮形塗料です。 鉛系クロム系の顔料を含んでいない、地球環境に配慮した塗料です。しかも弱溶剤タイプのため低臭で、安全な塗装環境で作業ができます。標準色 グレー、赤サビ、黒サビ、遮熱ホワイト の4色をラインアップ。塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。≪適用下地≫【金属】鉄、トタン、亜鉛鋼板、ブリキ板、溶融亜鉛メッキ鋼板、クロメート処理鋼板、リン酸塩処理鋼板、電気亜鉛めっき、ステンレス、銅板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム【屋根材、外装材】硬質塩ビ、波形スレート、薄型化粧スレート、厚型スレート瓦、セメント瓦、押出成形セメント板(ECP)、コンクリート、モルタル【適用既存塗膜】OP、EF、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ラッカー塗料、シリコーンアクリル塗料、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料≪適用上塗り塗料≫弱溶剤形上塗り塗料各種、その他、外装材、塗り床材、防水材の下塗りにもご使用いただけます。膜厚(μm)ドライ:30~40希釈剤無希釈塗装刷毛・ローラー・スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)3時間以上72時間以内関連資料※商品カタログ(0.39MB)可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.13~0.16塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂万能下塗り塗料
エポラマイルドプライマーS B液 硬化剤 日本特殊塗料エポラマイルドプライマーS B液 硬化剤日本特殊塗料
7,998税込8,798
1缶(7kg)ほか
3日以内出荷
太陽光、風雨等常にさらされる屋根は、経年劣化が著しく塗り替えを行うときの屋根は新築時に比べて屋根材自体が痛んでいる事が多くあります。こういった屋根材の表面を”脆弱層”と呼びます。(劣化した塗膜も同様)脆弱化した屋根材を化粧しても経時で脆弱層よりの浮き、ハガレが発生することがあります。このような不具合を防止するためには脆弱層の撤去もしくは強化が必要になります。屋根材には様々な形状と勾配があり、脆弱層の撤去には限界があります。このような脆弱化した瓦表層を強化するのが、「エポラマイルドプライマーS」です。弱溶剤のエポキシ樹脂からなる塗膜性能は、優れた含浸力によって脆弱層の強化ができ、さらに弱溶剤化によって水系塗膜・1液アクリル塗膜・2液溶剤型の塗膜が軒下等に残存していてもそれらを溶かさず付着します。硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【主な適用素材】・下地が見えている厚形スレート(セメント瓦)・下地が見えている新生瓦等の強化(コロニアル・フルベストなど)・下地が見えているスレート屋根材の強化【主な用途】戸建住宅、工場、事務所、倉庫等のスレート屋根の強化プライマー【主な適用仕上げ材】リリーフNADシリーズ、パラサーモシリーズ適合塗料エポラマイルドプライマーS危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比1:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.13MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ弱溶剤2液形エポキシ樹脂下塗り塗料
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら