手指のリハビリ・ストレッチや握力アップのトレーニングに使用します。
普通の粘度とは異なり、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥しません。
材質シリコン
容量(g)85
手指の筋力増強に使用するパテで、最弱~最強の6種類の抵抗ごとに色分けされています。
スタンダードなパテ。
使用頻度の高いご施設には割安な2.3kg入をお勧めします。
非常に軽く、べたつきが少ないパテ。
手の指の筋肉を強化することができる、サラッとした感触の手指運動用のパテです。
粘土の様に自由に形を変えて使えます。
材質ポリシロキサン
一般的なパテに比べて25%軽量です。
さらっとした感触のパテ。パテのベタつきが気になる方や小児に適しています。
容量(mL)390
抵抗レベルの調整が可能なパテ。
異なる色を混ぜ合わせて抵抗レベルの強弱(硬軟)を調節可能です。
材質シリコンポリマー
質量(g)57
指・手のひら・手首を鍛えるのに適したトレーニング用シリコンパテです。リハビリ・握力アップなど手・指のストレッチにお勧めです。普通の粘土とは違い、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥したりしません。グルテン・カゼイン・ラテックスフリーです
寸法(Φ×mm)82.5×3.8
容量(g)85/個
質量(g)181.4(※容器含む)
材質シリコン
漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
材質特殊天然ゴム
幅(mm)150
長さ(m)5.5
空気注入量によって柔軟性、弾力性の変わるボール
材質ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)100
付属品空気注入用ストロー
自傷行為を防ぎ、通気性をアップさせる5フィンガー。テンホールタイプは手のひらをやさしくひらかせます。
通気性のあるシンセテンホールビーズを使用しています。
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
サイズフリー
色クリーム
材質側地/綿35%、ポリエステル65%(デニム 抗菌防臭加工)、中身/ポリエステル100%(立体メッシュ)、ポリエチレン(シンセテンホールビーズ)
質量(g/個)約145
適合サイズ(cm)(手首周り)約14~20まで
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
抗菌防臭加工済みです。拘縮予防や手指の可動域を広げることを目的としたリハビリ用具です。親指を通し、手の甲でマジックテープ固定しますので、安定して掌に収まります。中に大きめのビーズが入っていますので、握った時に反発力があり、刺激になります。
仕様左右兼用
材質ポリエステル100%(抗菌防臭加工)
洗濯方法手洗い/乾燥機不可
身体麻痺や身体機能低下によって拘縮した掌を伸ばすための拘縮手指用リハビリ装具です。
手や指の拘縮を空気圧によって解放することで、血液の回復を促し、爪の食い込みや指間のムレによるトラブルを防ぐ効果が期待できます。
指のループで安定感アップ。湾曲形状で通気性アップ。吸水・速乾性カバー素材でムレ防止。
空気だからヘタらない常に柔らかい触り心地を実現しました。
材質本体:PU、カバー:ポリエステル100%、ポンプ:ゴム、バルブ:PVC
質量(g)本体:35、ポンプ:23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×120
寸法(幅W×長さL)(mm)(ポンプ)43×85
1セット
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
少しでも動いては困る治療や検査に適しています。小児用は面ファスナーと腹部の紐で固定します。大人用は肩・腹部・腕に、大きめの面ファスナーで調節します。
仕様洗濯可
材質混紡帆布11号(綿65%・レーヨン35%)
通気性と吸汗性に優れ、洗っても劣化せず速乾性に優れています。
材質立体構造編物フュージョン(TR)(ナイロン74%・ポリエステル26%)
洗濯方法洗濯可
独自の形状で指の間を無理なく通すことができます。
手のひらを爪による傷つけからも保護します。
材質(中身)発泡ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル50%・綿50%
寸法(mm)120×130
松吉医科器械コード23-2436-00
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
セット内容ペグ5色(赤・黄・橙・青・紫)×各40個・緑×44個
材質木
寸法(mm)270×270×60
サイズ(棒)Φ7×30mm
質量(g)1380
アズワン品番8-6581-02
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
エアコン配管用不乾性パテ
色アイボリー
使用温度(℃)-20~50
使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
筋力が弱い方(MMT3~4程度)の握力トレーニングやROM改善に使用します。
セット内容エクストラソフト(黄)・ソフト(赤)・ミディアム(青)・ファーム(緑)×各3個/計12個入
種別フォームブロック
寸法(mm)75×45×45(1個あたり)
質量(g/個)約15
アズワン品番7-6058-01
1セット
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
関連キーワード