一般的な研磨砥石に比べて研磨力があります。
軸径(Φmm)2.35
砥石径(Φmm)10.0
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な研磨砥石に比べて研磨力があります。
軸径(Φmm)2.35
砥石径(Φmm)10.0
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許)
研磨を主目的とした砥石です。
各種金属類の表面調整、微小バリ取り、糸面取りや、金型・精密部品の研磨に。
用途金型の表面調整研磨
ステンレス等のRコーナ仕上げ
タービンブレード研磨
歯車の微細バリ取り研磨
精密部品のミクロン仕上げ
溶接部分の磨き
材質弾性セラミック砥石
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
外径×長さL(Φ×mm)20×25
適合材各種金属、金型、ステンレス等
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。
ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。
加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。
形状円筒型
砥粒WA
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
面粗度に特化したセラミック砥石です。
従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに
長さ(mm)100
特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許)
研磨を主目的とした砥石です。
石材、ガラス、超硬金属類の微研削研磨、糸面取りに。
用途金型の表面調整研磨
ステンレス等のRコーナ仕上げ
タービンブレード研磨
歯車の微細バリ取り研磨
精密部品のミクロン仕上げ
軸径(Φmm)6
外径×長さL(Φ×mm)20×25
材質弾性セラミック砥石
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
直径×長さL(Φmm×mm)20×25
適合材各種金属、金型、ステンレス等
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。
形状円筒型
対応材質鉄、ステンレス
適合用途バリ取り、キズ取り
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。
軸径(Φmm)3
形状円筒型
幅(mm)16
粒度500
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
軸長(mm)30
対応材質鉄、ステンレス
外径(Φmm)6
適合用途バリ取り、キズ取り
1セット(10個)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。
形状円筒型
対応材質鉄、ステンレス
適合用途バリ取り、キズ取り
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。
形状円筒型
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
軸径(Φmm)3
粒度#220
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。
回転工具に取付けて研磨する特殊弾性ゴム砥石です。
用途各種金属の表面調整、微小バリ取り、金型研磨に使用します。
軸径(Φmm)6
外径(mm)20
高さ(mm)25
粒度#320
形状円筒型
砥材SW材
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材各種金属
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。
軸径(Φmm)3
外径(mm)13
高さ(mm)16
粒度#120
形状円筒型
材質ゴム砥石
砥材SW材
許容回転数(min-1[r.p.m])20000
適合材各種金属
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。
用途金属や樹脂の研磨、バリ取り
形状エンド型
粒度#1500
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
毛丈(mm)15
適合材金属・樹脂
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状A
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。
材質ゴム砥石
軸径(Φmm)3
形状円筒型
粒度#120
砥材SW材
高さ(mm)13
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材各種金属
外径(mm)8
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。
セット内容#80、#220、#320、#500×各1本
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質WA砥粒
シャフト径(Φmm)2.35
許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
サイズ(Φ×mm)5/6×150
1セット(4本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小型・軽量、しかも芯ブレ精度が高く安定した作業を実現します。
ラバーグリップによりグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を軽減します。
回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(m3/min)0.16
付属品カプラ(Rc1/4)、精密セラミックポイント6×16×3(#80、#120、#220、#320、#500、#1000)各1本、ワンタッチ軸付トッポ10×10×3#120、ナノフラップ10×10×3#600
質量(g)220
使用圧力(MPa)0.44~0.58
本体寸法(mm)Φ19×130
排気方向後方
コレット径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
電気を通さない貫通ドライバー
万が一の活線でも安全です。
叩きやすい大型ナット、セラミックボールが電気を通さない。
刃先はメッキの影響を受けないブラックポイント刃先。
用途電気工事でのハツリ作業、配電盤、端子台でのネジの取り外しに最適です
軸径(Φmm)6.4
グリップ径(Φmm)41
材質(グリップ)セラミック
商品構成単品
刃先マグネットあり
Φ2.34mm軸のセラポイントのセレクトセット
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
セット内容MT0516-120×4本、MT0516-220×4本、MT0516-320×4本、MT1022-120×4本、MT1022-220×4本、MT1022-320×4本
軸径(Φmm)2.34
1セット
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。手元、足元に使えるコンパクトセラミックヒーター。角度調整機能付きなのでピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。
用途小型ヒーター、電気ヒーター、手元ヒーター、足元ヒーターとして。暖房小物/ヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/セラミックヒーター/コンパクト/小さい/おしゃれ/手元/足元
質量(g)820
消費電力(W)最大300
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
連続運転時間(h)約8(自動停止機能)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.8×10.2×15.7
温風機能3段階
人感センサーON/OFF切替可能
フック先端部分に真っ白い陶器のポイントが付いた、真鍮製のコート掛けです。
セラミック陶器とのバランスは、涼しげでかわいい印象です。
レトロでアンティーク風のデザインです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×16 2P)
材質真鍮+陶器
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×90
刈った髪をそのままグングン吸い込む電動バリカン。散髪代の節約に!スッキリしたい時にパパっと切れて、散髪後のお掃除もラク。軽量&コードレスなので使いやすく静音設計なのもポイント。切れ味抜群のセラミック刃を採用。フル充電で約1時間使用可能。ぐんぐん吸引!。ヘッド部分は水洗いOK。長さ調節:丸刈りから3・6・9・12mm。軽量約150g。6ヶ月間保証書付き
仕様吸引設定:2段階(強・弱)
セット内容本体、アタッチメント×2、充電コード、充電アダプター
材質ポリカーボネート
質量(g)(約)150
連続使用時間約1時間
充電時間約2時間
コード長さ(cm)充電:約95
充電方式USB充電またはアダプター充電
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)(約)170×45×45
1個
¥7,990
税込¥8,789
12日以内出荷
ifm electronic PN2xxxシリーズ圧力センサ
ifm electronic PN 2xxxシリーズ圧力センサは、取り付け後にセンサがあらゆる方向に回転できる柔軟なデザインを採用しています。デュアルスイッチNC / NO出力又はシングルスイッチ出力 / スケーラブルなアナログ出力を選択できます。このPN圧力センサは、大型高輝度4桁英数字ディスプレイにシステム圧力を連続的に表示して評価できます。このディスプレイは、「赤」の表示から「赤 - 緑」の交互表示に切り替えられ、スイッチング状態をハイライト表示できます。
特長と利点:IO-Link通信 個別のセット及びリセットポイント 見やすいLEDによりスイッチング状態を可視化 信号の減衰、出力の遅延オン / 遅延オフ時間 高い過負荷保護 高い安定性のセラミック製計測素子は過圧を許容 低オフセット又はゼロドリフト(劣化、過圧、温度が要因) IP67
・多孔質セラミックの穴に油を吸着、固めて捨てるだけ!。 必要な分だけ使用できるので無駄がでません。 (チャック付きラミネート袋入り)。ポイント1:抜群の吸収力。 床にこぼれた油を急速吸収します。ポイント2:手でまくだけ。 こぼれた場所にまくだけ!余計な機材は必要ありません。ポイント3:油だけ吸着。 水に溶けないので油だけを吸収します。ポイント4:簡単便利!。 乾いたらほうきで集めて捨てるだけ。使用方法。・こぼれた油箇所に手で適量をまいて下さい。・油が残らないよう手で広げてください。・固まるまで少し待ちます。・ほうきなどで集めて、ちりとりでとりましょう。・床面の細かい取り残しを濡れた布などで軽く拭き取ってください。
用途・金属加工業・樹脂成型業など(機械油)。・ガソリンスタンド・自動車工場など(石油、軽油、灯油)。・ラーメン店・中華料理店などの飲食業(食用油)
RS Pro総セラミックピンセット. RS Pro総セラミックピンセットはジルコニア製で、強度と柔軟性を兼ね備えています。表面が硬く、耐摩耗性に優れています。また、優れた熱特性、高温安定性、極めて高い耐腐食性を備えています。クリーンルーム、化学、半導体、電子部品製造などの環境での使用に最適です。主な用途には、分析化学、バイオテクノロジー、ナノテクノロジーなどがあります。. 特長と利点. 優れた熱特性 耐摩耗性 高温安定性 極めて高い耐腐食性. 用途情報. EOS / ESDの影響を受けやすい部品の取り扱いに適しています。たとえば、熱的用途、化学的用途、はんだ付用途における部品の取り扱いなどがあります。
仕様モデルナンバー = 8501材質 = セラミック全体長さ = 125 mmポイントタイプ = ラウンド
1個
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
RS Pro総セラミックピンセット. RS Pro総セラミックピンセットはジルコニア製で、強度と柔軟性を兼ね備えています。表面が硬く、耐摩耗性に優れています。また、優れた熱特性、高温安定性、極めて高い耐腐食性を備えています。クリーンルーム、化学、半導体、電子部品製造などの環境での使用に最適です。主な用途には、分析化学、バイオテクノロジー、ナノテクノロジーなどがあります。. 特長と利点. 優れた熱特性 耐摩耗性 高温安定性 極めて高い耐腐食性. 用途情報. EOS / ESDの影響を受けやすい部品の取り扱いに適しています。たとえば、熱的用途、化学的用途、はんだ付用途における部品の取り扱いなどがあります。
仕様モデルナンバー = 8501FGG材質 = セラミック全体長さ = 125 mmポイントタイプ = シャープ
1個
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
セラミックは脆性材料ですが、正しく使用すると長寿命です。. ジルコニア.セラミックピンセット. RS Pro 精密セラミックピンセットは先端が細いため、狭い物体を精密に選択する必要があるさまざまな用途に使用できます。高品質絶縁セラミック製で、グリップ力に優れたギザ付きハンドルを備えています。. 特長と利点. 絶縁 ギザ付きハンドル 電子機器の製造や修理、はんだ付け、実験、クリーンルームでの使用に最適 金属の 10 倍の耐摩耗性 耐腐食性 フッ化水素を除く酸に耐性あり 耐熱性:最高 1000 ° C 全長: 124 mm. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = ジルコニアセラミック全体長さ = 124 mmポイントタイプ = 鋸歯耐磁性 = あり抗酸耐性 = ありはんだ接続部衝撃耐性 = あり
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
先端がマグネットになっており、容易に鉄板等に取り付けが可能です。500℃の高温でも磁力を保ちます。
校正証明書一般校正
先端がマグネットになっており、容易に鉄板等に取り付けが可能です。500℃の高温でも磁力を保ちます。
校正証明書一般校正(英語)
先端がマグネットになっており、容易に鉄板等に取り付けが可能です。500℃の高温でも磁力を保ちます。
校正証明書一般校正(中国語)
びん容量(mL)1000
校正証明書JCSS校正
関連キーワード
1
2
次へ