生体組織からの細胞分離時に非常に便利なストレーナーです。フレーム/メッシュは一体成型加工により、遠沈管にセットしやすく操作性に優れています。
仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済
材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、メッシュ/ナイロン
材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、メッシュ/ナイロン
凝集塊または生体組織からの細胞分離の際にガーゼ濾過よりも速く簡単に使用できます。
50mL Falconコニカルチューブおよび類似サイズのチューブに使用できます。
滅菌ガンマ線照射済
フローサイトメトリーアプリケーション用の設計で、サンプル準備に便利です。BD FACSシステムに対応した解離サンプルの回収に使用できます。
材質PS
容量5mL
ナイロンメッシュ付き、ポリプロピレン製ハウジング、ガーゼ・紙・ナイロンメッシュやその他の素材でフィルターを組み立てる必要はありません。、ハウジングから伸びた縁は鉗子を使っての無菌操作ができます。、取り扱いが簡単な細長いグリップタブがあります。
仕様●サイズ:幅42.5×奥行25.0×高さ14.5mm●材質:ポリプロピレン製、メンブレン/ナイロン製
細胞浮遊液から目的の細胞の採取が可能な使い捨てフィルターです。細胞の大きさに合わせたサイズから選べます。フィルターは80mm2の表面積で、大容量の細胞浮遊液での作業が可能です。
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
セルストレーナーと併せて使用することで作業性を向上します。
凸型すりこぎ棒ヘッドの表面は、テクスチャード加工されています。
長さ(cm)13.97(5.5インチ)
1組(50本)
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂ける耐熱性デプスフィルタです。 広範囲の有機溶媒に化学適合性(耐薬品性)を持ちます。 EOG滅菌やガンマ線滅菌も可能です。
材質ナイロン6.6
色白色無地
温度範囲(℃)-40~115(乾燥時)
ファルコンコニカルチューブ(品番352070、品番352098)にセットし、細胞浮遊液をピペットで注ぐだけで、ろ過ができる簡便な細胞液ろ過器です。
5mLポリスチレンチューブ装着付きです。
材質フィルター:ナイロン、ホルダー:PP
仕様●ポアサイズ:35μm●包装(本)×(包):25×20
アズワン品番2-1919-04
1箱
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
凸型すりこぎ棒ヘッドの表面はテクスチャード加工がされています。
仕様●サイズ:幅10.9×奥行10.9×高さ138.5m●材質:ポリプロピレン製、メンブレン/ナイロン製
アズワン品番67-4713-27
1箱(50個)
¥16,980
税込¥18,678
17日以内出荷
細胞浮遊液から目的の細胞の採取が可能な使い捨てフィルターです。細胞の大きさに合わせたサイズから選べます。フィルターは80平方ミリメートルの表面積で、大容量の細胞浮遊液での作業が可能です。
研究室の液体試料保持に信頼性を提供します。
ポリプロピレンチューブは温度・薬剤に対する高い安定性が求められる試験に最適です。
ポリスチレンチューブは透明度が高いので、チューブ内のサンプル観察に適しています。
メディカルスタイルの包装材を使用した個別包装により、無菌状態で使用できます。
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。
掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170
構成三角掛架台、円筒ストレーナー
こんなお得な商品も!

ストレーナー
モノタロウ
¥899
税込¥989
メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。
ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。
コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
種別ナイロン
材質紙、ナイロン(メッシュ部分)
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
容量を調節するアダプターが付属します。目詰まりを防ぎ、濾過速度に優れます。RNase・DNase・パイロジェン・細胞毒素を含みません。※15mL遠心チューブをご使用の場合はアダプターが必要です。
用途γ線滅菌済
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
色青
直径(Φmm)33
滅菌EO
有効ろ過面積(cm2)4.5
ろ過量目安(mL)200
材質(ハウジング)変性アクリル
残液量(μL)100以下
最高使用圧力(kPa)1000
最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高
性能を発揮できるチューブです。
目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。
強度に優れています。
ノンパイロジェン。高透明。
滅菌γ線滅菌済
セル付きタイプをラインアップしています。
大型ラインストレーナーを標準装備しています。
2段積み対応可能な強化ボンネット仕様です。
セル付きなのにサイズはそのままです。
用途解体現場の粉塵抑制に。
トラスコ品番126-1634
セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #173 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホース(VS-C3)ASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形小 Φ115、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)579
質量(kg)89
高さ(mm)772
タイプ静音
奥行(mm)977
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)5
燃料タンク容量(L)3.1
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式水タンク内自吸式
吐出水量(L/min)27
1台
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
セル付きタイプをラインアップしています。
大型ラインストレーナーを標準装備しています。
2段積み対応可能な強化ボンネット仕様です。
セル付きなのにサイズはそのままです。
用途解体現場の粉塵抑制に。
トラスコ品番126-1620
セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #111 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホース(VS-C3)ASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形小 Φ115、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)579
質量(kg)89
高さ(mm)772
タイプ静音
奥行(mm)977
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)7
燃料タンク容量(L)3.1
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式水タンク内自吸式
吐出水量(L/min)21
1台
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
幹細胞抽出培養シートにヒトの脂肪魂または脂肪幹細胞を播種することで、脂肪幹細胞を迅速に抽出・増殖させることができます。脂肪幹細胞が自発的に這い出し、そのまま増殖するため酵素処理が不要です。メディカルグレードの生体吸収性ポリマーを材料としているため、生体内に長期的に埋め込むことが可能です。脂肪幹細胞は、シートを構成する繊維を足場として迅速に増殖します。増殖した脂肪肝細胞は、トリプシン処理によってシートから剥離・回収することもできます。脂肪幹細胞だけでなく、さまざまな幹細胞の抽出と培養に応用できます。
仕様●サイズ:Φ23mm●対象:セルストレーナー●入数(個包装):10枚入●ガンマ線滅菌済●厚み:約0.2mm
アズワン品番65-8303-15
1箱(10枚)
¥38,980
税込¥42,878
13日以内出荷
関連キーワード