22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1パック(8本)
379 税込417
当日出荷

糸通しが簡単なセルフ針の5サイズ取合せです。特長・用途のわかりやすい大型パッケージの高品質ぬい針「絆」。スレダー付。
材質鋼(ニッケルメッキ)
1袋(10本)
399 税込439
当日出荷


針上部から糸を差し込むだけで糸が通るワンタッチ針セットです。糸通しが格段に楽になり、使いやすい!。収納に便利な針ケースつきです。
材質 寸法(mm)0.89×42.6、0.76×37.9、0.71×36.4
1パック
479 税込527
7日以内出荷

1セット(25本)ほか
700 税込770
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビネガーズシリーズでお家でカフェ気分!。~手軽にビネガー料理やビネガードリンクを味わおう~。メイン料理から副菜まで簡単におしゃれなカフェ料理を愉しむことができます。飲んで美味しい、見て楽しい自家製のビネガードリンクは、お好みの果物とお好みの甘さで手軽に作ることができます。
材質フタ/ポリプロピレン、フタパッキン/シリコーンゴム 形状 容量(mL)700(実用) タイプピクルスポット 口径(Φmm)82 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×90×186 アズワン品番64-5271-30 電子レンジ不可
1箱(1個)
959 税込1,055
11日以内出荷


糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけ・手芸・革細工に使えます。糸通し用穴付。
用途細工用セール針。 全長(mm)約75 針穴(mm)約0.85×5.0 軸径(Φmm)2.1 質量(g)10 材質(針)炭素工具鋼
1セット(5本)
269 税込296
当日出荷

糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけに使えます。使用糸:直径約3.5mmまで。
用途タタミ用。 高さ(mm)150 幅(mm)3 質量(g)20 奥行(mm)3 材質(針)炭素工具鋼
1本
479 税込527
当日出荷

高品質ぬい針。ウール地、厚手木綿地などに。 ニッケルメッキ後、クロバー独自の先付研磨(先直し)で、針先から0.5mmくらいの所を円すい状に研削し、尖った針先を強化。鋭く、強く、布通りのよい針先にしています。
長さ(mm)45.5 太さ(mm)0.84
1パック(12本)
399 税込439
当日出荷

1パック(3個)
268 税込295
当日出荷

木綿地、麻地、ウール地などの普通地用。 ニッケルメッキ後、クロバー独自の先付研磨(先直し)で、針先から0.5mmくらいの所を円すい状に研削し、尖った針先を強化。鋭く、強く、布通りのよい針先にしています。
長さ(mm)45.5 太さ(mm)0.71
1パック(12本)
399 税込439
当日出荷

1セット(12本組)
640 税込704
当日出荷

太・細、2種類の針が差し替え出来ます。柄に針を収納できます。
用途穴あけ、ケガキ、精密作業に。 質量(g)20 材質(柄部)樹脂 材質(針)炭素工具鋼
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで密閉性に優れています。 積み重ねが可能です。
仕様銀イオン抗菌加工 材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコーンゴム 形状丸形
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質ステンレス サイズ(mm)Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90 アズワン品番64-5105-15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
569 税込626
当日出荷

新機構で、針穴に糸が通り抜けるので、すぐに針仕事が始められます。細い針から太い針まで幅広い太さの針に対応。太さ0.46mmから0.89mmまでのソーイングやパッチワークのほとんどのクロバー縫い針に糸通しができます。パッチワークの針で最も細い規格(0.46mm)である、クロバー「アップリケ針」(57-331)にも対応しています。本体に凹みを作り、糸を押さえやすくしました。使い方手順はピクトグラムでわかりやすくしています。丸い針穴、長い針穴、セルフ針は使用できません。使用できない針(クロバー商品例)は、刺しゅう針、キルトしつけ針、とじ針、ビーズ針、セルフ針、その他手芸針などです。
材質本体ケース:ポリカーボネート、ボタン:ABS樹脂、機構部品:ABS樹脂/ポリアセタール/ステンレス鋼/鋼
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷

0.4mmの極細タイプ。 布通りがよく繊細な生地も傷めにくい待針です。針先が鋭く丈夫な鋼製です。 耐熱ガラスの小さい頭はアイロンを使用するシーンでも安心です。ミシンでの作業にも邪魔になりません。薄地用。
仕様プラスチックケース入 長さ(mm)35 太さ(mm)0.4
1パック
639 税込703
当日出荷

薄型・小型で高性能のハイパワー除電が出来ます。 イオンバランスセルフコントロール機能搭載しました。 放電針清掃ブラシ内蔵で清掃メンテナンスの簡素化を実現しました。
放電方式DCコロナ 質量(kg)0.75 表示5連LED 入力電圧(V)DC24 (ACアダプター:AC100V~AC240V、50/60Hz用付属) 吐出口径(Φmm)115 風量(m3/min)0.89~3.68(無段階) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×63×181.5 オゾン発生量0.003PPM以下(吹き出し口10mmにて測定) 消費電流(A)0.85 使用温湿度範囲温度:10℃~40℃、湿度:35%RH~65%RH イオンバランス±10V 警告クリーニング時期、高電圧異常時 入力電流(A)0.85 除電性能風量MAX【測定距離/減衰時間/イオンバランス】30cm/0.6秒/±0、30cm/0.5秒/±060cm/1.1秒/-2~-1、60cm/1.2秒/-2~-190cm/1.8秒/-2~-1、90cm/2.4秒/-2~-1120cm/2.8秒/±0、120cm/3.3秒/±0 設置距離(mm)300~1200(推奨)
1台
特価
56,980 税込62,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)