915件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラージパッチの予防に卓効を発揮。発生前(病原菌感染直後)の散布がより効果的。 散布効率が高い。散布水量が1m2当たり100~500mLと少ないため、散布時間の短縮が可能。 安全性が高い。顆粒状の製剤なので薬剤調製時の計量が容易な上、粉立ちがなく、使用者に対する安全性が高い。 人畜毒性が低い。 芝への安全性が高い。 耐雨性に優れる。降雨による有効成分の流出が少ない。
種類ペンシクロン水和剤 性状褐色水和性顆粒 有効成分1-(4-クロロベンジル)-1-シクロペンチル-3-フェニル尿素50.0% 成分その他:界面活性剤、鉱物質微粉等 50.0% 有効期限(年)4 農林水産省登録第(号)20068 毒劇区分普通物
1個(1kg)
8,488 税込9,337
5日以内出荷


安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●全幅(mm):60●高さ(mm):60●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3812 アズワン品番67-5522-58
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷

組成の違いによる融点の違いを調べることができます。 また、低温はんだやヒューズなどの素材にも使用できます。
1袋(50g×5個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:セレン化水素●測定範囲:1~600ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名167S セレン化水素 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9738-14 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

名称ビスマス標準液 1,000ppm 原子吸光分析用 規格原子吸光分析用 AR 等級原子吸光分析用 AR 化学式Bi in 1mol/L-HNO3 濃度(%)(硝酸ビスマス)0.19、(硝酸)6.3 化学組成Bi in 1mol/L-HNO3 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると生命に危険、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)
1本(100mL)ほか
3,988 税込4,387
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


医薬品の原料として主に使用されるビスマス(Bi)の結晶です。 ビスマスは自然界にも存在しますが、人工的に作ったものとは異なり、独特の光沢を放ちます。
付属品ケース サイズ約1cm角
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。従来サイズに対し最大1/2サイズ(体積比率50%)コンパクト化を実現しました。取り付け穴の変更でケース上面を外さなくても設置可能。盤内設置にも最適です。電源コード2m(プラグ付)が標準装備。背面端子構造により、電磁石を簡単に接続するだけで使えます。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。電磁/永電磁ホルダー用整流器(出力電圧固定形) タイプ標準タイプ 入力電圧(V)単相100
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプアキシャル 電圧(V)(せん頭逆電圧)600 温度(℃)(接合部温度)150 保存温度(℃)-55~150
1袋(10個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新コスモス電機毒性ガス検知器
カセット式センサユニットの交換により1台で様々なガスを検知可能です。 お客様でカセット式センサを交換することによってメンテナンス時間とコストが大幅に削減できます。
用途クリーンルーム、その他工場などでのガス漏洩の確認に
1個
269,800 税込296,780
24日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


家庭用オーブンで手軽に焼き付けできる陶器用水性アクリル絵具です。
用途陶磁器用 材質アクリルバインダー、顔料、水 危険物の類別非危険物
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


家庭用オーブンで手軽に焼き付けできる陶器用水性アクリル絵具です。
用途陶磁器用 材質アクリルバインダー、顔料、水 危険物の類別非危険物
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用オーブンで手軽に焼き付けできる陶器用水性アクリル絵具です。
用途陶磁器用 材質アクリルバインダー、顔料、水 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50枚)ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


家庭用オーブンで手軽に焼き付けできる陶器用水性アクリル絵具です。
用途陶磁器用 トラスコ品番593-9860 材質アクリルバインダー、顔料、水 危険物の類別非危険物
1個
729 税込802
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アサヒフードアンドヘルスケアディアナチュラ 黒セサミン
スタミナのある毎日を送りたい方に。 セサミン25mgと1日分の亜鉛(栄養素等表示基準値より算出)を手軽に補給。 セサミンに加えて、V.E、亜鉛、醗酵黒にんにく末、マカエキス末、セレンを配合。にんにくは、約1ヶ月醗酵熟成させた国産の黒にんにくを使用しています。
栄養成分(1日2粒あたり)エネルギー:4.42kcal、たんぱく質:0.25g、脂質:0.3g、炭水化物:0.18g、ナトリウム:0~0.7mg、亜鉛:7mg、ビタミンE:60mg、セレン:23μg、セサミン:25mg、醗酵黒にんにく末:60mg、マカエキス末:60mg 一日あたりの目安量2粒
1個(60粒)
1,794 税込1,938
4日以内出荷

1袋(200枚)
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用オーブンで手軽に焼き付けできる陶器用水性アクリル絵具です。
用途陶磁器用 材質アクリルバインダー、顔料、水 危険物の類別非危険物
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用オーブンで手軽に焼き付けできる陶器用水性アクリル絵具です。
用途陶磁器用 材質アクリルバインダー、顔料、水 危険物の類別非危険物
1本ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用オーブンで手軽に焼き付けできる陶器用水性アクリル絵具です。
用途陶磁器用 トラスコ品番593-9876 セット内容43アイボリー、01シトロンイエロー、06スカーレットレッド、09フクシア、16ラピスブルー、53ウォーターグリーン(パステル色)、19エメラルド、36アンバーブラウン、42アンスラサイトブラック、44ゴールド、アウトライナー20ml 07ゴールド、マーカー0.7mm 09アンスラサイトブラック、化繊平筆10号×1本、 スポンジ、 プラスティックパレット 材質アクリルバインダー、顔料、水 十色 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

家庭用オーブンで手軽に焼き付けできる陶器用水性アクリル絵具です。
用途陶磁器用 トラスコ品番593-9897 材質アクリルバインダー、顔料、水 危険物の類別非危険物
1個
729 税込802
当日出荷

1個
119,800 税込131,780
33日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
33日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
33日以内出荷

家庭用オーブンで手軽に焼き付けできる陶器用水性アクリル絵具です。
用途陶磁器用 トラスコ品番593-9912 セット内容13ゴールド、12シルバー 材質アクリルバインダー、顔料、水 金 銀 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3817 アズワン品番67-5556-74
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3823 アズワン品番67-5556-73
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷

安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3814 アズワン品番67-5537-54
1袋
1,298 税込1,428
10日以内出荷

安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3811 アズワン品番67-5537-53
1袋
3,198 税込3,518
10日以内出荷

ネジを使用しない、唯一の安全柵エックス・ガードです。 JISに準拠し、モジュラー式簡単組付により工期短縮に適した安全柵です。 アクセサリーが豊富です。 高さ1400~4500mm、幅は250~1500mm、特殊サイス対応も可能です。 ハンドリングや溶接ロボット、物流システムなどあらゆる装置の危険エリアに対する安全柵用。
仕様●間口(mm):1000●奥行(mm):30●高さ(mm):1900●全幅(mm):1000●本体色:黒●ISO 12100/13857/14120に準拠●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3840 アズワン品番67-5676-27
1枚
16,980 税込18,678
10日以内出荷

ネジを使用しない、唯一の安全柵エックス・ガードです。 JISに準拠し、モジュラー式簡単組付により工期短縮に適した安全柵です。 アクセサリーが豊富です。 高さ1400~4500mm、幅は250~1500mm、特殊サイス対応も可能です。 ハンドリングや溶接ロボット、物流システムなどあらゆる装置の危険エリアに対する安全柵用。
仕様●間口(mm):1500●奥行(mm):30●高さ(mm):1300●全幅(mm):1500●本体色:黒●ISO 12100/13857/14120に準拠●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3826 アズワン品番67-5676-26
1枚
15,980 税込17,578
10日以内出荷

ネジを使用しない、唯一の安全柵エックス・ガードです。 JISに準拠し、モジュラー式簡単組付により工期短縮に適した安全柵です。 アクセサリーが豊富です。 高さ1400~4500mm、幅は250~1500mm、特殊サイス対応も可能です。 ハンドリングや溶接ロボット、物流システムなどあらゆる装置の危険エリアに対する安全柵用。
仕様●間口(mm):1000●奥行(mm):30●高さ(mm):1300●全幅(mm):1000●本体色:黒●ISO 12100/13857/14120に準拠●材質/仕上:スチール製●注意:パネルの幅は、他に250mm、400mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1100mm、1200mm、1300mm、1400mmまでございます。●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3806 アズワン品番67-5676-25
1枚
13,980 税込15,378
10日以内出荷

ネジを使用しない、唯一の安全柵エックス・ガードです。 JISに準拠し、モジュラー式簡単組付により工期短縮に適した安全柵です。 アクセサリーが豊富です。 高さ1400~4500mm、幅は250~1500mm、特殊サイス対応も可能です。 ハンドリングや溶接ロボット、物流システムなどあらゆる装置の危険エリアに対する安全柵用。
仕様●色:黄●間口(mm):50●奥行(mm):50●高さ(mm):2000●幅(mm):50●全幅(mm):50●本体色:黄●ISO 12100/13857/14120に準拠●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3839 アズワン品番67-5630-14
1本
9,098 税込10,008
10日以内出荷