「センサー スペーサー」の検索結果

94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 取付スペーサ
エコ商品
曲げ半径(mm)R2 仕様フラットONタイプと背面から取り付ける際に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷



パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)取り付けスペーサ
仕様フラットONタイプを背面から取付ける際に使用します。 適合ビームセンサEX-20シリーズ用
1セット(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷






ターミナル本体の材質が黄銅製なので設置面積が広く、電気効率が向上します.
用途バッテリーのポール型端子が小さくてバッテリーターミナルが使用できない場合、 スペーサーがあれば使用が可能になります. 適合55B24RなどのBタイプ端子のバッテリー セット内容(+)×10個、(-)×10個 材質(本体)黄銅 タイプスペーサー 適合径(Φmm)【端子】(+):12.4~13.9、(-):10.7~12.3
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷



XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用しているセンサスペーサです。
用途紛失、破損時の交換用 適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
1個
599 税込659
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし 定格6A 125V 定格電圧(V)125 耐熱温度(℃)(1時間)100±3 適合電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ 取付スペーサ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷








1セット(2個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷





TAKEX(タケナカエンジニアリング)スペーサー
マグネットスイッチ「MG-203T」用のスペーサーです。 鉄扉などの磁性体にマグネットスイッチを取付けると、製品の特性上セット距離が短くなります。 その際に本スペーサーを用いて磁性体から離して取付けることで、セット距離が改善します。
1袋(20個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スペーサ
規格4X20 部品名称スペーサ 関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(0.9MB) 図解NoBSA-420JDES コントロールボックス、センサ部品_No.18、BSA-420JDSG G-4S コントロールボックス、センサ部品_No.18、BSA-420JDASG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.18、BSA-420LDASH コントロールボックス、センサ部品_No.18、BSA-420JDSG G-3 コントロールボックス、センサ部品_No.18、BSA-411SG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.50、BSA-420JDSG G-4 コントロールボックス、センサ部品_No.18、BSA-420JDESG G-3 コントロールボックス、センサ部品_No.18、BSA-420JDASH コントロールボックス センサ部品_No.18、BSA-420JDS コントロールボックス、センサ部品_No.18、BSA-420JDAS コントロールボックス センサ部品_No.18、BSA-411AS コントロールボックス センサ部品_No.50、BSA-411S コントロールボックス センサ部品_No.50、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.40、BSA-411CS コントロールボックス センサ部品_No.50、BSA-420JDESG G-4 コントロールボックス、センサ部品_No.18、BSA-420JDESG G-4S コントロールボックス、センサ部品_No.18
1個
45 税込50
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スペーサ
規格BSD-AH 部品名称スペーサ 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.64MB) 図解NoBSD-5020LTP-W オプション-6 (オートヒッチ ヒッチ角センサ)部品_No.19、BSD-AH(BSD5010 6010) ヒッチ角センサー部品_No.19、BSD-6020LTP-W オプション-6 (オートヒッチ ヒッチ角センサ)部品_No.19
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)壁付スペーサー
赤外線センサー「PXB-HFA」シリーズ用の壁付スペーサーです。 赤外線センサーを壁面に取り付けた際に、立ち上げ配管を壁付スペーサー内に収納し、配線の露出を防ぎ、セキュリティ性の向上及び意匠性を向上させます。 赤外線センサーのカバーと同じ樹脂製のため、意匠性に優れます。 2ビーム赤外線センサー用の壁付スペーサーと異なり、連結使用は不可です。 1 個単位です。
適合機種PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SW、BUS-XFシリーズ 材質樹脂 ワインレッド 質量(g)約500
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

OPTEX(オプテックス)BXシリーズ用 スペーサー
エコ商品
適合機種窓際・壁際警戒モデル:BX-100PLUS 型式SP-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)壁付スペーサー
赤外線センサー「PXB-TEシリーズ」「BUS-XTシリーズ」用の壁付スペーサーです
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)340 塗装電着黒塗装
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷

人体感知センサーユニットを露出対応したり、既設取り替えに使用する際のスペーサーです。(側面に露出配線用のノックアウト部付き)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1セット(5枚)
469 税込516
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


バッテリーターミナル モノタロウ 動画あり
1セット(2個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセントボックスの爪にスペンサーをセットすることで市販のフラッシプレートが取り付けできます。 金属ダクト用コンセントボックス(DBC□)にも使用できます。
適合DBC1DBC1U
1袋(20個)
459 税込505
4日以内出荷