暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネ、長寿命
発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下)
付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1
質量(g)550
使用温度範囲(℃)0~40
電源AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)1000
センサー人感センサー、明暗センサー
電源コード(m)3
保護等級IP44(防沫形)
取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
センサー感知方式人感
センサー探知範囲水平約140°、最大約8m
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)
取付可能厚(mm)15~100
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110
LED寿命(時間)40000
原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整
点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)
取扱説明書(5.4MB)
取付可能パイプ径(Φmm)30~85
電球の種類LED
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個
使用温度範囲(℃)‐20~40
電源電圧AC100V50/60Hz
電源コード(m)約1.6
保護等級IP44(防沫形)
光源白色LED
センサー感知方式赤外線受動式
設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約30秒(固定)
点灯開始照度(Lux)約4
使用場所屋外
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に
セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.0
定格周波数(Hz)50/60
使用電球白色LED
使用環境温度(℃)5~40
検知方式赤外線検知方式
設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。
防水性IP44(防沫型)
点灯時間約30秒
電球の種類LED
検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
こんなお得な商品も!

LEDセンサーライト 7W×2灯
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類LED
設置場所屋外用
付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個
電源コード(m)約3
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能
光源白色 LED
使用周囲温度(℃)-20~40
センサー感知方式赤外線受動式
設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け
検知方式赤外線受動式
耐水性防沫タイプ
点灯保持時間約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)
防水保護等級IPX4(防沫形)
照らす方向自由自在。動体&明暗センサーで自動ON/OFF。常時点灯(投光器)モード。3灯独立可動式で死角なし。便利な取付パーツ付属
用途玄関・庭・駐車場・バルコニー・倉庫などの防犯&照明用(常時点灯モードで投光器にもなります)
仕様昼夜切替設定:OFF・昼も夜も点灯・夜だけ点灯
セット内容本体、取付けバンド、クランプ、コンクリート用スリーブ×2本、取付ネジ×2本、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約775
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×160×135
電源コード(m)約3
センサー感知方式明暗
設置場所屋内外兼用
センサー角度調整(°)約180(右90、左90)
明るさ(Lm)3000
灯数3
防水性防雨型
点灯時間【感知】10~300秒
センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)【水平】約3/約12
電球の種類LED
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
日本の企業が品質管理!厳しい検査をクリアした安心安全な品質を実現!!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなデザイン!。独自開発の反射パネルとディフューザーで柔らかい灯りでの強力発光を実現!。可動自由な2面の発光パネルとソーラーパネルで設置場所も活用法もアップ!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。屋外でも安心!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP65!。。☆他のセンサーライトとここが違う!☆。日光や照明の必要な方向にソーラパネルと発光パネルを自由に動かせる!。独自開発の銀メッキ反射パネルで280ルーメンもの強力発光を実現!。乳白色パネルのディフューザーが柔らかな光で広範囲に照射!。消灯時もLED球が目立たずスッキリとスタイリッシュなデザイン。高品質※高効率な単結晶シリコン製ソーラーパネルを採用!。。◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに!。◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!。※明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。。フル充電から点灯回数約400回!※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。人感センサーにより人を検知すると強力発光!。IP65だから強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!。初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、固定プレート×1枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)約265×105×145(展開状態)
色ブラック
質量(g)約390
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2200mAh(内蔵充電池の交換はできません)
光源LED56灯(28灯×2面)全光束約280ルーメン
色温度(K)6000
保証期間製品到着後1年間
防塵防水性能IP65
ソーラーパネル種類多結晶シリコン
使用推奨温度範囲(℃)-10~40
点灯回数<満充電時>約400回 <平均>夏 約350回/春秋 約300回/冬 約250回
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして!
防犯対策に!
カーポートの誘導灯に!
全光束(Lm)800
センサー探知範囲最大角度:140°最大距離:8m (高さ1.8m)
点灯時間約5秒~約5分
消費電力(W)10
保護等級IP44
仕様防水コード使用(AC100V)
付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台
材質プラスチック
寸法(mm)157×131×119
質量(g)約400
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
光源高輝度LED
検知範囲最大8m/140°/高さ1.8m
センサー感知方式人感
光源色昼白色
検知方式焦電型赤外線方式
設置場所屋内/屋外設置可
待機電力(W)約1
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDセンサーライト 7W×2灯
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
ダブルセンサー
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット
使用温度範囲(℃)‐20~40
電源電圧AC100V50/60Hz
電源コード(m)約3.0
保護等級IP45(防噴流形)
光源白色LED
センサー感知方式赤外線受動式
設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
使用場所屋外
電球の種類LED
電気代、配線が不要。高輝度ライト4灯搭載。人が近づくと強点灯。暗くなったら弱点灯。玄関やガレージなどに手軽に設置できるモーションセンサー付き高輝度ライト。約8時間充電で、弱点灯の場合約10時間点灯可能。夜間の防犯対策や災害時におすすめ。
用途屋外、室内、玄関、お庭、クローゼット、インテリア、ガーデニング、テント、キャンプ、BBQ、ピクニック、花壇、野外、アクティビティ、リビング、ダイニング、寝室、子供部屋、階段、バルコニー、ベランダに。ガーデンライト照明、間接照明、門灯、照明器具として。
セット内容粘着シール×1枚、固定用ネジ×2本、ボードアンカー×2本
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×42×116
使用電源ソーラーパネル
防水仕様IP×3(屋外での使用OK)
使用場所屋外
明るさ(Lm)最大60
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED
種類シリコン多結晶
使用温度範囲(℃)‐20~40
出力8V、150mA
電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh
コード長さ(m)5
保護等級IP45(防噴流形)
センサー感知方式赤外線受動式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
使用場所屋外
人感、明暗センサー付きの1灯式LEDライトです。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本
仕様防水コード使用(AC100V)
材質プラスチック
寸法(mm)100×133×116
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)約5
全光束(Lm)約400
電源コード(m)約1.5
保護等級IP44
検知範囲最大8m/140°/高さ2m
センサー感知方式人感
設置方式クランプ式
設置場所屋内/屋外設置可
待機電力(W)約1
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED
使用温度範囲(℃)‐20~40
電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)
保護等級IP45(防噴流形)
使用電池単1形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線
設置方式ネジ取付式、クランプ式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません)
LEDなので明るく省エネ
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット
電源コード(m)約3
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IPX4(防沫形)
使用周囲温度(℃)-20~+40
センサー感知方式赤外線受動式
設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド
検知方式赤外線受動式
耐水性IPX4(防沫形)
点灯保持時間約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)
電球の種類LED
暗い場所でセンサーが人を感知すると自動的にライトが点灯します。(明るい場所では点灯しません。)
乾電池式なのでコンセントが無いところにも設置できます。
雨のかかる屋外に設置できるの防雨構造です。
光源には電球交換が不要な0.5Wタイプの高輝度白色LEDを採用しております。
木の壁やコンクリートの壁への取り付けに使用する取付ネジおよびコンクリート用スリーブを付属。
別売のステンレスバンド(メーカー型番:ESL-SB)及びクランプセット(メーカー型番:ESL-CS)でカーポートなどの太い柱や円柱に取り付け
電球の種類LED
設置場所屋外
付属品取付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、保証書、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約84(電池は含まない)
電源単三形アルカリ乾電池×3本
保護等級IPX4
光源0.5Wタイプ高輝度白色LED
使用電池単3形乾電池×3本
使用周囲温度(℃)-20~45
センサー感知方式赤外線
電池寿命1日に10回点灯させた場合で約1年
設置方式ネジ取付式
検知方式赤外線受動式
耐水性IP×4
点灯保持時間約20秒(固定)
1個
¥2,184
税込¥2,402
当日出荷
2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる!
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)約285
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175
保護等級IP65相当(完全防水ではありません)
色温度(K)6500
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式明暗、人感
設置方式クリップ
設置場所屋外
動作温度(℃)-10~40
灯数45灯
点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時)
点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回
電球の種類LED
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
暗い場所で動きを検知して自動で点灯。
防水性能IPX4の防まつ型で屋外でも使用できます。
1回の電池交換で約1年使えます。(1日10回点灯の場合)
付属品壁固定用ビス×2本
質量(g)約265(乾電池除く)
電源単2形乾電池×4本(乾電池別売)
保護等級IPX4(防まつ形)JIS C 0920:2003による。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル。
電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所屋内外兼用
点灯保持時間約20秒
明るさ(Lm)200
光色昼白色
灯数24
電球の種類LED
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ160×48
人感センサー検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
●暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
●スイッチで点灯モードを「強」と「弱」に選択できます
●本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射
●ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません
●屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)
●光が均一で見やすいCOB LED搭載
光源白色LED
フリーアーム式で圧倒的な自由度。
ライト・本体が自由自在。
明るさ4000ルーメン。
常夜灯モード搭載。
ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。
設置場所屋内、屋外用
全光束(Lm)4000、常夜灯:400
保護等級IP44(防雨タイプ )
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具
長さ(mm)(ひもスイッチ)500
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×125×146
電源コード(m)3
機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。
設定時間(点灯)5秒~5分
センサー探知範囲140°最遠10m
アズワン品番64-8965-71
明るさ(Lm)4000
灯数(14W)×3
電球の種類高輝度白色LED
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
「ただいま」も「防犯」も人を感知して明るく照らすソーラー人感センサーライト。防犯対策に最適な高感度人感センサー搭載。
用途一般家庭・駐車場・倉庫などの節電照明・防犯効果に。
付属品3M社製協力両面テープ
材質ポリカーボネート、ポリプロピレン
質量(g)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×40×90
LED色昼光色
検知距離(m)センサー:3~5
光束(Lm)(High)230、(Low)15
LED使用数(個)40
防水保護等級IP65
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED
付属品取付ネジ×4本、コンクリート用スリーブ×4本、マスキングカバー×1個、ニッケル水素充電池×1個
種類シリコン多結晶
使用温度範囲(℃)‐20~40
出力6V、90mA
電源ニッケル水素充電池、3.6V、800mAh
コード長さ(m)5
保護等級IP44(防沫形)
光源白色LED
センサー感知方式赤外線受動式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約10秒(固定)
点灯開始照度(Lux)約4
ソーラー発電式人感センサーライト。 常夜灯で背面をほんのり点灯、前面をしっかり点灯。 選べるセンサーモード。・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯。・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯。 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 付属ネジとスリーブで簡単取付
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ガイドカード、保証書付取扱説明書
質量(g)210
使用温度範囲(℃)-5~+45
全光束(Lm)200
保護等級IP65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×145×79
光源昼光色LED/正面発光部、電球色LED/裏面発光部(交換はできません)
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)
検知方式赤外線受動方式
点灯保持時間10秒
点灯時間モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません)
LEDなので明るく省エネ
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット
電源コード(m)約3
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IPX4(防沫形)
使用周囲温度(℃)-20~+40
センサー感知方式赤外線受動式
設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド
検知方式赤外線受動式
耐水性IPX4(防沫形)
点灯保持時間約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)
電球の種類LED
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個
使用温度範囲(℃)‐20~40
電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)
保護等級IP44(防沫形)
光源白色LED
使用電池単2形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線
設置方式ネジ取付式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約10秒(固定)
点灯開始照度(Lux)約4
1灯型LEDセンサーライトです。全光束最大1500lm、昼光色で非常に明るい設計です。パッシブインフラレッド(PIR)方式のセンサー3個使用で360°検知。死角がありません。明るさは750lm~1500lm、点灯時間は約10秒~約10分、点灯開始照度は5lx~200lxと調整が可能です。通常の点灯モード、常夜灯モード、フラッシュモードと多彩な点灯設定が可能。常夜灯モードは、点灯開始照度になると、自動で250lmまたは500lmの明るさで常時点灯し、センサーが人や動体を検知すると設定した点灯時間、通常の明るさで点灯し、再び常夜灯に戻ります。フラッシュモードでは、検知後、最初の5秒間点滅し、その後、通常通り点灯します。侵入者を威嚇に効果があります。センサー内に、状態表示の赤色LEDを装備し、待機時常時点灯し警戒稼働中であることを、検知時には点滅し、検知したことアピールします。IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で角柱やマストにも可能です。また、市販のステンレスバンドで径の太いマストにも取付ができます。
検知範囲は半径約10m(検知距離調整ボリューム最大、高さ2.5m設置時、周囲温度が20℃時の目安です)尚、PIRは向いている壁面や道路の温度と動体の温度差で検知しますので、周囲の温度(季節等)により検知範囲が変化します。
ライト部は上向き60°、下向き48°、左右各50°調整可能です。ライト部は上向き60°、下向き48°、左右各50°調整可能です。
ボリューム設定による多彩な調整機能。センサー検知範囲は最大(+)時より狭くすることができます。道路を走る自動車など、必要のない動体を検知する場合などに調整すると便利です。
回転式切り換えスイッチによる多彩なモード設定が可能。
防水性能:IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。
取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で直径30~85mmのマスト、厚さ15~100mm(幅100mm以上)の角柱に取付可能です。また、市販のステンレスバンド(10mm幅)で径の太いマスト(85mm以上)や角柱(幅・厚さ100mm以上)にも取付ができます。
付属品壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、ブラケット取付用ネジ×2、マスト取付用クランプ×1、マスト取付用L字金具×1、マスト取付用ブラケット×1、取扱説明書(保証書付与:保証期間1年)×1
質量(kg)約0.9(電源コード含む)
使用温度範囲(℃)-20~+40(結露なきこと)
外形寸法(mm)170×156×159(電源コード含まず)
電源(V)動作:AC100(50/60Hz)
消費電力(W)15.5(待機時1以下)
全光束(Lm)750~1500(全光束調整ボリュームにより連続可変)
保護等級本体部 IP44(防沫型)
色温度(K)5000(昼光色)
照度(Lx)点灯開始:5~200(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変)
点灯方式常夜灯モード:Hi/Lo切り換え、フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切換
電源コードコード:VCT、ACプラグ:防雨型、コード長:約3m
設置方式クランプ
検知方式パッシブインフラレッド(PIR)方式
動作表示灯赤色LED ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、待機時:点灯、検知時:点滅(0.5秒間隔)
設置場所屋外
防水性IP44(防沫型)
点灯時間10秒~10分(点灯時間調整ボリュームにより連続可変)
取扱説明書(5.93MB)
高さ(m)取付:1.8~2.5
電球の種類LED
検知エリア水平角度:360°、距離:10mまで(設置高:2.5m、検知感度(SENS)最大時目安)
照射角度(°)調整:左方向・右方向各約50、上方向約60、下方向約48
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
屋外設置可能ダミーカメラ。ソーラーパネル搭載。450lm 白色LED搭載
保護等級IP65
検知距離(m)PIR:最大約8
LED白色 8pcs 最大約450lm
関連資料(0.14MB)
点灯時間約60秒
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ソーラー発電式人感センサーライト。 まぶしすぎない、やさしい明かり。 選べるセンサーモード。・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯。・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯。 センサー検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 3種類の取り付け方法。・ 付属のネジとスリーブで木や壁、ネジ穴の開けられる壁などに。・ フックでワイヤーなどに。・ 両面テープで平らな壁などに
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書
質量(g)190
使用温度範囲(℃)-5~+45
全光束(Lm)200
保護等級IP65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×139×69
光源昼光色LED(交換はできません)
使用電源モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合(使用状況により異なります)
検知方式赤外線受動方式
点灯保持時間10秒
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
ソーラーセンサーライトは、LED54個搭載で明るさ抜群のソーラーセンサーライトです。3点灯モード(通常/DIMセンサー/センサー)でシーンに応じた使い分けが可能。太陽光発電式のため電気代ゼロ&環境に優しいライトです。IP65防水仕様で雨天でも安心、工事不要のワンタッチ設置です。「設置が面倒」「ランニングコストが気になる」といった悩みを解消する、屋外照明の最適です。
用途照明・防犯用に。
質量(g)440
寸法(cm)約30×10.8
点灯方式通常点灯/DIMセンサー/センサーモード
充電時間(時間)約7以上でフル充電
LED54個
防水性IP65
1台
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
2灯型LEDセンサーライトです。全光束最大2000lm、昼光色で非常に明るい設計です。パッシブインフラレッド(PIR)方式のセンサー3個使用で360°検知。死角がありません。明るさは1000lm~2000lm、点灯時間は約10秒~約10分、点灯開始照度は5lx~200lxと調整が可能です。通常の点灯モード、常夜灯モード、フラッシュモードと多彩な点灯設定が可能。常夜灯モードは、点灯開始照度になると、自動で250lmまたは500lmの明るさで常時点灯し、センサーが人や動体を検知すると設定した点灯時間、通常の明るさで点灯し、再び常夜灯に戻ります。フラッシュモードでは、検知後、最初の5秒間点滅し、その後、通常通り点灯します。侵入者を威嚇に効果があります。センサー内に、状態表示の赤色LEDを装備し、待機時常時点灯し警戒稼働中であることを、検知時には点滅し、検知したことアピールします。IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で角柱やマストにも可能です。また、市販のステンレスバンドで径の太いマストにも取付ができます。
検知範囲に死角がありません。検知範囲は半径約10m(検知距離調整ボリューム最大、高さ2.5m設置時、周囲温度が20℃時の目安です)尚、PIRは向いている壁面や道路の温度と動体の温度差で検知しますので、周囲の温度(季節等)により検知範囲が変化します。
ライト部は各上向き:87°、下向き:44°、左右:2灯ごと70°、1灯ごと(分割)60°の調整可能です。
ボリューム設定による多彩な調整機能。
回転式切り換えスイッチによる多彩なモード設定が可能。
防水性能:IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。
取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で直径30~85mmのマスト、厚さ15~100mm(幅100mm以上)の角柱に取付可能です。また、市販のステンレスバンド(10mm幅)で径の太いマスト(85mm以上)や角柱(幅・厚さ100mm以上)にも取付ができます。
付属品壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、ブラケット取付用ネジ×2、マスト取付用クランプ×1、マスト取付用L字金具×1、マスト取付用ブラケット×1、取扱説明書(保証書付与:保証期間1年)×1
質量(kg)約1.0(電源コード含む)
使用温度範囲(℃)-20~+40(結露なきこと)
外形寸法(mm)211×165×150(電源コード含まず)
電源(V)動作:AC100(50/60Hz)
消費電力(W)21(待機時1以下)
全光束(Lm)1000~2000(全光束調整ボリュームにより連続可変)
保護等級本体部 IP44(防沫型)
色温度(K)5000(昼光色)
照度(Lx)点灯開始:5~200(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変)
点灯方式常夜灯モード:Hi/Lo切り換え、フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切換
電源コードコード:VCT、ACプラグ:防雨型、コード長:約3m
設置方式クランプ
検知方式パッシブインフラレッド(PIR)方式
動作表示灯赤色LED ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、待機時:点灯、検知時:点滅(0.5秒間隔)
設置場所屋外
防水性IP44(防沫型)
点灯時間10秒~10分(点灯時間調整ボリュームにより連続可変)
取扱説明書(5.93MB)
高さ(m)取付:1.8~2.5
電球の種類LED
検知エリア水平角度:360°、距離:10mまで(設置高:2.5m、検知感度(SENS)最大時目安)
照射角度(°)調整:左方向・右方向各約70(ライト分割:60)、上方向各約87、下方向各約44
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
仕様センサー感知角度 :約140°(距離2mでの感知)、8m ソーラーパネルサイズ:130×136×78(H)mm
材質ポリカーボネート
寸法(mm)106×181×156(H)
質量(g)440
電源ニッケル水素電池×3本(付属)
コード長さ(m)5
光源昼光色/電球色
センサー感知方式赤外線受動式
点灯方式防犯モード/常灯モード/帰宅モード
ソーラーパネル質量(g)230
設置場所屋内/屋外
アズワン品番64-7941-78
防水性IP44(飛沫に対する保護)
点灯時間約5秒~5分(設定可能)
1台
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。AC100V電源で動作し、小型でも明るい1灯型(1000lm)。検知エリアの奥行き最大8m、検知幅は最大180度(設置高2.5m時)。センサー部から角度を調節することで検知範囲の調整が可能。設置後に照射エリアを変更できるよう上下(上45度・下75度)・左右(左180度・右150度)と自在に変更が可能。常夜灯モード(ON/OFF切替)、点灯時間(5秒~5分)などの細かな設定が可能です。防水性能IP65。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途住宅の外観に馴染むようなデザイン 。保護等級IP65対応で雨に強い 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。法規関連:電気用品安全法、ROHS(10物質対応)
仕様外観図:DSLD10D1(S)(71863)※DXアンテナのHP確認
保護等級IP65
センサー感知方式人感
設置場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(8.7MB)
電球の種類LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。付属のソーラーパネルによる充電池で動作し、小型でも明るい1灯型(500lm)。検知エリアの奥行き最大8m、検知幅は最大180度(設置高2.5m時)。センサー部から角度を調節することで検知範囲の調整が可能。設置後に照射エリアを変更できるよう上下(上45度・下75度)・左右(左180度・右150度)と自在に変更が可能。フラッシングモード(5秒間点滅、ON/OFF切替)、点灯時間(OFF/5秒/10秒)などの細かな設定が可能です。防水性能IP65。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途住宅の外観に馴染むようなデザイン 。保護等級IP65対応で雨に強い 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。法規関連:ROHS(10物質対応)
仕様外観図:DSLD05SD1(S)(71864)※DXアンテナのHP確認
保護等級IP65
センサー感知方式人感
設置場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(12.2MB)
電球の種類LED
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
オンロードから厳しい国内検品をクリアした防犯カメラ型センサーライト登場!
本物のカメラボディを使用!センサーライト+ダミーカメラで防犯対策に効果大!
昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電
夜間は人感センサーで自動発光!明るさ700ルーメンの強力発光!
明暗センサー&人感センサーで省エネ発光!
月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!
全天候OK!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP66で屋外でも安心!
ソーラーパネル部分も含め、可動域の広いブラケットで効率よく太陽光を蓄電!
初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!
日本企業による厳しい検査により高い品質を維持!
・LEDライトの光り方
1)周囲が暗くなると100%の明るさで発光し約30秒後に約5%の明るさに変わります。
2)人を検知すると100%で発光し、約15秒後に約5%の明るさに戻ります。
※検知している間は発光し続けます。
※周囲が明るい時は発光しません。
セット内容1.製品本体、2.ネジ3本、3.コンクリートプラグ3本、4.六角レンチ、5.ガイドシール、6.日本語取扱説明書(保証書付)
色ホワイト
質量(g)約600
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh(リチウムイオン蓄電池の交換はできません)
全光束(Lm)約700
光源LED8灯(8W)
色温度(K)6500
保証期間製品到着後1年間
防塵防水性能IP66
ソーラーパネル種類多結晶シリコン
動作温度(℃)-10~40
製品サイズ(mm)約85×215×125~215
点灯回数<満充電時>約250回、<平均>夏/約200回、春秋/約150回、冬/約100回
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
【コンセント不要】【3モード】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー感知距離:8m、角度:140°
使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数)
本数3
使用電池単三充電式ニッケル水素電池
ソーラーパネルコード長さ(m)5
耐水性IP44
色調昼白色/電球色
乾電池式の屋外型センサーライト。磁石と自由に曲がる三脚で簡単に取り付け可能。
用途玄関、庭、倉庫、駐車場などの節電照明・防犯対策に。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×80×115
質量(g)130(電池・三脚含まず)
電源電池式
使用電池単3アルカリ乾電池3本
明るさ(Lm)120
防水性防雨型
点灯時間10秒(固定)・常時点灯
センサー感知範囲110℃
感知距離(m)4
点灯方式切り替え:ON/OFF/AUTO
光源LED0.5W×4個
設置場所屋外
設置方式三脚
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
通用口に最適なコンパクトボディ1灯/2灯タイプ。
「雨に強く」「もっと明るく」を実現。
直接雨がかかる屋外での使用を想定し、あらゆる方向からの噴流水にも影響を受けない高い防水性能を備えています(IP45)。
設置場所・用途にあわせて選べる「8タイプ」
昼光色 LA-13・LA-24シリーズ
青みがかかった白色で、視界全体がよりはっきりと見えます。事業所の通用口や駐車場に設置することで、段差でのつまずきや車両との接触事故を予防できます。
電球色 LA-12・LA-23シリーズ
電球のような赤みがかかった色で、あたたかみが感じられます。住宅の玄関に設置することで、帰宅した時に安心感を与え居心地の良さを演出します。
大雨に強い、ワンランク上の防水性IP45
直接雨がかかる屋外での使用を想定し、あらゆる方向からの噴流水にも影響を受けない高い防水性能を備えています(IP45)。
明るさ70%UPの1500lm
約2.5台分の駐車スペースをカバーする検知エリア
用途壁面取り付け、ポール取り付け、天井取り付け、角柱取り付け
付属品防水スポンジ、マスキングカバー、取扱説明書
適合別売オプション:LC-SB01、SFT-N005
取付高(mm)1800~2500
使用温度範囲(℃)-20~+40(結露無きこと)
コード長さ(m)約3(電源プラグ付き)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
検知方式パッシブインフラレッド方式
設置場所屋外
モード動作テストモード/常時点灯モード
点灯開始照度(Lux)約5~50または∞ボリュームにより可変
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP45(防噴流形)
点灯時間オフディレイタイマ:約5秒 ~ 10分 ボリュームにより可変
電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約450lm常夜灯時約7lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約50日常夜灯モード約7日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅170×高さ93×奥行58(mm)(最大値)。質量:約360g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途外壁と調和する高品質アルミボディ。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。下方向照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(電球色)。屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形)
保護等級IP65
センサー感知方式明暗/人感センサー
設置方式ねじ取付
設置場所屋外
電球の種類白色LED、電球色LED
1個
¥4,747
税込¥5,222
当日出荷
防犯・事故防止に最適な人感センサーセキュリティライトです。ソーラーとリチウムバッテリーを搭載し、日中太陽光で充電し、暗くなるとオートオン。IP65の防水機能&耐寒耐熱(-20~+40℃)過酷な環境にも適応するタフ設計です。庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止めでの設置、電源を必要としないので庭やカーポートなどの気になる場所へ設置可能です。
質量(kg)0.485
電源ソーラーパネル(5.5V/2.5W)&リチウムイオンバッテリー(2200mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×115×130
保護等級IP65
センサー感知方式人感センサー
設置方式庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止め
LED0.2W×208灯、白色6500K、温白色3000K
設置場所屋内外
モード点灯:ブライトコントロール+モーションセンサー
動作選択:常時点灯、減光モード、人感センサー+わずかな明るさ
動作温度(℃)-20~40
灯数208灯
高さ(m)推奨取付:2~3
感知距離(m)センサー:7(範囲120°)
電球の種類LED
1台
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
300万画素。最大256GB microSDカード対応。IP66防水レベル
用途Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング。赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。センサーライト付、暗闇でもカラー映像。PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。オートリピーター機能…Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能。無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます
1個
¥15,181
税込¥16,699
当日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V600mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IPX4(防沫形)。光源:白色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):点灯時約120lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約49日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅141×高さ106×奥行31(mm)(最大値)。質量:約170g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×24mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途家周りに馴染む薄型ステンレスボディ。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。広範囲照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IPX4防沫形)
保護等級IPX4 (防沫形)
センサー感知方式人感センサー
設置方式ねじ取付
設置場所屋外
電球の種類白色LED
1個
¥2,372
税込¥2,609
当日出荷
☆他のセンサーライトここが違う!☆。★点灯モードの切替を背面LEDの点滅回数で知らせてくれる『点灯モード 知らせ機能』搭載!★。★暗くなると、背面LEDが3%の明るさで発光!辺りを優しく照らし、人感センサー連動で100%発光!★。☆2つの選べる点灯モード/暗くなると以下より選択したモードで動作します。1、微灯モード:3%の明るさで発光し、人感センサー連動で100%発光!10秒後に3%発光に戻ります。2、消灯状態から人感センサー連動で100%発光!10秒後に消灯状態に戻ります。◎小さくコンパクトな筺体ながら260ルーメンの明るさを実現!。◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに合わせ発光!。◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!。明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。。約6時間でフル充電!点灯回数約300回!。1。明暗センサーにより、暗い場所では、3%明るさで発光!。2。人感センサーにより、人を検知すると100%で強力発光!。2。IP65だから、強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!!。初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!。1:初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、点灯モードや天候や季節により変動します。2:選択した点灯モードにより動作内容は異なります。☆日本企業による厳しい検査により高い品質を維持!。☆実用新案登録済☆意匠権登録済。。安価で粗悪な類似品にご注意ください。
仕様ソーラーパネル:多結晶シリコン
セット内容製品本体、取付ネジ2本、コンクリートスリーブ2本、取付ガイド用紙1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)約145×96×79
色ホワイト
質量(g)約220
全光束(Lm)約260
保護等級IP65
バッテリーリチウムイオン充電池(内蔵充電池の交換はできません)
色温度(K)前面6000/背面4000
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式人感センサー/明暗センサー
バッテリー容量(mAh)2000
灯数前面12灯+背面2灯
動作温度範囲(℃)-10~40
点灯回数満充電時>約300回、<平均>夏:約250回/春秋:約180回/冬:約120回
電球の種類LED
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ