1,374件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED 付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源電圧AC100V50/60Hz 電源コード(m)約1.6 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約30秒(固定) 点灯開始照度(Lux)約4 使用場所屋外
1個
2,183 税込2,401
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「ただいま」も「防犯」も人を感知して明るく照らすソーラー人感センサーライト。防犯対策に最適な高感度人感センサー搭載。
用途一般家庭・駐車場・倉庫などの節電照明・防犯効果に。 付属品3M社製協力両面テープ 材質ポリカーボネート、ポリプロピレン 質量(g)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×40×90 LED色昼光色 検知距離(m)センサー:3~5 光束(Lm)(High)230、(Low)15 LED使用数(個)40 防水保護等級IP65
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません) LEDなので明るく省エネ 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット 電源コード(m)約3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IPX4(防沫形) 使用周囲温度(℃)-20~+40 センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 耐水性IPX4(防沫形) 点灯保持時間約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼) 電球の種類LED
1台
4,368 税込4,805
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類LED 設置場所屋外用 付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個 電源コード(m)約3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能 光源白色 LED 使用周囲温度(℃)-20~40 センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け 検知方式赤外線受動式 耐水性防沫タイプ 点灯保持時間約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼) 防水保護等級IPX4(防沫形)
1台
9,499 税込10,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売) 保護等級IP45(防噴流形) 使用電池単1形乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 設置方式ネジ取付式、クランプ式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
1個
3,325 税込3,658
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下) 付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1 質量(g)550 使用温度範囲(℃)0~40 電源AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)1000 センサー人感センサー、明暗センサー 電源コード(m)3 保護等級IP44(防沫形) 取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式人感 センサー探知範囲水平約140°、最大約8m 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44) 取付可能厚(mm)15~100 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110 LED寿命(時間)40000 原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整 点灯時間約5秒~約5分(昼~夜) 取扱説明書(5.4MB) 取付可能パイプ径(Φmm)30~85 電球の種類LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.0 定格周波数(Hz)50/60 使用電球白色LED 使用環境温度(℃)5~40 検知方式赤外線検知方式 設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。 防水性IP44(防沫型) 点灯時間約30秒 電球の種類LED 検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い場所でセンサーが人を感知すると自動的にライトが点灯します。(明るい場所では点灯しません。) 乾電池式なのでコンセントが無いところにも設置できます。 雨のかかる屋外に設置できるの防雨構造です。 光源には電球交換が不要な0.5Wタイプの高輝度白色LEDを採用しております。 木の壁やコンクリートの壁への取り付けに使用する取付ネジおよびコンクリート用スリーブを付属。 別売のステンレスバンド(メーカー型番:ESL-SB)及びクランプセット(メーカー型番:ESL-CS)でカーポートなどの太い柱や円柱に取り付け
電球の種類LED 設置場所屋外 付属品取付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、保証書、取扱説明書 ブラック 質量(g)約84(電池は含まない) 電源単三形アルカリ乾電池×3本 保護等級IPX4 光源0.5Wタイプ高輝度白色LED 使用電池単3形乾電池×3本 使用周囲温度(℃)-20~45 センサー感知方式赤外線 電池寿命1日に10回点灯させた場合で約1年 設置方式ネジ取付式 検知方式赤外線受動式 耐水性IP×4 点灯保持時間約20秒(固定)
1個
2,184 税込2,402
当日出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED 種類シリコン多結晶 使用温度範囲(℃)‐20~40 出力8V、150mA 電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh コード長さ(m)5 保護等級IP45(防噴流形) センサー感知方式赤外線受動式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) 使用場所屋外
1個
6,458 税込7,104
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ4000ルーメン。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。 設置場所屋内、屋外用 全光束(Lm)4000、常夜灯:400 保護等級IP44(防雨タイプ ) 付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具 長さ(mm)(ひもスイッチ)500 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×125×146 電源コード(m)3 機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。 設定時間(点灯)5秒~5分 センサー探知範囲140°最遠10m アズワン品番64-8965-71 明るさ(Lm)4000 灯数(14W)×3 電球の種類高輝度白色LED
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

●単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用●昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます●夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅●ソーラー充電式で月々の電気代0円●夜間は人感センサーにより強力発光!●明暗センサーにより昼間は点灯しません●不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!●超強力マグネットでワンタッチで鉄部に取付できます
用途●効果的な防犯対策に! セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ 寸法(mm)170×180×340 質量(g)約670 保護等級IP65 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)9~10(薄曇り) バッテリー容量(mAh)2400 使用場所屋外 耐用年数(年)3~4 人感センサー範囲:上下50~60°/左右100~110°
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

人感、明暗センサー付きの1灯式LEDライトです。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本 仕様防水コード使用(AC100V) 材質プラスチック 寸法(mm)100×133×116 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)約5 全光束(Lm)約400 電源コード(m)約1.5 保護等級IP44 検知範囲最大8m/140°/高さ2m センサー感知方式人感 設置方式クランプ式 設置場所屋内/屋外設置可 待機電力(W)約1
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる! セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g)約285 電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません) 全光束(Lm)約350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175 保護等級IP65相当(完全防水ではありません) 色温度(K)6500 保証期間製品到着後1年間 センサー感知方式明暗、人感 設置方式クリップ 設置場所屋外 動作温度(℃)-10~40 灯数45灯 点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時) 点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回 電球の種類LED
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

電気代、配線が不要。高輝度ライト4灯搭載。人が近づくと強点灯。暗くなったら弱点灯。玄関やガレージなどに手軽に設置できるモーションセンサー付き高輝度ライト。約8時間充電で、弱点灯の場合約10時間点灯可能。夜間の防犯対策や災害時におすすめ。
用途屋外、室内、玄関、お庭、クローゼット、インテリア、ガーデニング、テント、キャンプ、BBQ、ピクニック、花壇、野外、アクティビティ、リビング、ダイニング、寝室、子供部屋、階段、バルコニー、ベランダに。ガーデンライト照明、間接照明、門灯、照明器具として。 セット内容粘着シール×1枚、固定用ネジ×2本、ボードアンカー×2本 質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×42×116 使用電源ソーラーパネル 防水仕様IP×3(屋外での使用OK) 使用場所屋外 明るさ(Lm)最大60
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 ダブルセンサー 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源電圧AC100V50/60Hz 電源コード(m)約3.0 保護等級IP45(防噴流形) 光源白色LED センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) 使用場所屋外 電球の種類LED
1個
7,124 税込7,836
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繰り返し充電して使えるセンサーライト。家庭で充電し、屋外で使用可能。明るさ200ルーメン。シャッター音・チャイム音の設定が可能
センサー感知方式明暗 設置場所屋内外兼用 明るさ(Lm)200 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません) LEDなので明るく省エネ 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット 電源コード(m)約3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IPX4(防沫形) 使用周囲温度(℃)-20~+40 センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 耐水性IPX4(防沫形) 点灯保持時間約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼) 電球の種類LED
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DSLD10D1(S) LEDセンサーライト 屋外 AC100V コンセント 人感センサー 防水 IP65 角度調整可 常夜灯モード センサー照明 DXアンテナ 動画あり
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。AC100V電源で動作し、小型でも明るい1灯型(1000lm)。検知エリアの奥行き最大8m、検知幅は最大180度(設置高2.5m時)。センサー部から角度を調節することで検知範囲の調整が可能。設置後に照射エリアを変更できるよう上下(上45度・下75度)・左右(左180度・右150度)と自在に変更が可能。常夜灯モード(ON/OFF切替)、点灯時間(5秒~5分)などの細かな設定が可能です。防水性能IP65。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途住宅の外観に馴染むようなデザイン 。保護等級IP65対応で雨に強い 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。法規関連:電気用品安全法、ROHS(10物質対応) 仕様外観図:DSLD10D1(S)(71863)※DXアンテナのHP確認 保護等級IP65 センサー感知方式人感 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(8.7MB) 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ソーラー発電式人感センサーライト。 まぶしすぎない、やさしい明かり。 選べるセンサーモード。・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯。・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯。 センサー検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 3種類の取り付け方法。・ 付属のネジとスリーブで木や壁、ネジ穴の開けられる壁などに。・ フックでワイヤーなどに。・ 両面テープで平らな壁などに
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書 質量(g)190 使用温度範囲(℃)-5~+45 全光束(Lm)200 保護等級IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×139×69 光源昼光色LED(交換はできません) 使用電源モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合(使用状況により異なります) 検知方式赤外線受動方式 点灯保持時間10秒
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

本機は、テレビドアホンに増設(登録)して使用するセンサーライト付き屋外専用のワイヤレスカメラ(カメラ)です。 本機のセンサー(動作検知と人感(熱)センサー)が不審者等を検知し反応すると、登録したドアホン親機、子機に呼出音と映像で知らせます。 また、センサー反応時、カメラ周辺の明るさにあわせて本機のLEDライト(威嚇用)が自動点灯するなどの機能を備えています。
付属品スタンドベース×1、ねじA(4×25mm)×4(先端が尖ったねじ)、ねじB(4×20mm)×4(先端が尖ってないねじ)、ねじC(4×25mm)・ワッシャー×各1(先端が尖ったねじ)、防水キャップ (VL-WD813K のみ)×1、センサー範囲調整キャップ1式、へら×1、ねじ隠しカバー×4 材質PC+ABS樹脂、ABS樹脂、アルミニウム ステンシルバー 質量(g)約990 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:約1.4、動作時:約3(LEDライト消灯時)、約5(LEDライト点灯時) 角度調整範囲水平:約±90°、垂直:正面~下方向へ約60°(取り付け時に設定可) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約160×118×290(正面設置時、スタンドベース含む) 検知範囲【人感(熱)センサー】(周囲温度:約20℃のとき)、水平:約63°/垂直:約20°、検知距離:約5m、【動作検知】水平:約70°/垂直:約53° 撮影範囲カメラ角度:水平約70°/垂直約53° 取付け方法専用スタンドベースを使用 防塵防水性能IP54 検知方式焦電型赤外線センサー(人感(熱)センサー)および動作検知 電源タイプ電源コード式 撮像素子CMOS 30万画素 使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:20~90%以下(結露なきこと) 通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離) LED使用数(個)白色LED×2 無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux)1 焦点距離固定(約0.5m~∞) 映像出力テレビドアホン「302/303/501 シリーズ」に接続時:JPEG QVGA(320×240) 1fps、テレビドアホン「705 シリーズ」に接続時:H.264 VGA(640×480)、最大 3fps、QVGA(320×240)、最大 6fps 人感センサー2段階で手動調整可能
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

本機は、テレビドアホンに増設(登録)して使用するセンサーライト付き屋外専用のワイヤレスカメラ(カメラ)です。 本機のセンサー(動作検知と人感(熱)センサー)が不審者等を検知し反応すると、登録したドアホン親機、子機に呼出音と映像で知らせます。 また、センサー反応時、カメラ周辺の明るさにあわせて本機のLEDライト(威嚇用)が自動点灯するなどの機能を備えています。
付属品スタンドベース×1、ねじA(4×25mm)×4(先端が尖ったねじ)、ねじB(4×20mm)×4(先端が尖ってないねじ)、ねじC(4×25mm)・ワッシャー×各1(先端が尖ったねじ)、防水キャップ (VL-WD813K のみ)×1、センサー範囲調整キャップ1式、へら×1、ねじ隠しカバー×4 材質PC+ABS樹脂、ABS樹脂、アルミニウム ステンシルバー 質量(g)約1550(電源コードを含む)、約990(電源コードを除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:約1.4、動作時:約3(LEDライト消灯時)、約5(LEDライト点灯時) 角度調整範囲水平:約±90°、垂直:正面~下方向へ約60°(取り付け時に設定可) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約160×118×290(正面設置時、スタンドベース含む) 検知範囲【人感(熱)センサー】(周囲温度:約20℃のとき)、水平:約63°/垂直:約20°、検知距離:約5m、【動作検知】水平:約70°/垂直:約53° 撮影範囲カメラ角度:水平約70°/垂直約53° 取付け方法専用スタンドベースを使用 防塵防水性能IP54 検知方式焦電型赤外線センサー(人感(熱)センサー)および動作検知 電源タイプ電源コード式 撮像素子CMOS 30万画素 使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:20~90%以下(結露なきこと) 通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離) LED使用数(個)白色LED×2 無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux)1 焦点距離固定(約0.5m~∞) 映像出力テレビドアホン「302/303/501 シリーズ」に接続時:JPEG QVGA(320×240) 1fps、テレビドアホン「705 シリーズ」に接続時:H.264 VGA(640×480)、最大 3fps、QVGA(320×240)、最大 6fps 人感センサー2段階で手動調整可能
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

電源いらずのソーラーライト。 フリーアーム式で圧倒的な自由度。 昼白色と電球色切替可能。 明るさ400ルーメン(昼白色)。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。狭い通路で広範囲を照らす。 設置場所屋内、屋外用(IP44) 付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4、クランプ台×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、ネジキャップ×2、探知角度調整シール スイッチOFF/電球色/昼白色 コード長さ(m)(ソーラーパネル)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:160×152×135、パネル:100×50×191 設定時間(点灯)5秒、20秒、20秒点滅 センサー探知範囲140°最遠6m 充電池タイプ単3形ニッケル水素電池(付属) アズワン品番64-8965-59 明るさ(Lm)400(昼白色)、320(電球色)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

マスプロ電工センサーライト
高輝度L白色ED×78個(26個×3)を搭載した明るいセンサーライト。 明るさセンサーの感度とLEDライトの点灯時間の設定が可能
電球の種類LED 設置場所軒下 消費電力(W)30(50/60Hz)(待機時0.6以下) センサー感知方式焦電型赤外線センサー 設置方式クランプ 保護等級IPX5 付属品アンカー×3本、取付ねじ×3本、クランプ×1個、蝶ナット×1個、L字金具×1本、L字金具キャップ×1個 光色高輝度白色 LED使用数(個)78個(26個×3) 全光束(Lm)3000 検知エリア(m)水平約120° 距離約:12、水平約180°距離約:6 点灯保持時間約5秒から約5分 機能明るさセンサー調整:周囲が明るくても暗くても点灯、周囲が暗い時のみ点灯 ケーブル長(m)AC:約3.2 取付可能寸法(mm)(クランプ使用時)取付可能サイズ フェンス・角柱厚み:約38~110、マスト径:Φ約38~約90 使用温度範囲(℃)-20~+45 電源(V)AC100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)187×261×190(クランプ部を除く) 質量(g)約950(クランプ部を除く) 灯数78
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

DSLD05SD1(S) LEDセンサーライト 屋外 太陽光発電 人感センサー 防水 IP65 角度調整可 フラッシングモード センサー照明 DXアンテナ 動画あり
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。付属のソーラーパネルによる充電池で動作し、小型でも明るい1灯型(500lm)。検知エリアの奥行き最大8m、検知幅は最大180度(設置高2.5m時)。センサー部から角度を調節することで検知範囲の調整が可能。設置後に照射エリアを変更できるよう上下(上45度・下75度)・左右(左180度・右150度)と自在に変更が可能。フラッシングモード(5秒間点滅、ON/OFF切替)、点灯時間(OFF/5秒/10秒)などの細かな設定が可能です。防水性能IP65。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途住宅の外観に馴染むようなデザイン 。保護等級IP65対応で雨に強い 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。法規関連:ROHS(10物質対応) 仕様外観図:DSLD05SD1(S)(71864)※DXアンテナのHP確認 保護等級IP65 センサー感知方式人感 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(12.2MB) 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44防沫形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED 付属品取付ネジ×4本、コンクリート用スリーブ×4本、マスキングカバー×1個、ニッケル水素充電池×1個 種類シリコン多結晶 使用温度範囲(℃)‐20~40 出力6V、90mA 電源ニッケル水素充電池、3.6V、800mAh コード長さ(m)5 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED センサー感知方式赤外線受動式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約10秒(固定) 点灯開始照度(Lux)約4
1個
4,178 税込4,596
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30716 ソーラーセンサーライト パネル分離型 トレードワン 動画あり
ソーラーパネルとライトが分離型だから、ソーラーパネルは太陽光を受ける屋外へ設置しても、ライトをガレージ屋内へ設置することができ便利です。モーションセンサーを搭載しており、人の動きを感知して自動で点灯。
材質ABS樹脂 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラーパネル:128×28×114、ライト:150×45×125 保護等級IPX4 設置場所屋内外 明るさ(Lm)(最大)300 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数(搭載)100灯 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約10
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

LED-160 屋外用センサーシーリングライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
センサーで自動点灯、消灯する乾電池式シーリングライトです。工具は不要。付属のステンレスバンドで巻くだけで固定できます。カーポートに最適です。車庫入れの時に自動点灯し、夜間の車の乗り降りをサポートします。
用途カーポート、庭 質量(g)330 切替方式夜:周囲が暗い時のみ点灯 本体寸法(mm)80×175×175 使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売) 電池寿命135日(1日10回点灯) 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) アズワン品番64-8900-97 点灯時間20秒
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

LED防犯センサーライト オーム電機 動画あり
強力な明るさ。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約120°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。コンセント式
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書 電源(V)100 50/60Hz センサー検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合) 対応昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯) 電源コード(m)約3 保護等級IP44(防じん防まつ形) 光源LED(昼光色) センサー感知方式焦電型赤外線センサー 点灯方式通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード) エネルギー消費効率(Lm/W)100 設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め 設置場所屋外 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨機能の屋外用センサーシーリングライト!24時間警戒灯として玄関先やカーポートなどに最適です。 夜間の車の乗り降りに大活躍してくれ、車の下に物を落としても直ぐに見つけます!明るさは3段階に調整可能なので、お好みで設定頂けます!
設置場所屋外 寸法(mm)80×175×175 質量(g)350 電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単一充電池でも使用可能です
1台
4,898 税込5,388
5日以内出荷

ソーラー発電式人感センサーライト。 常夜灯で背面をほんのり点灯、前面をしっかり点灯。 選べるセンサーモード。・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯。・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯。 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 付属ネジとスリーブで簡単取付
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ガイドカード、保証書付取扱説明書 質量(g)210 使用温度範囲(℃)-5~+45 全光束(Lm)200 保護等級IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×145×79 光源昼光色LED/正面発光部、電球色LED/裏面発光部(交換はできません) 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません) 検知方式赤外線受動方式 点灯保持時間10秒 点灯時間モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に! 全光束(Lm)800 センサー探知範囲最大角度:140°最大距離:8m (高さ1.8m) 点灯時間約5秒~約5分 消費電力(W)10 保護等級IP44 仕様防水コード使用(AC100V) 付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台 材質プラスチック 寸法(mm)157×131×119 質量(g)約400 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 光源高輝度LED 検知範囲最大8m/140°/高さ1.8m センサー感知方式人感 光源色昼白色 検知方式焦電型赤外線方式 設置場所屋内/屋外設置可 待機電力(W)約1
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

5W フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4 クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 コード長さ(m)5 保護等級防雨タイプIP-44 設置方式クランプ 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m 点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ 電球の種類LED
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED-165 屋外用センサーシーリングライト リモコン付き ライテックス(ムサシ) 動画あり
センサーで自動点灯、消灯する乾電池式シーリングライトです。工具は不要。付属のステンレスバンドで巻くだけで固定できます。カーポートに最適です。車庫入れの時に自動点灯し、夜間の車の乗り降りをサポートします。磁石が付いているので、物置など磁石が付く場所にも垂直づけできます。リモコンでセンサーライトと投光器モードの切り替えが可能です。明るさや点灯時間も調整できます。
用途カーポート、庭、物置 付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、ステンレスバンド、リモコン 質量(g)350 本体寸法(mm)80×175×175 使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売) センサー探知範囲360°最遠半径4m(取付け高さ4m時) 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) アズワン品番64-8900-98 明るさ(Lm)弱 160/中 320/強 480 点灯時間5秒/10秒/20秒/30秒/投光器
1個
5,398 税込5,938
欠品中

昼間はソーラーパネルで充電。 暗くなると常時点灯し、人を検知すると強点灯で約10秒間点灯したあと、自動で常時点灯に切り替わります。・ センサーが検知しない場合、優しい明かりで周囲を照らす常時点灯モード。・ センサーが検知した場合、ふわっと照らす点灯モードで約10秒強点灯後、常時点灯モードに。 簡単設置。 電気代0円。 雨やほこりに強い。 広く照らす広配光
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、保証書付取扱説明書 使用温度範囲(℃)-5~+45 保護等級IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×98×68 光源白色LED(交換はできません) 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(交換はできません) 検知方式赤外線方式 点灯保持時間10秒 明るさ(Lm)【常時】20
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照らす方向自由自在。動体&明暗センサーで自動ON/OFF。常時点灯(投光器)モード。3灯独立可動式で死角なし。便利な取付パーツ付属
用途玄関・庭・駐車場・バルコニー・倉庫などの防犯&照明用(常時点灯モードで投光器にもなります) 仕様昼夜切替設定:OFF・昼も夜も点灯・夜だけ点灯 セット内容本体、取付けバンド、クランプ、コンクリート用スリーブ×2本、取付ネジ×2本、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約775 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×160×135 電源コード(m)約3 センサー感知方式明暗 設置場所屋内外兼用 センサー角度調整(°)約180(右90、左90) 明るさ(Lm)3000 灯数3 防水性防雨型 点灯時間【感知】10~300秒 センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります) 感知距離(m)【水平】約3/約12 電球の種類LED
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

寸法(mm)150×110×30 ブラック 質量(g)ライト:190 コード長さ(m)5 全光束(Lm)250 使用電源リチウムイオン充電池 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)1200 点灯時間25秒
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

暗い場所で動きを検知して自動で点灯。 防水性能IPX4の防まつ型で屋外でも使用できます。 1回の電池交換で約1年使えます。(1日10回点灯の場合)
付属品壁固定用ビス×2本 質量(g)約265(乾電池除く) 電源単2形乾電池×4本(乾電池別売) 保護等級IPX4(防まつ形)JIS C 0920:2003による。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル。 電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置場所屋内外兼用 点灯保持時間約20秒 明るさ(Lm)200 光色昼白色 灯数24 電球の種類LED 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ160×48 人感センサー検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

クリップで取付けができる広範囲を照らせるソーラーセンサーライトです。シーンに合わせて3種類のモード設定が可能。屋外に設置できる防雨仕様です。
全長(mm)200×45×25 質量(g)約110 全光束(Lm)400 センサー感知方式人感(赤外線) 点灯方式1夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯2,夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみ 設置方式クリップ 電源タイプソーラー充電式 設置場所屋内外 バッテリー容量(mAh)1200
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

OPTEX(オプテックス)LEDセンサーライト
エコ商品
壁面・天井・ポール取り付けに対応。赤色表示灯付きで防犯にも最適。
用途屋外用 電源AC100V(直結式) 定格消費電力(W)消灯時:1、点灯時:16 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×174.5×201 保護等級IPX5 センサー感知方式赤外線 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)1700(白熱灯150W形相当) 電球の種類LED
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面倒な電気工事不要の乾電池式。
用途玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯。 付属品コンクリート用スリーブ2本、取付けネジ2本、取付けクランプ、取扱説明書 本体質量(g)約210(電池含まず) 取付寸法(mm)約130まで 光源LED 0.5×3個 モード切替昼も夜も点灯・夜だけ点灯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×97×168 電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲約3m時約180°・約12m時約90° 設置場所屋内/屋外(防雨構造) 明るさ(Lm)100 点灯時間約5秒~30秒 電球の種類LED 電池寿命(年)1日約5回の使用で約1年(約10秒設定)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷