鉄製のドアや倉庫、角柱などに設置可能!
耐候性結束バンド300mmX2本付属
強力磁石で簡単取付
センサーライト重量1kgまで取付可能
メーカーのセンサーライトのクランプ取付け対応機種にご使用いただけます
(ESL-W1201AC/W2001AC/W2801ACには使用できません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88X88X15
1個
¥1,327
税込¥1,460
当日出荷
磁石と強力吸盤で引っ付く。
用途ふわっとついてふわっと消える。
寸法(mm)約95×80×95
質量(g)約155
電源電池式
使用電池単3アルカリ乾電池3本
明るさ(Lm)120
防水性防雨型
点灯時間【感知】10秒
センサー感知範囲【水平】約110
感知距離(m)【水平】約4
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ソーラー充電式のセンサーライト。明るさ250ルーメン。裏面磁石付き
センサー感知方式明暗
設置方式マグネット
設置場所屋内外兼用
充電方式ソーラー
マグネット裏面磁石付き
明るさ(Lm)250
電球の種類LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ソーラー充電式のセンサーライト。800ルーメン。裏面磁石付き
センサー感知方式明暗
設置方式マグネット
設置場所屋内外兼用
充電方式ソーラー
マグネット裏面磁石付き
明るさ(Lm)800
電球の種類LED
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
どこにでも引っ掛けるだけ。
USB充電式なので乾電池など不要で経済的。
電球色。
明るさ100ルーメン。
設置場所屋内
付属品USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1
質量(g)約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×255
モード切替センサー(15秒)/切/連続
電球1W高輝度電球色LED
使用時間センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲100°最遠3m(取付高さ2m時)
充電時間(時間)3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時)
充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1100mAh
アズワン品番64-8901-29
明るさ(Lm)100
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
暗い場所で人感センサーが、人の熱を感知してLEDライトを点灯させます。
人を感知すると自動で点灯、自動で消灯。
便利・節電・防犯に。消し忘れもなく経済的。停電時も安心。
【どこでも設置OK】
磁石内蔵。鉄柱や鉄製ドアに
スタンド (角度調整可) 。デスクやテーブルに
吊り下げ。壁面に
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×110×31
質量(g)78.5(電池を含まない)
電源単4形アルカリ電池×3本 (別売り)
材質ABS樹脂
光源ホワイトLED、0.25W×2個
センサー感知範囲水平160×垂直130度、5m以内
使用周囲照度(Lx)10以下の暗さで点灯 (明るい場所では感知しない)
点灯時間約15秒間、感知範囲に人がいれば連続点灯
電池寿命夜間AUTO/10ヶ月 (1日10回、1回15秒間点灯時、20度時) 、常時点灯/連続使用で30時間
表示電池切れ表示:なし(LEDが暗くなってきたら電池交換時期)
防水仕様防雨・防沫:IP44
使用温度範囲(℃)-10~35
取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。
センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。
用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
消費電力(W)0.5
付属品粘着テープ付マグネット×1枚
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×30×16
本体質量(g)100(電池除く)
センサー赤外線センサー
使用電池単4乾電池×4本(別売り)
LED色電球色
センサー感知方式赤外線
設置方式マグネット、両面テープ
動作温度(℃)-10~50
LED寿命(時間)80000
点灯時間15秒
センサー感知範囲120°、3m
電球の種類LED
1台
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類LED
質量(g)88
スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33
電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)
使用電球Cree社白色LED3個
使用電池単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式人感+明暗
設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数3灯
調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
カンタン後付けできるタッチセンサー式LEDライト。カンタン後付けできるタッチセンサー式LEDライト。後付けでランプを増設できます。車内にマッチする薄型LEDライトです。面倒な配線が不要な電池式。ON/OFF操作がスピーディーなタッチセンサースイッチ。色々な場所で使える簡単マグネット取り付け。磁石の付かない場所に「貼り付け磁石受け」を付属。付属のルーフアタッチメントを使えば車内の天井にも取り付け可能。ハンディサイズなので、キャンプや作業用としても使えます。電池式(単4電池×3本必要)※別途ご用意ください
付属品ルーフアタッチメント×1 ピン×6 貼り付け磁石受け×1
材質(本体)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×26
連続使用時間(時間)10
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(マグネット)ネオジム磁石
1個
特価
¥959
税込¥1,055
当日出荷
明るさ500ルーメン。裏面磁石付きで取付に便利。防雨構造で屋外でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など
電球の種類LED
設置場所屋外
センサー感知方式赤外線検知方式
色ブラック
本体寸法(縦×横×高さHmm)210×50×105
質量(g)275
付属品取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書
光源SMD高輝度白色LED 0.5W×34個
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2500mAh
点灯回数約250回(高輝度時)
明るさ(Lm)500
センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m
点灯時間約15秒固定(高輝度時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯
ホルダーから取り出してハンディライトとしても使えます
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
手動でON・OFFもできます
常時点灯モード搭載
付属品ネジ×2本、両面テープ×1枚
質量(g)約82(ホルダー含む/乾電池除く)
スイッチON・OFF・AUTO
電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)
全光束(Lm)約38
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約40×170×32、ホルダー:約44×79×32
光源LED×3個(交換不可)
センサー感知方式明暗/人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約25時間連続点灯
点灯保持時間約10秒
光色電球色
灯数3
人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°
電球の種類LED
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして!
防犯対策に!
カーポートの誘導灯に!
全光束(Lm)800
センサー探知範囲最大角度:140°最大距離:8m (高さ1.8m)
点灯時間約5秒~約5分
消費電力(W)10
保護等級IP44
仕様防水コード使用(AC100V)
付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台
材質プラスチック
寸法(mm)157×131×119
質量(g)約400
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
光源高輝度LED
検知範囲最大8m/140°/高さ1.8m
センサー感知方式人感
光源色昼白色
検知方式焦電型赤外線方式
設置場所屋内/屋外設置可
待機電力(W)約1
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED
設置場所屋内専用
センサー感知方式赤外線受動式センサー
寸法(Φ×mm)約95×37
質量(g)103、取り付けプレート:約20
材質ポリカーボネート
光源色昼白色
光源0.5W-LED×4個
全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
センサー明暗:フォトセンサー
点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
保証期間お買い上げ日より1年間
機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー感知範囲約2.5まで
角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40
プレート寸法(mm)約Φ91×H7
付属品取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本)
色ホワイト
消費電力(W)0.5
設置方式ねじ止め
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
マグネットで簡単取り付け
用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。
質量(g)75
耐荷重(kg)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×14×85
取扱説明書(1.48MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
磁石と自由に曲がる三脚で簡単取り付け。
用途ふわっとついてふわっと消える。
寸法(mm)約95×80×115
質量(g)約160
電源電池式
使用電池単3アルカリ乾電池3本
アズワン品番64-3673-59
明るさ(Lm)120
防水性防雨型
点灯時間【感知】10秒
センサー感知範囲【水平】約110
感知距離(m)【水平】約4
1台
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
乾電池式の屋外型センサーライト。磁石と自由に曲がる三脚で簡単に取り付け可能。
用途玄関、庭、倉庫、駐車場などの節電照明・防犯対策に。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×80×115
質量(g)130(電池・三脚含まず)
電源電池式
使用電池単3アルカリ乾電池3本
明るさ(Lm)120
防水性防雨型
点灯時間10秒(固定)・常時点灯
センサー感知範囲110℃
感知距離(m)4
点灯方式切り替え:ON/OFF/AUTO
光源LED0.5W×4個
設置場所屋外
設置方式三脚
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自由に曲がる三脚と磁石でどこどえも簡単に取付が可能です。常時点灯モードとセンサーモードの切替機能付きで用途にあわせて使い分けができます。
仕様点灯切替:AUTO(センサー)/OFF/ON(常時)
電源単3アルカリ乾電池×3
センサー赤外線探知方式
センサー探知範囲角度最大110°、範囲最長4m
電池寿命センサーモード時:1日10回の使用で約3か月、常時点灯:約3時間
明るさ(Lm)150
点灯時間約10秒
置く・吊る・くっつける設置場所自由自在
用途暗闇でも操作しやすいスライド式電源
明るさ(Lm)300
電源電池式
LEDCOB型
連続点灯時間(時間)10
寸法(mm)約85×85×130
質量(g)約250
使用電池単3アルカリ乾電池3本
充電式LED作業灯でコードレス使用が可能で、作業現場やアウトドアでも快適に使えます。明るさ500ルーメンの高輝度LEDを採用し、暗い場所でも広範囲をしっかり照らします。防水防塵IP54対応で、雨やホコリが気になる環境でも安心して使用できます。クリップ固定とマグネット固定に対応し、さまざまな場所に簡単に取り付けて使えます。
セット内容充電用USB Type-Cケーブル
使用温度範囲(℃)-20~60
電源リチウムイオンバッテリー
連続使用時間(時間)40
光源LED
色温度(K)3000~6500
防塵防水性能有IP54
充電時間(時間)3
コネクタUSB Type-C
バッテリー容量(mAh)2500
光束(Lm)500
LED寿命(時間)30000
LED使用数(個)20粒
調光方式3段階(【強】500Lm【中】200Lm【弱】50Lm)
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
スリムボディで約120lmの高輝度COB-LED。点灯モードは人型センサーと常時点灯の2パターンから選べます宇。また、置き形・壁掛け(フック付き)・背面マグネットとマルチに使えるのも魅力。乾電池式だから、コンセントの無い場所でも手軽に使えるため、足元灯、クローゼット用、非常時の灯り取りなど様々なシーンでご利用いただけます。
材質PS、ABS、磁石
質量(g)約70
電源単4乾電池×3(別売り)
センサー距離2~3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)19×3.5×1.9(本体)
センサー角度調整(°)約75
明るさ(Lm)約120
点灯時間約30秒(センサー反応時の点灯時間)
連続点灯時間(時間)約2.5(常時点灯モード時)
1台
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED
使用温度範囲(℃)‐20~40
電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)
保護等級IP45(防噴流形)
使用電池単1形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線
設置方式ネジ取付式、クランプ式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
懐中電灯としてもルームライトとしても使用可能!懐中電灯としてもルームライトとしても使用できる多機能ライトです。消灯時や停電時に周囲が暗くなると、自動で点灯する「明暗センサー」と、人の動きを感知して光る「人感センサー」を搭載しています。電球色・昼光色・昼白色の3色展開で、好みに合わせた光を選択可能です。壁面取り付けも簡単な磁石プレート付き。USB Type-C充電式で、約4時間の充電で、約4時間使用可能(使用モードによって異なります)。常時点灯・常時消灯・センサーモードの3つのモードを搭載し、様々な用途に対応します。全光束60ルーメンの明るさで、停電時や夜間の安全をサポートする防災・防犯の頼れるアイテムです。使用電源:リチウムイオンポリマー二次電池3.7V、1200mAh。
セット内容ライト本体×1、磁石プレート×1、両面テープ×1、充電用USBケーブル A-Type C×1
材質ABS
寸法(mm)45×136×35
1個
¥2,000
税込¥2,200
5日以内出荷
明るさ250ルーメン。USB充電と乾電池のどちらでも使用可能です。大きく開いたクリップや内蔵の磁石でいろんなところに取付け可能。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など
電球の種類LED
色ブラック
本体寸法(縦×横×高さHmm)10.8×90×107
質量(g)220
付属品クリップ、USBケーブル、磁石取付用プレート、取扱説明書
センサー感知方式赤外線検知方式
センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m
明るさ(Lm)250
点灯時間約15秒固定・常時点灯
モード切替ON/OFF/AUTO
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh
使用時間(時間)AUTO(センサーモード)時:1日5回点灯で約1か月間、常時点灯時:約1時間
電池単3アルカリ電池×3本(別売)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
センサーで自動点灯、消灯する乾電池式シーリングライトです。工具は不要。付属のステンレスバンドで巻くだけで固定できます。カーポートに最適です。車庫入れの時に自動点灯し、夜間の車の乗り降りをサポートします。磁石が付いているので、物置など磁石が付く場所にも垂直づけできます。リモコンでセンサーライトと投光器モードの切り替えが可能です。明るさや点灯時間も調整できます。
用途カーポート、庭、物置
付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、ステンレスバンド、リモコン
質量(g)350
本体寸法(mm)80×175×175
使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー探知範囲360°最遠半径4m(取付け高さ4m時)
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
アズワン品番64-8900-98
明るさ(Lm)弱 160/中 320/強 480
点灯時間5秒/10秒/20秒/30秒/投光器
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
室内用モーションセンサーLEDライト「RONA」は、人感センサーが人を感知すると自動で照明を点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。底部に磁石が内蔵されているので面倒な取付工事は不要で金属製の柱や壁などに簡単に取付けられます。付属のメタルプレートを貼り付けられる場所なら金属素材以外の場所にも設置が可能です。コードレスで使用でき、軽量で持ち運びも簡単です。玄関、トイレ、廊下はもちろん、寝室のフットライトとしての使用や、クローゼット、物置など照明がない暗い場所で使用すればとても便利でおすすめです。停電や非常時には緊急時用ライトとしても使用できます。便利な2個セットです。
電球の種類LED
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。
周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。
背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。
本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。
簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。
付属の両面テープで貼付けも可能。
付属品フック1個、両面テープ1枚
質量(g)111
スイッチ自動/切/手動
全光束(Lm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×39.5×110
機能常時点灯、センサー感知時点灯
光源0.2W LED×1個
その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可
電池寿命(時間)連続点灯約90(最小照度時)
使用電池単3×3本(別売)
感知方式人感+明暗(PIR+CDS)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間(自動)約20秒
取扱説明書(3.8MB)
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度
電球の種類LED
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDセンサーライト 7W×2灯
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類LED
設置場所屋外用
付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個
電源コード(m)約3
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能
光源白色 LED
使用周囲温度(℃)-20~40
センサー感知方式赤外線受動式
設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け
検知方式赤外線受動式
耐水性防沫タイプ
点灯保持時間約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)
防水保護等級IPX4(防沫形)
暗くなると低輝度で点灯し、人を感知すると高輝度で約20秒間点灯後自動で低輝度に切り替わります。便利なソーラー充電タイプ。防雨構造。夜のみ点灯。取付に便利な磁石付き
質量(g)180
取付方式ネジ止め・磁石・結束バンド(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×55×220
探知能力最大120° / 最大7m
明るさ(Lm)【強】120【弱】12
点灯時間【検知後】20秒
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
背面ダイヤルで無段階調光でき、作業環境に合わせた最適な明るさに調整できます。角度調整が可能で、LEDの照射向きを自由に変えられ、作業に最適な角度で使用できます。防水規格IPX6対応で、雨や水しぶきがかかる環境でも安心して使用できます。フックを使って吊り下げたり、三脚に取り付けたりと多彩な設置方法に対応しています。ネオジム磁石でスチール面にしっかり固定でき、両手を使う作業にも便利です。手に持って使うほか、床に置いての照射も可能で、作業シーンに応じた使い方ができます。充電式なのでコードレスで使用でき、屋内外を問わず自由に持ち運びが可能です。
セット内容充電用ケーブル
電源リチウムイオンバッテリー
連続使用時間(時間)178
光源LED
色温度(K)【昼光色】6500【赤色光】6500
防塵防水性能有IPX6
充電時間(時間)3.5
コネクタUSB Type-C
バッテリー容量(mAh)7800
光束(Lm)最大1300白色光 / 20~1300赤色光 / 10
LED寿命(時間)25000
調光方式無段階
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
シェードや三脚といったパーツがセットになったユニークなLEDライトです。ハンドライトとして使う以外にシェードを取り付けてランタンにしたり、三脚でテーブルライト、底面マグネットで鉄製品などに吸着させたり。ハンドライト(調光可)、暖色ランタン(調光可)の他、赤色点滅でSOSを知らせることも可能です。USB充電式でくり返しご使用いただけます。
材質ABS、PC、ステンレス、磁石、シリコン
質量(g)約135(商品合計)
電源USB リチウムイオン充電池1200mAh
充電時間(時間)約2.5
充電可能回数約300回
直径×高さ(cm)4.2×11(本体)、8.5×11(本体+シェード)
明るさ(Lm)ハンドライト:20~100、ランタン:30~150、赤色点滅:約40
連続点灯時間(時間)ハンドライト:約2~40、ランタン:約4~50
1台
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。
用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×92×100
電球CREE製 1W 高輝度白色LED
質量(g)約145 (乾電池・三脚除く)
付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1
トラスコ品番447-3256
電源電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売)
センサー【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m
保護等級IP43
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感センサー
電池寿命1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間
設置方式ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能
設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用
感知方式人感+明暗
点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
夜の階段の昇降を明るく照らす!COBライトで、夜も明るく周りを照らします。人感センサー反応範囲:約3.5m、検知幅:約45度、明るさ:約250ルーメン。ON/OFF/AUTOスイッチで、モードが切り替えられます。ON:連続点灯(※連続使用時間は約5時間)、AUTO:人感センサーと明暗センサーで動作。暗い場所で自動点灯し約30秒で消灯します。OFF:消灯。AUTOモードは周囲が暗い場所で人の行動を検知すると自動的に点灯します。人の行動を検知しなくなってから約30秒後に自動的に消灯します。省エネで使用できます。どこでも簡単に付けられるライト!両面テープ(1枚使用)または取り付けネジ(1箇所)で取付できます。コンセントがない場所でも取り付けでき、明るく点灯します。台座マグネットで玄関などの金属部に取り付けて使用できます。
用途センサーライトとして
材質ABS・ポリスチレン
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×80
検知範囲約45°
使用電池単四電池3本
センサー感知方式人感・明暗
明るさ(Lm)約250
人感センサ検出距離(m)約3.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚
質量(g)約145(電池・取付プレート除く)
使用温度範囲(℃)10~40
電源単三形乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×115×95(取付プレート除く・最大値)
保護等級IPX4(防沫形)
光源白色LED/電球色LED
センサー感知方式人感
電池寿命【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 )
点灯保持時間約12秒
点灯開始照度(Lux)約1
アズワン品番64-4373-93
電球の種類LED
1台
¥1,899
税込¥2,089
当日出荷
マルチに使える高性能ヘッドライト!!最大明るさ480lm。最大点灯12時間(SMD LOWモード)。2WAY使用可能(ライト部分脱着可能・磁石で貼つき)。非接触センサー内蔵。手をかざすだけで点灯・消灯が一瞬で切替可能。長押しで無段階調光。電池残量インジケーター
用途ヘッドライト・作業用・アウトドア
付属品USBケーブル
質量(g)300
電源(V)リチウムポリマー電池3.7
光源OSRM SMD+COB
使用電池充電池
充電時間(時間)3.5
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)480
インジケータ充電残量:(緑)MAX~31%、(赤)30~11%、(赤点滅)10%以下
電球の種類LED
点灯時間(時間)最大12
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式
誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載
環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年)
パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現
マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付
先端LEDライト搭載で暗所作業もOK
ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載
校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付
ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応
長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載
LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示
便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他
付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)
質量(g)約400
電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間
表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ
連続使用時間(時間)約8
使用環境0~50℃ RH75%以下
検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式
感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)
暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
関連キーワード