センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED
使用温度範囲(℃)‐20~40
電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)
保護等級IP45(防噴流形)
使用電池単1形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線
設置方式ネジ取付式、クランプ式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。
電球の種類LED
仕様ダミーカメラ付属なし、(点灯切替)昼/夜
トラスコ品番818-8781
材質PC、HDPE
幅(mm)152
高さ(mm)153
奥行(mm)165
規格(防水)IP44
電源単1乾電池×3本
角度(°)(探地水平範囲最大)約140
寸法(m)(検地範囲最長)約6
保護等級(防水)IP44
使用電球4.5W
使用電池単1形乾電池×3本
取付け方法ネジ取り付け
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
光源色白色
電源コードなし
設置方式ネジ取付式、クランプ式、市販バンド取付
点灯保持時間5秒/20秒/20秒点滅
アズワン品番64-8965-73
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個
使用温度範囲(℃)‐20~40
電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)
保護等級IP44(防沫形)
光源白色LED
使用電池単2形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線
設置方式ネジ取付式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約10秒(固定)
点灯開始照度(Lux)約4
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類LED
質量(g)88
スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33
電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)
使用電球Cree社白色LED3個
使用電池単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式人感+明暗
設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数3灯
調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。
用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×92×100
電球CREE製 1W 高輝度白色LED
質量(g)約145 (乾電池・三脚除く)
付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1
トラスコ品番447-3256
電源電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売)
センサー【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m
保護等級IP43
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感センサー
電池寿命1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間
設置方式ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能
設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用
感知方式人感+明暗
点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
三脚が自在に動かす事が出来るため、様々な場所に取付が可能なセンサーライトです。
用途玄関や階段などでの照明に
電球の種類LED
センサー感知方式人感
設置方式ネジ取付、マグネット、付属三脚
灯数8灯
スイッチON-OFF-AUTO
全光束(Lm)約85
光源0.2W SMD LED×8灯
使用電池単4アルカリ電池×3本(電池別売)
センサー探知範囲水平:110°、垂直:90°、最大距離:約4m
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間15秒
1個
特価
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
90°に曲げてコーナーや曲がり角に! ストレートでも使える!
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。
センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
使用場所屋内用
付属品取付ネジ2本(Φ4×30mm)、スリーブ2本(Φ6×30mm)、両面テープ1枚(背面カバーに貼付)
質量(g)約163(電池除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×258×44(最大値)
使用電池単三形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感
電池寿命センサーモード/約11ヶ月(1日10回点灯時)常時点灯モード/約10時間※アルカリ乾電池使用時
設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式
点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます)
点灯開始照度(Lux)約1
電球の種類LED
高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約140°、最長約8m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。配線不要の乾電池式、電池長持ち仕様※メーカー従来品比
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)、保証書付取扱説明書
質量(g)約380(本体のみ)
電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)650
センサー検知範囲:最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105°
保護等級IP44(防じん防まつ形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)177×213×121(本体のみ)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
光源色昼光色
電池寿命約2か月(点灯時間を20秒にした場合)、約7.5か月(点灯時間を5秒にした場合)※1日10回点灯の場合
設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め
点灯時間通常点灯モード:(約)5~20秒・高速フラッシュモード:(約)10秒・コンビネーションモード:通常点灯30秒+高速フラッシュモード
取扱説明書(3.36MB)
電球の種類LED
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
近づくと光る。乾電池式人感センサーライト付LEDライト。自動点灯・自動消灯。連続点灯が出来る為、非常灯としての使用も可能。
用途階段や廊下・寝室・納戸・クローゼットなど。夜間のちょっと明かりがほしい場所に。
その他点滅モード:切・入・自動
寸法(mm)250×25×30
全光束(Lm)55
電池寿命(時間)連続点灯:約12、30秒点灯5回/日:約6か月
使用電池単三アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感(赤外線)
光源色電球色
設置方式マグネット、ねじ止め
設置場所屋内
有効距離(m)センサー:2
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED
設置場所屋内専用
センサー感知方式赤外線受動式センサー
寸法(Φ×mm)約95×37
質量(g)103、取り付けプレート:約20
材質ポリカーボネート
光源色昼白色
光源0.5W-LED×4個
全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
センサー明暗:フォトセンサー
点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
保証期間お買い上げ日より1年間
機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー感知範囲約2.5まで
角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40
プレート寸法(mm)約Φ91×H7
付属品取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本)
色ホワイト
消費電力(W)0.5
設置方式ねじ止め
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED
設置場所屋内専用
センサー感知方式赤外線受動式センサー
寸法(Φ×mm)約95×37
質量(g)103、取り付けプレート:約20
材質ポリカーボネート
光源色電球色
光源0.5W-LED×4個
全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
センサー明暗:フォトセンサー
点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
保証期間お買い上げ日より1年間
機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー感知範囲約2.5まで
角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40
プレート寸法(mm)約Φ91×H7
付属品取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本)
色ホワイト
消費電力(W)0.5
設置方式ねじ止め
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
震度2以上相当の揺れを感知し警告灯を点滅させます。3WAY使用出来ます。
消費電力(W)0.3
電球の種類LED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×27×84
使用電池単4形乾電池×3本
センサー感知方式人感センサー
設置方式ネジ取付、市販バンド対応
点灯時間約10秒
1台
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。
住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2
質量(g)330(乾電池除く)
消費電力(W)4.5
電源単1アルカリ乾電池3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×119×80
保護等級IP44
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大120°
電池寿命100%点灯時・150日、50%点灯時・300日
設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
アズワン品番65-0295-47
明るさ(Lm)520
灯数2
点灯時間10秒
感知距離(m)最大8
電球の種類LED
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。
住宅になじむ形状でオシャレに照らす,乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。100%点灯で電池寿命は300日、50%で555日と長持ちします(1日10回点灯した場合)。
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2
質量(g)255(乾電池除く)
消費電力(W)4.5
電源単1アルカリ乾電池3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×119×152
保護等級IP44
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大120°
電池寿命100%点灯時・300日、50%点灯時・555日
設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
アズワン品番65-0295-46
明るさ(Lm)260
灯数1
点灯時間10秒
感知距離(m)最大8
電球の種類LED
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×6
電球の種類LED
付属品コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個
電源単二形電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×180
保護等級IP44相当
使用電池単2形乾電池×3本(別売)
センサー探知範囲水平約90°、約8m
電池寿命1日約10回の使用で約半年
設置方式ネジ取付、クランプ、市販バンド対応
耐水性防沫タイプ相当
防水性IP44相当
点灯時間約5~20秒
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
プッシュピンで取付可能なセンサーライト。白色と電球色の切替可能。置いても使えるスタンド付。お部屋のアクセントにも。
電球の種類LED
センサー感知方式人感
設置方式ネジ取付、スタンド式
灯数1灯
付属品プッシュピン×1個、木ねじ×1個、予備ピン×2個、スタンド
材質本体:ABS樹脂、パネル:PC樹脂、スタンド:PS樹脂
使用電池単3形乾電池×3個(別売)
明るさ(Lm)約29(白色)、約18(電球色)
連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年
暗い場所でセンサーが人を感知すると自動的にライトが点灯します。(明るい場所では点灯しません。)
乾電池式なのでコンセントが無いところにも設置できます。
雨のかかる屋外に設置できるの防雨構造です。
光源には電球交換が不要な0.5Wタイプの高輝度白色LEDを採用しております。
木の壁やコンクリートの壁への取り付けに使用する取付ネジおよびコンクリート用スリーブを付属。
別売のステンレスバンド(メーカー型番:ESL-SB)及びクランプセット(メーカー型番:ESL-CS)でカーポートなどの太い柱や円柱に取り付け
電球の種類LED
設置場所屋外
付属品取付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、保証書、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約84(電池は含まない)
電源単三形アルカリ乾電池×3本
保護等級IPX4
光源0.5Wタイプ高輝度白色LED
使用電池単3形乾電池×3本
使用周囲温度(℃)-20~45
センサー感知方式赤外線
電池寿命1日に10回点灯させた場合で約1年
設置方式ネジ取付式
検知方式赤外線受動式
耐水性IP×4
点灯保持時間約20秒(固定)
1個
¥2,184
税込¥2,402
当日出荷
懐中電灯にも使える便利なセンサーライト。マグネット付でどこでも取付られます。
消費電力(W)1
電球の種類LED
付属品コンクリートスリーブ2本、取付ネジ2本
電源単三形電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×62×108
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー探知範囲水平約130°、約6m
電池寿命1日約5回点灯で約1年間
設置方式ネジ取付、マグネット、市販バンド対応
点灯時間約10秒(AUTO)
自由に曲がる三脚で取り付け自由自在。明るさ300ルーメン。使用する場所によって明るさと点灯時間を変える事が出来ます。マグネット、金属プレート付き。
設置場所屋内/屋外(防雨基準IP43)
付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ
質量(g)290(乾電池、どこでもアーム除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)108×94×140/(どこでもアーム)200
保護等級IP43
電球3W高輝度電球色LED
使用電池単1形乾電池×3本(別売)
電池アルカリ単一形乾電池3本(別売)
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲最大約100°/再遠約4m
電池寿命(10秒)弱:約1100日/中:約860日/強:約500日
設置方式ネジ取付、どこでもアームで様々な場所に取り付け可能
アズワン品番64-8901-26
明るさ(Lm)弱(約110)中(約175)強(約300)
灯数1灯
点灯時間切/10秒(センサー)/30秒(センサー)/連続
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。
用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適
電球の種類LED
センサー感知方式人感・明暗センサー
設置方式置く、マグネット、ネジ止め
灯数2
付属品取付板、両面テープ、木ネジ
材質ABS
色ホワイト
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)(センサー)0~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×35×79
光源白色LED×2灯(交換不可)
色温度(K)6000
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
寿命(設計寿命)20,000
電池寿命(連続時間)常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯)
光源色白色
検知方式人感・明暗センサー
アズワン品番65-0528-65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
置いても結束バンド(別売)で取り付けても使える!
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)
センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。
センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED
質量(g)約145(電池・取付パーツ除く)
使用温度範囲(℃)0~40
全光束(Lm)白色75/電球色70(常時点灯時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×83×86(取付パーツ除く・最大値)
保護等級IP44(防沫形)
光源白色LED/電球色LED
使用電池単三形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感
電池寿命センサーモード/約1年(1日10回点灯時)常時点灯モード/約11時間※アルカリ乾電池使用時
設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式
点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます)
点灯開始照度(Lux)約1
1個
¥2,848
税込¥3,133
当日出荷
フリーアーム式でライトの方向自由自在。センサーで近づくとパッと点灯。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
用途照明・防犯・節電・非常灯に
電球の種類高照度白色LED、0.75W×2
設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内
付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ
質量(g)200
保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内
アーム寸法(mm)130
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×113×102
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
電池アルカリ単3乾電池3本(別売)
検知距離(m)4
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲水平約100°
電池寿命約120日(1日10回点灯時/センサーモード)
設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚
アズワン品番64-8901-24
明るさ(Lm)170
灯数2灯
点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
見通し20m以内無線でつながる。人感センサーでふわっと自動点灯・自動消灯。電球色。明るさ40ルーメン。無線でつなげば離れているライトが同時に点灯します。周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、ライトが同時に点灯します。人が居なくなると消灯します。単品でもご使用いただけます。夜のトイレで目が覚めにくい優しい電球色。
用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。
電球の種類LED
設置場所屋内
付属品両面テープ×各1、取付けネジ×各2、コンクリート用プラグ×各2
電源アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。
モード切替センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯)
電球0.7W高輝度電球色LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×29×100
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲100°、最遠3m(取付高さ2m時)
設置方式ネジ取付、両面テープ
電波到達距離(m)見通し20
アズワン品番64-8901-27
明るさ(Lm)40
周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
見通し20m以内無線でつながる。人感センサーでふわっと自動点灯・自動消灯。電球色。明るさ40ルーメン。同じライトと無線でつなげば離れているライトが同時に点灯します。周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、ライトが点灯します。人が居なくなると消灯します。夜のトイレで目が覚めにくい優しい電球色。
用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。
電球の種類LED
設置場所屋内
付属品両面テープ×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラグ×3
電源アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。
モード切替センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯)
電球0.8W高輝度電球色LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×29×100
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲100°、最遠3m(取付高さ2m時)
設置方式ネジ取付、両面テープ
電波到達距離(m)見通し20
明るさ(Lm)40
周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
電池式だからどんな場所でも簡単設置
用途設置場所:屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
消費電力(W)3.5
電源乾電池式(単1アルカリ乾電池3本、別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約153×280×176(クランプ除く)
全光束(Lm)約600
センサー探知角度:水平約140°、探知距離(最大)約6m
保護等級IP44
機能昼夜切替えあり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯)
電球高輝度白色LED
取付け方法ネジ取付、市販バンド取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)
センサー感知方式集電型赤外線センサー
電池寿命約420日※1回5秒・1日10回点灯の場合。1回の点灯を20秒点灯にした場合は約105日です。使用環境や電池の性能・残量により異なります。
設置方式クランプ・ネジ止め
設置場所屋内外兼用
LED寿命(時間)40000
灯数2
点灯時間約5秒、約20秒、約20秒の点滅
電球の種類LED
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
壁面、柱、棚に取付可能
別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも取り付け可能
電球の種類LED
エスコ品番EA864CB-42A
材質ABS樹脂
寸法(mm)直径44×137
質量(g)84
光源0.5Wタイプ高輝度白色LED
検知範囲90°約2.5m(取付高さ
使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線
電池寿命約1年(1日に10回の使用、使用条件により大幅に変わります。)
設置方式ねじ取付、別売りクランプ、ステンレスバンドでも取付可能
検知方式赤外線受動式
灯数4灯
点灯時間約20秒(固定)
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
シンプルな屋内・屋外用人感センサーライト。コンセント/充電不要のソーラー充電式。暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約30秒で自動消灯。100°×約8mの感知範囲。消費電力は最大約3Wなのに150Lmのソフトに明るい照射。屋外でも使えるので防犯にも◎。IP44の防水仕様。※完全防水ではありません。LEDライトは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。国内メーカーブランド。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心をお約束。日本語取扱説明書付き。ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。上面にソーラーパネルが埋め込まれ、太陽の光を十分にキャッチ。壁固定プレートもスマートに収納されている機能的でコンパクトなデザイン。屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IP44。カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。約150Lmの明かりが23粒のLEDチップから発光。ソフトな光なので、眩しくなく程よい間接照明がパッと演出してくれます。設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。)。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!。省エネでお得!。センサーライト点灯時の消費電力は約3W。同じ明るさの15Wの白熱電球と比べるとその消費量は5分の1でその差は歴然。さらにLEDチップは熱くなりにくいのでやけどの心配もありません。また、一般的なLED同様寿命は約40000時間となっているため、電球の交換の必要もありません。
用途防水仕様(※完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。
電球の種類LED
設置場所屋外
センサー感知方式赤外線受動式センサー/光感知センサー
設置方式ねじ止め
保護等級IP44(防雨タイプ)
灯数1灯
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約108×225×112
質量(g)約350
消費電力(W)約3
光源色昼光色
色温度(K)6000-6500
光束(Lm)約150
点灯保持時間約30秒
センサー感知範囲約~8mまで(高さ約2.2mの位置に設置した場合)、約100°
材質ABS
付属品固定用ビス×3、プラグビス×3
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
パワフルな屋内・屋外用人感センサーライト。コンセント/充電不要のソーラー充電式。スイッチで主電源ON/OFFを操作。主電源がONのとき暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約10~60秒で自動消灯。110°×約8mの感知範囲。消費電力は最大約8Wなのに700Lmの明るい照射。屋外でも使えるので防犯にも◎。IPX4の防水仕様。※完全防水ではありません。ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。大型ソーラーパネルと4000mAhの大容量バッテリーで、太陽の光をしっかり蓄えます。ソーラーパネルの位置は3段階に調節可能で様々な設置場所に対応。屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IPX4。カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。
用途防水仕様(※完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。
電球の種類LED
設置場所屋内/屋外
センサー感知方式赤外線受動式センサー/光感知センサー
設置方式ねじ止め
保護等級IPX4(生活防水規格)
灯数2灯
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約310×255×215
質量(g)約956
消費電力(W)約8
光源色昼光色
色温度(K)6500
光束(Lm)約700
点灯保持時間約10~60秒
センサー感知範囲約4~8mまで(高さ約2.5mの位置に設置した場合)、約110°
材質ABS/ポリカーボネート
付属品壁固定用ビス×2、プラグ×2
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
マグネットやフックで簡単に設置できます。
センサーモードとハンディライトモードがあります。
センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。
用途室内の便利な明かりに、防犯用として
設置場所室内
トラスコ品番819-0967
幅(mm)38
高さ(mm)70
質量(g)70
奥行(mm)33
電源単4電池×3本(別売)
使用電球0.25(W)
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式) ネジ取付式 スタンド式 マグネット式
アズワン品番64-8901-16
点灯時間約10秒
電球の種類LED
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×2
電球の種類LED
付属品コンクリートスリーブ4本、取り付けネジ4本
電源単三形電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×84×230
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感センサー
センサー探知範囲水平約120°、約6m
電池寿命1日約10回の使用で約半年
設置方式ネジ取付
点灯時間約15秒固定
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
関連キーワード