曲げ半径(mm)R2
取付穴(mm)Φ3.5
材質66ナイロン
形状ストレート型
目盛(シャフト)レーザーマーキング
適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色)
材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
センサレール(ツバ平行レール)は、六角ナットM3、M4、M5を挿入し、センサ金具・ブラケットをスライドさせて固定できます。
長さ(mm)1000(±3)
寸法E(mm)25
寸法t1(mm)2
取付ベースを溶接したパイプシャフトです。
従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
材質SUS304
シャフト径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
形状L型
目盛(シャフト)レーザーマーキング
適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5)
材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート型
タイプ□12角パイプ
適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ
材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)
シャフト寸法(mm)Φ12
目盛(シャフト)レーザーマーキング
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート型
タイプ□12角パイプ
目盛(シャフト)レーザーマーキング
適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)
材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト寸法(mm)Φ12
地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。
地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。
堀込加工タイプ。引出のキャビネット本体側に固定します。
材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト
表面処理グレー、Ni
形状L型
目盛(シャフト)レーザーマーキング
適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色)
材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●延長コード及び、ポール固定用ベルトは別売オプションです。
アズワン品番67-2186-23
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
形状L型
適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ
材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5)
目盛(シャフト)レーザーマーキング
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品M4(長さ25mm)セムスビス2本、M4ナット2個
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理
寸法t1(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアミド PA(66N)
色黒
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×1個、六角ナット(SUSXM7)×1個
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームブラケット用に使用する板ナットです。
材質SUS304
適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)対応
温度センサーを固定する金具です。
質量(g)4
寸法7×20
対応SE-TBTA132/SE-TBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA130/SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/OPL-450-5/OPL-300-5/OPL-300-10/OPL-450-10(200V)/OPL-200-10/OPL-600-5/OPL-600-10(200V)/OPL-300-20/OPL-450-10U(200V)/OPL-450-5U/OPL-200-20/OPL-300-10U/OPL-300-5U/OPL-600-10U(200V)/OPL-600-5U/OPL-350-MD NP/SM-SHTA 210-10 AC/SM-THTA 210-10 AC/SM-THTA210-10/SM-SHTA 210-10/SM-THTA 210-10W AC/SM-SHTA 410-5 AC/SM-SHTA 310-5 AC/SM-SHTA 210-10W AC/SM-THTA210-10W/SM-SHTA 410-5/SM-SHTA 310-5/SM-SHTA 210-10W/SE-SBTA133-10W EL/OPL-451-MD/MDi-450/MDi-350/SE-VBTA133-10W PP-BA2/SE-VBTA133/SE-SBTA133/SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-SBTA132-20W/SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-TBTA133-10W/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-VBTA132/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA132/SE-SBTA131-10W PP-BA
アズワン品番67-8105-30
構成部品金属部品
1セット
¥1,488
税込¥1,637
31日以内出荷
・適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。・センサは別途お客様にてご用意ください。【使用例・使用方法】・センサの台座に取り付けられているネジをマイナスドライバーで取外し、「PSLC-M-SB」センサ取付金具で固定してください。・必ずACH01S(S極)とACH01N(N極)を1個ずつ使用ください。・N極用とS極用を図のように取付け、検出位置を微調整してください。【付属品】・六角穴付きボタンボルト(SUS製)M3×05-5L 2個
タイプフェノール樹脂製
適合センサACH01S、ACH01N
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
色シルバー
仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)
タイプ後付け
使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40
方式作動弁:パイロット型電磁弁
機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)
保証期間1年
外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)
点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa
設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄
吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)
適合メーカーTOTO
待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
低摩擦で滑らかな走行を実現。実験時にあると便利な機能を搭載し、さらに、紛失しやすい各パーツが台車底面に収納できるなど、収納面にもこだわった力学台車です。斜面での実験に便利な転がり防止ストッパー搭載。記録テープ装着機構搭載。イージーセンスシリーズの力センサ取付可能。ばねはかり取付孔・固定金具搭載。反発ばね搭載。
付属品ばねはかり固定金具、力センサ用支柱、表示シール
材質金属(本体)、ABS樹脂(車輪)
寸法(mm)303×102×95(突起部除く)
質量(kg)約1(±2g)
1組(2個)
¥29,000
税込¥31,900
4日以内出荷
低摩擦で滑らかな走行を実現。実験時にあると便利な機能を搭載し、さらに、紛失しやすい各パーツが台車底面に収納できるなど、収納面にもこだわった力学台車です。
斜面での実験に便利な転がり防止ストッパー搭載
記録テープ装着機構搭載
イージーセンスシリーズの力センサ取付可能
ばねはかり取付孔・固定金具搭載
反発ばね搭載
仕様2台1組
付属品ばねはかり固定金具、力センサ用支柱、表示シール、収納ケース
材質金属(本体)、ABS樹脂(車輪)
寸法(mm)303×102×95(突起部除く)
質量(kg)1(±2g)
1セット
¥34,000
税込¥37,400
5日以内出荷
きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
冷却能力(W)340
外寸(mm)305×490×700
槽内寸法(mm)239×299×200
槽容量(L)約12
付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本
人感センサー搭載LED警報器
内蔵マイクにて音声録音可能
別売のブラケット(EA864CW-21)、固定金具(EA864CW-22)、ステンレスバンド(幅14mm、厚み2.5mmまで)
仕様●材質:レンズ:PC、ボディ:ABS●サイズ:Φ100×70.5mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:黄●質量:0.3kg●連続動作時間:1日100回動作で約10日●動作:回転(140回/分)●人感センサー:有●防水性能:IP54●内蔵マイク:有
アズワン品番65-2235-95
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
人感センサー搭載LED警報器
内蔵マイクにて音声録音可能
別売のブラケット(EA864CW-21)、固定金具(EA864CW-22)、ステンレスバンド(幅14mm、厚み2.5mmまで)でポールに取付可能。
仕様●材質:レンズ:PC、ボディ:ABS●サイズ:Φ100×70.5mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:赤●質量:0.3kg●連続動作時間:1日100回動作で約10日●動作:回転(140回/分)●人感センサー:有●防水性能:IP54●内蔵マイク:有
アズワン品番65-2235-94
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。
循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。
冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。
外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。
温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。
SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80
温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示
温度制御方式マイコン式PID制御
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
温度精度±0.1℃(表示精度
加熱ヒーター1kW
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)
使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール
冷媒R-404A
ノズル外径(Φmm)11
適合チューブ内径(Φmm)8
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)
入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)
タイマー1分~48時間(1分単位)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターと電気をつなぎセンサーを入れるだけで温度コントロールができます。
操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。
留め金具により固定、又は吊下げてもご使用できます。
設定可能な温度範囲は、室温~750℃までを1レンジでカバーします。
ヒーターをショートさせた場合に短絡保護装置が働き安全に電源を遮断します。
仕様温度表示精度:±(1%FS+2.5℃)制御方式:ON/OFF動作 使用環境:5~40℃(湿度85%以下)但し、結露のない場合センサー:Kタイプ熱電対 (付属品)※AC100V コンセント付き
タイプ本体+プローブ付
本体寸法(mm)66×210×66H
本体質量(g)約500
1個
¥36,650
税込¥40,315
当日出荷
「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
色シルバー
仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)
タイプ後付け
使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40
方式作動弁:パイロット型電磁弁
機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)
保証期間1年
外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)
点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa
設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄
吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)
適合メーカーTOTO
待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
色シルバー
タイプ後付け
使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40
方式作動弁:パイロット型電磁弁
機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)
保証期間1年
外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)
点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa
設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄
吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)
適合メーカーTOTO
待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水※1に対応します。冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)-30~+80
外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8)
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)
温度センサー測温低抗体(Pt100Ω)
温度制御方式マイコン式PID制御
入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)
加熱ヒーター1kW
冷媒R448A
循環方式密閉系
温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)
タイマー機能1分~48時間(1分単位)
ヒーターとセンサーを接続し、電源を入れるだけで簡単に温度コントロールができます。
SDメモリーカード(市販品)を挿入することにより、制御用センサー(付属品)および測定用熱電対(別売り)3点で簡単に温度測定・記録ができます。
卓上での使用または、止め金具を固定し吊り下げてもご使用できます。
設定可能な温度範囲は、0~600℃までをカバーします。
ヒーターの電力量を計測し、記録可能です。使用電力量の確認および省エネの目安にもなります。
安全機能としてリレーの接点出力が付いていますのでイベント機能としてお使いいただけます。
仕様【出力接点寿命】リレー接点20万回、【温度警報】設定した温度条件よりはずれた場合の接点出力(AC220V 1A:抵抗負荷)、【温度記録点数】4点(制御用1点+記録用3点)、【記録内容】日時、温度 4点、電圧、電流、電力(瞬時値・平均値)、積算電力、各エラー発生の有無、警報の有無
質量(g)約600(電線含む)
制御方式ON/OFF制御
センサータイプ制御用/Kタイプ シース熱電対(付属品)、記録用/JIS Kタイプ熱電対(別売り品)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)102×151×52(取付プレートおよび突起物を除く)
温度測定範囲(℃)-200~750
記録媒体SDメモリーカード(使用可能最大容量:2GB)
使用環境周囲温度:0~40℃、相対湿度:R.H.85%以下(但し結露しないこと)
記憶容量ロギング周期10秒で約26時間/MB(目安)
サンプリング周期1秒
最大負荷(kW)1(AC100V時)、2(AC200V時)、2.4(AC220V時)
温度表示精度±(0.5% F.S.+1digit)(F.S.:0℃~750℃)
室温補正精度±3℃
最大負荷電流(A)10(抵抗負荷)
温度設定範囲(℃)0~600
ロギング2~60秒(範囲内において1秒毎任意に設定可能)
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
色シルバー
仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃
付属品センサー、外部枠、電磁弁、ACアダプター、ソケット端子台、封水パーツ、電磁弁固定金具
タイプ後付け
使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40
電源AC100V(50/60Hz)
方式作動弁:パイロット型電磁弁
機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)
保証期間1年
外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)
点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa
設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄
吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)
適合メーカーTOTO
待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
質量(kg)約3.5
電源AC100V 50/60Hz 0.5A・3P電源プラグ・ブレーカー無し
センサーK熱電対
安全装置ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)
電源コード(m)約2
外寸法(mm)150×210×155(突起部除く)
警報出力a接点 250V 3A
温度表示方式デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)
現在温度・最高温度・最低温度を同時表示する2ch温度計。本体内蔵温度+付属外部センサで同時に温度測定が可能。機器の故障や停電発生時でも最高・最低温度の記録を保持 。電池交換またはリセットボタンを3秒以上押すと記録したデータを削除します。本体・センサ共に防水性能IPX5。吊り下げフック、卓上スタンド、壁貼付マグネットによる3通りの設置が可能。本体樹脂ケースに抗菌作用あり
アズワン品番65-8726-99
ラインセンサが水漏れを検知すると、モータバルブで給水を遮断
警報時にはブザー音でお知らせ(85dB)、さらに外部へ知らせる警報出力を装備
モータバルブの固着を防止(週1回の自動開閉)
センサおよびバルブの断線・接続を検知
モータバルブの開閉確認用リミットスイッチを装備
金属面に簡単設置可能なマグネットシートを付属
仕様●センサ回路数 1回路●警報/ブザー音 漏水警報、センサ断線警報、モータバルブ断線・故障警報 ブザー:警報時に鳴動 (85dB / 10cm)●外部警報出力 漏水・センサ断線・モータバルブ異常時 無電圧c接点×1●モーターバルブ DC24V、4W Rc1/2、圧力:0~0.5MPa 開閉確認用リミットスイッチ付●固結防止機能 自動バルブ開閉動作 (1回 / 1週間)●外寸法(幅×奥行×高さ) 101×171×36mm●備考(寸法) 取付板含む●電源容量 AC85~250V max1A 日本国内向け100V3Pプラグ付 電源コード長さ 3m●重さ 1kg●付属品 電動式モータバルブ(接続ケーブル0.3m付属)×1個、モータバルブケーブル(3.2m)×1本、 一次側給水継手(ストレーナ付)×1式、ラインセンサ(5m)×1本、ラインセンサ固定金具×10個、 マグネットシート×1個、シールテープ×1個、取扱説明書×1冊、保証書×1枚
アズワン品番67-5952-66
1式
¥149,800
税込¥164,780
42日以内出荷
現在の温度・最低温度・最高温度を同時に表示し、外部センサ(付属)を接続すると内蔵センサから外部センサの表示に切り替わります。本体内蔵温度または付属の外部センサで温度測定が可能。機器の故障や停電発生時でも最高・最低温度の記録を保持。※電池交換またはリセットボタンを押すと記録したデータを削除します。本体・センサ共に防水性能IPX5。吊り下げフック、卓上スタンド、壁貼付マグネットによる3通りの設置が可能。本体樹脂ケースに抗菌作用あり
付属品単4乾電池×1、外部センサ固定金具×1、取扱説明書×1
寸法(mm)センサ:感温部Φ5.5×11、樹脂部Φ7.9
材質(本体)ASB樹脂(抗菌剤入り)、アクリル、シリコンゴム/センサ:PE樹脂、PVC樹脂、SUS304
質量(g)約71(電池含む)
電源単4形乾電池×1
測定範囲(℃)内蔵温度:-5.0~50.0/外部温度:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
精度±1℃(0~40℃) / 2℃(左記以外) ※内蔵温度/外部温度共通
表示分解能0.1℃
サンプリング約10秒
表示機能内蔵温度または外部温度の現在温度、最高温度、最低温度の同時表示
設置方法吊り下げフック、卓上フック、壁掛けマグネット
電池寿命約2年 ※アルカリ、常温使用時
使用環境条件-5.0~50.0℃、80%rh以下(結露なきこと)
特性校正書類の内容:試験成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー
防水性本体部/センサ:JIS C 0920 IPX5に準拠※本体は端子保護キャップ取付時または外部センサ接続時
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×65×22
関連キーワード
1
2
次へ