79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(4個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

前輪のスイングキャスターが自在に動き、方向転換や歩行がスムーズ。 サイズは、一般タイプとミニタイプとハイタイプとSSタイプの4種類から選べます。 折りたたみができ、収納・持ち運びに便利です。 高さはプッシュボタンで5段階に調節できます。 グリップは握りやすい合成ゴム製です。
材質本体:アルミ(一部スチール)、握り手:合成ゴム、前輪・後輪:3インチプラスチックタイヤ 質量(kg)3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:62×45×73.5~83.5、収納時:63×11×76.5 高さ(cm)グリップ下:41~51 内幅(mm)グリップ:440
1台
非課税商品
21,980 税込21,980
5日以内出荷

「コの字型」固定型の歩行補助器。 リハビリの進行や体力の回復などに合わせてウォーカーアクセサリーを後付けできます。 (SSタイプはCタイプとMタイプのみ後付けできます) サイズは、お身体や使用環境に合わせて使いやすい高さ・幅を4種類から選べます。 逆U字型の補強パイプ、25mm径の太パイプを使用し、安全に配慮した構造です。 折りたたみができ、収納・持ち運びに便利です。 高さはプッシュボタンで5段階に調節できます。 グリップは握りやすい合成ゴム製です。
材質本体:アルミ(一部スチール)、握り手:合成ゴム 質量(kg)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:57×45×66.5~76.5、収納時:56×11×68 高さ(cm)グリップ下:34~44 内幅(mm)グリップ:440
1台
非課税商品
16,980 税込16,980
5日以内出荷

前輪のスイングキャスターが自在に動き、方向転換や歩行がスムーズ。 前輪は大型ゴムキャスターなので、室内屋外で使用できます。 折りたたみができ、収納・持ち運びに便利です。 高さはプッシュボタンで5段階に調節できます。 グリップは握りやすい合成ゴム製です。
材質本体:アルミ(一部スチール)、握り手:合成ゴム、前輪:5インチゴムタイヤ、後輪:3インチプラスチックタイヤ 質量(kg)3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:63×57×79.5~89.5、収納時:66×11×82.5 高さ(cm)グリップ下:47~57 内幅(mm)グリップ:440
1台
非課税商品
23,980 税込23,980
5日以内出荷

床からの立ち上がりに便利な2段グリップ付。高さは5段階調節。折りたたみ式。
材質アルミ
1個
非課税商品
19,980 税込19,980
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルブレーキ付きの、室内屋外両用の歩行器です。プッシュボタンで簡単に折りたためます。
材質本体/アルミニウム、センターシャフト/スチール、グリップ・タイヤ/合成ゴム 最大使用者体重(kg)100
1個
非課税商品
27,980 税込27,980
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックタイプのキャスターとストッパーが付いたエコノミータイプ。 前輪は1方向に固定されているので、少しずつ歩行、ゆっくり方向転換します。 サイズは、一般タイプとミニタイプとハイタイプとSSタイプの4種類から選べます。 折りたたみができ、収納・持ち運びに便利です。 高さはプッシュボタンで5段階に調節できます。 グリップは握りやすい合成ゴム製です。
材質本体:アルミ(一部スチール)、握り手:合成ゴム、前輪:プラスチックタイヤ 質量(kg)3.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:57×51×71.5~81.5、収納時:60×11×73.5 高さ(cm)グリップ下:39~49 内幅(mm)グリップ:440
1台
非課税商品
19,980 税込19,980
5日以内出荷

アルミフレームを採用。軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器。 本体にアルミフレームを採用し、軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのみ便利な折りたたみ式です。
主材質(本体)アルミ、(グリップ)PVC、(先ゴム)合成ゴム、(その他樹脂部)PE 質量(kg)2.5 タイプ交互型・ミニタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×43.5×65~75 ゴム足Φ22mm 高さ調節5段階(2.5cm間隔) 折りたたみ寸法(cm)47×12×67
1台
非課税商品
11,980 税込11,980
翌々日出荷

通気性があり、ストレッチ性のある素材使用。
用途アームバンド イエロー、【反射材】グレー 仕様マジックテープ止め、反射材付 エスコ品番EA983RT-22 材質【反射材】スコッチライト 幅(mm)【反射材】25 寸法(mm)38.1×304.8 質量(g)11
1個
1,020 税込1,122
当日出荷

腕や足首に取り付ける安全反射リングです。
用途夜間の交通整理やパトロールやジョギングなどに 材質ポリエステル 寸法(mm)35×330×2 グリーン 質量(g)7
1セット(2個)
589 税込648
欠品中

少しずつ歩行をする方に安心タイプ。前輪キャスターの方向は1方向に固定。ストッパーは荷重をかけることで作動。グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質フレーム:アルミ(一部スチール) 質量(kg)2.9 ケース入数4 寸法(cm)幅54~55×奥行46~48×高さ64~74(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅57×奥行10×高さ66、ハンドル内幅:40、下段グリップ高:36.5~46.5 機能折りたたみ 最大使用者体重(kg)100 車輪サイズ(cm)前輪7.5
1台
非課税商品
19,980 税込19,980
5日以内出荷

機械などの省スペース化に対応した、樹脂製の小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃えまたMBB仕様も追加。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
保護構造IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下 耐衝撃(耐久)1000m/s2以上 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作)300m/s2以上 機械的耐久性100万回以上 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度2~360°/s 電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷) 感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁) 定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 開放熱電流(A)10(EN60947-5-1) 許容操作頻度(回/min)最大30 使用周囲湿度(%RH)95以下 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 接点間隔(mm)最小2×2
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

大きな前輪が動きをしっかりサポート。前脚の大型ゴムスイングキャスターは動き自在。後脚のキャスター付ストッパーは上から荷重をかけることで作動。グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質フレーム:アルミ(一部スチール) 質量(kg)4 ケース入数4 寸法(cm)幅(前)59.5~60・(後)63.5~64.5×奥行55~57×高さ88.5~98.5(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅67.5×奥行12×高さ91.5、ハンドル内幅:44、下段グリップ高:50~60 機能折りたたみ 最大使用者体重(kg)100 車輪サイズ(cm)前輪12.5×後輪7.5
1台
非課税商品
24,980 税込24,980
5日以内出荷

1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

通気性があり、ストレッチ性のある素材使用
イエロー 仕様セーフティーリストバンド、マジックテープ止め 寸法(mm)38×177
1個
780 税込858
8日以内出荷

「コの字型」「ハの字型」に使い分けOK。2段階グリップで立ち上がり補助にも。グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質フレーム:アルミ(一部スチール) 質量(kg)2.9 ケース入数4 寸法(cm)幅64~65.5(ハの字:107)×奥行43.5~45×高さ79.5~89.5(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅57×奥行11×高さ81、ハンドル内幅:43、下段グリップ高:37~47 機能折りたたみ 最大使用者体重(kg)100
1台
非課税商品
15,980 税込15,980
5日以内出荷

屋内はもちろん、屋外での使用に特におすすめの歩行器。 前輪のスイングキャスターが自在に動き、方向転換や歩行がスムーズ。 後脚のストッパーは、ツインゴムキャスターで安定感があります。 サイズは、一般タイプとミニタイプとハイタイプの3種類から選べます。 折りたたみができ、収納・持ち運びに便利です。 高さはプッシュボタンで5段階に調節できます。 グリップは握りやすい合成ゴム製です。
材質本体:アルミ(一部スチール)、握り手:合成ゴム、前輪・後輪:4インチゴムタイヤ 質量(kg)4.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:68×59×79.5~89.5、収納時:64×43.5×82.5 高さ(cm)グリップ下:47~57 内幅(mm)グリップ:440
1台
非課税商品
24,980 税込24,980
5日以内出荷

ショッピングカートとしての使用や、たくさんの荷物を持ち運ぶこともできる歩行補助車。 重たい灯油や、かさばる箱ティッシュも特大かごに載せることができます。
材質本体:アルミ(一部スチール)、グリップ:合成ゴム 質量(kg)7 幅(cm)折りたたみ時:50、大型かご:38 高さ(cm)折りたたみ時:83、大型かご:21 奥行き(cm)折りたたみ時:34.5、大型かご:50
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

アルミフレームを採用。軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器。 本体にアルミフレームを採用し、軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのみ便利な折りたたみ式です。
主材質(本体)アルミ、(グリップ)PVC、(先ゴム)合成ゴム、(キャスター・後脚ストッパー部)ナイロン、(その他樹脂部)PE 質量(kg)2.8 タイプ固定型・前輪自在キャスター付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×49.5×77.5~87.5 ゴム足Φ22mm 高さ調節5段階(2.5cm間隔) 折りたたみ寸法(cm)65×10.5×79
1台
非課税商品
18,980 税込18,980
翌々日出荷

幅広の大型ゴムキャスターで安定感◎。幅広の大型ゴムキャスターを採用、屋外での使用にもおすすめです。安定感を高めたツインゴムストッパーは、上から荷重をかけることで作動。グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質フレーム:アルミ(一部スチール) 質量(kg)4.5 ケース入数3 寸法(cm)幅(前)57.5~58.5・(後)64.5~65.5×奥行55~57×高さ72~82(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅62×奥行13.5×高さ75、ハンドル内幅:40、下段グリップ高:44.5~54.5 機能折りたたみ 最大使用者体重(kg)100 車輪サイズ(cm)前輪10×後輪10
1台
非課税商品
26,980 税込26,980
5日以内出荷

通気性があり、ストレッチ性のある素材使用。
用途アームバンド オレンジ、【反射材】グレー 仕様マジックテープ止め、反射材付 エスコ品番EA983RT-21 材質【反射材】スコッチライト 幅(mm)【反射材】25 寸法(mm)38.1×304.8 サイズ(mm)約110(最大巻き付け径)
1個
1,020 税込1,122
欠品中

1台
非課税商品
42,980 税込42,980
4日以内出荷

携帯品の収納に便利なポケット付バッグと、座面が付いています。 コンパクトながらハンドル高さは74~86.5cmと高めの設定なので、小柄な方から背の高い方まで対応できます。 折りたたみ可能な室内屋外両用の歩行車です。
イーストアイブルー
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷

「コの字型」「ハの字型」に使い分けOK。2段階グリップで立ち上がり補助にも。グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質フレーム:アルミ(一部スチール) 質量(kg)2.7 シルバー ケース入数4 寸法(cm)幅61.5(ハの字:103)×奥行45×高さ70~80(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅56×奥行10×高さ71.5、ハンドル内幅:43、下段グリップ高:36~46 機能折りたたみ 最大使用者体重(kg)100
1台
非課税商品
15,980 税込15,980
5日以内出荷

軽量で薄型に折りたたみができるので収納・持ち運びに便利。縦型ブレーキハンドル。パーキングブレーキ付き。室内専用。施設やご家庭でのご使用におすすめ。
質量(kg)5.8 内幅(mm)【グリップ】350 後輪(cm)5 前輪(cm)5 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)60 × 57 × 91~101(ハンドル上部)【折りたたみ】61 × 25 × 91
1台
非課税商品
43,980 税込43,980
4日以内出荷

幅56cmのコンパクト設計。ご家庭でも。2段階グリップで立ち上がり補助にも。グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質フレーム:アルミ(一部スチール) 質量(kg)3.1 シルバー ケース入数4 寸法(cm)幅56×奥行49×高さ70~80(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅51×奥行9×高さ72、ハンドル内幅:45、下段グリップ高:35~45 機能折りたたみ 最大使用者体重(kg)100
1台
非課税商品
15,980 税込15,980
5日以内出荷

グリップ内幅33cmのスリムな固定型。グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質フレーム:アルミ(一部スチール) 質量(kg)2.5 ケース入数4 寸法(cm)幅47×奥行39×高さ59~69(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅45.5×奥行10.5×高さ60、ハンドル内幅:33、下段グリップ高:32~42 機能折りたたみ 最大使用者体重(kg)75
1台
非課税商品
15,980 税込15,980
5日以内出荷

・2段階グリップで立ち上がり補助にも。・グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質フレーム:アルミ(一部スチール) 質量(kg)2.7 サイズ(cm)幅49~51×奥行40~42×高さ66.5~76.5(5段階/2.5、折りたたみ時:幅48×奥行12×高さ67、ハンドル内幅:31、下段グリップ高:34~44 機能標準:折りたたみ 最大使用者体重(kg)100
1個
非課税商品
19,980 税込19,980
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少しずつ歩行をする方に安心タイプ。前輪キャスターの方向は1方向に固定。ストッパーは荷重をかけることで作動。グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質フレーム:アルミ(一部スチール) 質量(kg)3.3 ケース入数4 寸法(cm)幅57.5~58.5×奥行49~51×高さ80.5~90.5(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅61×奥行11×高さ82.5、ハンドル内幅:44、下段グリップ高:42~52 機能折りたたみ 最大使用者体重(kg)100 車輪サイズ(cm)前輪7.5
1台
非課税商品
18,980 税込18,980
4日以内出荷

全幅60cmとコンパクトで軽量のため、ご自宅などでも使用しやすい前腕支持タイプです。薄型に折りたたみすることもできます。そのため、持ち運びしやすく、車へ積んでデイサービスへ出かける時や通院にも便利です。 高さ調節:96~106cm(5段階調節 2.5cmずつ) 使用者身長:目安160~180cm程度 車輪サイズ:前輪7インチ(18cm)、後輪5インチ(12.5cm)
シルバー
1台
非課税商品
45,980 税込45,980
6日以内出荷

・自在に動いて歩行がスムーズ。・前脚のプラスチックスイングキャスターは動き自在。・後脚のキャスター付ストッパーは上から荷重をかけることで作動。・グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質フレーム:アルミ(一部スチール) 質量(kg)3.3 サイズ(cm)幅54~56×奥行49~51×高さ73.5~83.5(5段階/2.5、折りたたみ時:幅55×奥行12×高さ74、ハンドル内幅:31、下段グリップ高:41~51 機能標準:折りたたみ 最大使用者体重(kg)100 車輪サイズ(cm)前輪7.5×後輪7.5
1個
非課税商品
30,980 税込30,980
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト設計でご家庭でも。2段階グリップで立ち上がり補助にも。グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質フレーム:アルミ(一部スチール) 質量(kg)3.2 ケース入数4 寸法(cm)幅(前)53・(後)57×奥行47.5~49×高さ79.5~89.5(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅53×奥行12×高さ81.5、ハンドル内幅:46、下段グリップ高:37~47 機能折りたたみ 最大使用者体重(kg)100
1台
非課税商品
15,980 税込15,980
5日以内出荷

1台
非課税商品
32,980 税込32,980
4日以内出荷

・少しずつ歩行をする方に安心タイプ。・前輪キャスターの方向は1方向に固定。・ストッパーは荷重をかけることで作動。・グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質フレーム:アルミ(一部スチール) 質量(kg)2.9 サイズ(cm)幅49~51×奥行46~48×高さ71.5~81.5(5段階/2.5、折りたたみ時:幅53×奥行12×高さ72、ハンドル内幅:31、下段グリップ高:39~49 機能標準:折りたたみ 最大使用者体重(kg)100 車輪サイズ(cm)前輪7.5
1個ほか
非課税商品
26,980 税込26,980
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在に動いて歩行がスムーズ。前脚のプラスチックスイングキャスターは動き自在。後脚のキャスター付ストッパーは上から荷重をかけることで作動。グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質フレーム:アルミ(一部スチール) 質量(kg)3.7 ケース入数4 寸法(cm)幅(前)57.5~58.5・(後)63~64×奥行52~54×高さ82.5~92.5(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅64.5×奥行12×高さ85、ハンドル内幅:44、下段グリップ高:44~54 機能折りたたみ 最大使用者体重(kg)100 車輪サイズ(cm)前輪7.5×後輪7.5
1台
非課税商品
22,980 税込22,980
5日以内出荷

大きな前輪が動きをしっかりサポート。前脚の大型ゴムスイングキャスターは動き自在。後脚のキャスター付ストッパーは上から荷重をかけることで作動。グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質フレーム:アルミ(一部スチール) 質量(kg)3.7 ケース入数4 寸法(cm)幅(前)56~56.5・(後)60~61×奥行53~55×高さ72~82(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅64×奥行11×高さ74.5、ハンドル内幅:40、下段グリップ高:44.5~54.5 機能折りたたみ 最大使用者体重(kg)100 車輪サイズ(cm)前輪12.5×後輪7.5
1台
非課税商品
24,980 税込24,980
5日以内出荷

室内でのゆっくりした歩行をサポート。前輪キャスターの方向は1方向に固定。ストッパーは荷重をかけることで作動。グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質フレーム:アルミ(一部スチール) 質量(kg)2.7 ケース入数4 寸法(cm)幅47×奥行44×高さ64~74(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅49×奥行10.5×高さ65.5、ハンドル内幅:33、下段グリップ高:36.5~46.5 機能折りたたみ 最大使用者体重(kg)75 車輪サイズ(cm)前輪7.5
1台
非課税商品
19,980 税込19,980
5日以内出荷

4輪でのスムーズな歩行をサポート。前脚のプラスチックスイングキャスターは動き自在。後脚のキャスター付ストッパーは上から荷重をかけることで作動。グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質フレーム:アルミ(一部スチール) 質量(kg)3.1 ケース入数4 寸法(cm)幅52×奥行48×高さ66~76(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅52×奥行12.5×高さ68、ハンドル内幅:33、下段グリップ高:39~49 機能折りたたみ 最大使用者体重(kg)75 車輪サイズ(cm)前輪7.5×後輪7.5
1台
非課税商品
20,980 税込20,980
5日以内出荷

1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

自在に動いて歩行がスムーズ。前脚のプラスチックスイングキャスターは動き自在。後脚のキャスター付ストッパーは上から荷重をかけることで作動。グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質フレーム:アルミ(一部スチール) 質量(kg)3.3 ケース入数4 寸法(cm)幅(前)54~54.5・(後)59~60×奥行50~52×高さ66~76(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅61×奥行10×高さ68、ハンドル内幅:40、下段グリップ高:39~49 機能折りたたみ 最大使用者体重(kg)100 車輪サイズ(cm)前輪7.5×後輪7.5
1台
非課税商品
24,980 税込24,980
5日以内出荷