メガネの保管、携帯に便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×85×175
質量(g)75
材質/仕上ポリエステル
トラスコ品番445-5886
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
トラスコ品番445-5894
質量(g)150
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×175×210
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
旅行、キャンプなのどレジャーでの使用に最適!コンパクトな貴重品保管庫
暗証番号は自由に設定できます(4桁)
紛失や盗難防止に役立つワイヤー付
丈夫なつくり。耐水性も備えています
衝撃から中身を守る衝撃吸収仕様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×125×57
4桁のダイヤルで暗証番号を自由に設定できます。
鍵を使わないので、煩わしい管理や紛失の心配がありません。
暗証番号を忘れた時は、付属の「検索キー」を使用して、登録した番号を検索し、開錠する事が可能です。
用途貴重品・携帯電話・スマートフォン等の保管
鍵4桁ダイヤルロック式、検索キー
付属品検索キー
材質スチール
奥行(mm)320
間口(mm)416.2
こんなお得な商品も!

セーフティボックス 大サイズ
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
複数の鍵や小物を収納できる大容量タイプ。
鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません)
施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。
開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。
暗所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付きです。
ロックダイヤル式
材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)、アダプタ:ナイロン樹脂、保護パッド:合成ゴム
寸法(幅W×奥行D)(mm)76×40
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
小物類を収納できるボックス付き南京錠です。
暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構付きです。
ツルの高さを2段階に設定可能で、レバーハンドルにも取り付けやすいです。
かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。
用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。
住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。
伝言メモや小物類の受け渡しなど。
ロックダイヤル式
仕様ダイヤル/4桁
トラスコ品番355-6956
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上
質量(g)575
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×162(2段階:182)
つる径(Φmm)10
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)樹脂
クッションウレタン
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
小、中学生の実験の安全対策として、安全メガネの着用をおすすめします。眼鏡の上からでもかけられる!飛散物が発生する作業に役立つサイドシールド付の安全メガネです。
セット内容安全メガネ×42、セーフティボックス4型×1
ケース寸法(mm)358-530-187
科目理科
1ケース(42個)
¥22,728
税込¥25,001
3日以内出荷
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
ハードグラスの破損・汚れを防ぐ。曇り・汚れを落とすレンズ拭き付
用途眼鏡収納用
材質(表地)ポリエステル
適合ハードグラスHG-1~6全シリーズ
トラスコ品番813-4888
本体質量(g)82
芯材EVA
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
IP65規格適合商品ですので防塵性・防水性を備えており、高耐久・高密閉ですので道具・精密機器の保管・移送に最適です。
ウレタンフォーム付きなので収納物を衝撃から守ります。
施錠用のカギ穴付きです。
用途道具・精密機器の収納・保護に
色黒
タイプウレタンフォームあり
クッションウレタンフォームあり
防塵防水性能IP65
鍵施錠用のカギ穴付き
持ち運びに便利な保護メガネ用ケースです。
トラスコ品番206-4612
材質ナイロン
幅(mm)180
色黒
高さ(mm)70
質量(g)39
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
鍵だけでなく小物も収容出来る大容量タイプのセキュリティボックスです。暗証番号は任意に設定変更する事ができます。ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。夜間などでもダイヤルを合わせやすい大型ダイヤルです。付属のアダプターを使うと、レバー式のドアノブやパイプなどへの固定に便利です。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)
付属品アダプター+本体カバー
色ブラック
質量(g)715
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×42×190
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×30×110
金具高さH(mm)49
金具幅(mm)40
金具径(Φmm)10
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。
ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。
U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。
ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
ロックダイヤル式
付属品ダイヤル設定ピン×1
材質本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC
色ブラック
質量(g)約474(本体のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70
金具高さH(mm)51
金具幅(mm)42
金具径(Φmm)約8
取扱説明書(3.8MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません)
施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。
開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。
ロックダイヤル式
付属品アダプター×1、キャップ×2、ビス×3、PCプラグ×3、シール×1
材質本体/アルミダイカスト、ツル/スチール、PVC、ラバー/熱可塑性ゴム(エラストマー)、アダプタ/ナイロン樹脂
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×28×44
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
展示会、イベント、研修会、プレゼンテーションなどで必要になるパネルは薄くて大きいので、どのように梱包していいのかわからない、その都度、紙ダンボールで梱包するのが手間、安全に運送できるか不安という声に応えて、軽量で丈夫なポリプロピレン素材『プラパール』で専用のパネルケースを製作しました。箱と蓋はベルトで固定ではなくパッチン錠ですので紐が何かに引っかかることがありません。弁当箱型の形状ですので、現場で広げて収納しやすくなっております。
用途看板、額縁パネルなどの輸送、運搬、保管
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)904×657×140
内寸奥行(mm)867
内寸幅(mm)620
外寸法・幅(mm)657
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)904
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)867×620×120
内寸高さ(mm)120
1個
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
材質ポリプロピレン
フタフタなし
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
1個
¥5,808
税込¥6,389
7日以内出荷
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート・くもり止め
質量(g)30
レンズUVカットレンズ
規格ANSI規格品
タイプオーバーグラスタイプ
包装PPケース個包装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×165×45
1個
¥1,090
税込¥1,199
3日以内出荷
1個
¥12,549
税込¥13,804
7日以内出荷
複数の鍵はもちろんカードキーやタグ付きキーを収納できる大容量のボックス付南京錠です。防犯性にも優れておりカギの受け渡しや、倉庫や展示場など共有するカギの保管に最適です。ダイヤル「ゼロストップ機能」搭載!!ダイヤルは上方向に回すと「0」で止まるので、夜間などの視界が悪い時でもダイヤルが合わせやすい!。ダイヤル目隠しカバーが解錠番号を人目から隠す!。大容量の収納力、大きなダイヤル・優れた操作性、防犯性に優れた頑強設計、レバーハンドル対応
用途留守中でのカギの保管・受け渡し。物件管理や倉庫、工場などの共有するカギの保管。伝言メモや、小物類の受け渡しなど
ロックダイヤル式
付属品取扱説明書
材質ツル:ハーデンド(PVC被膜)、本体:亜鉛ダイカスト、レバーハンドル用リング:ナイロン、ダイヤルカバー:アクリル
リング寸法(mm)(レバーハンドル用)Φ27
収納寸法(mm)縦約112×横約72×深さ約28
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ベルトにかけるフック付です。様々なセーフティーカッターやはさみを収納できます。
トラスコ品番161-2122
材質ナイロン
幅(mm)68
全長(mm)215
サイズL
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ベルトにかけるフック付です。様々なセーフティーカッターやはさみを収納できます。
全長(mm)215
材質/仕上ナイロン
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質本体:ポリエチレン/ケース:ポリプロピレン
色レッド
サイズ(L)#2~6
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質本体:ポリエチレン/ケース:ポリプロピレン
色ブルー
サイズ#6~10(M)
1個
¥879
税込¥967
7日以内出荷
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質本体:ポリエチレン/ケース:ポリプロピレン
色イエロー
サイズ#10以下(S)
1個
¥719
税込¥791
7日以内出荷
用途収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです
材質ポリプロピレン
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質ポリプロピレン
色ブルー
フタフタなし
コンテナ種類べた目
スタッキング可
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材
梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
色青
長さL(mm)100~1000
厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60
幅W(mm)100~1000
テープテープ無、テープ付
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
サービス分類オーダー・加工
耐薬品性・耐油性・耐水性・耐海水性に優れています。硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄と見違えるほどの高レベルな金属効果が得られます。厚く肉盛りしても、収縮しにくい効果特性なので、金属補修や溶接補強に適しています。接着鈑金の充填剤としても使用でき、防錆効果があります。ネジ山補修についても、専用の補修剤以上に再生能力があります。
用途ガソリンタンク穴埋め、腐食部補修。エンジンブロック腐食部、破損部補修。クランクケース破損部補修。ラジエーター水漏れ補修。溶接部の肉盛り、錆びの発生防止。腐食部分の肉盛り再生。配管部の補修。マニホールドの肉盛り、形状変更。アルミホイールの傷修正
セット内容主剤・硬化剤・軽量パレット・混合ヘラ(2枚)
材質エポキシ樹脂
色グレー
タイプパテ状補修剤
耐熱温度(℃)-40~220
可使時間(分)30
硬化時間(時間)(25℃)3~6
危険物の類別非危険物
小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様南京錠径:6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
防水性IP67
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材
梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
色グレー
長さL(mm)100~1000
厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60
幅W(mm)100~1000
テープテープ無、テープ付
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
サービス分類オーダー・加工
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材
梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
色黒
長さL(mm)100~1000
厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60
幅W(mm)100~1000
テープテープ無、テープ付
圧縮応力25%(kPa)50
見掛密度(kg/m3)30
サービス分類オーダー・加工
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材
梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
色黒
長さL(mm)100~1000
厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60
幅W(mm)100~1000
テープテープ無、テープ付
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)30
サービス分類オーダー・加工
剛性のDNA、超堅牢素材、1680デニール採用。発泡ポリエチレンシートと裏面にはPVC特殊シートを使用し、撥水、防水性に優れた収納ケースです。
セーフティーコードが装着可能なので工具の落下防止に最適。アイデア次第で多目的に使える機能です
適合ベルト幅(mm)60まで可能
適合カラビナサイズ(mm)Φ8まで可能
仕様セーフティーコードが装着可能なので工具の落下防止に最適。アイデア次第で多目的に使える機能です。
2枚~70枚までを電動でスピード綴じ。綴じ裏が平ら仕上げで、書類の量を約25%削減。実打部分を覆うケースキャップ内部にセーフティーバーを採用、世界の安全基準IEC62368-1に準拠。
用途ホッチキス
付属品No.70FE(5000本)
質量(kg)1.5
奥行(mm)平行綴じ:約7~18、コーナー綴じ:約12~26、平行綴じ(手動スイッチ):約3~18
消費電力(W)最大48以下
スイッチ作動:針センサー方式/手動スイッチ方式
電源AC100V(50/60Hz)
方式綴じ:モータードライブリンク方式・針自動送り方式
使用温度(℃)5~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×229×113
速度綴じ:0.5秒/1本
綴じ枚数2枚~70枚(※PPC用紙64g/m2時)
アズワン品番65-0337-56
入数1台
装填数5000本/カートリッジ
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
Finnpipetteデジタルはロングランを誇る人気のマイクロピペット。人気の理由はスマートな軽量デザインで特に女性の研究者に最適。セーフティラベル。透明なケース内のセーフティラベルは使用目的や校正点検実施日を記入でき、識別に便利。ユニークなフィンガーレスト。分注操作が安定し、分注時の疲労感を軽減するデザイン。クイック・クリック容量設定。
仕様●容量範囲:5-50μl●一目盛り刻み:0.5μl●カラーコード:ターコイズ●5年保証●構成:ピペット本体、サービスツール、グリース、キャリブレーションフライヤー、ラベル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
アズワン品番65-3805-15
1式
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材
梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
色グレー
長さL(mm)100~1000
厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60
幅W(mm)100~1000
テープテープ無、テープ付
圧縮応力25%(kPa)50
見掛密度(kg/m3)30
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
次へ