重い試薬ボトル、ガロン瓶を運ぶ際に便利です。キャリアーは厚いゴム製で、底にはクッションがあり、衝撃から瓶を守ります。
材質硬化剤入EPDM(エチレンプロピレンジエンモノマー)
使用温度範囲(℃)-40~+110
フタなし
500mLの試薬瓶6本を簡単に持ち運びできます。
ボトルがお互いにぶつかり合って割れたり、ひびが入らないように固定します。
内部の瓶の有無にかかわらず積み重ねが可能です。
丈夫な構造でキャリアーと一体成形のハンドル付。
アズワン品番1-9561-01
材質LLDPE(直鎖上低密度ポリエチレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)349×248×276
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
赤キャップポリ中栓付
外部全面に樹脂コーティングを行っているため、破損してもガラスが飛び散ることはありません。フタは1回のみロック機能が付いています。
材質ソーダ石灰ガラス製(エチレンアクリルコーティング)
材質(本体)並ガラス
色(本体)茶
色茶
タイプ広口
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(本体)ソーダガラス
口内径(Φmm)12.8
キャップサイズ(mm)Φ23×Φ20×15.8
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)茶色
目盛あり
色(フタ)茶色
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり(白)
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。
ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)96
材質(フタ)PP
運ぶ際にフタをハンドルで固定。透明キャップから中のカラーコードが確認可能。ボトルをキャリアーに入れたまま内容液の注出が可能
ボトルを安全な方法で保持できるよう設計されています。ハンドルは未使用時に折りたたむことが可能です。
材質熱可塑性エラストマー
寸法(mm)Φ114×254
容量(L)1.5
ボトル径(Φmm)最大:106.4
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
仕様パッキン付き
口内径(Φmm)29.8
タイプ遮光
ねじ口規格(GL)45
オートクレーブの可否可
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)茶色
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)茶色
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
仕様オートクレーブ可
ねじ口規格(GL)GL-45
高品質の肉厚ガラスを使用、内部圧力は-20℃の低温でも100psig(約7kg/cm2)の耐圧性があります。内ネジの密封特性とFETFE0リングがダブルシーリングとして付いていますので、しっかりと容器を密封し高いシール性を保ちます。揮発性の強い低沸点物の貯蔵に最適です。高品質の肉厚ガラスと完全に不活性なPTFEアダプターで出来ています。破損しにくい肉厚ガラスを使用していますが、更に安全性を高める為、容器外側全体を透明なフィルムでコーティングしてあります。
スーパーセーフティ用詰め替えボトルです。
危険物の類別非危険物
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。
プラグシールタイプで、密閉性に優れています。
常圧で140℃まで耐えられます。
遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色褐色
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
・ニューレイトンのエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用キャップ、EM-205Cです。・対応製品はエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル 1000cc EM-205です。
材質アルミ
タイプ(対応)EM-205
危険物の類別非危険物
数量(個)1
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ニューレイトンのエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用パッキン、EM-205Aです。対応製品はエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル 1000cc EM-205です。
対応タイプ:EM-205
危険物の類別非危険物
入数パッキン3組(キャップ/ノズル共用)
1セット(3枚)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
・ニューレイトンのエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用給油ノズル、EM-205Bです。・対応製品はエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル 1000cc EM-205です。
材質給油ノズル締付部:PP ホース:PVC
タイプ(対応)EM-205
危険物の類別非危険物
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
AdBlue(R) などに代表される尿素水(Diesel Exhaust Fluid -DEF-)専用の添加剤。低温状態でNOxと反応しきれなかった尿素水の結晶化を予防、同時にエンジン停止後のリターンフローの際に、尿素インジェクターを通る高温ガスにより発生する尿素水の結晶化も予防して、尿素インジェクターやSCR 触媒の詰まりを防止し、高額な修理費用を抑制します。また、表面張力を下げる効果により、微細で最適な尿素水の霧化を実現します。同時に尿素水の凍結温度を11℃から16℃まで下げ、SCR システムを凍結から保護します。これ一本で尿素水100L分なので、一般的な乗用車では10万km走行分使えて経済的です。
用途尿素水の結晶化による詰まりや機能不全の予防。尿素水の凍結温度の低下
使用方法尿素水10Lに対し本製品25ml(ボトルヘッド一杯分)を注入してください(1 : 400の割合でご使用ください)尿素水タンクを満タンに充填した後に添加してくださいガソリンタンクと間違えないよう十分にご注意ください
関連資料(0.99MB)
1本(250mL)
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
関連キーワード