60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複数の鍵や小物を収納できる大容量タイプ。 鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません) 施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。 開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。 暗所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付きです。
ロックダイヤル式 材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)、アダプタ:ナイロン樹脂、保護パッド:合成ゴム 寸法(幅W×奥行D)(mm)76×40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

セーフティボックス 大サイズ モノタロウ 動画あり
鍵だけでなく小物も収容出来る大容量タイプのセキュリティボックスです。暗証番号は任意に設定変更する事ができます。ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。夜間などでもダイヤルを合わせやすい大型ダイヤルです。付属のアダプターを使うと、レバー式のドアノブやパイプなどへの固定に便利です。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理) 付属品アダプター+本体カバー ブラック 質量(g)715 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×42×190 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×30×110 金具高さH(mm)49 金具幅(mm)40 金具径(Φmm)10 取扱説明書(1.1MB)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
1,200 税込1,320
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

1個
1,673 税込1,840
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キーセイフティボックス モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 ロックダイヤル式 付属品ダイヤル設定ピン×1 材質本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC ブラック 質量(g)約474(本体のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70 金具高さH(mm)51 金具幅(mm)42 金具径(Φmm)約8 取扱説明書(3.8MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。
用途医療用容器 材質ポリプロピレン(PP)
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング 材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

diplomat(ディプロマット)ダブルドア テンキー式耐火金庫 EDL77シリーズ
エコ商品
ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。 テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。 テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。 ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。 4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。 5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本) オフホワイト 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉 耐火時間60分
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。 刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番403-1181 全長(mm)160 質量(g)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
当日出荷

セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kartell(カルテル)セーフティボックス
プラスチックコンテナー、検体の入った試験管を安全に運ぶことができます。・シリコンのガスケットと四隅のロックが安全性を高めます。・ステンレス製ハンドルとWHO認証の説明書つきユーザーシートが備えられています。・バイオハザードマークが本体に表示されています。
品番569 寸法(mm)330×175×180H TGK品番198-19-80-02 品名セーフティーボックス
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ダイヤル錠付の保管庫で特別に管理の必要な薬品や麻薬類などを保管できます。 YC-04Hはダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで、より安全に施錠できます。(SC-04Hはダイヤル錠のみ。) 底部の穴を利用して、収納庫等への固定が可能です。
材質スチール 粉体塗装 外寸(mm)350×350×400mm 内寸(mm)316×318×333mm
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックコンテナー、検体の入った試験管を安全に運ぶことができます。・シリコンのガスケットと四隅のロックが安全性を高めます。・ステンレス製ハンドルとWHO認証の説明書つきユーザーシートが備えられています。・バイオハザードマークが本体に表示されています。
品番570 寸法(mm)200mLコンテナー×10・30・30mL試験管×3 TGK品番198-19-80-03 品名セーフティーボックス用ラック
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷

フジテック・ジャパンセーフティボックスカギ番兵
キーボックスのツルをワイヤーにしたことで取付箇所が大幅に広がりました。 ダイヤルを覆い隠すシャッター付可変式ダイヤル
用途賃貸マンション・店舗などの鍵管理・受け渡しにカギの保管・受け渡しに 材質本体:アルミダイカスト、ワイヤー:スチール、PVCラバー、:エラストマー 収納サイズ67.5×28×44mm ロックダイヤル式
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパンセーフティボックス カギ番兵
鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません) 施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。 開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。
ロックダイヤル式 付属品アダプター×1、キャップ×2、ビス×3、PCプラグ×3、シール×1 材質本体/アルミダイカスト、ツル/スチール、PVC、ラバー/熱可塑性ゴム(エラストマー)、アダプタ/ナイロン樹脂 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×28×44
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

刃が自動的に戻り、刃が出たままにならない安全設計。安全管理者に選ばれる安全に配慮したカッターナイフ。
用途ケガや異物混入の悩みの解決に。 イエロー トラスコ品番360-0670 材質本体:ABS樹脂、内軸:0.8ミリ厚ステンレス、押手:ポリアセタール樹脂 質量(g)72.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×38×24 適合替刃サブナイフL型替刃(XB108S)、フックS刃(XB108F) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

検体の入った試験管や容器を安全に運べるポリカーボネート製のボックスです。安全性を高めるためシリコン製パッキンと四隅のロックがあります。WHO認証の説明書付きユーザーシートが備えられていて、バイオハザードマークが本体に表示されています。
材質本体/ポリカーボネート、パッキン/シリコン、取っ手/ステンレススチール 寸法(mm)391×175×172 容量(L)4.5 アズワン品番4-6712-01
1個
18,400 税込20,240
翌々日出荷


小物入れとしてご使用できます。
用途オフィスのあらゆるシーンに。 付属品棚板1枚付 トラスコ品番362-3140 材質本体:スチール 高さ(mm)400 タイプダイヤル錠付きセーフティボックスタイプ 奥行(mm)350 間口(mm)350 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)316×318×333 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)16.6
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

複数の鍵やカードを収納可能。蓋の開閉がスライド式なので、鍵の出し入れがスムーズに行えます。可変式のダイヤルロックを搭載しており任意の暗証番号を設定できます。解錠番号は使用状況に応じて、いつでも変更が可能です。
用途賃貸マンション、倉庫鍵管理、店舗、家族間との鍵の受け渡し、家庭内の鍵管理に。 材質本体:亜鉛ダイカスト ツル:鋼 ダイヤル:ABS ツルカバー:PVC 容量1個
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

収納庫の鍵と合わせて、ダブルロックとして重要な書類の保管に適した収納として使用できます。
仕様棚板1枚付、ダイヤル錠付 質量(kg)8 外形寸法(mm)350(W)×350(D)×400(H)mm 内寸法(mm)316(W)×318(D)×333(H)mm
1個
41,900 税込46,090
翌日出荷

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg)120
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)セーフティリレーBOX
エコ商品
E4000 コントローラに取り付けてモータスピンドルを非常停止させるための装置です。 非常停止信号が入力されるとリレーが作動し、モータ電力を確実に遮断します。 同時にブレーキをかけて緊急停止させます。 リレーの補助接点を利用することで、機械の安全システムが構築できます。
付属品中継コード(モータ動力線)/非常停止用コード コード長さ(mm)中継コード(モータ動力線)400/非常停止用コード400 質量(g)850 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

足幅が広い方にも優しい4E。 靴先に本革を使用し耐久性、柔軟性に優れる。 床に汚れが付きにくいノンマーキング仕様。 22.5~30.0cmと豊富なサイズ構成。
形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)靴先本皮、PVC 材質(ソール)発泡ポリウレタン製2層ラバー(耐油性) 標準質量(g/片足)375(25.5cm) 材質(先芯)ABS樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。 テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。 テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。 ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。 4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。 5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本) オフホワイト 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉 耐火時間60分
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤルロック機能の付いた収納スペース付のBOXです。スマートフォンや鍵など、収納物を保管し守ります。アウトドアやレジャー、マリンスポーツ、ウインタースポーツ、建築現場、介護現場、旅行、etc、、様々な場面で使用できます。本体の材質は頑丈なABS樹脂製。生活防水設計なので、収納物を守ります。鍵はダイヤル式で、お好きな暗証番号に変更することができます。4桁1万通りの番号に設定できます。本体:ABS。ワイヤー:炭素鋼(PVCコーティング)。付属のワイヤーサイズ:太さ 6mm、長さ 550mm。
用途アウトドアやレジャー、マリンスポーツ、ウインタースポーツ、建築現場、介護現場、旅行、etc、、様々な場面で使用できます。 長さ(mm)付属ワイヤー:550 厚さ(mm)58 ブラック ワイヤー太さ(mm)付属:6 縦(mm)235 横(mm)140
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷


履きやすく脱ぎやすいスリッポンタイプなのに、走っても脱げない工夫を採用。かかと衝撃吸収加工で疲れにくい!
用途一般作業に 足幅3E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合皮、ナイロンメッシュ 材質(ソール)EVA、ゴム 標準質量(g/片足)451.3(22.5cm) 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール 均等荷重(kg)500 キャスター径(Φmm)150 外寸法・高さ(mm)1700
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面はパウダー焼付塗装をしています。 便利な書類バサミ用クリップ付です。 ※トレーは取り外し可能です。
付属品鍵(2本)、コイントレー ライトグレー 材質(本体)スチール 錠前シリンダー錠 施錠方法シリンダー錠
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール 高さ(mm)251 均等荷重(kg)500 キャスター径(Φmm)150 長さ外寸(mm)800 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)有効 :739×1028×1749 外寸法・幅(mm)1100 外寸法・高さ(mm)2000
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 施錠方法シリンダー錠 取扱説明書(1.9MB)
1台
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

diplomat(ディプロマット)デジタルテンキー式耐火・耐水金庫
エコ商品
シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。 ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート オフホワイト 収納サイズA4 (横に収納) RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法EDL88デジタルテンキー ドアロック方式EDL88デジタルテンキー 耐火時間60分
1台
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗証番号で解錠する鍵保管庫。収納に便利なコンパクト設計。36本掛け。キーハンガー6個、キーホルダー36個。テンキー錠・非常解錠。鍵2本付き。
用途事務所、オフィスのセーフティーボックス、セーフティボックス、鍵保管、鍵収納、鍵管理として。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×97×328 ライトグレー 仕様【キーハンガー】6個、【キーホルダー】36個 質量(kg)2.9 電源単3形アルカリ乾電池×4 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)218×97×328
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ドレッサーやセーフティーボックスに。女性のお客様に喜ばれるジュエリーボックスです。
材質合成皮革 質量(g)600 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フタを閉じた状態)200×150×58
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラダンのヤマコー鍵付きケースA4ファイル用
貴重な資料、重要な書類、薬品などの輸送時に鍵付きの箱があれば・・・・というお客様の声から生まれました。中空樹脂製で軽く、セキュリティ性の高いデザインでご好評をいただいております。 幾多のオーダーメイド品の中でも、特にご注文の多かったA4サイズのファイルがすっぽり入るサイズを規格品としてご用意致しました。 ピッタリ閉まる・ダイヤル錠付きでセキュリティも万全な【セーフティボックス】はお客様のニーズにお応えできる製品です。
用途貴重品、機密書類などの保管、運搬 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)410×383×285 内寸奥行(mm)350 内寸幅(mm)330 外寸法・幅(mm)383 外寸法・高さ(mm)285 外寸法・奥行(mm)410 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)350×330×270 内寸高さ(mm)270
1個
71,980 税込79,178
24日以内出荷

ノートPC・タブレットPCのような精密機器は梱包方法が手間がかかり、難しく感じる方が多いのではないでしょうか。できれば専用ケースで運搬したい、プチプチでぐるぐる巻きにするのが手間だから簡単にしたい、というご要望が多く寄せられます。 ピッタリ閉まる・ダイヤル錠付きでセキュリティも万全な【セーフティボックス】でノートPC輸送用ケースを製作いたしました。 対象サイズ15インチワイド型ノートPC幅355~385mm 奥行最大270mm 厚み35mm
用途ノートパソコンの保管、運搬 仕様5台入用 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)465×385×415 外寸法・幅(mm)385 外寸法・高さ(mm)415 外寸法・奥行(mm)465
1個
90,980 税込100,078
26日以内出荷

個人情報管理に最適です。
施錠方法テンキータイプ(強制解除キー) 材質本体:スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LiPoバッテリーの充電や保管時の持ち運びに便利な大容量BOXタイプセーフティバッグ。 バッテリー充電や保管時の持ち運びに便利なBOXタイプセーフティバッグ ストレートパックバッテリーを4本、1Sサイズなら8本収納可能な大容量BOX 耐火性、難燃性に優れたガラス繊維素材を採用 バッグの口留めは、出し入れが楽なベルクロテープ式
仕様●サイズ:184×84×64mm(L×W×H)●※バッテリーは付属しません。 アズワン品番67-6611-11
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷