93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)3.4 排気量(mL)35.2 全長(cm)30 燃料タンク容量(L)0.25 スパークプラグNGK CMR6H キャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き) 全高(cm)23 全幅(cm)23.5
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
1枚ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
用途剪定作業用
1枚
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合25AP60E 適合機種G2100T、G2200T、G2501、G2551、GZ2700T、GZ2800T タイプスプロケットバー バー(cm)25
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷

適合25AP52E 適合機種G2100T、G2200T タイプカービングバー バー(cm)20
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ナベヤガイドバー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


大径木の伐採を余裕でこなすハイパワー。バー長は、45cm(18”)と50cm(20”)が選べます。造園関係や、林業のプロユーザーに最適な一台です。また、セミオートデコンプを搭載した「スーパーeスタート」で、快適に始動します。
質量(kg)5 排気量(mL)49.3
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

適合25AP52E 適合機種G2050T、G2100T、G2200T、G2501、G2551 タイプスプロケットバー バー(cm)20
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

排出ガス濃度を大幅に抑制するストラト・チャージド(R)エンジンを搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。
ピッチ1/4" チェンタイプH00 乾燥質量(kg)本体:4.4 全長(cm)39 燃料タンク容量(L)0.42 チェンスピード(m/sec)最大出力時:17.8 スパークプラグNGK CMR7H 全高(cm)27.5 長さ(inch)バー:16 全幅(cm)23.5 バー(cm)40 オイルタンク容量(L)0.27 排気量(cm3)39.1
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷


オフセットシリンダーを搭載し、コンパクトながら、特に低・中速域でのパワーを発揮。従来機比10%の出力アップを実現しました。作業時間を短縮し、効率的に疲労感を少なく作業することができます。最適ハンドルバランス、コンペンセーター付きキャブレター等プロが長時間、快適に作業するための機能を満載。ゼノア30ccクラス最上位モデル。環境に対応したストラト・チャージド(R)エンジンを搭載しています。
タイプハードノーズバー チェンタイプ25AP 乾燥質量(kg)4.4 全長(cm)39 燃料タンク容量(L)0.42 スパークプラグNGK CMR7H 全高(cm)27.5 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv, eq) 前ハンドル:4.5、等価振動レベル (ahv, eq) リアハンドル:4 全幅(cm)23.5 バー(cm)40 オイルタンク容量(L)0.27 排気量(cm3)39.1
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

大径木の伐採を余裕でこなすハイパワー。バー長は、45cm(18”)と50cm(20”)が選べます。造園関係や、林業のプロユーザーに最適な一台です。また、セミオートデコンプを搭載した「スーパーeスタート」で、快適に始動します。G5201HPはヒーティングハンドル仕様です。
質量(kg)5.1 排気量(mL)49.3
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

ゴールドの塗装した16インチのガイドバー付き。(ゴールドガイドバーは2020年限定。以降、標準のガイドバーとなります。)
バー全長(mm)400 質量(kg)4.2 タイプスプロケットノーズバー 排気量(mL)37.2 チェーン形式25AP
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷

バッテリーチェンソーGi400/Gi400Tは造園・林業プロ・アーボリストと幅広い層に適しています。ハイパワーを実現するモーター出力+BLi200Xの組合せで40cm3クラスの鋸断性能に!。冷却性・耐久性が向上し、オーバーヒートが起きにくい!。スリムなボディに絶妙な重心点で高い操作性を実現!
ピッチ.325”mini 長さ(cm)バー:40 チェンタイプSP21G バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)36 適合バッテリーBLi200X、BLi200ZR、BLi300、BLi100、BLi10、BLi20 オイルタンク容量(L)0.2
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
1枚
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気量37.2cm3でありながら、EZスタートで軽いスタート!プライマリーポンプ付きで、エンジン始動も楽々!16"バー搭載で、軽さ・パワー・耐久性がバランスよく、農業用途でオールマイティに活躍します。
タイプスプロケットノーズバー チェンタイプ91VXL 乾燥質量(kg)4.2 全長(cm)37 燃料タンク容量(L)0.32 スパークプラグチャンピオン RCJ7Y 全高(cm)27 全幅(cm)23 バー(cm)40 オイルタンク容量(L)0.2 排気量(cm3)37.2
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

排出ガス濃度を大幅に抑制するストラト・チャージド(R)エンジンを搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。
タイプスプロケットノーズバー チェンタイプ91VXL 乾燥質量(kg)4.4 全長(cm)39 燃料タンク容量(L)0.42 スパークプラグNGK CMR7H 全高(cm)27.5 全幅(cm)23.5 バー(cm)35 オイルタンク容量(L)0.27 排気量(cm3)39.1
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

ハスクバーナ エンジンチェーンソー GZ3950 部品 アクセサリー
用途部品の交換に 適合品番GZ3950 構成部品アクセサリー
1個
4,790 税込5,269
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体G5201
1個
49 税込54
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
1枚
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。
乾燥質量(kg)3.4 全長(cm)38 燃料タンク容量(L)0.27 スパークプラグチャンピオン RCJ7Y 全高(cm)25 全幅(cm)23 バー(cm)30 オイルタンク容量(L)0.2 排気量(cm3)33.4
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。
タイプスプロケットノーズバー チェンタイプ25AP 乾燥質量(kg)3.4 全長(cm)38 燃料タンク容量(L)0.27 スパークプラグチャンピオン RCJ7Y 全高(cm)25 全幅(cm)23 バー(cm)30 オイルタンク容量(L)0.2 排気量(cm3)33.4
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体G5201
1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 アクセサリー
用途部品の交換に 仕様部品グループ:アクセサリー 適合本体GZ3750
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体G3650
1個
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 アクセサリー
用途部品の交換に 仕様部品グループ:アクセサリー 適合本体GZ381
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合25AP60E 適合機種G2100T、G2200T、G2501、G2551、GZ2700T、GZ2800T タイプカービングバー バー(cm)25
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
タイプスプロケットノーズバー チェンタイプ25AP 乾燥質量(kg)2.6 全長(cm)26.5 燃料タンク容量(L)0.19 スパークプラグNGK CMR6A 全高(cm)21.5 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv, eq) 前ハンドル:3.2、等価振動レベル (ahv, eq) リアハンドル:4.3 全幅(cm)22 バー(cm)25 オイルタンク容量(L)0.17 排気量(cm3)27
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体G3401
1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 クランクケース
用途部品の交換に 仕様部品グループ:クランクケース 適合本体GZ381
1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
タイプカービングバー チェンタイプ25AP 乾燥質量(kg)2.6 全長(cm)26.5 燃料タンク容量(L)0.19 スパークプラグNGK CMR6A 全高(cm)21.5 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv, eq) 前ハンドル:3.2、等価振動レベル (ahv, eq) リアハンドル:4.3 全幅(cm)22 バー(cm)25 オイルタンク容量(L)0.17 排気量(cm3)27
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

ハスクバーナ エンジンチェーンソー GZ3950 部品 エンジン
用途部品の交換に 適合品番GZ3950 構成部品エンジン
1個
16,900 税込18,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

雑木の処理から薪づくりまで、幅広く使える農家向けのチェンソーです。お求めやすいジャストシリーズとして新登場し、軽量ながらクラストップの切れ味を誇ります。環境に対応したストラト・チャージド(R)エンジンを搭載しています。
タイプスプロケットノーズバー チェンタイプ25AP 乾燥質量(kg)3.7 全長(cm)42 燃料タンク容量(L)0.3 スパークプラグNGK CMR6H 全高(cm)25.5 全幅(cm)24 バー(cm)40 オイルタンク容量(L)0.2 排気量(cm3)35.2
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

ゼノア エンジンチェーンソー GZ4350 部品 アクセサリー
用途部品の交換に 適合品番GZ4350 構成部品アクセサリー
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

オフセットシリンダーを搭載し、コンパクトながら、特に低・中速域でのパワーを発揮。従来機比10%の出力アップを実現しました。作業時間を短縮し、効率的に疲労感を少なく作業することができます。最適ハンドルバランス、コンペンセーター付きキャブレター等プロが長時間、快適に作業するための機能を満載。ゼノア30ccクラス最上位モデル。環境に対応したストラト・チャージド(R)エンジンを搭載しています。
タイプスプロケットノーズバー チェンタイプ91VXL 乾燥質量(kg)4.4 全長(cm)39 燃料タンク容量(L)0.42 スパークプラグNGK CMR7H 全高(cm)27.5 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv, eq) 前ハンドル:4.5、等価振動レベル (ahv, eq) リアハンドル:4 全幅(cm)23.5 バー(cm)40 オイルタンク容量(L)0.27 排気量(cm3)39.1
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

ハスクバーナ エンジンチェーンソー GZ3950 部品 ハンドル
用途部品の交換に 適合品番GZ3950 構成部品ハンドル
1個
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)