156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合25AP60E 適合機種G2100T、G2200T、G2501、G2551、GZ2700T、GZ2800T タイプスプロケットバー バー(cm)25
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷

適合25AP60E 適合機種G2100T、G2200T、G2501、G2551、GZ2700T、GZ2800T タイプカービングバー バー(cm)25
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。環境にやさしい低燃費モデルです。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに。 付属品チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ トラスコ品番828-0715 長さ(mm)2310 幅(mm)250 高さ(mm)360 排気量(mL)25.4 刈込み幅(mm)255 使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1 燃料タンク容量(L)0.66 チップソー径(Φmm)255 動力2サイクルエンジン
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
1枚ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)3.4 排気量(mL)35.2 全長(cm)30 燃料タンク容量(L)0.25 スパークプラグNGK CMR6H キャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き) 全高(cm)23 全幅(cm)23.5
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
適合メーカー共立、シングウ、新ダイワ、ゼノア
1セット
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
ピッチ1/4" チェンタイプH00 乾燥質量(kg)2.6 全長(cm)26.4 燃料タンク容量(L)0.19 スパークプラグNGK CMR6A 全高(cm)21.5 全幅(cm)21.7 オイルタンク容量(L)0.17 排気量(cm3)27
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷


ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
1枚
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ハスクバーナ(中型、小型)、スチール(小型、中型)に取付け可能。 アロイ鋼、3枚合わせ。スポット溶接の密度を上げ、高い剛性。 ラミネート式バーながら、スポット溶接を通常の倍に増やし、高い剛性を維持。 カジュアル・セミプロユーザーから、プロユーザーまで幅広く対応します。 スプロケット部品は、スイス製で胴体のアロイ鋼は日本製と素材にも十分な注意を払っています。 直線的で細身のバー。高い操作性です。
用途中型チェンソー用 仕様先端滑車:10歯、4箇所リベット止め交換式 厚さ(mm)4.16 本体:グレー、ロゴ:黒 構造バー:3枚合わせ 身幅(cm)(最大)58 マウントG8(マルチマウント) ソーチェンピッチ(inch)0.325
1枚
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合25AP52E 適合機種G2050T、G2100T、G2200T、G2501、G2551 タイプスプロケットバー バー(cm)20
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷

適合25AP52E 適合機種G2100T、G2200T タイプカービングバー バー(cm)20
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

適合25AP68E 適合機種G2501、G2551、GZ2700T、GZ2800T タイプスプロケットバー バー(cm)30
1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷

適合25AP68E 適合機種GZ2700T、GZ2800T タイプカービングバー バー(cm)30
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷

軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。 仕様肩掛式 セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 カバー
用途部品の交換に 適合品番BCZ265-DC 関連部品【部品グループ】カバー
1個
39 税込43
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 カバー
用途部品の交換に 適合品番BKZ275 関連部品【部品グループ】カバー
1個
49 税込54
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ナイロンカッター用アタッチメントで、ナイロンカッターでの草刈効率をアップさせます。草の巻き込みの低減や草・小石の飛散も低減させます。草寄せとしても活用出来ます。
用途ナイロンカッタ用オプション
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体G5201
1個
49 税込54
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

始動性・加速性に優れた新型チョーク機構のデュアルチョークキャブレタ搭載!。自由自在&低振動で圧倒的な操作性のくるくるカッター。バーハンドル仕様。
刃の種別チップソー 10インチ 乾燥質量(kg)8.4 全長(cm)265.5 燃料タンク容量(L)1.1 スパークプラグNGK BPMR8Y 全高(cm)34.8 全幅(cm)47.5 排気量(cm3)25.4
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷

始動性・加速性に優れた新型チョーク機構のデュアルチョークキャブレタ搭載!。自由自在&低振動で圧倒的な操作性のくるくるカッター。バーハンドル仕様。
刃の種別チップソー 10インチ 乾燥質量(kg)8 全長(cm)277.5 燃料タンク容量(L)1.1 スパークプラグNGK BPMR8Y 全高(cm)36 全幅(cm)30.5 排気量(cm3)25.4
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷

排気量37.2cm3でありながら、EZスタートで軽いスタート!プライマリーポンプ付きで、エンジン始動も楽々!16"バー搭載で、軽さ・パワー・耐久性がバランスよく、農業用途でオールマイティに活躍します。
タイプスプロケットノーズバー チェンタイプ91VXL 乾燥質量(kg)4.2 全長(cm)37 燃料タンク容量(L)0.32 スパークプラグチャンピオン RCJ7Y 全高(cm)27 全幅(cm)23 バー(cm)40 オイルタンク容量(L)0.2 排気量(cm3)37.2
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

大径木の伐採を余裕でこなすハイパワー。バー長は、45cm(18”)と50cm(20”)が選べます。造園関係や、林業のプロユーザーに最適な一台です。また、セミオートデコンプを搭載した「スーパーeスタート」で、快適に始動します。G5201HPはヒーティングハンドル仕様です。
質量(kg)5.1 排気量(mL)49.3
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

ゼノア純正チェンオイル(オールシーズンタイプ)。プロが認める、確かな潤滑力。温度による粘度変化が少ない高性能潤滑湯であるパラフィン系基油を使用。高性能基油と優れた糸引き性能により、高温域でも十分な油膜を保持しチェンとバーの摩耗を防ぎ、低温域では流動性を維持してハンドリング性を向上します。
粘度#20W~40
1本(1L)ほか
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴールドの塗装した16インチのガイドバー付き。(ゴールドガイドバーは2020年限定。以降、標準のガイドバーとなります。)
バー全長(mm)400 質量(kg)4.2 タイプスプロケットノーズバー 排気量(mL)37.2 チェーン形式25AP
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷

パワフルな直接駆動式で、コンパクトな形状なため作業性が向上します。また、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備し、操作・運搬も簡単に行えます。さらに、三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られており、超硬チップ付きリムスプロケットで抜群の耐久性を誇ります。
質量(kg)6.4 排気量(mL)62 全長(cm)41 燃料タンク容量(L)0.67 スパークプラグNGK BPM7A キャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ 全高(cm)29 全幅(cm)27
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。
乾燥質量(kg)3.4 全長(cm)38 燃料タンク容量(L)0.27 スパークプラグチャンピオン RCJ7Y 全高(cm)25 全幅(cm)23 バー(cm)30 オイルタンク容量(L)0.2 排気量(cm3)33.4
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。
タイプスプロケットノーズバー チェンタイプ25AP 乾燥質量(kg)3.4 全長(cm)38 燃料タンク容量(L)0.27 スパークプラグチャンピオン RCJ7Y 全高(cm)25 全幅(cm)23 バー(cm)30 オイルタンク容量(L)0.2 排気量(cm3)33.4
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

ゼノア エンジン刈払機 BCZ245-DC 部品 カバー
用途部品の交換に 適合品番BCZ245-DC 関連部品【部品グループ】カバー
1個
69 税込76
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ゼノア純正チェンオイル(オールシーズンタイプ)。プロが認める、確かな潤滑力。温度による粘度変化が少ない高性能潤滑湯であるパラフィン系基油を使用。高性能基油と優れた糸引き性能により、高温域でも十分な油膜を保持しチェンとバーの摩耗を防ぎ、低温域では流動性を維持してハンドリング性を向上します。
粘度#20W~40
1箱(4L×6本)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vベルト式減速駆動方式採用で大きなトルクを確保。切断時の抵抗による回転の低下が少ないので、粘質土や硬い土、太い根などでも切削作業がスムーズです。さらに、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備しているため、操作・運搬も簡単に行えます。三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られています。
質量(kg)7.9 排気量(mL)62
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

草刈り作業中の作業者への飛散物(草、小石など)をブロック
用途ナイロンカッター用オプションカバー
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体GZ2800T
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

始動性・加速性に優れた新型チョーク機構のデュアルチョークキャブレタ搭載!自由自在&低振動で圧倒的な操作性のくるくるカッター。バーハンドル仕様。
刃の種別チップソー 10インチ 乾燥質量(kg)8.5 全長(cm)277.5 燃料タンク容量(L)1.1 スパークプラグNGK BPMR8Y 全高(cm)34.8 全幅(cm)47.5 排気量(cm3)25.4
1個
81,980 税込90,178
4日以内出荷

大径木の伐採を余裕でこなすハイパワー。バー長は、45cm(18”)と50cm(20”)が選べます。造園関係や、林業のプロユーザーに最適な一台です。また、セミオートデコンプを搭載した「スーパーeスタート」で、快適に始動します。
質量(kg)5 排気量(mL)49.3
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

プロも満足のハイパワー、フロート式キャブレタ搭載。STレバー搭載。
質量(kg)8.4 サイズ(inch)チップソー:10 排気量(mL)33.6 全長(cm)230.4 全高(cm)41 ハンドル形状ループハンドル 全幅(cm)31.5
1台
92,980 税込102,278
4日以内出荷

ハスクバーナ エンジンチェーンソー GZ3950 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に 適合品番GZ3950 構成部品クラッチおよびオイルポンプ
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)