20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換タイプのメーターカバー左右セットです。純正タイプメッキ仕上げ。転倒キズや破損の修理用に。
用途オートバイ用 適合車種バリオス250/ZR250A-000001~062000、ゼファー400/ZR400C-030001~、ゼファー400最終ゼファー750/RS
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷

メッキ 主な適合車種バリオス250/ZR250A-000001~062000/ゼファー400/ZR400C-030001~ゼファー400最終/ゼファー750/RS
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷



Z系のフロントマスクを強調する砲弾型メーターカバー。純正同様のブラック塗装仕上げと高級感あふれるクロームめっき仕上げの2タイプ。それぞれ左右2個1台分でのデリバリー。
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAD MAX(マッドマックス)Z1/Z2タイプ タコメーター
オリジナル復刻版!砲弾型メーター! STOPランプ無し、機械式タコメーター(9000回転からレッドゾーン表示)
外径(Φmm)約103
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

KIJIMA(キジマ)メーターカバー
純正のブラック仕上げのメーターをメッキ仕上げに変貌させるドレスアップアイテム。ビンテージカスタムとしての定番アイテムを価格変更に伴い品番変更いたしました。左右セット。
材質スチール製 メッキ 主な適合車種CB400F
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

純正同様の機械式でメーターケーブルから伝達される情報を性格に表示します。タコ&スピードメーターセットでのデリバリーです。 ●スピードメーター 160km/h表示 ●タコメーター 12,000rpm表示(10,000rpmよりレッドゾーン) ※速度警告灯のスイッチは付いていません。 ※キジマ製メッキメーターカバーは使用できません。
1個
特価
35,680 税込39,248
当日出荷

オリジナル復刻版!砲弾型メーター!
仕様240km表示 機械式スピードメーター(レッドゾーン無し、フルスケール表示) 最高速度(km/h)240
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ノーマルタイプ(純正タイプ) クロームメッキ仕上げ
用途転倒によるキズや破損の補修用に。 適合純正品番:23006-1020 主な適合車種ゼファー400/χ/ゼファー750ZRXⅡバリオス/Ⅱ
1個
1,888 税込2,077
当日出荷

CB1300SF/ABS('98~'13),X-4/LD CB1300 SUPER BOL D'OR/ABS('05~'13) CB1100('10~'16),CB1300SF エンジンガード(左右セット) ■左右セット アルミ削り出し、メッキ仕上げ。 ※CB1300 SUPER TOURING使用不可。
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

オリジナル復刻版。コクピット廻りのレストレーションに欠かせないスピード&タコメーター。純正同様の機械式を採用しワイヤーから伝達される情報を正確に表示します。アンダープレートやクッションラバーまで組み込んだアッセンブルデリバリー。
適合CB750K3-K6 最高速度(km/h)220
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

CB1100をCB750 K0風へカスタムする外装パーツをラインナップ。純正に対して簡単にボルトオン取付により、一気にカスタム度を上げることができます。
主な適合車種CB1100(10)
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

カワサキ ゼファー400/χ 純正タイプ エアクリーナーカバー。 ABS樹脂メッキ仕上げ。 純正形状のエアクリーナーカバーとなります。
適合車種ゼファー400/χ
1個ほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用 電気式 イルミネーション タコメーター 原付から大型車まで多くの車種に対応しております。 イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。 バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号
材質ステンレス 寸法(幅W×高さH)(mm)約66×約55
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
厚さ(mm)17.5 寸法(mm)60×40 消費電流(mA)約20(待機時:0.1mA以下) 動作電圧DC9~16V 防水性IPX6相当
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

タチゴケ等の軽度なアクシデントからエンジンをガードします。目立たない様、コンパクトに設計しました。
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


スピードメータークッション部分をドレスアップするアイテムです。
主な適合車種モンキー Z50J-1300017-/AB27-1000001-189999(FI AB27-1900001-不可) ゴリラ Z50J-2500001-/AB27-1000001- エイプ 50/D AC16/18 エイプ100/D HC07/13
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷