カプセルなら飲みやすい!。食品用ゼラチンカプセルです。無色透明なので、内容物をどれだけ入れたか、中に何を入れたかがキャップを開けなくてもよく分かります。
用途粉末・顆粒を飲むとき、液体を飲むとき、苦いものや臭うものを飲むときに。
原材料ゼラチン
粉末・液体・顆粒および錠剤・半固形剤の充填が可能です。
安全性に優れた天然成分を使用しています。
内容物の苦味や刺激性、においをマスキングします。
サイズ等もバリエーションに富み、内容物の特性に応じて使用する事が可能です。
使用方法粉末:押し付けて、顆粒:そのまま入れて、液体:スポイトで
原材料ゼラチン
胃酸から保護し、腸内までリリースできる耐酸性食品カプセルです。被膜水分値が低いため、吸湿性の高い製品の充填に適しています。乳酸菌などの腸に良い菌や栄養を胃酸から守ります。内容物の気になる戻り臭も防げます。ボディとキャップのそれぞれに溝・ボッチが施されている為、充填後の分離を防止できます。
用途耐酸性食品カプセル
原材料ヒドロキシプロピルメチルセルロース
基材カプセル:HPMC植物由来
色透明
胃で溶けにくい植物性カプセル。従来の複雑な腸溶コーティングや製造技術が不要です。被膜水分値が低く、吸湿性の高い製品の充填にも適しています。
成分ヒドロキシプロピルメチルセルロース
色透明
セルロースを原料にした植物性カプセルです。ゲル化剤を用いることがない透明性の高い製品です。吸湿性の高い原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。水分の影響を受けやすい原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。低温度や衝撃に対してほとんど割れが発生しません。
色透明
基材カプセル:HPMC植物由来
原材料ヒドロキシプロピルメチルセルロース
ハードカプセル100コ用のコンパクトな簡易型カプセル充填機です。1時間に約2000コのカプセルを充填できます。全パーツが取り外しでき、水洗いが可能。
材質ステンレス・アルミ・樹脂
質量(kg)4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×350×160
中空成形ボールですので、穴がありません。
耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。
ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に
連続使用温度(℃)110
材質PP(ポリプロピレン)
簡易パックタイプのボクセル登場。
強靭で高い伸縮性、復元性、耐久性に優れた特殊フィルムで製品を挟み込むため、ほかの緩衝材にはない耐衝撃性で製品の安全輸送が実現。
精密機器等の製品を衝撃や落下、振動から守ります。
先の尖ったものを入れて破れることなく空中でしっかり固定されます。
フィルムは復元性に優れ何度でも繰り返し使用できます。
フレームにあるツメを引っ掛けるだけで梱包が完成します。
容器が透明なため中身を取り出さずに確認が容易にできます。
材質(本体)PET、(フィルム)PU
厚さ(mm)(本体)0.5、(フィルム)0.05
材質PP
セルロースを原料にした植物性カプセルです。ゲル化剤を用いることがない透明性の高い製品です。吸湿性の高い原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。水分の影響を受けやすい原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。低温度や衝撃に対してほとんど割れが発生しません。
色透明
基材カプセル:HPMC植物由来
原材料ヒドロキシプロピルメチルセルロース
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
材質PS
質量(g)13
寸法(Φmm)60
包装形態PP袋
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
材質シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
介護を必要とされる方、特に低栄養状態の方へ、「たんぱく質補助食品」として毎日の食事にご利用ください。糖質・脂質を含まない優れたたんぱく質。顆粒粉末タイプで、どんな料理に添付しても風味や食感は変わりません。豚皮に含まれるコラーゲンを低分子化し、体内で消化吸収しやすくした高純度のコラーゲンペプチドです。お飲み物などに直接溶かしてお召し上がりください。温かいスープ・コーヒー・お茶はもちろん、冷たいお飲み物でも簡単に溶かすことができます。ご飯、おかゆ、カレー、シチュー、麺類、煮物、ジュース、ヨーグルトなどに。
賞味期限製造後3年
使用量目安:1日当たり5~10g
原材料コラーゲンペプチド(ゼラチン)
アレルギーゼラチン
栄養成分(100g当たり)エネルギー370kcal
栄養機能食品たんぱく質
1袋
¥2,240
税込¥2,419
5日以内出荷
オートクレーブで出る嫌な臭いを中和し、フレッシュなフルーツの香りに変える。ゼラチンカプセルタイプなので、手を汚さず、取り扱いも簡単。使用方法:。▼13cmほど水を入れたビーカーに本品を1粒入れ、ビーカーごとオートクレーブ内に置く。▼2オートクレーブバッグに本品を1粒入れる
仕様●サイズ:幅120cm×丈200cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3920-89
1台
¥20,980
税込¥23,078
16日以内出荷
100カプセルを約3分で充填できます。
充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。
バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
タイプ充填増量プレート
セット内容-1mmプレート・-2mmプレート
材質伸縮膜/PU(ポリウレタン)
材質(本体)PS(ポリスチレン)
カプセルに入ったかわいいハーブの栽培キット種から育てるハーブの栽培キット1カプセル1種入り
セット内容カプセル、圧縮土、種、取扱説明書
包装形態カプセル
寸法(cm)4.2×4.2×4.2
嚥下困難な方のための、軟らかいけんだくボトルです。
耐熱温度約100℃、煮沸消毒可能。
未滅菌。
容量(mL)100
材質ポリプロピレン
架橋ゼラチンを基材として魚油をマイクロカプセル化することにより魚油中のDHAの酸化安定性を向上させた商品です。
架橋ゼラチンが不溶性のため、食品中でも安定です。
本粉末1gにDHAが90mg以上含有されております。
仕様●ケース入数:1kg×5袋●名称:食用粉末魚油●原材料名:精製魚油(国内製造)、ゼラチン、デキストリン、植物油脂/加工デンプン、乳化剤、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、V.E、V.C)、リン酸Na、塩化アンモニウム、酵素●内容量:1kg×5袋●保存方法:冷蔵(10℃以下)●使用上の注意:製品中に脱酸素剤を同梱してあります。●アレルゲン(28品目):ゼラチン
アズワン品番67-3053-80
1ケース(5袋)
¥69,980
税込¥75,578
9日以内出荷
環境ストレスに負けない元気で丈夫な植物を育てる5つのパワー成分を配合。バイオスティミュラント成分と活力成分を組み合わせ、植物の健康をトータルケア。生育アップ:芽出しUP、根の張りUP、肥料吸収UP、花数・実数UP。ストレスケア:夏の暑さ、冬の寒さ、植え替えストレス、日照不足から守る。スタミナキープ:植物の体力を維持し、花の咲き疲れ、実の成り疲れを防ぐ。元気回復:夏バテなどで弱った植物の回復を早める。ミネラル補給:不足しがちなカルシウム等の各種ミネラルを補給し、生理障害を予防。土質改善:土の微生物が多様化&活性化。5つのパワー成分が効く! ★食品製造時に出る副産物をアップサイクル。1ビール酵母抽出物(バイオスティミュラント成分)★。2酢酸カルシウム(マヨネーズ等製造後の卵殻由来)★。3アミノ酸(カプセル製造後のゼラチン由来)★。4マルチミネラル(Ca・Mg・S・Fe・Mn・B・Zn・Mo・Cu・Cl)。5ビタミンB群(B1・B3・B6)。週に1回の間隔でたっぷりと与えてください。水やりの後に与える場合、地植えには1m2あたり1~2L、鉢植えには鉢土1Lあたり100mL程度を目安に与えてください。
容量(mL)600
1本(600mL)
¥749
税込¥824
5日以内出荷
関連キーワード