温度差発電はゼーベック素子(熱電素子)と呼ばれる半導体素子を使用して、熱エネルギーを電気エネルギーに変換する発電方法です。キットでは、湯と水を用いて発電実験を行います。
セット内容熱電気システム、LEDモジュール、ファンモジュール、ファン、水タンク基台、水タンク栓、温度計、ケーブル
寸法(mm)【熱電池モジュール】153×108×95【ファンモジュール】85×108×100【LEDモジュール】85×108×25
質量(g)【熱電池モジュール】212【ファンモジュール】48【LEDモジュール】40
タンク容量(mL)【熱電池モジュール】150(1タンク)
温度計0~150℃
1個
¥56,000
税込¥61,600
7日以内出荷
電流を流すと、ペルティエ効果により冷却や加熱を行うことができます。また両面に温度差を加えると、ゼーベック効果により電流を発生させることができます。
寸法(mm)40×40×3.8
電圧(V)(最大端子)15.4
出力約1.8V
最大電流(A)6
リード線長さ(mm)300
防水性防滴加工済
電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様最大温度差72℃
防水性防滴加工済
熱を電気に変換するサーモモジュールです。
回転機器などの微小な機械熱などで発電する素子密度実装タイプです。
温度(℃)(使用最大)80
2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。
白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。品質にばらつきがなく、冷却には20角、発電には30角・40角が適しています。
種別30角
寸法(mm)30×30×4.2
通電電流(A)3.3
最大印加電圧(V)8.6
1個
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
ペルチェ素子に温度差を与え、発電する実験に最適です。
材質アルミ
寸法(mm)40×40×25
質量(g)27
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
「ペルチェ効果」と「ゼーベック効果」の両方を手軽に体験できる「電子冷却装置」と「熱電発電装置」のセットです。温度差の発電や電気を通して冷却する実験ができます。高性能ペルチェモジュールを使用。「ペルチェ効果」とゼーベック効果」の両方を手軽に実験。
セット内容電子冷却装置、熱発電装置、プロペラモーター
寸法(mm)60×60×34(電子冷却装置)
電圧(V)電子冷却装置:3(アルカリ単3乾電池2個(別売))
1セット
¥16,500
税込¥18,150
4日以内出荷
2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。品質にばらつきがなく、冷却には20角、発電には30角・40角が適しています。
種別40角
寸法(mm)40×40×t3.8
通電電流(A)6
最大印加電圧(V)15
1個
¥3,600
税込¥3,960
当日出荷
種類その他
温度差(℃)(27/50)70/77
ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。
仕様最大温度差約27K(周囲温度25℃)
寸法(mm)(本体)60×60×75、(電源)34×69×72
質量(g)780(電源含む)
電源ACアダプタ・AC100V・0.6A
ケーブル長(m)1.6
冷却方式空冷式プレート冷却型
冷却能力約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
設定した温度以下または以上でリレー接点をON/OFFする制御基板です。従来品(ON-DO2[0~70℃])と比べ、大幅に温度設定範囲がアップ[-35~105℃]しました。また、リレー接点は最大10Aの開閉が可能なものを搭載し大電力を制御可能です。設定値付近でのリレーのバタ付き(チャタリング)を防止するヒステリシス設定は、0(ヒステリシスなし)~5℃まで自由に設定可能なので、ほとんどの制御用途に使用できます。表示温度データを「ASCIIキャラクタ」で出力しているので、「USB-シリアル変換ケーブル(別売)」などでパソコンと接続すれば計測データをパソコンに取り込むことが可能です。(ソフトウェア等の知識が必要です)。表示は液晶と違い、自発光する緑色7セグメントLEDにより暗い所でもハッキリと温度を視認することができます。電源電圧:標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台。動作電流:表示のみの時 最大約45mA/リレー動作時 最大約110mA。設定温度範囲:-35~105℃。ヒステリシス設定範囲:0~5℃。基板動作温度範囲:約-20~70℃ ※ただし、氷結および結露しないこと。計測誤差:最大±1.6℃。計測周期:約1秒。表示:緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)。センサー:NTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s。リレー:1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A, DC 30V 8A。リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON。データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]。TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します。基板サイズ:66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)mm
仕様ヒステリシス設定範囲:0~5℃、データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]、TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します
電源電圧標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台
表示緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)
センサーNTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s
設定温度範囲-35~105℃
測定誤差最大±1.6℃
基板寸法(mm)66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)
リレー1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A、 DC 30V 8A、リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON
動作電流(mA)表示のみの時:最大約45、リレー動作時:最大約110
測定周期約1秒
動作温度範囲(℃)約-20~70 ※ただし、氷結および結露しないこと
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。
白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。品質にばらつきがなく、冷却には20角、発電には30角・40角が適しています。
種別20角
寸法(mm)20×20×t4.2
通電電流(A)3.3
最大印加電圧(V)3.5
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
固定と熱伝導の一石二鳥。
張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。
対象物を選びません。
放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。
種類その他
材質(フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム
色白
外形寸法(mm)43×43×0.15
抵抗(熱抵抗)3.4℃cm2/W
難燃性UL94V-O
接着剤強粘着性アクリル接着剤
熱伝導率(W/mk)0.5
剥がれ強度(MPa)0.862(125psi)
1パック(3枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
取付穴M3
材質本体/ABS樹脂、パイプ/スチールクロームメッキ
質量(kg)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×300×H520
TKG品番9-2461-0201
TKG品番(2017)6-2243-0401
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。
ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。
お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
材質プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)5~105
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
温度制御方式デジタルPID制御
温度調節精度±0.2℃
従来型(AB-TC1/-TC2)の下に広いベース部分を持つ二段構造で、プレートを載せたままのハンドリングが容易です。持ち手部分は指をかけやすい凹みとすべり止め効果がある波型加工になっています。二段構造になっているため、氷上冷却時の取り扱いにも便利です。従来型(AB-TC1/AB-TC2)に比べ、厚みが2倍になっており、温度保持性能が向上しました
関連キーワード