開封後洗う必要が無く、すぐに水そうにセットすることができます。水草にとって快適な弱酸性の軟水の水質を保つ効果があります。淡水魚の飼育に最適です。
良質の有機原料を微生物で発酵し熟成した、有機性堆肥です。
土壌中の有機微生物の増殖を促進し、土壌の物理性(通気、透水、保水、保肥)がよくなり、作物が健全に育ちます。
窒素、リン酸、カリの肥料成分の他に石灰分、苦土、各種微量要素が含まれています。
成分水分、窒素、リン酸、カリ、石灰、苦土、ケイ酸、鉄、有機物
タイプペレット(5mm)
登録保証生第80454号
使用量(10aあたり)(葉菜類)10~30袋、(果菜類)10~30袋、(根菜類)10~20袋、(花樹類)10~20袋、(水稲・麦)5~10袋、(芝<目土>)50g~500g/m2、(芝<フェアウィ・ラフ)1kg~5kg/m2
1袋(20kg)
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
自社で醗酵したバーク堆肥に、日向土、パミス等を配合しました。水捌けが良く、高温多湿の関西に最適な用土です。何時までも固まらないので、何年でも再利用できます。主原材料であるバーク堆肥の製造過程で「EM1号」と「木酢」が添加されています。EM1号は、有用なバクテリアを育て、抗菌作用の役割をします。木酢は、土の消毒効果があります。
用途いろいろな草花など。
適合作物草花
酸度(pH)6.5~7.0
主原料バーク堆肥、真砂土、日向土
保水性・保肥性・通気性に優れた人工土壌です。駐車場緑化専用の植栽基盤材としてそのまま使用できます。
用途主に駐車場緑化の客土に(その他の植栽にも使用できます。)
容量(L)30
比重約0.6(出荷時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30L)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012
材質セメント、砂
質量(kg)15
色ブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。
軽いので施工が楽々です。
有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。
薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。
固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。
自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。
花壇などの杭の固定にも最適です。
材質セメント、珪砂、顔料
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70
使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋
硬化時間(時間)24
軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所。雑草のはえやすい所。物置きなどを設置するまえの下地固め。ブロックを積む前の基礎固め
色グレー
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
成分ポルトランドセメント、骨材
寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×330×40
施工面積(目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm)
適応下地湿った土、ぬかるんだ土
真砂土にセメントを配合してあるので、水を撒くだけで施工でき、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に
適合作物雑草、ぬかるみ
材質真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
植物の光合成を活発にし、植物本来の生命力を引き出す、植物活性剤です。液肥の吸収を助ける万田エキスと有機入り液肥を配合しました。
希釈倍率1000
材質尿素、副産動産物質肥料、植物発酵生産物
成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-5-5
広葉樹の樹皮を、長期間熟成しながら仕上げた堆肥で、安心して使える天然有機質資材。やせた土を肥沃で元気な土に改良します。
用途草花・野菜の培養土、果樹花木・庭木の土に全体の10%~20%位を良く混ぜ込んで使います。
適合作物草花、野菜、果樹花木、庭木
仕様有機の肥料
容量(L)25
寸法(縦×横×高さH)(cm)62×41×11
1袋(25L)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
CO2を吸着固定する土系舗装材で、コンクリートに近い強度を有し、従来のアスファルト合材を用いていた歩道舗装や雑草抑制に利用できる。自然由来の素材を材料としており、セメント不使用のため、廃棄時には自然土として埋戻し可能。
用途道路・駐車場などの舗装
番号NETIS登録番号:CG-220021-A
危険物の類別非危険物
関連資料(1.52MB)
使用面積(m2)0.4
1個(20kg)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
広葉樹の樹皮を粉砕して長期間熟成しながら仕上げた堆肥で安心して使える天然有機質資材。
植物の土に全体の約20%位を良く混ぜ込んで使う。
仕様有機の肥料
観葉植物を健やかに育てるためのプレミアムな培養土です。保水性・保肥力・排水性・通気性のバランスを整えた培養土:粒状土(焼成赤玉土・鹿沼土)をベースに厳選した土壌改良資材(軽石、パーライト、ココピート、くん炭、バーミキュライト、ゼオライト)を適切に配合。肥料・根張りを良くする活力成分入り:根の細胞を活性化するビール酵母抽出物入り。株をしっかりとささえる:配合原料の粒が細かく均一なため植え付け直後のぐらつきがありません。水やりサインが一目でわかります。イヤな虫やコバエが発生しにくい清潔な土。植物の健康をトータルケア 植物覚醒バイオスティミュラント活力液「X-ENERGY」配合。【植え替えの目安】。1~2年に1回を目安に植え替えます。根詰まりを起こし、下葉が黄化・落葉したもの。鉢底から根がはみ出ていて、鉢の中が根でいっぱいになったもの。土がかたくなり、水やりの時に鉢の上から流れ出てしまうもの。【植え替え方法】。鉢に根がいっぱいに張った場合は、一回り大きな鉢に鉢増ししますが大きくしたくない場合は、古い根や傷んだ根を適宜カットして整理し、同じ大きさの鉢でコンパクトに仕立てましょう。1植え付ける鉢の鉢底穴が大きい場合は鉢底ネットを敷きましょう。鉢に培養土を入れて植え付けます。 初期生育に必要な肥料を配合しているので、植え付け時の元肥は不要です。追肥は植付け約1ヵ月後から与えてください。2棒などで突いて根の周りにすき間ができないようにします。3植え付け後、鉢底から流れ出るまで水をたっぷりと与えます。
用途植物を癒す土ができました
待望のソイルアゲイン少量サイズ登場!室内園芸向けの何度も使える培養度が登場!(多肉植物・観葉植物に最適)野菜にも使えます。天然鉱物を使用している為、手を汚さず何度も使うことが出来ます。
用途繰り返し使える多肉植物、観葉植物の培養土。
寸法(mm)60×130×238
質量(g)310
容量(L)0.8
アズワン品番65-1219-68
適合作物多肉植物、観葉植物
1個
¥619
税込¥681
3日以内出荷
60cm 曲げガラス水槽に、飼育に必要な器具が予めセットされています。
付属品ガラスフタ、カルキぬき、水質調整剤
ヒーター26℃固定、オートヒーターSH-160
水槽容量(L)約56
付属装置(循環装置)上部フィルタ、2段ろ過システム活性炭セラミックマット、バクテリア繁殖ろ過材、淡水海水両用、(照明装置)LED照明
材質(水槽)ガラス製
吐出量(L/min)(50/60Hz)6.7/8
水槽寸法(mm)約600×300×360
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
寄せ植え、鉢植え作業に最適、手に優しいラバーグリップ。
用途苗木の植え替え作業に
材質(柄部)天然木グリップ付
材質(刃)スチール
製鋼業で有名なシェフィールドで1760年創業。
シェフィールドは日本の関、ドイツのゾーリンゲンと並んで「刃物の3S」と呼ばれ、そのクオリティは世界でも高く評価されています。
創業250年以上の経験と技術革新によって生み出される製品は高品質で世界中のガーデナーに愛用されています。
寸法(mm)315×80
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
敷くだけでニオわない天然素材。
砂漠~亜熱帯地域に生息する、地上棲・半樹上棲トカゲ・ヤモリに適した床材。
100%天然の土を固めたソイルなので、生体にとって安心・安全。
ソイルの多孔質構造にフン等のニオイが吸着され、ケージ内のニオイを抑えます。
生息域では倒木や石の下など、やや湿った場所に生息しています、水分を保持しやすい多孔質のソイルに霧吹きを行うことで、過剰な乾燥を防ぎます。
フンがソイルと一緒にまとまるので、汚れた部分だけ取り出しやすく、少しずつ交換できるため、生体に環境変化の負担を与えません。
自然な景観を再現しやすいブラウンカラー。
仕様●材質:天然赤土●対象生体:砂漠~亜熱帯地域の地上棲・半樹上棲トカゲ類
アズワン品番68-1403-95
1袋(2kg)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
固くて強い土系床材【ウルトラソイル】
新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか?
土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。
従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。
用途(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。(4)加水し固さを調節します。(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい
塗布厚さ(mm)15
施工面積(m2)1
成分セメント・土
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
固くて強い土系床材【ウルトラソイル】
新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか?
土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。
従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。
用途(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。(4)加水し固さを調節します。(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい
塗布厚さ(mm)15
施工面積(m2)1
成分セメント・土
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
有効ろ過面が大きく、高いろ過能力を発揮します。
付属品活性炭フィルタ、細目フィルタ、粗目フィルタ×5、吸排水ホース等
電源AC100V・50/60Hz
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16
固くて強い土系床材【ウルトラソイル】
新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか?
土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。
従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。
用途(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。(4)加水し固さを調節します。(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい
塗布厚さ(mm)15
施工面積(m2)1
成分セメント・土
タイプ駐車場用
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
固くて強い土系床材【ウルトラソイル】
新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか?
土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。
従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。
用途(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。(4)加水し固さを調節します。(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい
塗布厚さ(mm)15
施工面積(m2)1
成分セメント・土
タイプ駐車場用
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1箱
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
アガベ・多肉植物・塊根植物を健やかに育てるためのプレミアムな培養土です。水はけが良く根が呼吸しやすい培養土:粒状土(鹿沼土)をベースに厳選した土壌改良資材(軽石、パーライト、ピートモス)で排水性と通気性を保ち、根腐れを防止します。根張りを良くする活力成分入り:根の細胞を活性化するビール酵母抽出物入り。株をしっかりとささえる:配合原料の粒が細かく均一なため植え付け直後のぐらつきがありません。水やりサインが一目でわかります。イヤな虫やコバエが発生しにくい清潔な土。【植え替えの目安】。1~2年を目安に植え替えます。鉢底から根がはみ出ていて、鉢の中が根でいっぱいになったもの。土がかたくなり、水やりの時に鉢の上から流れ出てしまうもの。植物が大きくなり、鉢いっぱいで水を与える余裕がないもの。【植え替え方法】。鉢に根がいっぱいに張った場合は、一回り大きな鉢に鉢増ししますが大きくしたくない場合は、古い根や傷んだ根を適宜カットして整理し、同じ大きさの鉢でコンパクトに仕立てましょう。1植え付ける鉢の鉢底穴が大きい場合は鉢底ネットを敷きましょう。鉢に培養土を入れて植え付けます。2棒などで突いて根の周りにすき間ができないようにします。3植え付け後、約1週間あけてから水をたっぷりと与えます。
用途大切な植物を委ねたくなる
熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
色黒
危険物の類別非危険物
土中の通気性・排水性・保水性を改善し、土を軟らかくします。赤玉土と混ぜて有機培養土づくりができます。
用途土壌改良、草花などの培養土作りに。
適合作物草花
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
強度アップで、駐車場に最適です。
用途駐車場の雑草・ぬかるみ対策に
材質真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
適合作物雑草、ぬかるみ
練り混ぜた土をモチーフにした柄引き立ち表情豊かな「ソイルドNW」
用途エコマーク認定商品
材質服装ビニル床シート FS
幅(mm)1820
厚さ(mm)2
エコマーク認定認定
定尺(m)9
素材高耐久UV樹脂コーティング
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号08 123 012
サービス分類オーダー・加工
4種の補給成分※1配合処方が、毛穴に詰まったアブラを速攻洗浄。(※1:ボルカニックソイルエキス(火山土抽出物)、ホワイトクレイ(カオリン)、活性炭、活性炭、グレープシードオイル)。3種の補給成分※2配合処方が、頭皮の奥3層(角質層内の上・中・下層)に浸透。(※2:ローヤルゼリーエキス、グルコン酸亜鉛、アルギニン/整肌・保湿成分)。ストロングな爽快感で、根元からボリュームのある強い※3髪へ。(※3:切れ毛を防ぐ)
仕様●内容量:350g●成分:水、ラウレス硫酸Na、コカミドプロピルベタイン、メントール、ヒマワリ種子油、火山土抽出物、カオリン、炭、ブドウ種子油、ローヤルゼリーエキス、グルコン酸亜鉛、アルギニン、酢酸トコフェロール、BG、グリセリン、PPG-7、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、ポリクオタニウム-10、クエン酸、塩化Na、水酸化Na、トコフェロール、ソルビン酸K、EDTA-2Na、安息香酸Na、香料
アズワン品番67-0486-23
1個
¥939
税込¥1,033
6日以内出荷
関連キーワード