67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コード付ソケットホルダー付ソケット
エコ商品
家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。
ブラック スイッチ(点灯)中間スイッチ 口金E26 コード長さ(m)2 本体質量(g)130 定格容量(W)60まで アズワン品番65-0531-81 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

東京メタルコードセット
仕様引掛けシーリング式、プルスイッチ、長さ調整可 全長(mm)1060 口金E26 コード長さ(m)1
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。 陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は60W以下のものをご使用ください。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重厚感のある真鍮やアルミ製のアンティークテイストのペンダント照明。 本物のアンティーク家具がなくても、照明を変えるだけで一気にアンティークな空間に
口金E26 長さ(m)1 定格電圧(V)AC100 最大定格(W)15
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルコードセット
仕様ダクトコンセント、瀬戸ソケット、ねじりコード 材質アルミ 質量(g)205 口金E26 全長(cm)95 コード長さ(cm)84 適合電球60Wまで
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
798 税込878
当日出荷

東京メタルコードセット
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能 口金E26 全長(cm)91 コード長さ(cm)80 適合電球60Wまで
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コード付ソケットシーリング付
エコ商品
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
ブラック 口金E26 コード長さ(m)0.5 本体質量(g)75 定格容量(W)60まで アズワン品番65-0531-82 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器 コード長さ(m)1.5 使用電線VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V)125 定格電流(A)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。 引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26 定格消費電力(W)100まで 質量(g)200 コード長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷



ダクトレール用のシンプルなソケットコードです。
コード長さ(m)約1 質量(g)約200 口金E26 消費電力(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
558 税込614
欠品中

ソケットに、お好みのセードを取り付けることができます。
定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)0.5 取付可能寸法(mm)(セード)40~50 アズワン品番64-9711-44 適合電球60Wまで
1本
1,233 税込1,356
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ソケット
エコ商品
LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。
口金E26 付属品ペンダントコードアジャスター 材質ABS樹脂 周波数(Hz)50/60 スイッチプルスイッチ コード長さ(m)約0.9 コード長さ(cm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭光電機工業E26レセップ黒1.5Mコード付
エコ商品
全長(mm)45 (ガラス球)クロ 口金E26 ガラス球径(mm)Φ36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
12日以内出荷

旭光電機工業E26オールトーキ白1.5Mコード付
エコ商品
全長(mm)46 (ガラス球)ホワイト 口金E26 ガラス球径(mm)Φ40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
12日以内出荷

1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コード付ソケット引っ掛けコードセット
エコ商品
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
ブラック 口金E26 コード長さ(m)1 本体質量(g)150 定格容量(W)60まで アズワン品番65-0531-83 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

耳付きモーガルソケットです。電球の付属はありませんので、口金E26電球60W以下のものをご用意ください。中間スイッチ付き、プラグ付き。
その他中間スイッチ付き、プラグ付き 材質瀬戸 電圧(V)AC100 消費電力(W)60 口金E26 コード長さ(m)ビニールコード:2 本体質量(kg)0.1
1台
1,798 税込1,978
6日以内出荷

DULTONオリジナルのソケットコード。アルミニウムの芯材から削り出された量感のあるソケットカバー、へりを内巻きにして強度を持たせたシンプルなシーリングカップの質実剛健な佇まいが、住空間に引き締まった印象を与えます。メタル素材でありながらどこか感じるぽってりとした温かみ。プロダクト全体から溢れんばかりの拘りが日々を照らします。単品使用はもちろん、ランプシェードとの組み合わせによって、また違った表情を見せます。【吊りコードについて】耐摩耗性の丸打ちコードを使用している為、耐熱性に優れます。【使用電球について】LED電球専用となります。※電球は付属しません。【シェードについて】お好みのシェードを挟み込んでご使用いただけます。※シェードは付属しません。
用途一般家庭用の照明に 材質アルミニウム 質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 寸法(Φ×高さH)(mm)ソケットカバー55×84、シーリングカップ:80×75 コード長さ(mm)約970 使用電球LED電球のみ、E26 15Wまで(100W形相当まで)
1個
7,898 税込8,688
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コード付ソケットシーリング付プルスイッチ
エコ商品
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
ブラック 口金E26 コード長さ(m)0.5 本体質量(g)98 定格容量(W)60まで アズワン品番65-0531-84 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルコードセット
引き掛けシーリング式コードとソケットのセットです。E26口金60W以下のランプ2灯とナツメ電球が必要です。プルスイッチで【2灯-1灯-なつめ-OFF】です。セードへの取付も可能。
材質プラスチック 寸法(mm)全長1060(コード長1000)※コード調節可 取付引き掛けシーリング式 消費電力(W)120 スイッチプルスイッチ(2灯-1灯-なつめ-OFF) 口金E26 使用電圧(V)AC100 使用電球60W以下×2灯、なつめ電球
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

飾りつけ用の取っ手部分をデコレーションすることで、お部屋に更なる彩りを足すのもお勧めです。
口金E26 付属品サークリップ 質量(g)155 長さ(m)1 定格電圧(V)AC100 コードキャプタイヤコードΦ6 材質(ソケット)磁器 最大定格(W)15
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


東京メタルコードセット
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能 口金E26 全長(cm)88 コード長さ(cm)80 適合電球60Wまで×3灯 ナツメ電球使用
1台
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京メタルコードセット
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード 材質 口金E26 全長(cm)89 コード長さ(cm)76 適合電球60Wまで
1台
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京メタルコードセット
口金E26 仕様引掛シーリング式、キーソケット式E26、コード長調整可能 材質鉄、プラスチック 長さ(mm)165 質量(kg)0.2 直径(Φmm)105 有効長(mm)(丸打ちコード)1000 適合電球60Wまで
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷

東京メタルコードセット
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、黒色丸うちコード、コード長調節器具付き 材質 口金E26 全長(cm)91 コード長さ(cm)80 適合電球60Wまで
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

東京メタルコードセット
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能 口金E26 全長(cm)90 コード長さ(cm)80 適合電球60Wまで×2灯 ナツメ電球使用
1台
5,698 税込6,268
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様3m間隔に吊り金具付きE26ソケット×8個 全長(m)24 使用電線VKFビニールコード
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷

お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。 LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6 全長(cm)106
1個
2,848 税込3,133
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポッシュリビングペンダントソケット
シンプルでスタンダードなソケットライト。複数灯を並べて使うのがおすすめ。
用途屋内用 取付ダクトレール 口金E26 コード長さ(mm)約550 ワット数100W
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
30,980 税込34,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。電球ソケット(E26)に取り付けるタイプなので、天井に簡単に設置できソケットから電源供給を受ける為、電源アダプターやコードも不要です。動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途事務所や家庭の防犯対策に。留守中の子どもやペットの見守りに。一人暮らしのお年寄りの見守りに。施設等での監視に。 仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS 付属品ネジ トラスコ品番195-5134 材質プラスチック 幅(mm)100 ホワイト 高さ(mm)267 使用温度範囲(℃)チルト:-20~10 奥行(mm)100 電源(V)AC100V 電源AC100V 角度(°)パン:-170~170 機能暗視対応 解像度動画:1080p/720p/480p/360p 使用周囲温度(℃)0~35 アンテナMIMO:内蔵2×2 画質1920×1080 画素数最大:200万 デジタルズーム4倍 無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n 対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上 圧縮方法動画:H.264/MJPEG フレームレート最大30fps 給電方式E26照明ソケット イメージセンサー1/2.7型CMOS
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
定格電圧(V)AC100 口金E26 コード長さ(cm)約60 アズワン品番64-4373-94 適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
1本
3,608 税込3,969
当日出荷

LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
定格電圧(V)AC100 口金E26 コード長さ(cm)約60 アズワン品番64-4373-96 適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
1本
3,608 税込3,969
翌々日出荷