差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。
ピン・リングの装着が簡単にできます。
サイズを大きく見やすく表示しています。
ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。
ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
ショートタイプ。
適合ピン・Oリング:A42・B42
寸法(mm)15
質量(g)70
奥行(mm)ボルト接触部内面:(H)7.5
全長L(mm)26
適合リングC型C42
穴角六角
外径D1(Φmm)ソケット部:21.7
外径D2(Φmm)差込部:29
差込角(sq.)1/2
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
薄型、全長100L
差込角(mm)12.7
全長(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
セット商品数14
差込角(sq.)12.7
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード