インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
種類その他
材質内部コンタクト/ベリリウム銅、ボディ/黄銅
使用温度範囲(℃)-40~+125
接触抵抗(mΩ)10以下
挿抜耐久100回以上
定格電流(A)1
表面処理(コンタクト部)金メッキ、(ボディ)スズメッキ
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色
材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき
耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)
単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)
材質(キャリア)アルミニウム
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲(℃)-40~+125
接触抵抗(mΩ)10以下
絶縁抵抗(MΩ)500以上
寸法H(mm)5.7
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケットの消耗部品です。
Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
セット内容Cリング(10個)
ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
インパクトソケットを電動工具にしっかりと固定できます。
材質工具鋼
Oリングとピンのセット
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)17~49用
差込角(sq.)3/4
1個
¥149
税込¥164
翌日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ソケットコンタクト
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
種別ソケットコンタクト
インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。
用途TOPインパクトソケット用
セット内容ピン×5本
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。
ピン径(Φmm)2.5
差込角(inch)3/8(適合)
ピン長さ(mm)17.5
1袋(5個)
¥450
税込¥495
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-36AA)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”
全長(mm)ピン:35
直径(Φmm)ピン:4
適合品番EA164E-1、-2、-6、-11-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18
1個(1個)
¥180
税込¥198
8日以内出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-45BA)と一緒に使用してください。
適合差込角:1”
全長(mm)ピン:45
直径(Φmm)ピン:5
適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FH-113~-122、FK-35~-41B
1個(1個)
¥180
税込¥198
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-75B)と一緒に使用して下さい。
適合差込角:1”
全長(mm)ピン:75
直径(Φmm)ピン:5
適合品番EA164FB-75~-85、-238~-249
1個(1個)
¥270
税込¥297
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-45AA)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”
全長(mm)ピン:45
直径(Φmm)ピン:4
適合品番EA164EB-47~-60、-150~-165、EC-17~-20.5、-47、-48、EK-50~-60
1個(1個)
¥180
税込¥198
8日以内出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン
Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
差込角3/4"SQのインパクトソケットやアクセサリー用のピン。
質量(g)3
1個
¥489
税込¥538
90日以内出荷
差込角(mm)12.7
全長(mm)60
寸法D1(mm)1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75
寸法D2(mm)1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ZL(mm)1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8
寸法ZB(mm)1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
材質PBT4830:FSS-41057・ナイロン :FSS-41035,FSS-41085(樹脂部)、リン青銅:FSS-41035,FSS-41057・黄 銅:FSS-41085(コンタクト)
色黒(樹脂部)
寸法H(mm)8.5
表面処理Ni下地 金フラッシュ(コンタクト)
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)3
熱変形温度(℃)208(PBT4830:1.82Mpa)・290(ナイロン :1.80MPa) (樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性UL94V-0(材料) (樹脂部)
動作温度範囲(℃)-40~+105
角ドライブ(sq)12.7mm
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン
角ドライブ(sq)19mm
寸法L3(mm)52
ソケットの整理、紛失防止に!さまざまなソケットの収納が可能
厚さ(mm)【クリップ】0.3【ホルダー】0.8【底板】0.8
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1mmピッチで出来ているソケットです。
上記MY-1.0-2.6と組合わせてプリント基板を二段重ねにできます。(基板間4.15mm)
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
極数40
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.2~0.35
絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)20以上(1ピン当り)
1袋(10個)
¥32,980
税込¥36,278
33日以内出荷
部品面、半田面、両方向から挿入できるソケットです。
特に半田面から挿入できるオスピンは長さ1mmでもコンタクトする事が出来ます。(ただしホールドしている力が弱いので束線バンドを使用したりして搭載部品を押さえつけて下さい。)
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)5
接触抵抗(mΩ)10以下
適合プリント基板厚さ(mm)1.6以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.9~1.0
プリント板取付穴径(Φmm)1.5-0
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)100以上
1袋(100個)
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
DIPリレー、X'TAL、IC等のソケットピンとして利用出来る小型のソケットピンです。
子基板の取付けはPKシリーズ、CDシリーズ(オスピン)を利用して下さい。
PC-11は半田面側に出る足の長さが短い為、カッターにかけても大丈夫です。
PC-10はプロテクトシール付ですので、半田付時のフラックス上がりが全くありません。(プロテクトシールは半田付、洗浄後、取りはずして下さい。)
材質ボディ:黄銅・銅、内部コンタクト:ベリリウム銅
仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ
接触抵抗(mΩ)10以下
メッキコンタクト:金、ボディ:スズ
RoHS指令(10物質対応)対応
挿抜回数100回以上
挿入力(g)30以上
抜去力(g)30以上
極数1
使用温度範囲(℃)-40~+150
定格電流(A)1.3
接触抵抗(mΩ)15以下
適合プラグΦ0.52-0.30/0.02"-0.0118"
RoHS指令(10物質対応)対応
半田付不要、圧入だけで使用できるソケットピンです。
圧入後、プリント基板の平面と同じ高さになります。
部品用ソケット、電線直接挿入用ソケットとして御利用下さい。
ジャンパーピン(JXシリーズ)のソケット側にも御使用できます。
材質ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
定格電流(A)1
接触抵抗(mΩ)15以下
適合プリント基板厚さ(mm)1.6以上
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.45~0.6
プリント板取付穴径(Φmm)1.03~1.07
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
表面実装用基板に取付けられるソケットピンです。
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ