セット内容オス6.3mm×メス9.5mm/オス9.5mm×メス6.3mm/オス9.5mm×メス12.7mm/オス12.7mm×メス9.5mm/オス12.7mm×メス19mm/オス19mm×メス12.7mm
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン
材質SCM440/パーカー処理
硬度HRc40-44
異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。
4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。
セット内容凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm
材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
1セット(4個)
¥759
税込¥835
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
インパクトレンチなどの動力工具の差込角を変換するアダプターです。
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターセットです。
セット内容ソケットアダプター(38/48/58/68)
材質構造用鋼
差込角(mm[inch])出力角6.35(1/4)/出力角9.5(3/8)/出力角12.7(1/2)、差込角6.35(1/4)/差込角9.5(3/8)/差込角12.7(1/2)
先端形状差込角
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,098
税込¥5,608
欠品中
仕様米国認定機関FMRC認定取得
材質ニッケルアルミ銅合金
認定取得米国認定機関FMRC
口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
材質樹脂製
定格3A 300V
口金17mm→26mm
アズワン品番64-4373-69
1個
¥805
税込¥886
当日出荷
インパクトレンチのドライブ角を19角から25.4角に変換して使用できます。
用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒25.4角に変換できます。
差込角(mm)19
寸法L(mm)63
寸法D(Φmm)44
サイズ(mm)19→25.4
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ソケットの差込角変換アダプターです。
ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途ソケットの差込角変換用。
材質/仕上クロームバナジューム
差込角の大きさを変換するアダプターです。
SAD-43、64、86はより強度の高いニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM)製です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)
ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。グリップ部は、滑りにくく早廻ししやすい形状です。
トラスコ品番373-2738
セット内容・早回し変換アダプタ(BAE23、34)
種別変換アダプタ
質量(g)50
差込角(sq.)9.5
1セット(2個組)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケットアダプター
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
ギアレンチシリーズのラチェットメガネ部に装着して使用します。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ギアレンチ用ビット変換アダプターとして
差込角(mm)6.35六角
トラスコ品番774-4421
材質クロームバナジューム鋼
全長(mm)15.5
質量(g)7
1本
¥549
税込¥604
翌々日出荷
E17の口金にE26の電球がつけられます。
口金E26
色黒
質量(g)50
定格3A-300V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
セット内容2233A-KH、3322A-KH、3344A-KH、4433A-KH、4466A-KH、6644A-KH、レール150mm
差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]、凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]、凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]、凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]、凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]、凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
タイヤ交換の際、取り外しが面倒なソケットのサイズ変更が不要です。車載ジャッキソケットとの併用で、時間の短縮ができます。
用途タイヤ交換のソケットサイズ変更の手間省きに。
差込角(mm)12.7(1/2")
六角対辺(mm)19、21
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
受金E26に口金E17の電球が付けられます。
一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。
照明用
電流(A)1
定格電圧(V)250
口金E-26
受金E-17
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
インパクトレンチのドライブ角を25.4角から19角に変換して使用できます。
用途25.4角のインパクトレンチに使用できます。25.4⇒19角に変換できます。
寸法L(mm)75
寸法S(mm)25.4→19
寸法D(Φmm)54
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
コンセントをソケットに変換できます
● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます
● 口金E26 100ワット以下の電球用
● カラーは黒
定格電圧(V)125
電流(A)2
口金E26
色黒
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
樹脂製。口金17mmの電球を口金26mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
用途電球100Wまで
定格電圧(V)250
口金E26
定格電流(A)1
1個
¥293
税込¥322
3日以内出荷
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。グリップ部は、滑りにくく早廻ししやすい形状です。
種別変換アダプタ
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能!
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます!
ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分)
質量(g)159
寸法L(mm)57.5
寸法D1(mm)20
寸法D2(mm)28
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
先端工具シリーズ。17mmソケットを13mmへ変換します。6角、12角のどちらにも対応しています。
幅(mm)25
全長(mm)25
全質量(g)24
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
差込角12.7を6.35軸に変換インパクトドライバーと同じ装着感を実現できます。
差込角対辺(mm)6.35
差込角(mm)12.7(1/2″)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
インパクトレンチのドライブ角を19角から12.7角に変換して使用できます。
用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒12.7角に変換できます。
差込角(mm)19
寸法L(mm)56
寸法D(Φmm)44
サイズ(mm)19→12.7
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
赤のキャップを外すとBMW用変換アダプターとして使用できます。
用途※BC充電器用
長さ(cm)25
1個
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
インパクトレンチのドライブ角を12.7角から9.5角に変換して使用できます。
寸法L(mm)38.5
寸法D(Φmm)25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
差込角(mm)12.7
トラスコ品番774-7888
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)48
1本
¥769
税込¥846
翌々日出荷
差込角(mm)9.5
トラスコ品番853-1842
1本
¥739
税込¥813
5日以内出荷
差込角(mm)6.35
トラスコ品番774-7896
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)8
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。
パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。
- 省スペース、高密度設計
- NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ
- プッシュプルセルフラッチング方式
- NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
形状ストレート
定格電流(A)4
結合方式バヨネットロック
コンタクトユニット同軸
インピーダンス(Ω)50
IP等級IP50
ソケットドライブサイズよりも小さいスクエアドライバーの使用を許可します。
1/4"スクエアドライブ+D.169RJ>3/8"ソケット。
3/8"スクエアドライブ+D.169JS>1/2"ソケット。
1/2"スクエアドライブ>3/4"ソケット。
コンパクトさは、現場でのメンテナンス作業に必要なツールが少ないことを意味します。
磁気リテーナおよびロックシステム(JSおよびSK)。
ローレットを使用すると、アクセスが困難な場所で手で締めることができます。
用途ソケット変換アダプター
質量(g)100
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。
パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。
- 省スペース、高密度設計
- NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ
- プッシュプルセルフラッチング方式
- NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置
種類丸型
コンタクト形状メス・オス兼用
結線方法はんだ
材質真鍮、ニッケル
形状ストレート
定格電流(A)4
コンタクトユニット同軸
インピーダンス(Ω)50
IP等級IP50
1個
¥24,980
税込¥27,478
91日以内出荷
全長(mm)53
色(ガラス球)ホワイト
口金E17
ガラス球径(mm)Φ24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ