新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。
穴角12角
差込角(sq.)19
こんなお得な商品も!

ソケット 12角 19sq
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)19
穴角12角
穴角6角
差込角(mm)19
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
対辺寸法(mm)41
差込角(mm)19
材質構造用鋼
全長(mm)63
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)100
差込角(mm)19.0
付属品ピン・Oリング
ソケット形状6角
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)19.0
付属品ピン・Oリング
ソケット形状6角
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。
ピン・リングの装着が簡単にできます。
サイズを大きく見やすく表示しています。
ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。
ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)19
ソケット形状6角
スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。
差込角(mm)9.5
仕様インチサイズ
穴角12角
インパクトレンチの差込19.0mm角を変換。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。
差込角(sq.)19.0(3/4")
ピン形式6-P1
Oリング6-O1
差込角(sq.)19.0(3/4")
全長L(mm)100
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
穴角12角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ソケット 12角 19sq
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
用途手工具用
穴角12角
4t~大型トラックのハウジングナットの脱着を行えるソケット高トルク対応の差し込み角19.0sq。ソケット形状なのでトルクレンチも対応。
椿モデルインパクトレンチ仮締め用ダブルサイズソケット12角です。
手前と奥で2サイズが使用でき、ソケットの付け替えが不要です。
表面はパーカー処理により耐久性が向上、また、メッキのはがれも防止します。
4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
差込角19mm専用です。
用途仮締め用Wソケット、差込口19mmインパクトレンチに
ソケット形状12角
差込角(mm)19
ソケットサイズ(mm)41×36
ソケット差し込み口(mm)19
質量(g)500
長さ(mm)78
寸法D1(Φmm)55.7
寸法D2(Φmm)35
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
椿モデルインパクトレンチ仮締め用ダブルサイズソケット12角です。
手前と奥で2サイズが使用でき、ソケットの付け替えが不要です。
表面はパーカー処理により耐久性が向上、また、メッキのはがれも防止します。
4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
差込角19mm専用です。
用途仮締め用Wソケット、差込口19mmインパクトレンチに
ソケット形状12角
差込角(mm)19
ソケットサイズ(mm)36×32
ソケット差し込み口(mm)19
質量(g)380
長さ(mm)73
寸法D1(Φmm)50
寸法D2(Φmm)35
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
インパクトソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
仕様●差込角(DR):1/4●全長(L;mm):23●先端部ソケット外径(D1;mm):10・11・12・14・16・17・17・19・20●差込部ソケット外径(D2;mm):13●ソケット深さ(T;mm):2.4・2.8・3.5・3.5・4.2・4.9・5.6・5.6・5.6●サイズ(mm):W185×D20×H28●重量(g):約680●原産国:台湾●材質:クロームモリブデン
アズワン品番68-0848-97
1セット
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角
差込角(mm)19.0
高圧ホース エンジンセンサー 燃料ホース等
ソケットサイズ(mm)[差込]3/8:13・14・17(6角)(ストーレート・オフセット)、[差込]1/2:19・21(6角)(ストーレート・オフセット)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
狭い場所に最適!
セット内容差込:9.5mm/19mm 直径:20.5mm 適合タップサイズ:M3~M8、差込:9.5mm/19mm 直径:25.5mm 適合タップサイズ:M6~M12、材質:CR-MO、差込角が付いたタップホールドソケットです。一般的なタップハンドルでは使用できないような場所でも、ラチェット、エクステンション、レンチなど組み合わせで応用ができる商品です。
タイプタップ用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
インパクトレンチの差込25.4mm角を19.0mm角へ変換。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。
差込角(sq.)25.4(1/1")
質量(g)430
全長L(mm)64
寸法D(mm)48
ピン形式8-P1
Oリング8-O1
駆動角S(mm)19.0(3/4")
1個
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0087。六角サイズ17/19mmと22/24mmに対応します。差込み角は3/8インチ。色[カラー]:ブラック。サイズ:差込3/8インチ 六角。材質[素材]:クロムバナジウム鋼。使用箇所:汎用品。内容量[数量]:1個。特記事項:六角サイズ17/19mmと22/24mmに対応します。差込み角は3/8インチ。関連商品:品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117
材質クロムバナジウム鋼
色ブラック
サイズ差込3/8インチ 六角
適合品番PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117
機能六角サイズ17/19mmと22/24mmに対応します。差込み角は3/8インチ
使用箇所汎用品
数量(個)1個
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
インパクトソケット
差込角(mm)19.0
全長(mm)62
形状12角
ソケット形状12角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
インパクトレンチの差込19.0mm角を12.7mm角へ変換。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。
差込角(sq.)19.0(3/4")
質量(g)181
全長L(mm)50
寸法D(mm)36
ピン形式6-P1
Oリング6-O1
駆動角S(mm)12.7(1/2")
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)19.0
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
差込角(inch)1(凹)、3/4(凸)
トラスコ品番777-7230
質量(g)338
寸法L(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
関連キーワード