50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット 6角 12.7sq モノタロウ 動画あり
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)12.7 穴角6角
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ソケット 12角 9.5sq モノタロウ 動画あり
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)9.5 穴角12角
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角12角
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ソケット 6角 9.5sq モノタロウ 動画あり
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)9.5 穴角6角
1個
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ソケット インパクト用 モノタロウ 動画あり
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)12.7 寸法D2(Φmm)30
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)12.7 穴角6角
1個
428 税込471
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)12.7 タイプ6角 ソケット形状6角
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)




建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番469-9572 セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C 質量(g)1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60 対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
10,980 税込12,078
当日出荷

ソケット全長22mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。 ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 6ポイント。
付属品ホルダー セット内容13個組 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)22 質量(g)563 対辺(mm)8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24 差込角(sq.)3/8" アズワン品番64-7887-89
1個
3,650 税込4,015
翌日出荷



振り角度30°の広範囲使用可能で、狭い場所、障害物のある角際部のボルトの着脱に最適です。また、6角シャンク部は圧入式で強力です。TEUF-24は耐震支持金具(ホールダウン金物)の取付に最適です。
軸径(Φmm)6.35 全長L(mm)100
1丁
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。HPQはHigh Performance Qualityの略称です。AS-drive(面接触)によりボルトやナットに傷を付ける事なく、締付ける力を伝える事ができます。12角タイプ。
全長(mm)ソケットホルダー:370、対辺10~19:38対辺20~24:42 差込角(mm)12.7 対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24 入組点数9 差込角(inch)1/2 材質(ソケット)クロム合金鋼
1セット(1セット)
21,100 税込23,210
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。HPQはHigh Performance Qualityの略称です。AS-drive(面接触)によりボルトやナットに傷を付ける事なく、締付ける力を伝える事ができます。6角タイプ。
全長(mm)ソケットホルダー:370、対辺10~19:38対辺20~24:42 差込角(mm)12.7 対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24 入組点数9 差込角(inch)1/2 材質(ソケット)クロム合金鋼
1セット(1セット)
21,100 税込23,210
翌日出荷

1セット(1セット)
4,160 税込4,576
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。ソケット本体の一部に色が付いているためサイズ識別が容易です。手締め時に便利なローレット加工。
用途ラチェットハンドル等と組み合わせてボルトナットの締付けや緩め作業に 全長(mm)37 差込角(mm)12.7 対辺(mm)10・11・12・13・14・16・17・18・19・21・22・24 入組点数12 差込角(inch)1/2
1セット(1セット)
16,900 税込18,590
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:12本組。
全長(mm)77 差込角(mm)12.7 対辺(mm)10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・24・27 差込角(inch)1/2
1セット(1セット)
6,540 税込7,194
翌日出荷

10個組。ステンレス製 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)40~46 差込角(mm)12.7 対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27(10個組) 差込角(inch)1/2 クリップ数14
1セット(1セット)
47,500 税込52,250
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。HPQはHigh Performance Qualityの略称です。AS-drive(面接触)によりボルトやナットに傷を付ける事なく、締付ける力を伝える事ができます。12角タイプ。
全長(mm)ソケットホルダー:370 差込角(mm)12.7 対辺(mm)13・14・16・17・18・19・21・22・24 入組点数9 差込角(inch)1/2 材質(ソケット)クロム合金鋼
1セット(1セット)
52,300 税込57,530
翌日出荷

6.35mm軸用のインパクトドライバー(7.2V~18V)で使用可。 クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート仕様。
用途インパクトドライバー用ソケット セット内容10セット 材質本体:クロームバナジウム鋼 寸法(mm)ケース付、サイズ:200(L)×153(W)×40(H)、本体内サイズ:190(L)×120(W)×33(H) 対辺(mm)8・10・12・13・14・17・19・21・22・24 型番※ESCOオリジナルセット品 ポイント数6角 六角シャンク径(Φmm)1/4"
1個
9,730 税込10,703
翌日出荷


新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。 寸法sq.(mm)12.7 寸法S(mm)(六角)BP49-17/17、BP49-19/19、BP49-21/21 トラスコ品番823-0850 セット内容BP49-17、19、21 質量(g)560 タイプロング薄肉 寸法L(mm)100 寸法H(mm)BP49-17/22、BP49-19/24、BP49-21/26 寸法D1(Φmm)BP49-17/24、BP49-19/26、BP49-21/27.5 寸法D2(Φmm)25 寸法l(mm)18
1セット(3本)
6,798 税込7,478
当日出荷

素材に強度の高いクロムモリブデン鋼を採用、衝撃に強くタフな作業をサポートします。抗腐食コーティングが錆を防止します。肉厚で高強度です。
用途ボルト・ナットの締め付け RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9個)ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸折れに強い18V対応。サイズで色分け。奥行き45ミリ。20%の軽量化(メーカー比 EDS)軽くて疲れない、さらに電池長持ち。シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。狭い建築現場での組立、解体作業に最適。各種産業用ボルト・ナットの着脱に 全長(mm)95(共通) 許容トルク(N・m)75 軸(mm)6.35
1セット(5本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途足場クランプ、ブラケット、キャッチクランプに。 幅(mm)32 全長(mm)82 差込角(mm)12.7(4分) 二面幅(mm)17×21
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7 ソケット形状6角
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RV車に最適なロングサイズです。トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
差込角(sq.)12.7 寸法L(mm)180 寸法D2(Φmm)24
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。 新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7 ソケット形状6角
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

薄肉・色分けした(青)17/(赤)19/(黄)21サイズの3本セット。紙箱入り。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用するアルミホイール専用のインパクトソケットです。 差込角(sq.)12.7(1/2") 寸法S(mm)4WH-17/17、4WH-19/19、4WH-21/21 セット内容4WH-17、4WH-19、4WH-21 質量(g)595 全長L(mm)100 寸法D1(mm)4WH-17/24、4WH-19/26、4WH-21/27.5 寸法D2(mm)25 寸法l(mm)4WH-17/18、4WH-19/19、4WH-21/22
1セット
5,998 税込6,598
8日以内出荷


差込角(inch)1/2 対辺(mm)21 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-21 全長(mm)38 質量(g)120 寸法L(mm)38 外径(Φmm)30.7 寸法D1(mm)30.7 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)14
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。 6角部ストロングドライブ
差込角(mm)12.7
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乗用車のホイールナットの締付・緩め作業に使用する専用ソケットです。 ホイールナットの脱着には最適な薄肉形状です。 樹脂クッション付で特に袋メッキナットを傷から守ります。
用途12.7角のインパクトレンチ用ソケット 差込角(mm)12.7 寸法L1(mm)105 寸法D2(Φmm)25
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,850 税込7,535
翌日出荷

DSXM9S 電ドルソケット ストロック36  特別セット品(9本組) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
36Vインパクトドライバー対応の高耐久ソケット。建築現場・土木工事・足場の組み立て、解体に便利な9本セット。従来品より軸を長くすることで、軸にかかる負担を分散。(トーション効果)。高耐久の専用鋼材を使用しているためハイパワーインパクトドライバーにも対応!。六角穴に六角軸を圧入した、面接触の設計なのでねじれ、折れに強く、トルク伝達効率が高い!。業界トップクラスの軽量モデル!。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。専用樹脂ケース入りなので、保管に最適!紛失防止にも役立ちます。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。36Vインパクトドライバー対応。 付属品専用樹脂ケース セット内容DSX8S、10S、12S、13S、14S、17S、19S、21S、24S 形状開口部:6角 全長(mm)100 質量(g)1000 二面幅(mm)(DSX8S)8、(DSX10S)10、(DSX12S)12、(DSX13S)13、(DSX14S)14、(DSX17S)17、(DSX19S)19、(DSX21S)21、(DSX24S)24 軸(mm)6.35 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×130×45
1セット(9本)
12,980 税込14,278
当日出荷