ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)12.7
穴角6角
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)9.5
穴角6角
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)12.7
穴角6角
こんなお得な商品も!

ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
穴角12角
ソケット全長22mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
6ポイント。
付属品ホルダー
セット内容13個組
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)22
質量(g)563
対辺(mm)8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24
差込角(sq.)3/8"
アズワン品番64-7887-89
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。
付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。
新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
こんなお得な商品も!

ディープソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
用途手工具用
穴角6角
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
種別ディープソケット(6角)
こんなお得な商品も!

ディープソケット 12角 9.5sq
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
穴角12角
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
穴角6角
差込角(sq.)9.5
ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。HPQはHigh Performance Qualityの略称です。AS-drive(面接触)によりボルトやナットに傷を付ける事なく、締付ける力を伝える事ができます。12角タイプ。
全長(mm)ソケットホルダー:370、対辺10~19:38対辺20~24:42
差込角(mm)12.7
対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24
入組点数9
差込角(inch)1/2
材質(ソケット)クロム合金鋼
1セット(1セット)
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。HPQはHigh Performance Qualityの略称です。AS-drive(面接触)によりボルトやナットに傷を付ける事なく、締付ける力を伝える事ができます。6角タイプ。
全長(mm)ソケットホルダー:370、対辺10~19:38対辺20~24:42
差込角(mm)12.7
対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24
入組点数9
差込角(inch)1/2
材質(ソケット)クロム合金鋼
1セット(1セット)
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。
差込角(mm)12.7
入組点数12
差込角(inch)1/2
ESCOオリジナルセット品。ソケット本体の一部に色が付いているためサイズ識別が容易です。手締め時に便利なローレット加工。
用途ラチェットハンドル等と組み合わせてボルトナットの締付けや緩め作業に
全長(mm)37
差込角(mm)12.7
対辺(mm)10・11・12・13・14・16・17・18・19・21・22・24
入組点数12
差込角(inch)1/2
1セット(1セット)
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:12本組。
全長(mm)77
差込角(mm)12.7
対辺(mm)10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・24・27
差込角(inch)1/2
1セット(1セット)
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
10個組。ステンレス製 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)40~46
差込角(mm)12.7
対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27(10個組)
差込角(inch)1/2
クリップ数14
1セット(1セット)
¥47,500
税込¥52,250
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。HPQはHigh Performance Qualityの略称です。AS-drive(面接触)によりボルトやナットに傷を付ける事なく、締付ける力を伝える事ができます。12角タイプ。
全長(mm)ソケットホルダー:370
差込角(mm)12.7
対辺(mm)13・14・16・17・18・19・21・22・24
入組点数9
差込角(inch)1/2
材質(ソケット)クロム合金鋼
1セット(1セット)
¥52,300
税込¥57,530
翌日出荷
6.35mm軸用のインパクトドライバー(7.2V~18V)で使用可。
クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート仕様。
用途インパクトドライバー用ソケット
セット内容10セット
材質本体:クロームバナジウム鋼
寸法(mm)ケース付、サイズ:200(L)×153(W)×40(H)、本体内サイズ:190(L)×120(W)×33(H)
対辺(mm)8・10・12・13・14・17・19・21・22・24
型番※ESCOオリジナルセット品
ポイント数6角
六角シャンク径(Φmm)1/4"
1個
¥9,730
税込¥10,703
翌日出荷
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
差込角(mm)25.4
全長(mm)75
材質特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0353
素材に強度の高いクロムモリブデン鋼を採用、衝撃に強くタフな作業をサポートします。抗腐食コーティングが錆を防止します。肉厚で高強度です。
用途ボルト・ナットの締め付け
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状:12角
シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。軽量設計で作業時の疲労、腰周りの負担を軽減し、作業効率がアップします。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。
用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています
セット内容EHS-17、19、22、24、EH-45Y(ホルダー)
全長(mm)(EHS-17)70、(EHS-19)70、(EHS-22)70、(EHS-24)75
質量(g)(全体)355、(EHS-17)70、(EHS-19)80、(EHS-22)85、(EHS-24)125
対辺寸法(mm)(EHS-17)17、(EHS-19)19、(EHS-22)22、(EHS-24)24
許容トルク(N・m)75
軸(mm)6.35
アズワン品番64-8501-39
1セット(4本)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
形状6角
ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブで、しっかり掴みながら傷をつけません。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に
トラスコ品番383-9785
セット内容対辺寸法17、19、22、24mm ソケット(6角)
材質特殊工具鋼
タイプディープ
差込角(mm)12.7
対辺(mm)17、19、22、24
対辺寸法(mm)17、19、22、24
ソケット内容17~24mm
入数4点
対辺形状:6角
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
全長(mm)80~85
対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2202-86
総質量(kg)2.7
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
全長(mm)50~57
対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2200-44
総質量(kg)6.8
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
全長(mm)50~57
対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2199-64
総質量(kg)6
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。
6角部ストロングドライブ
差込角(mm)12.7
全長をたっぷり取ってありますので、フェンダーに干渉せず、トルクレンチなどで便利に使えます。FPCオリジナルのパラボラ形状とゴムクッションで飾りナットの傷付きを防ぎます。口径が12角ですからボルトとのはめ合わせが素早くできます。レンチの角度調整が細かく行えますから安定した作業が可能です。
用途アルミホイール用ソケット(12角)です。
寸法D2(mm)24
全長をたっぷり取ってありますので、フェンダーに干渉せず、トルクレンチなどで便利に使えます。FPCオリジナルのパラボラ形状とゴムクッションで飾りナットの傷付きを防ぎます。
用途アルミホイール用ソケット(6角)です。
寸法D2(mm)24
全長(mm)38~40
対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27(10個組)
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2203-45
総質量(kg)1.01
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
穴角6角
差込角(mm)19
特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります)
黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
関連キーワード