19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングソケットエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ロングソケットエルボ 使用流体空気、水(条件有) 材質金属本体・ガイドリング/黄銅、無電解ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート開放リング/ポリアセタールロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン又はナイロン弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ 包装形態通常包装
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ロングソケットエルボ
1袋(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。 形状ロングストリートエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。 形状ロングストリートエルボ 保証耐圧力(MPa)3
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W06) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W04) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W10) SMC CADデータあり
1袋(5個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60
1袋(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状ロングソケットエルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体圧縮空気/真空 最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999 使用温度範囲(℃)0~60
1袋(10個)
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





KQ2 Series(KQ2W23-~) SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W23) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W08) SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)