「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色赤
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。
巻方向任意
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼
色青
種類軽荷重
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
その他許容誤差はJIS2級
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質ステンレスSUS304
難接着材料の密着効果を向上させるプライマー。
用途Grasp製品(樹脂補修材)の密着向上。
再生難接着樹脂バンパーにも対応。
塗布方法ハケ塗り
危険物の類別非危険物
1本(120mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色緑
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色黄
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質SUS304WPB
仕上両端研磨なし
OrthoticArchSupport機能によりアーチの不規則な動きを一定で安定した動きに補正し
足底筋膜への負担を軽減します。横アーチをサポートし足指を活性化させる前足部バンプ。
かかとの着地を安全にする深いヒール構造。かかとの着地を支えるジェルヒールパッド。
用途足底筋膜をサポート
性別男女兼用
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
イングレストはパネル交換・組み付け作業を目的に作られた接着剤です。
溶接作業と異なり火花の発生もなく、溶剤作業時に起こるパネルにヒズミが出なく、後処理の工程が無く、更にガラスや内装材の脱着作業等の付帯作業が少なくなり、面倒な作業が軽減されます。
仕様(ワーキングタイム)90分、(クランプタイム)4時間
成分エポキシ樹脂(2液混合式)
可使時間(分)30
危険物の類別非危険物
1本(220mL)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
プライマー無しでPP(ポリプロピレン)・PUR(ポリウレタン)に確実に接着出来る唯一の接着剤です。
研ぎ性が良く、仕上げのパテ工程を省け、時間短縮で作業効率が上がります。
用途PP材(ポリプロピレン)、FRP、ウレタン、SMC(複合材)、金属、発泡材、ゲルコート、木材。
危険物の類別非危険物
グラスプ専用ガン 50ml専用ガン グラスプ50ml溶剤カートリッジ専用/吐出ガン。グラスプ50mlカートリッジタイプの2液溶剤を、均一に押出す事が出来ます。グラスプ50mlカートリッジタイプを取り付けて使用します。
長さ(mm)187
高さ(mm)34
質量(g)570
最大幅(mm)34
危険物の類別非危険物
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
220ml用専用ガン。
1対1、2対1共用。
吐出力が強くなっています。
危険物の類別非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
汚れたホイールに吹き付け、水で洗い流すだけでブレーキダストが落ち、ホイールが綺麗に輝きます。
用途ダストクリーナー。
危険物の類別非危険物
プライマー無しでPP(ポリプロピレン)・PUR(ポリウレタン)に確実に接着出来る唯一の接着剤です。
研ぎ性が良く、仕上げのパテ工程を省け、時間短縮で作業効率が上がります。
用途PP材(ポリプロピレン)、FRP、ウレタン、SMC(複合材)、金属、発泡材、ゲルコート、木材。
仕様(サンディングタイム)60分
色クリーム
危険物の類別非危険物
硬化時間10分
1本(220mL)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
セット内容Grasp50ml溶剤(GR-90GI)×3本、10本入りミキシングノズル(GR90MX)×1袋、50ml専用ガン(AG21N)×1台、補強テープ10ml(FG-10)×1巻
危険物の類別非危険物
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
セット内容Grasp50ml溶剤(GR-90HS)×3本、10本入りミキシングノズル(GR90MX)×1袋、50ml専用ガン(AG21N)×1台、補強テープ10ml(FG-10)×1巻
危険物の類別非危険物
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1セット(15枚)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
太陽光(紫外線)硬化タイプでFRPの欠損部造形や金属の補修用1液樹脂でシートタイプとパテ状タイプが有ります。
用途FRPの割れや欠損補修・成形。
樹脂バンパー割れや欠損補修・形成。
外板パネルの穴埋め・サビ補修。
音響装置の外枠作成。
セット内容Grasp50ml溶剤(GR-300)×3本、10本入りミキシングノズル(GR90MX)×1袋、50ml専用ガン(AG21N)×1台、補強テープ10ml(FG-10)×1巻
危険物の類別非危険物
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
ばねの種類圧縮ばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
-30℃~+140℃の温度を素早く実現し、温度の安定に優れています。
熱電対、測温抵抗体のキャリブレーション向けのドライブロック恒温槽として使用するポータブルなキャリブレーターです。
用途温度校正
仕様【ドライブロックでの水平方向の温度均一性】<0.008℃、【ドライブロック測温孔の底邪40mmの温度均一性】<0.040℃、【標準付属のドライブロック】全6穴、2穴×4.5mm(内径)、2穴×6.4mm、1穴×8.0mm、1穴×9.5mm、全て157mm深さ
セット内容Venus4951、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 5点校正証明書、専用キャリングケース
消費電力(W)150
温度範囲(℃)Venus4951:-30~140、二次標準白金測温抵抗温度計:-50~ 250
分解能ディスプレイ:-19.99~99.99℃まで 0.01℃、左記範囲外は 0.1℃、 PC 使用時 0.01℃以上
精度(℃)基準接点:0.35
容積校正容積(炉芯管内径):Φ35×160mm 深さ
安定性±0.03℃
1セット
¥2,998,000
税込¥3,297,800
12日以内出荷
クイックキャルは温度校正装置の中で、最もコンパクトな温度テスターです。
モデル550は、+30℃~350℃の温度を実現可能です。
クイックキャルは校正精度を厳しく要求しない現場検査測定用に適しています。
標準添付の均熱ブロックの寸法は、外径25mm、深さ120mm(挿入長は115mm)で、内径と穴数はΦ8x1穴、Φ6.5x2穴、Φ4.5x2穴 です。
用途温度校正
仕様(二次標準白金測温抵抗温度計)-50~350℃
セット内容クイックキャル550、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 5点校正証明書、専用ケース
質量(kg)1.5
本体寸法(mm)65×152×175
レンジ(クイックキャル550温度)30~350℃
温度分解能(℃)(表示)0.1
安定性±0.05℃
1セット
¥1,198,000
税込¥1,317,800
12日以内出荷
TTI-10 は温度センサと合わせ容易に校正でき、バッテリーは20 時間(代表値)使用でき、USB ケーブルを介しPC と通信接続可能です。(USB ケーブルを通して電源供給可能)
また、最高(max)、最低(min)、平均(ave)の温度データを確認することが可能です。
PC 用ソフトウェアCalNotePad を標準付属品としてご提供します。(ソフトウェアを用いての計測は、温度データを同時にPC 表示、ロギングさせることもできます。
TTI-10 の接続コネクタは校正・計測業界に定評のあるLemo 社製コネクタを採用しています。
接触抵抗の抵抗成分を極力小さくするため、接続部を金メッキとし安定した接続特性を確保しています。
用途温度計測
仕様(二次標準白金測温抵抗温度計)-100~450℃
セット内容TTI-10、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 4点校正証明書、専用ケース
本体寸法(mm)200×85×40
精度TTI-10単体:(-80℃~199.99℃)±0.012℃/(200℃~650℃)±0.02±0.0015%RDG
分解能(-80℃~199.99℃)0.001℃/(200℃~650℃)0.01℃
レンジ(TTI-10温度)-200~850℃
1セット
¥1,098,000
税込¥1,207,800
12日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ポリウレタンを指先にコーティングして、高いスベリ止め効果を発揮しています長繊維を採用している為、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます
設置スペースを絞り込んだコンパクトモデル。ラウンド型ドットプリンター。
プリント方式ドットインパクト
商品タイププリンター
1個
¥95,980
税込¥105,578
9日以内出荷
さまざまな業務に対応するスタンダードモデル。
エコマーク認定認定
プリント方式ドットインパクト
商品タイププリンター
エコマーク認定番号15 155 068
1個
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
ラウンド型ドットプリンター。ドットインパクトプリンタ。
プリント方式ドットインパクト
商品タイププリンター
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ