30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

JIS規格C2700系黄銅(63:37)を使用した、硬質線仕様のワイヤです。 自動結線に優れた真直性を有します。 平滑な表面状態とともに黄銅粉の発生を極少におさえてあります。 外径寸法精度(線径許容差)は+0、-0.002ミリで高寸法精度を有します。
用途放電加工用のワイヤー
1箱(5kg×4個)ほか
55,980 税込61,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワイヤーカット放電加工機に使用するワイヤーです。銅と亜鉛の黄銅ワイヤーで放電性が良いワイヤーです。安定加工によりバラツキが小さく、狙い寸法の再現性が高くなります。仕上り面が良く、テーパ加工時に優位な特徴があります。ワイヤー電極の製造を溶融機を用いて材料の配合から成分分析・調整・管理を行い、完成したワイヤー線の加工テストも十分に行っています。
用途ワイヤカット放電加工に。 材質銅、亜鉛 質量(kg)5.6
1巻
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2800W 記号H 伸び(%)0.4以上 直径許容差(mm)±0.001 真円度(μm)1
1箱(3kg×1巻)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ワイヤーカット放電加工機に使用するワイヤーです。銅と亜鉛の黄銅ワイヤーで放電性が良いワイヤーです。海外製のエコノミータイプでコストパフォーマンスが良いです。
用途ワイヤカット放電加工に。 材質銅、亜鉛 質量(kg)5.7
1巻
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様汎用/AF 適合機種AQ・A・EPOC series、AP200~AP550、PGW200、EXC100、BF・JL series 使用箇所上部・下部 サイズ(mm)4.8×40×20 純正品番3085936
1袋(2個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340 高さ(mm)300 圧力方式内圧式 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
方式外圧式 形状(接合部)シャフト穴径36mm 材質(接続部)NRBゴム 適合機種ソディックA(350.350S.350W.350SS.W.500.500W)AW(330.453)AP(200.300.330.450)EPOC(300.500.600.800.1100) ジャパックス LH3A 日立精機 PW500B 質量(kg)6.5 仕様(内ろ紙)無 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 高さ(mm)280 タイプシャフトタイプ、外筒なし 内径(Φmm)36 外径(Φmm)260 圧力(kg/cm2)外圧(3.0) 圧力方式外圧式
1箱(2個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種AQ・A・EPOC series、AP200~AP550、PGW200、EXC100、BF・JL series
1袋(2個)
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精度5μの高性能タイプ放電加工用のフィルターです。
圧力方式内圧式 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1セット(4本)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかな色映りで極上の癒やしの空間を。艶色演出 LED照明誕生。 標準品と同じ色合いなのに肌色をより一層キレイに美しく引き立てます。 フルーツを自然で鮮やかに演出。室内空間を柔らかい光でつつみ込みます。
用途おすすめ設置場所:受付・会議室・商談スペース・化粧室・美容院・ケアハウス・化粧品売場などに 種別40W形 本体質量(g)340 色温度(K)5000 寿命40000h 電球の種類LED
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4本)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独特なろ紙折りを用いた長寿命構造で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。
用途金型加工に。 仕様内ろ紙:無 寸法(mm)300 外径(Φmm)340 圧力(kg/cm2)内圧(0.22MPa)
1箱(2個)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 モノタロウ 動画あり
軟鋼用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物など一般軟鋼の溶接に 種別軟鋼用 質量(kg)0.8 溶接電流(A)35~140 リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) ワイヤー種類フラックス入り
1巻(0.8kg)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2本)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340 高さ(mm)300 圧力方式内圧式 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。 材質SUS304
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。 材質真鍮
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。ソディック細穴放電加工水用にも使用できます。
外径(Φmm)150 高さ(mm)450 内径(Φmm)72 圧力方式外圧式 適合放電加工油用 質量(kg)2.8 方式外圧式
1箱(2個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊配合黄銅線を使用した高速加工用ワイヤ。汎用的な黄銅線に比べ導電性を向上させています。亜鉛メッキではありませんので、粉の発生は最小限に抑えられています。
材質特殊配合黄銅線 導電率25%IACS≦ 引張強度(N/mm)700以上 伸び(%)0.4以上 直径許容差(mm)±0.001 真円度(μm)1
1箱(5kg×1巻)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

付着したチップが剥離しやすいろ材と独特なろ紙折り構造により、長寿命で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。
用途金型加工に。 仕様内ろ紙:無 圧力(kg/cm2)内圧(0.25MPa) 最大使用圧力(MPa)0.25
1箱(2個)
25,980 税込28,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。 内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。
圧力方式内圧式 方式内圧式
1箱(2個)
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ウレタン天板を採用し、従来製品より約40%軽量化する事により交換作業性が向上しています。
1箱(2個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(2本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(2本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(2本)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格C2700系黄銅(銅65:亜鉛35)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2700W 記号H 伸び(%)0.4以上 直径許容差(mm)±0.001 真円度(μm)1
1箱(5kg×1巻)ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)