20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり 材質医療用ポリマー樹脂 サイズM コード長さ(mm)670
1組(2個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。
NRR値28 コードあり 材質ソフトメモリーフォーム トラスコ品番490-4311 サイズM 質量(g)3.5 コード長さ(mm)670
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム コードなし ケースなし
1組(2個)ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EP7用替えチップです。
ブラック 材質医療用ポリマー樹脂 トラスコ品番490-4320 適合機種EP7-BK-MPR サイズM 質量(g)1
1セット(2個×3組)
4,798 税込5,278
当日出荷

極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
ブラック×レッド
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に軽量な薄型設計モデル。 丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。 カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。 作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。 汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
質量(g)120 規格米国ANSI Z 3.19-1974 NRR値21 トラスコ品番373-9805 ホワイト イヤホン形状ネックバンド型
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25 コードあり トラスコ品番336-9803 材質熱可塑性エラストマー ブルー サイズフリー 質量(g)3 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2 ケースなし
1組(2個)
239 税込263
当日出荷

騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード NRR値10~33.4dB ブルー 質量(g)12 質量(g/個)6 ケースあり
1組(2個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音を遮断できるイヤーマフです。 ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。 ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として NRR値18dB(ANSI S12.42準拠) イエロー タイプヘッドバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約76×99 材質(ヘッドバンド)PVC 材質(耳当て)(筐体)ABS、(クッション部)PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

スイッチひとつで集中、リラックス。 デジタル耳せんは、騒音は消えて声は聞こえる新しいタイプの耳せん。 従来の耳せんのようにアナウンス放送や呼びかけ声等必要な音まで消してしまうことはありません。 集中したい時、リラックスしたい時にいつでも安心してお使いいただけます。 コード巻き取り方式で携帯性もバツグン。ポケットやカバンに入れたままでも使いやすい85cmコードは、本体に巻き付けてすっきり収納。絡みや断線を防ぐコードストッパー付。
NRR値20 ホワイト コードあり ケースあり 仕様ノイズキャンセルレベル:最大-20dB 付属品ポーチ、イヤーピース(XS、S、M、L) トラスコ品番495-7539 質量(g)33(電池除く、コードを含む) 電源単4形アルカリ乾電池または単4形エネループ×1本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×14×64(イヤホン、コードストッパー除く) コード長さ(cm)85(Y型) 電池寿命アルカリ乾電池使用時:約100時間、エネループ使用時:約60時間
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

イヤーマフ 高遮音タイプ モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。 ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減として NRR値26dB(ANSI S3.19準拠) タイプヘッドバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103 材質(ヘッドバンド)ABS 材質(耳当て)(筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードなし 材質ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)0.77 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。
コードあり NRR値25 トラスコ品番344-7235 材質熱可塑性エラストマー ブルー サイズフリー 質量(g)4 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 質量(g/個)2 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5 ケースなし
1組(2個)
349 税込384
当日出荷

キングジムデジタル耳栓
【声】は聞こえて【騒音】だけをカット。ノイズキャンセリングモード中でも必要な音は聞こえるので安心。また外音取り込みモードで耳せんを着けたまま周囲の音を聞くこともできます。【3つのポイント】。1.選べる装着方法。2.カスタム可能な付属品。3.モード切り替
セット内容MM4000本体、クリップ、イヤフック、イヤピース(XS、S、M、L)、取扱説明書(保証書付)※イヤピースMサイズは本体装着済み 質量(g)約30(クリップ、ケーブル含む、電池除く) 電源単4形アルカリ乾電池×1本(別売り)※上記以外の電池はご使用になれません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【電池ボックス】約61×15×26(クリップ除く) 連続使用時間(時間)約85(ノイズキャンセリング「強」使用時) コードあり 防塵防水性能IP54相当 ケーブル長(cm)約60 ケースなし ノイズキャンセリング-20dB(ノイズキャンセリング「強」時、メーカー独自の測定法による)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ひも付きソフト耳栓
騒音を遮断するツールが作業に集中する環境をつくります。 指先でクルクル細めて耳の中へ。 耳栓の先が丸形だから入りやすい。 約30秒程でふっくらと耳に沿います。 耳にフィットして、優れた遮音性。 耳にやさしい表面なめらか仕上げ。 長時間の使用も違和感がありません。
オレンジ コードあり 材質ウレタンスポンジ 質量(g)約2 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/40.3、1000/37.4、2000/37.1、4000/44.3
1式(2組)
329 税込362
当日出荷

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として NRR値31(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム オレンジ コードあり ケースなし
1組(2個)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェイスシールド、ヘルメット等の保護具と併用可能なネックバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、東部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。 トラスコ品番256-9392 適合機種ANSI: S3.19-1974 材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物 幅(mm)カップ内寸法:38 サイズフリー 高さ(mm)カップ内寸法:68 NRR値28(dB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音マフ。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します。 バンドが首の後ろに付いているので、ヘルメット装着が可能です。
NRR値26dB トラスコ品番342-0281 ブラック/グリーン 質量(g)232 タイプネックバンド式 寸法(幅W×高さH)(mm)190×210 JIS規格JIS T 8161 EM 適合製品
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。
NRR値25 JIS規格JIS T8161 EM 適合 トラスコ品番373-9821 イエロー タイプヘッドバンド形 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
3,000 税込3,300
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)