ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。約25 mmの高さ調節ができます。
用途ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理
色シルバー
仕上シルバーアルマイト処理
リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
材質(本体)エラストマー(ピン・リベット)ポリアミド
最小適合板厚(mm)0.8
底部には滑り止め用のEVAパッドが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂
材質(ねじ部)鋼
仕上三価クロメート処理(ねじ部)
色ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)ABS樹脂
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60
ねじ穴(Φmm)5.2
床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃
材質(本体)鋼・ABS樹脂
材質(カバー)硬質ポリエチレン
使用環境温度(℃)-20~75
耐荷重N(kgf)490[50]
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
SLIMタイプ専用のベースです。
吸音性に優れたエラストマーと一体になった仕様です。
材質ポリアミド(PA)、エラストマー(TPE)
色ブラック
付属品十字穴付き皿タッピンねじ2.5×16
1セット(16個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
色ブラック
種類ゴム足
硬度65°
材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼
色黒色
硬度65°±5°
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。
接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。
滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。
滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。
材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン
色(座)黒、(滑り止めシート)透明
タイプ標準タイプ
耐荷重(kg)(垂直)50
底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)
表面処理クロームメッキ
材質(底部)エラストマー
本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
材質(本体)ポリアミド
材質(ねじ部)鋼
材質(底部)ポリウレタン
耐荷重(N)588
RoHS指令(10物質対応)対応
家具の脚に取り付ける床傷防止パーツです。家具を移動する際に、床を傷つけるのを防ぎ、騒音も防止します。
ねじ止めしたベースに、グライドをカチッとはめるだけで取り付けられます。グライドは剥がれにくく、取り外しはマイナスドライバーだけで行なえます。
薄くて目立ちにくいため、家具本来の高さ・デザインを損ねません。
ハード仕様:耐摩耗性・耐水性・吸音性に優れた仕様です。頑丈な床材に最適です。
用途ハード仕様:リノリウム、タイル、ガラスなど
材質革繊維
色ブラック
内径(Φmm)14
DUOタイプ専用のベースです。
材質ポリアミド(PA)
付属品十字穴付皿タッピンねじ3×16
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。
ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。
機器の高さをレベル調整。
床面への備え付け。
材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
在宅ワークや家事、お子様のリビング学習にも便利な多機能テーブル。飲み物や軽食を置いて、映画館のような楽しみ方も可能。ドリンクホルダー付き。スマホ、タブレットスタンド付き。天板防水加工。滑り止め付き
用途ベッドやソファでのPC・スマホ・タブレット作業を快適に。ベッドトレイ/ベッドトレー/トレーテーブル/トレイテーブル/サイドテーブル/折りたたみ/テーブル/デスク/机/つくえ/ローテーブル/センターテーブル/コーヒーテーブル/折りたたみテーブル/折りたたみデスク/折れ脚テーブル/リビングテーブル/新生活
材質天板:メラミン化粧板、ホルダーパーツ:ポリプロピレン、脚:スチール,ポリウレタン
質量(kg)2
幅(cm)60
高さ(cm)28
奥行き(cm)40
家具などによって床が傷つくのを防ぎます。家具やイスの脚を直接乗せるタイプ。安全に考慮ししっかり止まるタイプです。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。
形状円
生活やお部屋の間取り、お好みのスタイルに合わせて組み合わせできるユニットソファです。1人掛けソファはもちろん、組み合わせて2人掛けソファ、オットマンとの併用も可能です。複数個購入した場合は、連結金具でソファ同士を横に連結、固定することができます。天然木を使用し、インテリアに馴染むデザインです。アームレストをなくしすっきりとした印象です。座面にポケットコイルを使用し、適度な反発力とフィット感があるソファです。コイルが不織布の小さな袋に1つ1つ包まれ独立しているので、点で体を支え、体圧分散性に優れています。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。パーツが少なく組み立てが簡単です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。
材質【構造部材】天然木(ラバーウッド、ユーカリ)、合板、【表面加工】ウレタン樹脂塗装、【張り材】ポリエステル、【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ)
寸法(mm)座クッション(約):570×565×180、背もたれ(約):570×60×460、背クッション(約):570×370
質量(g)15000
耐荷重(kg)約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×630×760
脚高(mm)約140
座面厚(mm)約180
ベッドやソファの上でも使えて便利。ドリンクとタブレットが置けるホルダー付き。体に沿うように設置されたフィットカーブ。軽量約2kg
材質天板:メラミン化粧板、ホルダーパーツ:ポリプロピレン、脚部:スチール・ポリウレタン
質量(kg)2
幅(cm)60
耐荷重(kg)15
高さ(cm)使用時:26.5、折りたたみ時:4.5
奥行き(cm)40
ベッドやソファーでのPC・スマホ・タブレット作業を快適に!
材質天板:メラミン化粧板、ホルダーパーツ:ポリプロピレン、脚部:スチール・ポリウレタン
色ホワイト
高さ(mm)265
質量(g)2000
縦(mm)400
横(mm)600
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
関連キーワード