「ソファー 脚 滑り止め」の検索結果
床をキズつけずに家具のズレを防止
家具脚との接合部分に特殊吸着シートを使用。家具脚にしっかり吸着するため、ずれにくい構造。家具の移動の際に便利。
家具脚から本製品を取り外してもあと残りなし。
床暖房・フローリング、カーペット、畳にも使用可能。
用途家具(ソファー・ベット)のすべり止め
材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:特殊フェルト/アクリル発泡剤
色ブラック
シールタイプで簡単に取付ができます。
用途家具などのすべり止め、ズレ防止に。
種別転倒防止ストッパー
仕様シールタイプ
材質天然ゴム
粘着剤アクリル系
滑り止め。
貼るだけの簡単取付。
床暖房対応
用途家具/テーブル/OA機器/置物/小物(軽量物用)の脚
材質特殊フェルト
厚さ(mm)1
薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。
温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。
水洗いでくり返し使用が可能です。
工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。
耐候性・絶縁性に優れています。
Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
色透明
両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。メッシュ状補強糸入りで、薄く、軽く、引張強度に優れます。オールポリオレフィン製で、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。ハサミでお好みの大きさにカットできます。
用途積載荷物の滑り止め。養生シートの滑り止め。玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め。
種別ノンスリップマット
幅(mm)1100
長さ(mm)1100
色黒
トラスコ品番387-1371
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.2
質量(g)212
タイプカットシートタイプ
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
丸底脚の保護、滑り止め、キャスターストップとして最適です。
形状丸
材質天然ゴム
色黒
家具等のキズ防止振動防止すべり止め
用途パソコンや小物のすべり止めにご使用下さい。
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.5
色黒
直径(Φmm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
¥499
税込¥549
当日出荷
種別キャスター付加部品
硬度60°(ゴムシート)
材質(すべり止め)EPT
ゴム厚(mm)1
家具などによって床が傷つくのを防ぎます。家具やイスの脚を直接乗せるタイプ。安全に考慮ししっかり止まるタイプです。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。
形状円
イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。のり残りしない強力接着剤です。
用途イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。
形状丸
色ブラック
ずるっと家具が動かない!天然ゴムはズレない!床を傷めない!簡単に貼り付けができます。
用途家具、小物など貼り付けて、すべり止め効果があります。ソファーや机など家具脚に!置物などの底
材質天然ゴム/アクリル系粘着剤
色飴色
取扱説明書(0.22MB)
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくい
エラストマー樹脂製です。
用途ピアノ、テーブル、楽器等の脚用。
キャスター止め、スベリ止めに
材質本体:エラストマー樹脂
こんなお得な商品も!
滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れにくい。
用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。
材質PVC
種別ノンスリップマット
長さ(mm)1250
お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。
手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。
種別ノンスリップマット
長さ(mm)2000
材質PVC+芯糸(PP)
厚さ(mm)3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ソフトクッション
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど
色透明
硬度アスカーC67
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。
ゴム部は、耐水・防水性に優れています。
はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。
強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。
シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用
階段のステップ・スロープや床の滑り止めに
棚の落下防止用に(地震対策)
主な用途滑り止め用
貼るだけですべり止め効果抜群です。シールなので簡単に貼れます。特殊粘着加工により、剥がした後も粘着剤が残りにくく、キレイに剥がせます。脚立や座布団のすべり止め・ハンガーのズレ落ち防止に
用途脚立、座布団、ハンガーなどのズレ落ち防止に
主な用途滑り止め用
厚みのあるクッションがうれしい、ゆったり座れるソファ。お部屋を広く見せるロータイプ。どっしりとした天然木ラバーウッド材のフレームが安心。ボリュームのある座部は、ポケットコイルスプリング入りで座り心地もしっかり。座部にはウレタンフォームが入ってクッション性もあり、ポリエステルが入ってやわらかなタッチ。座部は胡坐もかけるほどゆったりとした奥行き。座部がずれにくいよう、フレームには面テープの滑りどめ付き。掃除もしやすい高脚タイプ。
用途ソファ、椅子として。応接室 事務室 待合室 店舗 サロン 休憩室 ゆったり ローソファ 1人掛け ポケットコイル入り 連結可能 ソファー コンパクト フロアソファ アームレスソファ 一人用 幅広 新生活 一人暮らし
仕様座面下高さ(cm):12.5
材質フレーム:天然木、張り地:ポリエステル、中材:鋼線ばね/ウレタンフォーム/ポリエステル綿
質量(kg)13
耐荷重(kg)90
組立時間約30-40分
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)81×82.5×86
取扱説明書(0.78MB)
座面高(cm)33
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)79×57
寸法(幅W×奥行D)(cm)背もたれ:79×53
靴下のようにすっぽり椅子脚に履かせるだけで簡単に装着できます。床やフローリングの傷や騒音・摩擦を軽減します。ゴム部内側には滑り止め加工を施しているのでしっかりフィットします。付属のワンタッチテープを椅子に取り付けることで、さらに密着してはずれにくい!。椅子以外にもテーブル・ソファ・ベッド・テレビ台などにもご使用いただけます。※脚の外周適応サイズをご確認ください。手洗いOKで、繰り返し清潔にご使用いただけます。
付属品ワンタッチテープ8枚
セット内容8個(2脚用)
材質本体:ポリエステル、滑り止め:塩化ビニル樹脂
寸法(cm)使用椅子脚外周:(約)8.5~13
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
床面の保護、すべり止め、防振、防音に。裏面の吸盤でしっかり固定できる防振ゴム。やわらかく耐久性のあるシリコンを使用。ベッドやソファ、洗濯機の脚の下などにご使用いただくと振動を防ぎ、すべり止めとしても効果を発揮します。色移りのしにくいシリコン製(場所や使用環境により色移りする場合がございます)
材質シリコン
耐荷重(kg)200/4個使用時
脚を広げるだけで簡単に組み立てられる、折りたたみ式ローデスクです。
サイドのボタンを押すだけで、3cm刻みの5段階高さ調節が可能です。
(高さ約29~41cm)
側面のレバー操作で、天板の角度を4段階で自由に調整でき(最大傾斜35°)、PCなどが見やすいように調整する事ができます。
握りやすく、移動に便利な持ち手付きです。
天板は最大15.6インチ程度まで対応できる広い天板です。
折りたたむとスリムになり、ソファ下などに収納できます。
マウスのずり落ちを防止するリストレスト、落下防止ストッパー付きです。
脚裏には転倒を防止する滑り止め付きです。
後側の溝は付属のブックスタンドやタブレットを立てるスタンドとしてお使い頂けます。
サイドには小物を入れるトレー付きです。
材質Aluminum/ABS/木製(MDF)+PVC貼り
寸法t(mm)(天板)12
寸法D(mm)(天板)400
寸法W(mm)(天板)620
梱包数1
形態(出荷)組立出荷
色(天板)グレー
色(フレーム)シルバー
高さ調節5段階 290~410mm P30
総耐荷重(kg)5
角度調節4段階 0度/10度/25度/35度
1台
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
折りたたみ可能なデザインこたつ!。こたつヒーターは安心の日本メーカー製!。棚部分は簡単取り外しが可能♪。100cmと大きすぎないのでソファーとの相性バツグン♪。ヒーターは簡単に取り外しが可能。天板には滑り止め付き※天板滑り止めはラバーではなくフェルトになります※
届いてすぐ仕様できる完成品!
材質天板:天然木化粧繊維板(ウォールナット)、脚:天然木(ラバーウッド)、表面加工:ウレタン塗装
質量(kg)約17
色ウォールナット
消費電力(W)300
天板厚さ(mm)27
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ本体:約100×55×38
1台
¥34,900
税込¥38,390
5日以内出荷
在宅ワークや家事、お子様のリビング学習にも便利な多機能テーブル。飲み物や軽食を置いて、映画館のような楽しみ方も可能。ドリンクホルダー付き。スマホ、タブレットスタンド付き。天板防水加工。滑り止め付き
用途ベッドやソファでのPC・スマホ・タブレット作業を快適に。ベッドトレイ/ベッドトレー/トレーテーブル/トレイテーブル/サイドテーブル/折りたたみ/テーブル/デスク/机/つくえ/ローテーブル/センターテーブル/コーヒーテーブル/折りたたみテーブル/折りたたみデスク/折れ脚テーブル/リビングテーブル/新生活
材質天板:メラミン化粧板、ホルダーパーツ:ポリプロピレン、脚:スチール,ポリウレタン
質量(kg)2
幅(cm)60
高さ(cm)28
奥行き(cm)40
円形でじゃまにならない。
机やソファの脚元に!
家具の重みで畳が凹んだり傷ついたりするのを防いでくれる座卓敷き。
い草の織り目を互い違いに重ねた三層構造で、軽いけど丈夫な設計!
すぐにお使いいただける4枚1組のセットです。
座卓敷きとしてだけでなく、小物の下に敷くミニ畳にも使用できます。
仕様洗濯:不可
材質表地:い草100%(三層構造)、縁:ポリエステル100%
厚さ(mm)8
寸法(cm)約16R
滑り止め効果なし
立ち座りの際に体重をかけることができる、立ち上がりサポート用の手すりです。幅43cm、奥行38cm、高さ75cmのコンパクト設計で、和室や洋室、ベッドサイド、玄関など様々な場所でお使いいただけます。持ち手は3段構造になっており、ご利用者の身長や体勢に合わせて握る位置を選べるため、膝や腰への負担を軽減しながら安定して立ち上がることができます。手すり部分にはやわらかなクッションが巻かれており、しっかり握り込みやすくなっています。組立も簡単、設置場所を選ばず持ち運びもラクラク。高齢の方、介護が必要な方、床座りの多いご家庭に最適です。ベッドや布団からの起き上がり、椅子やソファからの立ち上がり、和室での立ち座り、玄関での靴の脱ぎ履き補助、トイレの立ち上がり時など、日常生活のあらゆるシーンで活躍します。スチール製の丈夫な土台は、体重を預けてもしっかり支えてくれます。広い脚には滑り止めクッションが付いており、足元や床に優しいつくりです。2本の脚には床キズ対策のキャップが付いています。
幅(mm)430
質量(kg)2.2
色グレー
高さ(mm)750
奥行(mm)380
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷