ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。約25 mmの高さ調節ができます。
用途ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理
色シルバー
仕上シルバーアルマイト処理
リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
材質(本体)エラストマー(ピン・リベット)ポリアミド
最小適合板厚(mm)0.8
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60
ねじ穴(Φmm)5.2
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂
材質(ねじ部)鋼
仕上三価クロメート処理(ねじ部)
色ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)ABS樹脂
色(本体)B(黒)
底部には滑り止め用のEVAパッドが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼
色黒色
硬度65°±5°
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション2個付です。カラーは19色からお選びいただけます。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)176×70×72(40)、梱包:177×71×61
素材表面材:ファブリック座面:Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト
柔らかな座り心地のコンパクトソファー、コーデュロイ生地がおしゃれです。両サイドに収納ポケット付。背面の留め具を外して折りたたむこともできます。
仕様完成品
材質構造部材:天然木・合板、脚部:プラスチック、張り材:ポリエステル100%、中材:S字バネ・ウレタンフォーム・ポリエステル綿
質量(kg)約18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)112.5×63×66
座面高(cm)34、座面下空間:約15.5
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。
付属品【ねじ】M12×50mm
材質スチール(粉体塗装)
幅(mm)50
質量(kg)1.5
高さ(mm)675
奥行(mm)50
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
色ブラック
種類ゴム足
硬度65°
材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上光沢クロメート処理
種類アジャスターベース型
パイン脚部材、座金ビスセット。座金取付けビス5本タイプでしっかりと固定。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY
材質木材
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。
ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。
機器の高さをレベル調整。
床面への備え付け。
材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質EPDM
色黒色
種類ゴム足
硬度約60°
材質(ワッシャー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
両サイドに収納ポケット付きなので、小物などを収納するのに便利です。21色からお選びいただけます。脚はNA・BRの2色からお選び頂けます。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×71×68(38)、梱包:124×72×57
素材ファブリック
両サイドに収納ポケット付きなので、小物などを収納するのに便利です。21色からお選びいただけます。脚はNA・BRの2色からお選び頂けます。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×71×68(38)、梱包:124×72×57
素材ファブリック
クッション2個付です。カラーは19色からお選びいただけます。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)176×70×72(40)、梱包:177×71×61
素材表面材:ファブリック座面:Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト
ラクラク操作の3段階リクライニングで簡単に簡易ベッドとしてもご利用になれます。張地は抗菌・防汚・防炎加工のビニールレザーを採用。
材質脚部/スチール(メラミン焼付塗装)、マット/ウレタンフォーム、張地/ビニールレザー(抗菌・防汚・難燃加工)
寸法(mm)ソファー時/W730×D680×H720(座高390)、簡易ベッド時/W730×L1830×H390
質量(kg)17.2(1脚)
脚付きオットマン単品!2重のクッションの座面なので、長時間座っても疲れにくくなっています。
用途事務所の休憩室、待合室のソファ、家庭用、1人掛けソファとして。
材質完成品(脚のみ取り付け)
質量(kg)13
容量1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)73×72×46
脚付きリクライニングローソファ 1人掛け!全身を包み込むハイバックの背もたれと、幅広で2重クッションの座面で贅沢にくつろぐことが出来ます。
用途事務所の休憩室、待合室のソファ、家庭用、1人掛けソファとして。
材質主材/張地:ポリエステル100%、構造部材:スチールパイプ、中身:ウレタン
質量(kg)ソファ:(約)14.5、オットマン:(約)13
容量1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ソファ:73×72×46、オットマン:73×72×43
脚付きリクライニングローソファ 1人掛け!全身を包み込むハイバックの背もたれと、幅広で2重クッションの座面で贅沢にくつろぐことが出来ます。
用途事務所の休憩室、待合室のソファ、家庭用、1人掛けソファとして。
材質完成品(脚のみ取り付け)
質量(kg)14.5
容量1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)73×80~120×29~94
大人かわいいインテリア ベロア調の脚付きローソファ!。コンパクトなサイズ感で一人暮らしやワンルームにピッタリです。座面はポケットコイルが入っているので、クッション性も抜群です。
用途事務所や休憩室、待合室のソファ、ローソファとして。
付属品ロータイプ用脚×4
材質主材/張地:ポリエステル100%、構造部材:スチールパイプ・ポケットコイルスプリンク、中身:ウレタンフォーム
質量(kg)9.5
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×64-89×54
くすみカラーのサイドテーブルでおしゃれ&便利に!ソファの脚を通せるように設計されているので、ソファサイドに置くとき無駄なスペースを開けることなくぴったりとフィットする位置に収まります。ソファーサイドはもちろん、ベッドサイドテーブルや玄関の小物置きとしても。スモーキーな色が特徴の4色からお選びいただけます。スモーキーピンク、ブルーグレー、モカブラウン、モスグリーン
用途テーブル , サイドテーブル・ナイトテーブルとして。
材質主材:繊維板
タイプ組立式
幅(cm)40
高さ(cm)56
奥行き(cm)40
くすみカラーを使用し、ベロア調で高級感のあるコンパクトソファ!
ベッドのマットレスや高級ソファにも使用されるポケットコイルを搭載し、上質の座り心地と耐久性を兼ね備えております。
ソファの脚は2種類から選べます。
寸法(cm)112×57.5×65
質量(kg)17
材質ポケットコイル、ポリエステル100%
高さを抑えたコンパクトサイズでワンルームにも最適。脚を取り外してローソファとしてもご使用いただけるので更にコンパクトに。コンパクトだけど座面は幅97×奥行44cmとゆったりと座れる2Pソファです。生地はPVCを使用しており、汚れてもさっと拭き取れてメンテナンスも簡単。背面にも同一の生地を使用しておりますのでお部屋の雰囲気を損ねません。カラーは「ブラウン」「ダークブラウン」「ブラック」の3色ございます。「ブラウン」「ダークブラウン」はツヤあり、「ブラック」はツヤのない生地となっております。背もたれを取り付けるだけで簡単に組み立てられるので届いたその日からすぐ使えます。
用途ソファ・ソファベッド , ソファとして。
材質主材:天然木、張地:合成皮革、座面:Sバネ、ウレタンフォーム
タイプ組立式
外寸(cm)(約)幅120×奥行64×高さ71×座面高38/26
座り心地抜群のポケットコイルを使用した1人掛けボリュームフロアソファ14段階リクライニングの背もたれは贅沢なハイバック仕様!。脚を外せば座椅子に早変わり。背中を支えてくれるハイバック。14段階リクライニング。座り心地バツグンのポケットコイル使用。硬すぎず、柔らかすぎない適度な座り心地
脚を取り外すことで座椅子に早変わり♪落ち着いた3カラーからお選びいただけます。
仕様完成品
材質スチール、ポリエステル、コットン、レーヨン、ポケットコイル
質量(kg)約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×70~118×82
座面高(cm)30
シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm)290
高さ(mm)522
材質合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、スチール(エポキシ粉体塗装)
色ブラウンオーク/ブラック
耐荷重(kg)(全体)10
キャスターなし
総耐荷重(kg)全体:10
ソファとベッド、両方置く場所がないという方におすすめなのが、こちらの2分割できるリクライニングソファベッド。仕事や勉強、食事をしたい時はソファスタイルに、脚を伸ばしてくつろぎながら読書やテレビ鑑賞をしたい時はカウチスタイルに、お昼寝したい時にはベッドスタイルに。脚を外してフロアソファとしても使うことができます。背もたれには3段階のリクライニング機能付きで、お好みの角度に調節が可能です。生地は「レザー」「ファブリック」の2タイプ。レザー生地はモノトーンインテリアに合う「ブラック」「ホワイト」、ファブリックはナチュラルな「ベージュ」「ダークネイビー」「ライトグレー」の全5色から選べます。
用途ソファ・ソファベッド、ソファベッドとして
材質構造部材:天然木、脚部:塩化ビニール樹脂、張地:<ブラック・ホワイト>合成皮革<ベージュ・ダークネイビー・ライトグレー>ポリエステル
備考組立式(脚部)/背部3段リクライニング
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)176×82~91×68~32
座面高(cm)32
ずるっと家具が動かない!天然ゴムはズレない!床を傷めない!簡単に貼り付けができます。
用途家具、小物など貼り付けて、すべり止め効果があります。ソファーや机など家具脚に!置物などの底
材質天然ゴム/アクリル系粘着剤
色飴色
取扱説明書(0.22MB)
背もたれは7段階、ひじ掛けは6段階nリクライニングができる便利なコンパクトソファです。
脚は脱着式でその時の気分や、お部屋に合わせて高さを変えることができます。クッション2個付き!
用途ソファ
幅(mm)1160
奥行(mm)600~700
座面高さ(mm)木製脚取り付け時:240・ローソファー時:140
肘高さ(mm)木製脚取り付け時:230・ローソファー時:230
背もたれに縦キルトを施した高級感漂うベロア生地のダイニングソファー。ポケットコイルを搭載し、耐久性と適度に弾力のある上質な座り心地です。ゴールドのアクセントが効いたソファ脚が、高級感をより一層引き立てます。
材質【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%。
質量(kg)17.5
サイズ2人掛け
幅(cm)112
高さ(cm)63.5
奥行き(cm)57.5
脚高(cm)13.5
シンプルな、アーム付き2人掛けソファ。1人暮らしのワンルームにも馴染むサイズ。人気色のアイボリーとブラックのベーシックなソファ。工具は不要、背もたれ・脚部を取り付けるだけで完成。
用途ソファ、椅子として。贅沢なおうち時間に。ソファー 2人掛け 二人掛け 2シーター 2P ラブソファ ラブソファ ダブルソファ ダブル 肘付き リビング シンプル アイボリー ブラック
材質本体枠:天然木、脚:スチール(紛体塗装)、張地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム・Sバネ
質量(kg)12
耐荷重(kg)160
背もたれ32cm
アーム寸法(mm)床からアーム上までの高さ:550、アーム幅:55
組立時間約10-20分
脚長(cm)20
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)131×58×70
取扱説明書(0.59MB)
座面高(cm)41
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)120×44
床面の保護、すべり止め、防振、防音に。裏面の吸盤でしっかり固定できる防振ゴム。やわらかく耐久性のあるシリコンを使用。ベッドやソファ、洗濯機の脚の下などにご使用いただくと振動を防ぎ、すべり止めとしても効果を発揮します。色移りのしにくいシリコン製(場所や使用環境により色移りする場合がございます)
材質シリコン
耐荷重(kg)200/4個使用時
75×45cm 長方形 こたつ布団セット オールシーズン使えるソファー前こたつ
継ぎ脚の着脱で高さ調節が可能
用途こたつ、デスクとして。リビングやダイニング、子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。
質量(kg)10.5
消費電力(W)300
電源100V (50Hz/60Hz)
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)3
ヒーターMS-303H(U字石英管ヒーター)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×45×39/44
消費電力量(Wh)(強)約160、(弱)約80
取扱説明書(0.86MB)
1時間あたりの電気代目安(円)(強)5円、(弱)2.5円
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
脚の高さは3.5cm、ローソファでも使える昇降式サイドテーブル。
ガス圧昇降式なのでカンタンに、しかも水平を保ったままスムーズに上げ下げできる。
キャスター付きだからテーブルの出し入れをしても床を傷つけにくく、場所移動もカンタンにできる(360度動かせるキャスター) 。
組立簡単。
丸みのある天板なので、お子様のいるご家庭でも使いやすい。
用途在宅勤務、テレワークに。ダイニング、ソファ横のカフェテーブル、ベッドサイドのミニデスクとしても。ガス圧、昇降式、サイドテーブル、ミニテーブル、昇降机。使いやすい、高さ調節、シンプル、機能的。
仕様低床キャスター採用
材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)
幅(mm)700
質量(kg)9
高さ(mm)600~950
形式組立式
奥行(mm)400
耐荷重(kg)25
天板耐荷重(kg)中央:20 、端:5
材質(天板)天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)
天板厚さ(mm)18
組立時間約20~30分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)700×400
高さ調節ガス圧昇降式
昇降方式レバー
取扱説明書(1.1MB)
昇降範囲(mm)600~950
天板寸法(幅×奥行)(mm)700×400
並んだクルミボタンが特長の2.5人掛けソファ。脚を外してローソファとして使用することもできます。落ち着いたくすみカラーの5色からお選びいただけます。脚高はロボット掃除機も通れる15cmに設計されています。同色のクッション2個付です。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)152×78×73(40)、梱包:156×81×60
素材ファブリック座面:Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト
ホワイトインテリアにぴったりの大人可愛いコンパクトソファ。エレガントで上品な雰囲気のインテリアにはPVC生地×白脚の「パールホワイト」、ナチュラル系や韓国インテリアにはファブリック生地×木脚の「ナチュラルアイボリー」がおすすめです。こちらのソファはデザインにこだわっており、クロスボタンステッチを施した高級感のある背もたれや、柔らかな印象を与える丸い肘掛けが可愛いポイント。コンパクトサイズなので1人暮らしやワンルームでも、圧迫感を与えることなくお部屋にワンポイントとして置くことができます。また脚を取り外してローソファーとして使用することも。工具不要で簡単に組み立てられるので、組み立てに不慣れな方にもおすすめのソファです。
用途ソファ・ソファベッド , ソファとして。
材質構造部材:天然木、張地:<アイボリー>ポリエステル・<パールホワイト>合成皮革
タイプ組立式
外寸(cm)(約)幅80×奥行63×高さ71/57.5×座面高39/25.5
関連キーワード
1
2
3
次へ