BellaBotは、Pudu社が考案した世界各国で活躍中の最新配送ロボットです。
前世代の卓越した特性を継承しているだけでなく、人とロボット間の優れたインタラクション機能も備えています。BellaBotは、キュートな外観、バイオニックデザインによる革新的な伝達言語、AI音声機能、マルチモーダルインタラクションといった多数の機能でサービス業務の品質向上を実現します。
40kgの積載量、4段の大きなトレー(41×50cm)、一度に複数のトレイを利用可能なため、ピーク時の人手不足問題を解消し、サービスを安定的に提供できます。
スタッフが1日に200~300皿の料理を運ぶのに対し、Bellaは約400皿の料理を運ぶことができ、飲食店での高い回転率につながります。
BellaBotは、20台同時に作業ができますので、100平米以下の小さな店舗から1万平米以上の会場まで、様々なシーンで活用されています。
最先端のSLAM技術を搭載し、屋内だけでなく屋外でも自律的に安全かつ効率的な走行が可能です。また、搭載された3Dカメラや赤外線センサーによって位置補正を行いながら人や障害物を回避しますので、急に人が現れても危険を避け、料理などを安定的にお客様のお席に運べます。
猫をモチーフにしたかわいいキャラクターによる表情と会話のコミュニケーション、AI音声機能、見て、聞いて、触れてコミュニケーションできるBellaちゃんは、これまでにない配送ロボットとしての快適性を提供します。お子供から大人まで、お客様の注目を集めます!
テーブルの配膳や下げ膳をBellaBotに担当させ、スタッフは接客の時間にあてることで、より細かいサービスが可能になります。今まで導入された店舗の約95%の来店客がサービスに 「満足」と答えました。
用途飲食店の配膳時、下げ膳時に活躍。そのほかにも席などへの案内も可能。
本体寸法(mm)565×537×1290
質量(kg)ロボット:55
材質(本体)ABS/アルミニウム合金
充電時間(時間)4.5
バッテリー稼動時間12-24時間(交換式バッテリー)
安全性速度:0.5-1.2m/秒(調整可能)/登板角度:≦5°
最大積載量(kg)40、トレー:10
位置決め方法レーザーだけの高精度な位置決めが可能
1台
¥3,398,000
税込¥3,737,800
7日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz電流:6A消費電力:510W処理量:最大1L製造能力:1L/20分質量:32kg 。マイコン制御と完全防水ソフトスイッチによる簡単で安心な 小型卓上アイスクリームマシーンです。デジタル表示で仕上がりの経過時間をカウントダウンします。 また、状況の変化により設定時間終了前にアイスクリームが 仕上がり、一定の固さ以上になると保護装置が働き自動的に 機械を停止させ保護します。本体に、洗浄専用のドレンが付いていますので、ラクに洗浄 ができ、いつも清潔。
電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質SBS樹脂
質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293
TKG品番9-0953-1101
TKG品番(2017)6-0842-1101
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
解凍機能は付いておりません。
型式ICK-1400ICK3400
使用冷媒R404A冷凍機
パナソニック製冷凍機
付属品専用ヘラ×2、ゴムヘラ×1、アルコールスプレー×1、透明蓋×1
質量(kg)70
電源(V)単相100V50/60Hz三相200V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×600×800、(ボウル)Φ410×H65
TKG品番9-0945-0201
TKG品番(2017)6-0835-0201
1個
¥1,998,000
税込¥2,197,800
3日以内出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
材料を入れて約15分で適度に空気を含んだなめらかなアイスに。ちょうど良い食べきれる量〈約200ml(2人分)〉が作れる。冷凍庫でスペースに困らないコンパクトサイズ。アイスクリーム、シャーベット、フローズンヨーグルト等いろいろ楽しめるレシピ付。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)163×163×150
質量(g)1135
材質ABS樹脂(モーター部/上蓋)、AS樹脂(透明蓋)、ABS樹脂(保冷ポット:外面)、アルミニウム合金(保冷ポット:内面)
材質(ハンドル)ポリアセタール
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)7
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
キャッチコピー:カップ・さくらんぼ・絵の具もついているオールワンキット。商品説明:カンタン3ステップで飾ってかわいい、遊んで楽しいクリームソーダが作れます!ソーダ部分のスライムは色を変えることで、オリジナルカラーのクリームソーダ作りが可能です!丸めるだけで簡単リアルなアイスが作れる魔法のねんど『バニラッティ』付。
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入り
セット内容デザートカップ、デザートカップのふた、透明カプセル、アイス用ねんど、さくらんぼ、絵の具(緑)、PVAのり、ホウ砂、試験管15ml、薬さじ
材質PS、A-PET、樹脂中空体、石粉、PUC等
寸法(mm)完成品サイズ:約Φ75×140
1セット
¥1,037
税込¥1,141
3日以内出荷
容量(mL)(ビーカー)800
EBM品番5514710
1セット(4個)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
材料を入れてタイマーをセットし、スイッチを入れるだけでオリジナルアイスが出来ます。
終了はブザーで教えてくれます。その後10分間冷却を続けます。
ボール、カバー、パドルを取り外してお手入れが出来るので、衛生的です。
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)150
冷媒R600a
容量(L)1.4
能力約700mL/40~50分
タイマー設定10~60分
コード長さ(m)1.5
付属品アイスクリームパドル、ジェラートパドル、ボール、カバー
質量(kg)約11.0
間口W×奥行D×高さH(mm)300×425×255
TKG品番9-0946-0101
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
吊り下げて目立つ!ソフトクリームのエアーPOPです!夏POPの「涼味・初夏、夏の味覚」店内で使えるPOP系商品!季節のイメージや店内を賑やかにするPOPとしてお使い下さい!
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100
仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質18crステンレス
上部内径(mm)37
アイスクリームの形をしたかわいいライト!
セット内容本体×1
材質PCV、PP
寸法(mm)Φ75×135
1個
¥537
税込¥591
3日以内出荷
材質ポリエステル
文字内容ソフトクリーム
縦(mm)1800
横(mm)600
ふち仕上三巻補強
生地ポンジ
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
目指すは、本物を超えるものづくり。私達は凝り性な職人集団です。食品サンプル作りはニッポンの文化です。
ご注文を頂き、職人が丁寧に手作り致します。(完全受注生産品の為、寸法に若干のバラ付きが生じますのでご了承ください。)
食品ではありませんが、本物そっくりです。
材質:テトロンポンジ。上部パイプ・ひも付
質量(g)50
寸法(横×縦)(mm)540×430
TKG品番9-0957-1001
TKG品番(2017)6-0846-1701
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ボウルサイズ:Φ410×H65。仕様型式 : ICK-1011 ICK-1031電源 : 単相100V 50/60Hz 三相200V消費電力: 1.45kW/1.65kW 1.98kW/2.32kW仕様冷媒: R404A冷凍機 : 日立製スクロール冷凍機質量 : 86kgマイナス45℃の急速氷結 アイスクックアイスクックは様々な素材を使用した新鮮で独創的な料理をお客様の目の前で調理することをコンセプトに開発されたアイステーブルです。移動可能なオープンスタイルを採用し、お客様の目の前で調理するパフォーマンスにより特別感・ライブ感を演出します。アイスクックの特徴。-45℃に急速氷結することで、一度に3Lの大容量も 約20分で仕上がります。素材本来の風味が損なわれにくく、 美味しさが際立ちます。日立製のスクロール冷凍機の搭載により、高出力なのに 省電力。圧縮ロスが少なく高効率。騒音・振動も驚くほど 抑えられています。-45℃から+40℃まで一気に上げる急速解凍機能付で 拭き取り洗浄もラクにできます。-45℃への復帰時間も 速いので素早く次のメニューに取りかかれます。アイスクリームやジェラートだけでなく野菜のペーストや アルコール類も氷結させることができ、メニューの幅が 大きく広がります。オープンな状態で調理できるため、お客様への パフォーマンス性に優れており臨場感あふれた空間が 演出できます。結婚式場やホテルのバイキングなど、お好みの材料を入れた お客様オリジナルのジェラートが簡単に作れます。目の前で作るので使用している材料が一目でわかり、 安心・安全です。注ぎ足しながら作れるので大人数のパーティーでも 対応できます。作り置きが無いので食材が無駄にならず、常に作りたてを サービスできます。
型式単相100V仕様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×800
TKG品番9-0945-0101
TKG品番(2017)6-0835-0101
1個
¥1,998,000
税込¥2,197,800
3日以内出荷
種別飲食店
文字のぼり ミルクソフト ミルクたっぷりのソフトクリームをどうぞ
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
厨房機器・クロスの除菌・漂白・消臭に。タブレットタイプなので計量なしで投入し、手軽に一定濃度の除菌漂白液をつくることができます。液ハネや飛び散りが少なく安心。溶解時の安定化設計により、除菌漂白性能を維持します。溶解すると弱酸性です。
用途ソフトクリーム・シェイクの各マシン内部タンク、ラインなどの除菌。カウンタークロス、ダスター、ふきん、おしぼりの除菌・漂白・消臭。食器(湯のみ、カップ)、調理用具(まな板、ボール、ザル)の除菌・漂白・消臭。食品加工機器の除菌。シンク、洗面台の排水口の除菌・消臭
成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(塩素系)、発泡剤(有機酸、炭酸塩)
使用方法1.ソフトクリーム・シェイクの各マシン内部タンク、ラインなどの除菌 8 Lのお湯(40~50℃)に2錠 希釈液に約2分浸すか、または浸すように拭き、使用後は水で充分にすすぐ。※使用前に各機器の洗浄マニュアルを確認する。2.カウンタークロス、ダスター、ふきん、おしぼりの除菌・漂白・消臭 5 Lの水に2~3錠。3.食器(湯のみ、カップ)、調理用具(まな板、ボール、ザル)の除菌・漂白・消臭 5 Lの水に3~5錠。2.3.共に約30分(汚れのひどい時は少し長めに)浸した後、水で充分すすぐ。※除菌のみの場合、約2分浸した後、水で充分すすぐ。4.食品加工機器の除菌 5 Lの水に2錠 希釈液に約2分浸すか、または浸すように拭き、使用後は水で充分にすすぐ。※使用前に各機器の洗浄マニュアルを確認する。5.シンク、洗面台の排水口の除菌・消臭 排水口に1錠。錠剤が入らない場合、5 Lの水に1錠 排水口に直接入れるか、または希釈液を流し込み、約30分放置した後、水を充分流してすすぐ。
質量(g)3/錠
シリーズハイター
液性弱酸性
関連資料除菌タブレットハイター紹介資料(0.19MB) 【商品カタログ】除菌タブレットハイター120錠(1.24MB)
1箱(120錠)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード