自由に切って使えます。接着テープ付き。切れ味の秘密、分散切れ刃。
用途機械加工後の金型の研削・研磨、セラミックやガラスの研削・研磨、刃物の研磨など
適合材金型、セラミック、ガラス、刃物など
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。
青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)12
適合ディスクグラインダー
穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットです。
用途専用38Φマジックタッチダイヤやマジックタッチフェルトを取り付ける軸付パットです。
外径(mm)34
軸径(Φmm)3
材質樹脂
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
硬さH
軸径(Φmm)6
軸長(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
各種研磨ディスクを貼り付け使用します。
弾力性に富むゴム質により平面から曲面の仕上に最適です。
全長(mm)300
エスコ品番EA531EG-23
呼び寸法(mm)300
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
内径(Φmm)12
外径(Φmm)30
質量(g)20
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
材質座面・背もたれ:ポリエチレン、ひじ掛け・折りたたみジョイント・座面ロック:ポリプロピレン、グリップ:エラストマー樹脂、ソフトパット:EVA樹脂、脚パイプ短管:アルミニウム、脚ゴム:合成ゴム
質量(kg)約4
素地(さび層)への浸透性がよい。さび層内の水分を無害化し、さびを強く固定します。各種の旧塗膜面の上に重ね塗りができます。
アルキド系、塩化ゴム系、エポキシ系、ウレタン系などの旧塗膜面のいずれにも塗り重ねることができます。
各種の上塗塗料との組み合わせができます。アルキド系、塩化ゴム系、エポキシ系、ウレタン系、ふっ素系塗料などのプライマーとして使用できます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
用途研磨、仕上げ
適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質120番ヤスリペーパー×5個、150番ヤスリペーパー×5個
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
シャフト径(Φmm)3.0
外径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-13シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-13S-1F、YG-13F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])30000
ねじ寸法(ホース口金)RC1/4
付属品カプラプラグNL-22PM
コレットサイズ(mm)3
最大外径(mm)33
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種SI-2005
軸径(Φmm)6
摘要マジック仕様
タイプマジックシート
こんなお得な商品も!

フェルトディスク
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
柔らかく、使いやすいです。
バフ研磨の#800仕上げ程度
ハサミ・カッターナイフ等で、必要な大きさに切って使える。
裏面がシールになっているので、様々なものに貼付して使用可能。
用途セラミック・ガラス・陶器の研磨。
寸法(縦×横)(mm)200×100
厚さ(mm)約0.4
質量(g)約25
基材銅板(ニッケルメッキ)
適合材セラミック・ガラス・陶器
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。艶出し、鏡面研磨などクイックチェンジシステムの最終仕上げ用途として使用します。研磨剤を塗布しても使用できます。お手ごろな25個パックです。
用途ステンレス鋼・一般鋼の鏡面研磨、艶出し、拭き取り、汚れ落とし作業に。機械の回転数を下げてご使用ください。
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)50
幅(mm)4
仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用
トラスコ品番413-3943
材質羊毛フェルト
質量(g)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
軸長(mm)4
使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)
適合材ステンレス鋼・一般鋼
1パック(25個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
大きい面体で万人にジャストフィット。
死積が大きく息がこもらず呼吸、会話が楽。
特殊鼻パットでソフトな肌触り。
吸収性にとんだ鼻パットで汗によるスベリを防止。
ドックイヤー形状によりフィット感アップ。
肌に優しいアミゴム。
使用限度時間(h)12
国家検定合格番号第TM267号
二酸化炭素濃度上昇(%)1以下
吸気抵抗(Pa)30以下
排気抵抗(Pa)30以下
吸気抵抗上昇値(Pa)130以下
質量(g)13以下
ぬれ抵抗値(Pa)40以下
粒子捕集効率(%)83以上
トラスコ品番420-3216
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS1
入数(枚)20
アズワン品番8-1055-12
指定防護係数4
1箱(20枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アングル専用の工具セットです。
セット内容プラスチックケース、セラミックアングル砥石 16種(A1111~A1222)各1本、ソフトゴムパット 3種(A3010・A3020・A3030)各1本、サンドペーパーディスク 9種(A3012・A3014・A3016・A3022・A3024・A3026・A3032・A3034・A3036)各100枚、フェルトディスク 3種(A4011・A4021・A4031) 各20枚、研磨剤入りフェルトディスク2種(A4211・A4231)各20枚、クッションディスク A4823 5枚
1セット
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
材質座面・背もたれ:ポリエチレン、ひじ掛け・折りたたみジョイント・座面ロック:ポリプロピレン、グリップ:エラストマー樹脂、ソフトパット:EVA樹脂、脚パイプ短管:アルミニウム、脚ゴム:合成ゴム
質量(kg)約4
材質座面・背もたれ:ポリエチレン、ひじ掛け・折りたたみジョイント・座面ブロック:ポリプロピレン、グリップ:エラストマー樹脂、ソフトパット:EVA樹脂、脚パイプ・短管:アルミニウム、脚ゴム:合成ゴム
質量(kg)約3
材質座面・背もたれ:ポリエチレン、ひじ掛け・折りたたみジョイント・座面ブロック:ポリプロピレン、グリップ:エラストマー樹脂、ソフトパット:EVA樹脂、脚パイプ・短管:アルミニウム、脚ゴム:合成ゴム
質量(kg)約4
関連キーワード